5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドホンで音楽や動画を再生しながら周囲の音も同時に聞くことができる、オープンイヤー型ワイヤレスヘッドホンです。 。耳を完全にふさがないから、音楽を聴きながら周りの声や音も聞くことができます。周りの音を聞きたい場面で、都度イヤホンを外すことなく装着したままスムーズな会話が可能です。 。室内で音楽を聴いたり動画を視聴しながら作業をしていても、家族の呼びかけやインターホンにすぐに気付けます。ヘッドホンを装着した状態でも子どもと会話できたり、寝かしつけの時間に音楽を聴いたり、育児のシーンでも活躍します。 。自分の仕事をしながら周囲とのコミュニケーションも大事にしたい、オフィスでも便利に使えます。視聴中に話しかけられた場合も、都度ヘッドホンを外すことなく装着したままスムーズな会話が可能です。 。移動中など屋外で音楽を聴いているときも、周りの環境音が聞こえて安心です。 。耳の中にヘッドホンを入れないため、従来型のヘッドホン装着時の圧迫感や蒸れによる耳への負荷を感じにくい形状です。片側わずか約9.8gの設計で、長時間装着していても邪魔になりません。 。Φ16mmの大口径ドライバーを採用。高音質でクリアなサウンド体験を提供します。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。人の声が聴き取りやすいVoiceモードを搭載。人の声に当たる音域を聴き取りやすくした音質調整により、ラジオやオーディオブックなどの会話のあるコンテンツを快適に視聴できます。 。Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減する低遅延モードを搭載。ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。1回の充電で約10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと最大25時間の連続再生が可能です。毎日1~2時間の使用を続けた場合でも、週に1~2回の充電で済み、手間がありません。
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、クイックスタートガイド 型式ヘッドホン:オープン型、マイク:MEMS型 寸法(mm)ドライバーユニット:Φ16 フルレンジ 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約9.8、充電ケース部:約59.0 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 接続方式Bluetooth 対応マルチポイント(同時待受け):非対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約58×約23×約32、充電ケース部:約83×約79×約31 充電時間ヘッドホン:約1.5時間、充電ケース:約1.5時間 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20-20000(A2DP) 連続再生時間最大:約10時間(充電ケース込み約25時間) 保護(A2DPの対応コンテンツ)○:SCMS-T 接続台数最大登録可能:10台 BluetoothVersion5.4 プロファイル対応Bluetooth:A2DP、AVRCP、HFP 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 装着方式両耳 通信距離(m)最大:約10 ※障害物なきこと 周波数帯域(GHz)2.4帯 イヤホン形状インナーイヤー型 対応コーデックA2DPの対応:AAC、SBC 音量調節音量調節
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耳を塞がない!耳掛け型ワイヤレスイヤホン オープンタイプの完全ワイヤレスイヤホンが登場。 耳を塞がないので「ながら聴き」にもおすすめ! 快適な装着感と使いやすいデザインで、テレワークやスポーツなど様々なシーンで活躍します。 ・耳への負担やメガネとの干渉が少ないソフトな耳掛けフック ・約11×15mmの大口径ダイナミックドライバー搭載 ・騒がしい場所での通話が可能なノイズリダクションをサポート ・Siri/Google等の音声コントロールの使用をサポート ・タッチセンサーでスマホの曲操作や音量調整、着信操作、音声ガイドの起動が可能 ・iOS端末の画面や充電ケースのLED点滅によるバッテリー残量表示に対応 ・IPX5の耐水性 ・ゲームや動画の音ズレを軽減する低遅延「ゲーミングモード」搭載 ・単体で約6時間、充電ケースとの組み合わせで最大約18時間の長時間再生 ・日本国内で使用可能な技適認証取得済み
付属品充電ケース、充電ケーブル(USB TYPE A-C)、取扱説明書/保証書(日本語) ブラック 質量(g)イヤホン:約7、充電ケース:約41 電源(本体)DC3.7V/55mAh (充電ケース)DC3.7V/400mAh 寸法(Φmm)ドライバー:約11×15ダイナミック型フルレンジシングル 寸法(cm)イヤホン:約縦3.8×横4.3×厚1.7、充電ケース:約縦5.4×横8.1×厚2.5 マイクロホン(片側) 全指向性x1 通信方式Bluetooth Ver5.4/Class2 充電時間最大約2.0時間 保証期間1年 連続再生時間(本体)約6.0時間 (充電ケース使用時)約18時間 耐水性IPX5(イヤホンのみ) 各種認証技術基準適合証明、電気用品安全法 プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、SSP 対応コーデックAAC、SBC
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

NUARL N6 Lite コンパクトなワイヤレスイヤホン NUARL「N6 Lite」シリーズは耳の小さい方でも使いやすいコンパクト設計で、優れたデザイン性と、NUARL独自のチューニングによる迫力のサウンドを実現した完全ワイヤレスイヤホンです。 ・低域再生に優れた”NUARL DRIVER”[N6]Gen2 ・ノイズキャンセリングと集音機能 ・LDACコーデックに対応 ・低遅延通信に対応 ・通話の明瞭化とマルチポイント ・スマートフォンの操作に対応 ・単体で連続再生最大約8時間(ANC OFF時)、充電ケースとの併用で最大約32時間の音楽再生 ・簡単ペアリング ・手のひらサイズの充電ケース ・IPX4相当の耐水性を装備 ・耳に優しい抗菌イヤピースを付属 ※「抗菌」とは当該品およびその部位(素材も含む)の表面における細菌の増殖を抑制することであり、カビ・酵母などの真菌類やウイルスの「殺菌」「除菌」を行うものではありません。
付属品充電ケース、充電用ケーブル、Block Ear+4 抗菌シリコンイヤピース(S/M/L)x 各2、クイックガイド(日本語、英語、中国語) 質量(g)イヤホン:約4.5(片側)、充電ケース:約36.0 寸法(Φmm)ドライバー:6 Gen2グラフェン振動板ダイナミック型フルレンジ 寸法(cm)イヤホン:約縦1.7×横2.6×厚2.3、充電ケース:約縦3.4×横6.2×厚2.7 マイクロホン通話用マイク×2、ANC/外音取込み×1 充電時間約1.5時間 保証期間有(1年) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 連続再生時間約8時間(ANC OFF)、約6時間(ANC ON) 各種認証認証 技術適合(Bluetooth無線通信)、PSE(充電ケース) 防水性IPX4 プロファイルA2DP、HFP、HSP、AVRCP 無線規格Bluetooth Version 5.4 / Class2 再生時間(時間)最大約32(ケース使用時) 対応コーデックLDAC、AAC、SBC
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耳をふさがず豊かなサウンドが楽しめる。低音域を補強し、量感のある音を再生。最大13 時間の連続再生可能。”ながら聴き”で周りの音が聴ける。声がこもらず自然に話せる。軽くて快適な着け心地、耳掛けスタイル。2 台のBluetooth 機器へ同時接続できるマルチポイントに対応。雨や水しぶきからイヤホンを守る防滴仕様。かんたん・シンプルな操作が可能。安全性に配慮した過熱防止機能付きケーブル
付属品50cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C) 質量(g)【イヤホン】10.5(L側) / 約10.5g(R側)【充電ケース】61.5 対応【コーディック】AAC、SBC 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.4準拠 充電時間【イヤホン】約2時間【充電ケース】約2時間(USB充電時) 防滴構造IPX4(イヤホン本体のみ) 取扱説明書(3.33MB)
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳を塞がない、だから気持ちいい。翼のような軽さ、だけど高音質。大型16.2mmのドライバーによるナチュラルなサウンド。ながら聴きに最適なオープンイヤーデザイン。エルゴノミクスに基づいてデザインされた心地良い装着感のラウンドフォルム。独自アルゴリズムによる豊かな低音再生。急な雨やワークアウトの汗にも安心な、IP54レベルの防塵、防滴設計。イヤホン単体で約12時間の連続再生、充電ケースと併せて約45時間の再生が可能。最新のBluetooth Ver.5.4に対応
材質ABS+PC 寸法(mm)89×69×27 質量(g)84 入力端子Type-C 再生周波数帯域(Hz)20-20k 充電時間(時間)約1.5 連続再生時間12時間 バッテリー容量(mAh)600 + 65 2 BluetoothVer. 5.4 再生時間(時間)トータル:45 作動距離(m)接続距離:10
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)