1台2役!ステレオミニプラグ接続をBluetoothで送受信出来る
aptX(R)/aptX(R) LLに対応。低遅延でCD並の音質を実現
充電しながら使える
仕様マルチペアリング:最大8台
セット内容本体、中継コネクター、充電専用ケーブル、取扱説明書、Bluetoothセットアップ取扱説明書
色ブラック
質量(g)約14
連続使用時間(時間)【待機】最大約300、【動作】送信モード:最大約16、受信モード:最大約11
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×56×7(※ケーブル・突起部含まず)
準拠規格Bluetooth Ver 4.2+EDR Class2下位互換
動作環境温度:5℃~45℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
充電時間(時間)約2
アズワン品番64-3774-53
プロファイルA2DP
通信距離(m)約10(※使用環境によって異なります。)
対応コーデックSBC / aptX / aptX LL(aptX low latency)
1本
¥10,390
税込¥11,429
当日出荷
2台のBluetooth機器(ヘッドセットやスピーカー)に同時に音声を送信できるBluetoothトランスミッターです。
2台同時にapt-X Low Latencyで接続することができます。
低遅延対応なので、テレビの音声などを快適に楽しむことができます。
3.5mm、光デジタル、同軸デジタルと様々な接続方式に対応しています。
USB給電による駆動なので、バッテリーを気にせずご使用できます。
Class1対応で途切れにくい仕様になっています。
操作が簡単なワンボタン設計です。
マルチポイント対応
適合規格Bluetooth 5.0
周波数(GHz)2.402~2.480
通信距離(m)100
対応プロファイルA2DP、AVRCP
電源USB給電
伝送方法GFSK
セット内容製品本体、取説(保証書)、3.5mmオーディオケーブル、USBケーブル、光デジタルケーブル、同軸デジタルケーブル
対応コーデックSBC、apt-X、apt-X LowLatency
対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
接続方式3.5mm、光デジタル、同軸デジタル
仕様●充電ポート:microUSB
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
一台二役!音声の送信/受信を切り替えて使える、Bluetoothオーディオアダプター。
2台で使用すれば、Bluetooth非対応のオーディオ機器同士でもワイヤレス接続が可能。
高音質コーデック「aptX」対応で、aptX対応機器の音声を高音質、低遅延で聴く事が可能です。
Bluetooth対応スマートフォン、Bluetooth対応スピーカー、Bluetooth対応ヘッドフォンなど、用途は様々。
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
機内エンターテイメントやテレビの音をいつも使っている無線イヤホン・ヘッドホンで聴くことができるBluetoothオーディオトランスミッタ―/レシーバーです。
2本のΦ3.5mmプラグがそれぞれ回転するので、航空機内のΦ3.5mmデュアルジャックにもテレビのΦ3.5mmヘッドホンジャックにも対応。
充電しながら使用できるので、バッテリー残量を気にする必要はありません。
送信モード・受信モード2つのモードに対応しており、一台で、送信機としても受信機としても使用できます。スイッチ一つでモードを簡単に切り替えることが可能です。
イヤホン(ヘッドホン)2台に同時送信可能なデュアルストリーム機能付きで、2人で動画や音楽をシェアして楽しむことができます。
持ち歩きやすい軽量、小型タイプで旅行の際もかさばりません。
付属のオーディオ延長ケーブルを差し込むことで、プラグが差し込みづらい箇所でも使用可能です。 ※プラグ1本の場合のみ対応。
送信モードでは、飛行機やテレビなどBluetoothを搭載しない機器とBluetoothヘッドホンやイヤホンを接続することで、ワイヤレスで動画や音楽を楽しむことができます。
受信モードでは、スピーカーやコンポなどBluetoothを搭載しない機器とスマートフォンなどを接続することで、スマートフォンなどからワイヤレスで音楽などを再生して楽しむことができます。
連続音楽再生約24時間の長時間駆動を実現し、一日中使用できます。
簡単3ステップで接続可能で、Bluetoothに対応しないデバイスを簡単にワイヤレス化することができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様最大登録可能台数:8台
付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、オーディオ延長ケーブル
質量(g)約22
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
適合規格TELEC
定格電圧(V)DC5
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0
充電時間約2時間
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000
連続再生時間最大約24時間 ※接続端末や、アプリ、OS、通信環境などお客様のご使用環境によって異なる場合があります。
色(本体)ブラック
保護【A2DPの対応コンテンツ】○:SCMS-T
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約43×約15×約46
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大:約10 ※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4
対応コーデックA2DP:SBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
自宅のオーディオをワイヤレス化。オーディオとスマホをBluetoothで簡単に接続。
高音質コーデックAACに対応したBluetooth(R)オーディオレシーバー。
色ブラック
仕様(最大登録可能台数)8台
付属品USB ACアダプタ、USB充電ケーブル(Type-A、Miro-B)、オーディオケーブル、RCA変換ケーブル、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約32
出力Bluetooth Power Class1
電源DC5V
適合規格PSE、(法令対応)TELEC
接続方式Bluetooth
対応NFC、(Bluetoothプロファイル)A2DP、(A2DPの対応コーデック)SBC、AAC、(A2DPの対応コンテンツ保護)SCMS-T方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×17×60
保証期間1年間
動作温湿度範囲5~35℃、20~80%RH
BluetoothBluetooth標準規格version5.0
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)(最大)見通し約20
周波数帯域(GHz)2.4帯
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USB Type-Aコネクタ接続対応のPCやゲーム機で高品質ワイヤレスユーザー体験
RK-BT100Aは、USB Type-Aコネクタ搭載のPCやゲーム機にUSBで接続することで、Bluetoothイヤホン等のオーディオ機器へワイヤレス伝送を可能にするドングルタイプのBluetoothオーディオトランスミッターです。
通信時、対応機種の伝送コーデックに依らず本機の低遅延コーデック「aptX/aptX LL」で通信されるため、オーディオとヴィジュアルメディアとの同期性や音声品質の向上が期待でき、動画視聴やゲームプレイをより快適にお楽しみいただけます。
※接続するオーディオ機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。
低遅延コーデックaptX / aptX Low Latency対応
通信方式はBluetooth Ver 5.0でスタンダードなSBCに加え、低遅延コーデック「aptX/aptX LL」に対応しています。「aptX LL」はオーディオ伝送遅延量が40ms(0.04秒)未満と極めて低く、対応機種のヴィジュアルメディアとオーディオ機器の音声との同期性を飛躍的に高めます。
人の脳は一般的に100ms以下の遅延を感じにくいため、「aptX/aptX LL」コーデックを利用することで特に動画視聴やゲーム等で高品質なワイヤレスユーザー体験を享受することが可能になります。
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
Bluetooth ver 3.0仕様。
(下位/上位バージョン(4.0)の携帯電話でも使用できます。)
Bluetoothを搭載した携帯電話の音楽・ワンセグ音声をカーステレオで聴けます。
お手持ちの充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して手軽に使用可能。
AUX付カーステレオを手軽にワイヤレス化できるので、車に乗る度にケーブルを抜き差しする必要がありません。
お手持ちの様々なオーディオスピーカーもワイヤレス化。
接続用のΦ3.5ステレオ端子ケーブル約1m付属。
L字型/I字型Φ3.5ステレオミニプラグでスッキリ配線。
降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の曲が自動的に一時停止し電力消費を抑えます。
また、エンジンを始動すると端末と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動接続できない場合があります。)
BluetoothBluetooth V3.0
質量(g)8
ケーブル長(m)約1
方式無線:Bluetooth Ver.3.0
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×56×11
対応プロファイル:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
通信可能距離(m)距離:約10m以内
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
切り替えスイッチで、Bluetoothの受信用と送信用の両方に使用可能なBluetoothオーディオレシーバー&トランスミッターです。
受信機モードに切り替えれば、Bluetoothに対応していないイヤホンやヘッドホンを繋いで、Bluetooth対応のスマートフォンや携帯オーディオプレイヤーなどと接続ができます。
送信機モードに切り替えれば、Bluetoothに対応していない携帯オーディオプレイヤーやテレビと繋いで、Bluetooth対応のスピーカーやヘッドセットなどと接続ができます。
受信機モードや送信機モードはワンタッチで簡単切り替えできます。
音量操作ボタン搭載で受信機モードの時に音量操作ができます。
マルチポイント機能搭載で、送信機モードの時に2台のBluetoooth機器に同時に音声を飛ばすことができます。
一般的な3.5mmイヤホンジャックを採用しているので、通常使用しているイヤホンなどがそのまま使用できます。
高音質で遅延が少ないapt-X Low Latencyコーデック対応です。(apt-X Low Latency対応機器との組み合わせでお使い頂けます。)
本製品を送信用と受信用として2台使用すれば、簡単にBluetoothのワイヤレス環境を構築できます。
ポケットに入れて持ち運べる手のひらサイズで、重量は軽量の18gです。
仕様SCMS-T:非対応
セット内容3.5mmケーブル、光デジタルケーブル、3.5mm→赤白変換ケーブル、給電用microUSBケーブル
サイズ約85×77×20mm
質量(g)46
適合規格Bluetooth5.0(Class1)
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離約100m(理論値)
伝送方法GFSK
対応コーデックSBC, apt-X, apt-X LowLatency, apt-X HD, Faststream
マルチポイント対応
対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
TVの音声などをBluetoothで送信できるBluetoothヘッドセットやスピーカーと接続することでTVの音声などをワイヤレスで楽しむことができます。Qualcomm製のQCC3056を採用。Qualcomm製の最新のICを搭載することで、apt-X Adaptive,LLに対応。Bluetoothでの接続でもほぼ遅延無しで音声を楽しめます。また、Airpods Proなどの完全ワイヤレスイヤホンの接続をスムーズに行うことができます。マルチポイント対応で2台同時に音声送信が可能です。TVの音声などを2台のBluetoothヘッドセットやスピーカーで楽しむことができます。初めての人でもすぐに使える簡単設定。電源はスライドスイッチ搭載で簡単ON/OFF。接続も1台目と2台目のLEDが独立しているので接続状況が一目でわかります。製品の電池残量もLEDでわかりやすく表示されます。大容量バッテリー搭載で約20時間の連続駆動が可能。さらに充電しながらも使えます。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。変換アダプタを使えば飛行機での使用も可能です。
仕様●バッテリー情報個数:1種類:Li-ion Polymer Battery●バッテリー重量:5g●バッテリー電力量:0.8Wh●伝送方式:GFSK●充電ポート:Type-C
セット内容製品本体、取説(保証書)、USBケーブル
電源USB給電
適合規格Bluetooth 5.3
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth 5.3以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
周波数範囲2.402~2.480GHz
送信出力Class2
通信距離約10m
バッテリー容量(mAh)220
対応コーデックSBC, apt-X, apt-X AdaptiveADAPTIVE対応
マルチポイント対応
対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
適合規格Bluetooth 5.0
周波数(GHz)2.402~2.480
通信距離(m)10
対応プロファイルA2DP
電源USB給電
伝送方法GFSK
マルチポイント対応
セット内容製品本体、取説(保証書)、オーディオケーブル
対応コーデックSBC、apt-X、apt-X LowLatency
対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
接続方式3.5mm
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
USB Type-Cコネクタ接続対応のスマホやゲーム機で高品質ワイヤレスユーザー体験
RK-BT100Cは、USB Type-Cコネクタ搭載のスマホやゲーム機に接続することで、Bluetoothイヤホン等のオーディオ機器へ情報のワイヤレス伝送を可能にする、ドングルタイプのBluetoothオーディオトランスミッターです。
通信時、対応機種の伝送コーデックに依らず本機の低遅延コーデック「aptX/aptX LL」で通信されるため、オーディオとヴィジュアルメディアとの同期性や音声品質の向上が期待でき、動画視聴やゲームプレイをより快適にお楽しみいただけます。
※接続するオーディオ機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。
低遅延コーデックaptX / aptX Low Latency対応
通信方式はBluetooth Ver 5.0でスタンダードなSBCに加え、低遅延コーデック「aptX/aptX LL」に対応しています。「aptX LL」はオーディオ伝送遅延量が40ms(0.04秒)未満と極めて低く、対応機種のヴィジュアルメディアとオーディオ機器の音声との同期性を飛躍的に高めます。
人の脳は一般的に100ms以下の遅延を感じにくいため、「aptX/aptX LL」コーデックを利用することで特に動画視聴やゲーム等で高品質なワイヤレスユーザー体験を享受することが可能になります。
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子USB Type-A メス 2port
Bluetoothver. 4.2
送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7
仕様BASSブースト:あり
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)約32
外形寸法(mm)Φ30×95(突起部除く)
使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力電流(A)2.4
対応対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBC、対応コンテンツ保護規格:SCMS-T
発光色赤・青
機能ラストメモリ機能
使用電源アクセサリソケット
通信距離Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値))
保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)
適合ソケットΦ20.8~22.0mm
対象地域日本国内
定格出力電圧(DC V)5
各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証
ペアリング8台
変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
小型なのに多機能Bluetoothトランスミッター
Bluetooth機能が付いたスマートフォンやmicroSDカードの音楽をFMラジオへ発信し、車のスピーカーから聴く事が可能。
ノイズのない高音質再生が出来るΦ3.5AUXOUT端子付き。
microSDカードを挿したまま音楽データーを移動する事が出来るPCダイレクト機能付き。
音楽自動再生機能付き・再生/停止・曲送り/曲戻し・音量調節が出来る。
周波数76.0~90.0MHZの中から0.1MHZ間隔でお好みの周波数に設定可能
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
消費電力(W)0.5
幅(mm)44
高さ(mm)16
質量(g)22
奥行(mm)69
BluetoothバージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS
電源アダプタ入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
無線と有線を自在に変換する「超」メディアHUB。これ1台で全てが完結する、Bluetoothレシーバー&トランスミッター機能搭載USB DAC。BTA30 Proは、1台4役のメディアHUB機能で高い評価を獲得したBTA30から、機能・性能を大幅に強化。エントリーユーザーから熟練のオーディオファイルまで使用可能な、唯一無二の「超」メディアHUBに進化を遂げました。LDAC送受信やaptX LL等の高性能Bluetoothコーデックを網羅した先進の無線送受信機能。Qualcomm製Bluetoothチップ「CSR8675」搭載で無線の安定性と品質が向上。XMOS製SoC搭載でPCM384kHz/32bit、DSD256に対応。大幅に強化されたUSB DAC/DDC機能。ESS Technology製高性能DACチップ「ES9038Q2M」を採用。高性能DSPによる最大192kHzへのアップサンプリング機能を搭載。Bluetoothコーデックの瞬時判別が可能なRGBインジケーター搭載。送受信距離30mを実現するBluetooth接続用外付け高ゲインアンテナ搭載。ハードボタン操作により、入力や出力コーデック、接続機器を素早くコントロール可能。素早く正確な調節が可能なADCボリューム調節機能。光入力と光/BT出力を同時に行う、バイパスモードを新採用。デジタル/アナログ両面で圧倒的利便性を実現する豊富な入出力端子群。FIIO MusicアプリやFIIO Controlアプリでスマートフォンからリモート制御。アルミ合金製筐体採用で質感が向上。ハイレゾ認証および、ハイレゾワイヤレス認証を取得
仕様●DACチップ:ES9038Q2M●DSPチップ:CT7302●THD+N:0.0008%(USB DAC 1kHz、RCA出力時)●アップサンプリング:最大192kHz●オーディオオペアンプ:OPA1662●ステータスインジケーター:SBC:青色、AAC:青緑色、aptX:紫色、aptX LL:緑色、aptX HD:黄色、LDAC:白色●ノイズフロア:≦3.8uV●最大出力(THD<1%)(V):3rms(10KΩ)●対応サンプリングレート (出力):RCA同軸:384kHz/24bit; DSD128 (DoP)、TOS光:192kHz/24bit●対応サンプリングレート (入力):USB:384kHz/32bit; DSD256 (DoP)、RCA同軸:384kHz/24bit; DSD128 (DoP)、TOS光:96kHz/24bit●無線送信距離:30m(SBC時、遮蔽物なしの値)
付属品クイックスタートガイド、保証書、USBタイプA to タイプCケーブル、RCAケーブル、ラバーフット
寸法(mm)120×55×25.8mm(W×D×H)
質量(g)145
S/N比≧118dB(RCA出力時)(dbA)
Bluetooth5、チップ:CSR8675
対応コーデック【Bluetooth】受信:SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC、送信:SBC/aptX/aptX LL/aptX HD/LDAC
USB端子:タイプC
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグ音声をカーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.1仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンのスマートフォン/iPhoneで使用できます。)。充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して使用できます。USB電源連動機能。USBポート側の電源を切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。USBポート側の電源をONにすると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)。イコライザー機能付。重低音モード(ベースモード)、ノーマルモードの2種類から選択可能。選択したイコライザーを音声でお知らせします。(選択したイコライザーのモードは記憶されます。)。周波数を選ぶだけの簡単操作。(88.1/88.3/88.7MHz)。選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品
仕様SCMS-T:対応
色ブラック
質量(g)7
使用温度範囲(℃)-5~35 (結露しないこと)
入力電圧(V)USB 5/0.5A以上
接続端子USB
送信周波数(GHz)2.402~2.480
送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.7
BluetoothBluetooth ver.5.1
プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×55×10
無線距離(m)約10 (Bluetooth)
マルチポイント非対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワイヤレスイヤホンを最大限活用する為に欠かせないパートナー。AirFlyは飛行機やトレーニングジムのようにBluetooth未対応機器がある場所で、ワイヤレスイヤホンやヘッドホンを使用できるようにするためのBluetoothトランスミッターです。この小さな送信機(トランスミッター)を3.5mmイヤホンジャックに差し込むことで、機内の映画やジムのテレビの音をワイヤレスイヤホンで聴くことができます。
セット内容AirFly SEUSB-C to USB-A充電ケーブルトラベルポーチクイックスタートガイド、マニュアル類保証書
質量(g)約15.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×25.5×11(ケーブル部分除く。ケーブル部分込み:約110×25.5×11
保証期間1年間
BluetoothBluetooth 5.2
モデルApple AirPods(各世代)、AirPods Pro(第1世代、第2世代)、AirPods MaxBluetoothワイヤレスイヤホン、ヘッドホン3.5mmイヤホンジャック搭載の音楽・音声再生機器
オーディオコーデックaptX、aptX LLおよびSBCオーディオ
駆動時間(時間)最大20以上
1台
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
最大2台まで同時に接続できるAirPodsシリーズ、ワイヤレスヘッドホン用Bluetooth接続オーディオトランスミッター/レシーバー。AirPodsシリーズやノイズキャンセリングヘッドホンを使って飛行機内で映画を見たいと思いませんか?ストリーミングするデバイス機器が1台しかない時、視聴したい人が2人だったりしませんか?AirFly Proを1つのオーディオジャックに差すだけで最大2台までのAirPodsシリーズ/ワイヤレスイヤホンを同時に接続でき、どこでもワイヤレスでオーディオを送受信できる手のひらサイズのBluetoothデバイスです。
仕様●技適マーク認証済み周波数帯:2402~2480MHz●双方向通信:非対応(通話やチャットには利用できません)
セット内容Twelve South AirFly Pro 本体、USB-C-USB-A充電ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)約15.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×25.5×11
接続方法Bluetooth接続
保証期間1年間
充電時間(時間)約2
充電方式USB-C
モデルApple AirPods(各世代)、AirPods Pro(第1世代、第2世代)、AirPods Max、Bluetoothワイヤレスイヤホン、ヘッドホン、3.5mmイヤホンジャック搭載の音楽・音声再生機器
対応コーデックaptX Low Latency、aptX、SBC
対応プロファイルA2DP
駆動時間(時間)最大25以上
1台
¥8,198
税込¥9,018
取扱い終了
飛行機で!ジムで!イヤホンジャックに挿すだけでワイヤレスサウンドが楽しめる♪Bluetooth非対応の機器をBluetooth5.0で無線化、ご自身のワイヤレスイヤホンが使えるようになります。送信(TX)モードと受信(RX)モードの1台2役。送信モードではTVや機内の音声をワイヤレスイヤホンで聴く事ができます。受信モードではスマホやiPhoneの音声をスピーカーやコンポなどで聴くことができます。
材質ABS
質量(g)15.5
適合規格Bluetooth Vre.5.0(通信距離見通し10m)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×12×126
充電時間(時間)約2
動作温度(℃)5~35
連続動作時間最大10時間(TX)、最大10(RX)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP/HSP
登録範囲7台
充電端子USB-C
対応コーデックSBC(A2DP)
グリーンマーク認定
1台
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
最新規格の「Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR」に準拠しています。
Bluetooth Ver.4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。
最大100mまで通信が可能です。(理論値)
超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。
チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。
付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバーの2種類のドライバーを使うことができます。状況に応じての使い分けが可能です。
Windows10に完全対応しています。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。
適合規格Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR
通信出力Class1
仕様ユーティリティソフトウェア:IVT社製(サンワサプライWEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約2.4
電源(V)DC5(USB給電)
インターフェースUSB(Aタイプコネクタ)
周波数範囲2.402~2.480GHz
アズワン品番64-0910-46
伝送方法FHSS(周波数ホッピング方式)
通信速度最大3Mbps
プロファイルPAN、FAX、DIP、PXP、BLP、SPP、HSP、BPP、HTP、GLP、DUN、HFP、PBAP、HRP、HID、A2DP、MAP、HOGP、OPP、AVRCP、GATT、DI.DID、FTP、HCRP、FMP、ANP
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)最大約100
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
イヤホンジャックに挿すだけで、飛行機の座席モニターやテレビといった音をお手持ちのワイヤレスイヤホンで聴くことができるBluetooth トランスミッター/レシーバーです。送信モード・受信モードの2つのモードに対応しており、Bluetoothを搭載していない機器からワイヤレスイヤホンなどへ送信/再生、Bluetoothを搭載しないスピーカーへスマートフォンやタブレットなどから受信/再生と1台2役でお使い頂けます。モードの切り替えはスイッチ1つで簡単に切り替えが可能です。【送信最大時間:10時間/受信最大時間:20時間】
仕様●受信最大時間:20時間●送信最大時間:10時間
質量(g)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×126×12
最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大18W(単体使用時)のUSB-A充電ポート搭載。スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応。7色のイルミネーション機能搭載。
色ブラック
電流(A)USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/3、9V2
入力電圧(V)DC12~24(国産車に限る)
対応USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式
周波数範囲(MHz)送信:76MHz~108MHz
入力端子USBメモリー専用ポート
対応フォーマット再生:FAT16/FAT32/exFAT
出力端子USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポート
BluetoothBluetooth Ver5.3
再生可能ファイル形式mp3、WAV、WMA、FLAC、APE(16bit / 8-48kHz)
対応コーデック転送:HFP/A2DP/AVRCP
対応プロファイルSBC
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。
従来バージョンや上位バージョン(5)とも互換性があり、下位/上位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。
FM周波数切替は88.1、88.3、88.7MHzの3バンド。
ブルーLEDディスプレイに、選択中のFM周波数を表示。
お好みの音質を選べるイコライザー機能付。
重低音モード/ノーマルモードから選択可能。
選択したイコライザーをカーステレオから音声でお知らせ。
12V/24V車兼用。
送信周波数(GHz)2.402~2.480
送信周波数(MHz)(FM)88.1/88.3/88.7
無線通信方式Bluetooth ver.4.2
対応プロファイルA2DP
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
スマホの音楽/音声を安定した音質でカーステレオから聴ける。カーオーディオ/充電器等のUSB-Aポートに挿して使用できる。スリム設計でスペースに余裕のない位置にも最適。USBオス端子は回転式で様々な車種のUSBポート位置に対応。ディスプレイも角度調節式(90°5段階)でラクラク操作/確認。充電用USB-Aポート ×2個 (最大出力 合計4.8A対応)。表裏どちらも挿せるリバーシブルタイプ、自動識別ICで端末を識別し最適充電。ハンズフリー通話機能でスマホに触れずに通話。イコライザー機能で10種類の音響効果から選べる。FM周波数 フルバンド、76.0MHz~90.0MHzで0.1MHz間隔の141chから選択可能。
質量(g)30
使用電源(V)DC12~24
接続端子USB
入数1個
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×99
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。
車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子(充電)USB Type-Aメス/2port
Bluetoothver.4.2
送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7
仕様ラストメモリ機能、BASSブーストなし、対応コーデック/SBC
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)約29
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力電流(A)2.4
発光色赤・青
使用電源アクセサリソケット
外径(Φ)×全長(mm)30×95(突起部除く)
保証期間1年
通信距離(Bluetooth)Class 2/最大約10m(理論値)
保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)
定格出力電圧(DC V)5
ソケットサイズ(mm)Φ20.8~22
各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品)、技術基準適合証明、Bluetooth認証、対応コンテンツ保護規格/SCMS-T
プロファイルA2DP
ペアリングマルチ/8台
変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
使用可能国日本国内
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スマートフォンに触れずに直感ワイヤレス操作。
ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作。
最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートでスマートフォンやタブレットを急速充電。
スマートフォンやタブレットを充電しながらワイヤレス再生可能。
141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択。
エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。
さまざまな場所に取り付け可能な分離式。
アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品固定用フック
質量(g)約70(コード含む)
使用温度範囲(℃)-20~70
電源(V)DC12/24
コード長さ(m)1
出力電流(A)2.4・1.0 合計3.4
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)64×49×23(突起部除く)
端子オーディオ入力端子:Φ3.5mmオーディオ出力端子、USB充電端子:USB Type-A×2ポート
送信周波数(MHz)76.0~90.0.のうち1波を選択(0.1MHzステップ)
Bluetooth対応
変調方式FHSS
通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内
使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480)
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックSBC
マルチペアリング8台
対応プロファイルA2DP、AVRCP
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.0仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
お好みの音質効果を6種類から選べるイコライザー機能
BASS/POP/ROCK/CLUB/VOCAL/FLAT
エンジン連動機能。
車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。一部の機種では自動停止できない場合があります。)
自動再接続機能。
車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)
141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。
周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。
夜間でも見やすいLEDディスプレイ付。
A2DPプロファイルSCMS-T対応。
ワンセグTV音声出力にも対応。
12V、24V車兼用。
送信周波数(GHz)2.402~2.481
送信周波数(MHz)(FM)76.0~90.0/0.2間隔で選択
無線通信方式Bluetooth ver.5.1
対応プロファイルA2DP
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグの音声をカーステレオから聴くことができます。車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。イコライザー機能付。選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品。
仕様SCMS-T対応
幅(mm)24
色ブラック
高さ(mm)40
質量(g)8
奥行(mm)20
入力電圧(V)DC12専用
送信周波数(GHz)2.402~2.480
無線通信方式Bluetooth ver.5.1
無線距離(m)約10(Bluetooth)
マルチポイント非対応 (同時接続)
対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
スマートフォンに触れずに直感ワイヤレス操作。
ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作。
最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートでスマートフォンやタブレットを急速充電。
スマートフォンやタブレットを充電しながらワイヤレス再生可能。
141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択。
エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。
アクセサリーソケットの位置に応じて角度調整できる一体型ボディ。
アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
質量(g)約48(コード含む)
使用温度範囲(℃)-20~70
電源(V)DC12/24
出力電流(A)2.4・1.0 合計3.4
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×45×98(突起部除く)
端子オーディオ入力端子:Φ3.5mmオーディオ出力端子、USB充電端子:USB Type-A×2ポート
送信周波数(MHz)76.0~90.0.のうち1波を選択(0.1MHzステップ)
Bluetooth対応
変調方式FHSS
通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内
使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480)
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックSBC
マルチペアリング8台
対応プロファイルA2DP、AVRCP
ブルートゥース機能が付いたスマートフォンや、micro SDカード・USBメモリ等の音楽をFMラジオへ発信し、車のスピーカーから聴くことが可能。
76.0~108.0MHzから0.1MHz間隔でお好みの周波数に設定可能。
接続機器の充電も可能なUSBポート付き。
ペアリングまたはmicro SDカード・USBメモリが挿し込まれると自動で音楽が再生。
再生/停止・曲送り/曲戻し・音量調節ができる。
最後に使用した周波数を記憶。
ヒューズ付き。(内蔵タイプ)
仕様マルチバンド、ヒューズ付き(内蔵タイプ)
色ブラック
出力電流(A)USBポート最大許容:2.5
対応機種スマートフォン・micro SDカード・USBメモリ
発光色レッド
通信方式Bluetooth
周波数範囲(MHz)76.0~108.0(FM)
接続端子USB
定格出力電圧(V)DC12
USBポート数USB-A×2
Bluetooth対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
USB Type-Cコネクタ接続対応のスマホやゲーム機で高品質ワイヤレスユーザー体験
RK-BT100Cは、USB Type-Cコネクタ搭載のスマホやゲーム機に接続することで、Bluetoothイヤホン等のオーディオ機器へ情報のワイヤレス伝送を可能にする、ドングルタイプのBluetoothオーディオトランスミッターです。
通信時、対応機種の伝送コーデックに依らず本機の低遅延コーデック「aptX/aptX LL」で通信されるため、オーディオとヴィジュアルメディアとの同期性や音声品質の向上が期待でき、動画視聴やゲームプレイをより快適にお楽しみいただけます。
※接続するオーディオ機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。
低遅延コーデックaptX / aptX Low Latency対応
通信方式はBluetooth Ver 5.0でスタンダードなSBCに加え、低遅延コーデック「aptX/aptX LL」に対応しています。「aptX LL」はオーディオ伝送遅延量が40ms(0.04秒)未満と極めて低く、対応機種のヴィジュアルメディアとオーディオ機器の音声との同期性を飛躍的に高めます。
人の脳は一般的に100ms以下の遅延を感じにくいため、「aptX/aptX LL」コーデックを利用することで特に動画視聴やゲーム等で高品質なワイヤレスユーザー体験を享受することが可能になります。
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.1仕様。(下位のバージョンとも互換性があり、下位のバージョンの携帯電話でも使用できます。)。アンビエントライトで車内を演出。8色LEDの点灯色/輝度/方向/点灯モードなど多彩な設定が可能。お好みの音質効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト。エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。)。自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)。141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。ブルーLEDディスプレイ付。A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)。12V、24V車兼用。
仕様SCMS-T:対応
色ブラック
質量(g)20
使用温度範囲(℃)-5~35 (結露しないこと)
入力電圧(V)DC12~24
周波数(MHz)(FM)76.0~90.0 (0.1MHz間隔で選択)
送信周波数(GHz)2402~2480
BluetoothBluetooth ver.5.1
プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ、ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)、ハンズフリー(HFP)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×61
マルチペアリング8台
無線距離(m)約10 (Bluetooth)
マルチポイント非対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
最大20WのUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大2.4AのUSB-A充電ポート搭載。スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応。FM送信、AUX出力に対応。角度調整が可能なフレキシブルアームを採用。9種パターンのイルミネーション機能搭載。電圧表示機能搭載。
色ブラック
電流(A)USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/2.4
入力電圧(V)DC12~24(国産車に限る)
対応USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式
周波数範囲(MHz)送信:76~108
入力端子USBメモリー専用ポート
対応フォーマット再生:FAT16/FAT32/exFAT
出力端子USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポート、Φ3.5mmステレオミニジャック
BluetoothBluetooth Ver5.0
対応コーデック転送:HFP/A2DP/AVRCP
対応プロファイルSBC
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.4仕様、下位バージョンとも互換性があります。周波数を選ぶだけの簡単操作。青色LEDディスプレイ付きで選択中のFm周波数/音質を表示します。お好みの音響効果を4種類から選べるイコライザー機能付き。端末を8台までペアリング設定履歴保持。USB充電ポートを2口搭載、各ポート最大18W、充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
質量(g)35
入力電圧(V)DC12-24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×36×95
対応SCMS-T対応、マルチポイント(同時接続)非対応
動作環境0~35℃(結露しないこと)
送信周波数(GHz)2.402~2.480
無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(通信距離約10m)
周波数帯域(FM)(MHz)送信周波数:88.1/88.3/88.5/88.7
マルチペアリング8台(履歴保持)
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
USB各ポート出力最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、2ポート同時使用時:2ポート出力合計最大15W(5V 3A)
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。
周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch)
ブルーLEDディスプレイ付き。選択中のFM周波数/音質を表示。ディスプレイ部分は約90°(5段階)に可動。操作/確認しやすい角度に調節できます。
お好みの音響効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト
端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。
USB充電ポート2口付き。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。
USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。)
自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)
ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)
リモコン機能付。本製品のボタンで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話などの操作ができます。
A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。
12V/24V車兼用。
仕様SCMS-T:対応
色ブラック
質量(g)40
出力USB:1ポート最大5V/2.4A / 2ポート合計最大5V/4.8A
入力電圧(V)DC12-24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×117
接続端子USB
動作温度(℃)-5~35(結露しないこと)
送信周波数(GHz)2.402~2.480
送信周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)
BluetoothBluetooth ver.5.3
マルチペアリング(履歴保持)8台
無線距離(m)約10(Bluetooth)
マルチポイント(同時接続)非対応
対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
FMトランスミッターと充電ポート付属
材質(本体)PC
接続端子USB
Bluetooth対応
Bluetoothステレオ・オーディオ・トランスミッターによってテレビ等からのステレオサウンドをワイヤレスでストリーミング
TVやその他のオーディオソースの為のデジタル及びアナログ入力に対応
3.5mmステレオ / RCA(白赤) / S/PDIFの、3つの音声入力に対応(RCAは3.5mmステレオミニへの変換アダプター付属)
同時に2台のヘッドホンやBluetooth搭載スピーカー機器に接続可能
Bluetooth4.0及びaptX Low Latencyサポートによる低遅延オーディオストリーミングを実現
内蔵バッテリー搭載でポータブルなコンパクトデザイン
付属品Connect ブルートゥース・トランスミッター本体 ×1、充電用Micro-USBケーブル ×1、3.5mmステレオケーブル ×1、3.5mm - RCA アダプター ×1、S/PDIF デジタルケーブル ×1、日本語マニュアル
寸法(mm)55×55×25
質量(g)31
適合規格Bluetooth Ver.4.0
時間スタンバイ:最大44
充電時間(時間)約1.5
バッテリー容量(mAh)200
充電方式Micro-USBケーブル
通信可能距離(m)約10
接続台数最大2台
Bluetoothバージョン:4.0、サポート形式:A2DP
オーディオ入力3.5mmステレオミニ / S/PDIF
オーディオコーデックSBC、 aptX、 aptX Low Latency
再生時間(時間)(1台接続時):約12、(2台接続時):約10
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
Connect Hubは、既存の、若しくはこれから新たに設置しようとしているホームシアターシステムに高品質のBluetoothワイヤレスオーディオストリーミングをシームレスに追加することができるワイヤレス・ステレオ・オーディオ・トランスミッターです。
付属品Connect Hub ブルートゥース・トランスミッター本体 ×1、電源用Micro-USBケーブル ×1、3.5mmステレオミニケーブル ×1、RCA-3.5mmステレオミニケーブル ×1、S/PDIF デジタルケーブル ×1、日本語マニュアル
寸法(mm)96×81×25
質量(g)79
適合規格Bluetooth Ver.4.2
通信可能距離(m)最大約30
接続台数最大2台
Bluetoothバージョン:4.0、サポート形式:A2DP
オーディオ入力3.5mmステレオミニ / S/PDIF
オーディオコーデックSBC、 Qualcomm aptX、 Qualcomm aptX
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.0仕様(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます)。
USB充電ポート2口付き。
最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。
充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
USB充電ポートに自動識別IC搭載。
iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
お好みの音響効果を7種類から選べるイコライザー機能付。
ノーマル/バスブースト/ポップ/ロック/クラシック/ジャズ/ボーカルブースト
エンジン連動機能。
車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します(一部の機種では自動停止できない場合があります)。
自動再接続機能。
車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)
7色LEDイルミネーション機能付き。
車内を光で演出します。
1色固定/7色にゆっくり自動変化/消灯から選択可能。
ハンズフリー通話対応。
(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)
※microSDカード再生中にBluetooth接続(音楽再生・ハンズフリー通話)することはできません。
141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。
周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。
microSDカードの音楽データを再生できるプレーヤー機能。
(最大容量32GB、MP3/WMA/FLAC/WAVファイル対応。)
電圧表示機能付。
車のエンジン始動(本製品の起動)時に、車のカーソケットの電圧を表示。
ブルーLEDディスプレイ付。リモコン機能付。
本製品のボタン/つまみで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話/音量などの操作ができます。
A2DPプロファイルSCMS-T対応。
ワンセグTV音声出力にも対応。
端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。
12V、24V車兼用。
送信周波数(GHz)2.402~2.480
送信周波数(MHz)(FM)76.0~90.0/0.1間隔で選択
無線通信方式Bluetooth ver.5.0
対応プロファイルHSP HFP A2DP AVRCP
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
BRAVIA XRと、ソニー製の対応ヘッドホンと接続することで、ヘッドホンでも圧倒的な音の広がりをご堪能いただけます。
さらに、360 Spatial Sound Personalizerにより、音場を一人一人に最適化することで、まるで映画の世界に入り込んだような臨場感あふれる「360立体音響」をお楽しみいただけます。
「360 Spatial Sound Personalizer」とはソニーがヘッドホンの立体音響コンテンツを再生する為に開発した独自の立体音響技術です。
専用アプリ「Headphones Connect」や「360 Spatial Sound Personalizer」を使って撮影した耳の画像を、独自に開発した推定アルゴリズムにより個人の聴感特性を解析することで、音場を一人一人に最適化した、より臨場感ある体験を実現します。
1個
¥8,198
税込¥9,018
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ