24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードな3ボタンのBluetoothマウスです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
接続方式Bluetooth 電波周波数(GHz)2.402~2.480 適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります ボタン数3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン) 対応プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 分解能1200count/inch 使用電池単3乾電池 マルチペアリングなし 連続動作時間約216時間 連続待機時間約5136時間 使用可能日数約187日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 11~8 対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 サイズ中型 仕様静音:なし、横スクロール機能:なし ブルー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

左右対称デザインで誰もが使いやすく、無駄な機能を省いたシンプルなバリューモデル。Bluetooth5.0を搭載し、Bluetooth Low Energyで省電力通信に対応。本体樹脂部分にSIAA認証済の抗菌樹脂を採用、細菌の増殖を抑えます。
仕様●Low Battery表示:あり●アルカリ乾電池を使用時の目安:想定使用可能時間:最大745日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。●チルト有無:なし●ホイール有無:あり●動作保証環境:温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)●規格・基準・法令:Telec、VCCI Class B適合、Bluetooth(R)、SIAA●電源スイッチ:あり●静音ボタン:なし 付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 ブラック 質量(g)約55(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式Bluetooth 適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 分解能1,200DPI 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×39×97 通信方式FHSS インターフェースBluetooth(R)5.0 保証期間6か月 ボタン数3 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 ホイール数1 プロファイルHID over GATT 読取方式IR LED 電波周波数2.4GHz帯
1台
1,798 税込1,978
翌日出荷

Bluetooth5.0。スリムボディ。MIL-STD-810G 516.6 procedure IV準拠。H耐摩耗性・防指紋コーティング。プレゼンテーションモード搭載。BlueLED。静音設計。DPI切替ボタン。3ボタン
付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)約60(電池含まず) 電源単3乾電池(1本) 接続方式無線 分解能(dpi)600/1200 対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111 保証期間1年 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
1台
3,098 税込3,408
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MA-BTRING3BK IRセンサーマウス_Bluetoothリングマウス サンワサプライ 動画あり
指に装着して親指で操作できるBluetoothリングマウスです。 すべての操作を親指1本でできます。 Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。 指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。 PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。 mac用Powerpointでは一部機能が使用できない場合があります。。 持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。 本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。 一回の充電で最大約2ヶ月使用することが出来ます。
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 ケーブル長(m)約0.75充電用ケーブル 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~14ChromeOSAndroid 13~10 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能1200count/inch 電池充電池 ボタン数4ボタン 連続動作時間約26時間 連続待機時間約1200時間 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(IR LED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約46日 ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

指に装着して親指で操作できるBluetoothマウスです。すべての操作を親指1本でできます。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 ※プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。 ※Mac用PowerPointではフルスクリーンの操作には対応していません。 ※MacOSのパワーポイントはバージョン16以降である必要があります。持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。一回の充電で最大約2ヶ月使用することが出来ます。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。) セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ【小型対応ソフト】PowerPoint Windows用2013、Mac用2016※Mac用PowerPointではフルスクリーンの操作には対応していません。/Keynote 9、10※iPad OS対応のPowerPoint、Keynoteには対応していません。 電源充電式 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 ケーブル長(m)付属:約0.75充電用ケーブル 対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11【iPad】iPadOS 17~13【iOS】iOS 17~14【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14~10 対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 (※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能1200count/inch ボタン数4ボタン 連続動作時間約26時間 連続待機時間約1200時間 ホイール数1個 無線通信方式Bluetooth プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 読取方式光学センサー方式(IR LED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約52日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth5.0。スリムボディ。MIL-STD-810G 516.6 procedure IV準拠。H耐摩耗性・防指紋コーティング。プレゼンテーションモード搭載。BlueLED。静音設計。DPI切替ボタン。3ボタン
付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)約60(電池含まず) 電源単3乾電池(1本) 接続方式無線 分解能(dpi)600/1200 対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111 保証期間1年 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドカバーで超コンパクトになるBluetoothマウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。大型ディスプレイでも使いやすい4000dpi対応です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 。※Windowsのみで使用できます。
セット内容マウス、充電用ケーブル※取説はWEBのみです。付属ケーブル長:約0.5 区分小型 適合規格Bluetooth 5.2 Class2、プロファイル:HOGP (HID over GATT Profile) 対応OSWindows11/10、Android13~15、ChromeOS、iOS17・18、mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth5.2 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800、1200、1600、2400、4000※カウント切替えボタン付き ボタン数5 電波到達距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 連続動作時間約50時間 連続待機時間約5000時間 電波周波数(GHz)2.4 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 充電端子USB Type-C 使用可能日数約78日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、静音:左右ボタン、サイドボタン、スクロール
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth5.0 。スリムデザイン 。耐衝撃(MIL規格) 。プレゼンテーションモード搭載 。耐摩耗コーティング 。BlueLED 。静音 。5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)約60(電池含まず) 電源単3乾電池(1本) 接続方式無線 分解能(dpi)600/1200 センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111 保証期間1年 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
1台
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドカバーで超コンパクトになるBluetoothマウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに。 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
付属品充電用USB Type-Cケーブル(ケーブル長:約50cm)、ポーチ ブラック/400-MABT206BK、ブルー/400-MABT206BL 適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2 分解能800・1200・1600・2400・4000カウント/インチ 寸法(cm)(使用時)約W5.58×D11.1×H2.7、(収納時)約W5.58×D7.05×H2.7 製品質量(g)約60 電池連続作動時間/約50時間、連続待機時間/約5000時間、使用可能日数/約78日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行った場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用時間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。 プロファイルHOGP (HID Over GATT Profile) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 読取方式ブルーLEDセンサー方式
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth5.0 。スリムデザイン 。耐衝撃(MIL規格) 。プレゼンテーションモード搭載 。耐摩耗コーティング 。BlueLED 。静音 。5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)約60(電池含まず) 電源単3乾電池(1本) 接続方式無線 分解能(dpi)600/1200 センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111 保証期間1年 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
1台
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鞄などのポケットに収納しやすい薄型、円形のワイヤレスマウスです。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。 ※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。接続切替え、または電源をオフできるスイッチがあるので。持ち運び中の誤動作や電池の消耗を防ぐことができます。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン●レシーバー収納:あり●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:なし セット内容マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 ブラック サイズ超小型 電源電池タイプ:単4乾電池 適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2 対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【iPad】iPadOS 17~13【iOS】iOS 17~13【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14~11 コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Bluetooth5.2 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能1200count/inch インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数3ボタン 連続動作時間約50時間 連続待機時間約7500時間 ホイール数1個 無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約88日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングなし
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

左右対称デザインで誰もが使いやすく、無駄な機能を省いたシンプルなバリューモデル。Bluetooth5.0を搭載し、Bluetooth Low Energyで省電力通信に対応。本体樹脂部分にSIAA認証済の抗菌樹脂を採用、細菌の増殖を抑えます。安心の1年保証モデルです。
ブラック 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式無線 分解能(dpi)1200 ボタン数3 ホイール数1 無線通信方式Bluetooth5.0 読取方式IR LED
1個
2,680 税込2,948
9日以内出荷

M-FCC2BRSBK ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン IRマウス キャップクリップ 静音 リチウムイオン電池 エレコム 動画あり
持ち運び時は小さく、使用時は大きく。モバイルマウスの新提案。 静音スイッチを搭載したIR LED搭載Bluetooth(R)ワイヤレスマウス”CAPCLIP”(キャップクリップ)。
仕様射出光線種類:不可視波長域 付属品充電用ケーブル[USB A⇔micro-B](ケーブル長:15cm)×1、ユーザーズマニュアル×1 ブラック サイズ使用時:Sサイズ、収納時:SSサイズ 質量(g)マウス本体:約40 電源本体:内蔵リチウムイオン充電池 適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device) 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/XP、macOS Sierra(10.12) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式無線 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機 分解能1200カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:41.0×87.0×30.3、収納時:41.0×52.0×30.3 通信方式FHSS方式 保証期間6カ月 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 充電可能回数約500回 連続動作時間約18時間 連続待機時間約36日 ホイール数1個 接続台数1台のみ 使用期間約32日 (想定)※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利! 高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる 会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
付属品単3乾電池(1本)、取扱説明書(※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。) 質量(g)約57 電源電池(単3×1本) 対応OSAndroid、iPadOS 13.1.1、OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプBlueLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×39×101 インターフェースBluetooth(R)3.0 Class2 使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大450日 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz)2.4 プロファイルHID(Human Interface Device profile)
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン IR LED 静音 キャップクリップ PS5 エレコム 動画あり
持ち運び時は小さく、使用時は大きく。モバイルマウスの新提案。 静音スイッチを搭載したIR LED搭載Bluetooth(R)ワイヤレスマウス”CAPCLIP”(キャップクリップ)。
付属品充電用ケーブル[USB A⇔micro-B](ケーブル長:15cm)×1、ユーザーズマニュアル×1 サイズ使用時:Sサイズ、収納時:SSサイズ 質量(g)約40 種類【射出光線】不可視波長域 電源内蔵リチウムイオン充電池 適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device) 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7XP、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式無線 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機、 PlayStation(R)4/5(ゲーム画面でのみ使用可能) 分解能1200カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:41.0×87.0×30.3、収納時:41.0×52.0×30.3 連続使用時間(時間)約18 通信方式FHSS方式 保証期間6カ月 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)【磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合】3、【非磁性体(木の机など)の上で使用する場合】10 連続待機時間約36日 ホイール数1個 無線通信方式Bluetooth 電池使用可能期間約32日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 接続台数1台のみ 充放電回数(回)約500 読取方式光学センサー方式
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブルーLEDマウス サンワサプライ 動画あり
サンワサプライブルーLEDマウス
指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、横スクロール機能:なし セット内容マウス、取扱説明書・保証書 サイズ小型 電源充電池 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 16~13、iOS 16~13、ChromeOS、Android 12・11 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能1200count/inch ボタン数3ボタン ケーブル長(cm)充電ケーブル(内蔵):約1.5 連続動作時間約36時間 連続待機時間約4000時間 電波周波数(GHz)2.402~2.480 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約18日 マルチペアリングなし ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MA-PBB317DS ブルーLEDマウス サンワサプライ 動画あり
サンワサプライブルーLEDマウス
ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothマウスです。通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコン、タブレット、スマートフォンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。充電式なので電池交換不要です。電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。スタンド付きなので本体から手を離すときも机上に倒さず使用できます。また、スタンドに乗せたままでもマウス操作できます。導電性繊維のタッチペン機能も付いており、タブレットやスマホを操作することができます。
仕様静音:なし、横スクロール機能:なし セット内容マウス、充電用ケーブル、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書 ブルー サイズ大型 電源充電池 適合規格Bluetooth Ver.5.2 Class2 ケーブル長(m)約0.25(付属) 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 16・15・14~13、iOS 16・15・14・13、ChromeOS、Android 12~8 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth HIDプロファイルに対応する、Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能800、1200、1600カウント/インチ ボタン数3ボタン 連続動作時間約142時間 連続待機時間約1850時間 電波周波数(GHz)2.402~2.480 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約180日 マルチペアリングなし ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン※右ボタン×2
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス※同時に使用することはできません。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。持ち運びに便利なポーチ付き。タブレットやスマホを使う時に便利なスタンド付き。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン●レシーバー収納:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, ホイールボタン セット内容マウス、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書 サイズ小型 電源充電式 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【iPad】iPadOS 17~14【iOS】iOS 17~14【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14~10 コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Bluetooth5.0 HID対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 (※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能1200count/inch インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数3ボタン 連続動作時間約36時間 連続待機時間約4000時間 ホイール数1個 無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約18日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライブルーLEDマウス
握りやすい形状で中型サイズのBluetoothマウスです。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。ブルーLED光学を搭載し、スムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2000カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。
仕様静音:なし、横スクロール機能:なし セット内容マウス、取扱説明書・保証書 サイズ中型 ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン ※USB Aポート搭載機種 分解能800、1200、1600、2000カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 ボタン数5ボタン 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
接続方式Bluetooth 電波周波数(GHz)2.402~2.480 適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります ボタン数3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン) 対応プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 分解能1200count/inch 使用電池単4乾電池 マルチペアリングなし 連続動作時間約170時間 連続待機時間約18000時間 対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 11~8 対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 セット内容マウス、単四乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 サイズ超小型 仕様静音:左右ボタン/ホイールボタン、横スクロール機能:なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーLEDマウス サンワサプライ 動画あり
サンワサプライブルーLEDマウス
インターネット閲覧に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた、5ボタンBluetoothマウスです。標準的なサイズで持ちやすく疲れにくい形状です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。BluetoothVer.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。カーソルスピードを800・1200・1600カウントの3段階で切替えることができます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWASUPPLYMouseUtility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。
セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 サイズ小型 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 16~13、iOS:iOS 16~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12~9 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth5.0 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き 機能横スクロール機能:なし 使用電池単3乾電池 ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン 連続動作時間約150時間 連続待機時間約40000時間 電波周波数(GHz)2.402~2.480 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約300日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングなし ボタン仕様静音:なし
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MA-ERGBTK11 ブルーLEDマウス サンワサプライ 動画あり
サンワサプライブルーLEDマウス
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetoothマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。BluetoothVer.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。SANWASUPPLYMouse_Utility対応
セット内容マウス、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書 ブルー サイズ大型 適合規格Bluetooth Ver.5.1 Class2 対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12~10 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き 機能横スクロール機能:なし 使用電池単4乾電池 ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン 連続動作時間約400時間 連続待機時間約28000時間 電波周波数(GHz)2.402~2.480 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様静音:左右ボタン/サイドボタン/ホイールボタン/カウント切替えボタン
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

M-CC2BRSPN-G IRマウス キャップクリップ 静音ボタン リチウムイオン電池 Bluetooth 3ボタン ピンク エレコム 動画あり
静音スイッチを搭載し、音が気になる場所や時間帯での使用に最適な、IR LED搭載の3ボタンタイプBluetooth(R)ワイヤレスマウス”CAPCLIP”(キャップクリップ)です。 。キャップをマウントすることでSサイズと同等の快適なマウス操作性を実現します。 。使用しないときはキャップを取り外し、マウス本体をキャップの中に収納可能です。マウスを傷やホコリ、誤作動から守ります。 。キャップにクリップが付いており、ポケットやパソコンなどさまざまな場所に挟むことができ、持ち運びに便利です。 。繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載しており、1回の満充電で約一ヶ月使用することができます。 。消費電力の小さな赤外線LED(IR LED)を搭載しています。 。Bluetooth(R)3.0規格に適合し、Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したパソコンであれば、レシーバを接続することなくスマートにマウスを使用できます。USBポートの少ないUltrabook(TM)やタブレットに最適です。 。Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。 (推奨Bluetoothアダプタ:LBT-UAN05C2(別売)) 。非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用できます。(メーカー調べ) 。スムーズで快適な操作を実現する分解能1200カウントです。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の充電時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
付属品充電用ケーブル[USB A⇔micro-B](ケーブル長:15cm)×1、ユーザーズマニュアル×1 ピンク サイズ使用時:Sサイズ、収納時:SSサイズ 質量(g)(マウス本体)約40 種類射出光線:不可視波長域 電源(本体)内蔵リチウムイオン充電池 適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device) 対応OSWindows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機 分解能1200カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)使用時:41.0×87.0×30.3、収納時:41.0×52.0×30.3 通信方式FHSS方式 保証期間6カ月間 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 充電可能回数約500回 連続動作時間約18時間 連続待機時間約36日 ホイール数1個 電波周波数(GHz)2.4帯 無線通信方式Bluetooth 接続台数1台のみ 使用期間(想定電池)約32日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式
1個
3,899 税込4,289
翌々日出荷

サンワサプライブルーLEDマウス
握りやすい形状で中型サイズのBluetoothマウスです。左右のくぼみに親指と薬指がフィットする握りやすい形状です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。ブルーLED光学を搭載し、スムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様静音:なし、横スクロール機能:なし セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 サイズ中型 電源単3乾電池 適合規格Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 16~13、iOS 16~13、ChromeOS、Android 12~9 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth5.1 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能800、1200、1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き ボタン数5ボタン 連続動作時間約150時間 連続待機時間約40000時間 電波周波数(GHz)2.402~2.480 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約300日 マルチペアリングなし ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)