3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途斜めからの作業に。 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス・特注鋼材) 質量(g)442 セット商品数9本 先端形状ボールポイント
1組
5,298 税込5,828
翌日出荷

スタビーダブルボール BONDHUS 動画あり
短手・長手の両サイドのボールポイント加工がされているので、ねじ締め作業ができなかった現場でもしっかりと作業が出来ます。 内径は100度、短手のボールポイントと長手のボールポイント形状とは違うので短手ボールポイントでの締め付けが従来品よりもトルクがかかります。 材質はボンダス特殊合金鋼・プロテニアム合金鋼を採用しています。
形状L型 先端形状ボールポイント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,998 税込6,598
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーガード・L-レンチセット BONDHUS 動画あり
サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ボールポイント付 形状L型 材質プロテニアム合金鋼 表面処理カラーガード加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本組)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ