カテゴリ
- メカニカル部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 物流用品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bm-11c」の検索結果

ハンドパレットトラック
ビシャモン(18件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷から7日以内出荷本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)
ビシャモン(2件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷から61日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプ
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ
スギヤス¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷から25日以内出荷軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプタイプ標準タイプ
フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ
ユニペックス(UNI-PEX)¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷から21日以内出荷軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプタイプ低床タイプ
VAIO Pro BM (C5/16/256/W11P/16.0WUXGA)
VAIO¥209,800税込¥230,7801台8日以内出荷仕様●ストレージタイプ:SSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB×1●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●スリープ時消費電力:約1.2W●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●WWAN:なし●電波法:適合●エネルギー消費効率:12区分/11.9kWh/年/AAA●標準消費電力:約5W●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードスロット×1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●リカバリ用データ保存場所:Win11Pro64 ストレージに格納●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●プロセッサーテクノロジー:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●附属品:ACアダプター(VJ8AC19V82)●メモリタイプ:On Board●外部ディスプレイ解像度:4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz、5120×2880ピクセル/60Hz●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●その他環境及び安全規格:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●外部ディスプレイ出力:HDMI出力、USB Type-C搭載●メモリスロット(空/全):0/0●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、カメラプライバシーシャッター●ディスプレイ詳細:WUXGA 1920×1200、Wide(16:10)、アンチグレア●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):約幅358.3mm×高さ16.6~19.9mm×奥行255.6mm電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.57最大消費電力(W)65メモリー容量16GB解像度WUXGA 1920×1200使用CPUCore 5-120Uスピーカー内蔵ステレオスピーカー画面サイズ16型OSWindows 11 Proチップセットなしキーボードあり 日本語配列(かな文字あり)テンキー搭載(キーピッチ 約15.5~16.5mm)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き)Webカメラあり HDカメラ Windows Hello顔認証対応(92万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E適合(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠)USBUSB 5Gbps(USB 3.0) port×2、USB Type-C×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
VAIO Pro BM (C7/16/1TB/W11P/16.0WUXGA)
VAIO¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷仕様●CPU詳細:Core 7 150U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●その他インターフェース:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1●その他無線データ転送:Bluetooth(R) 5.3準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分/17.6kWh/年/AA●グラフィックコントローラ:インテル(R) グラフィックス●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 1TB×1●ストレージ容量:1024GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:あり、16.0型ワイド(16:10)、WUXGA 1920×1200ピクセル、アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット搭載、カメラプライバシーシャッター搭載、顔認証搭載 Windows Hello対応●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●プロセッサーテクノロジー:インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー対応。●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり、SDメモリーカードスロット×1●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:On Board●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●外部ディスプレイ出力:あり、USB Type-C(R)、HDMI●外部ディスプレイ解像度:USB Type-C(R)(5120×2880ピクセル/60Hz)、HDMI(4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約幅358.3mm×高さ16.6~19.9mm×奥行255.6mm●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)5電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(kg)1.58最大消費電力(W)65解像度WUXGA 1920×1200ピクセルスピーカー内蔵ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列(かな文字あり)、テンキー搭載(キーピッチ 約15.5~16.5mm)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き)Webカメラあり HDカメラ Windows Hello顔認証対応(92万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)1.2TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E適合、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0) port×2、USB Type-C(R)搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)
ニデックドライブテクノロジー¥81,980税込¥90,1781個翌々日出荷から100日以内出荷〇クロスローラベアリングを採用した、精密コンパクトの標準機〇軸出力、フランジ出力をラインナップ〇バックラッシは3分以下、精密な位置決めに威力を発揮〇高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施〇入力部オイルシールレスで高効率〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇静音〇振動、低騒音に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用〇その強みを最大限に生かし、静音化を実現〇高剛性〇高剛性クロスローラベアリングを主軸に採用〇コンパクト〇頑強なボディから高い出力トルクを発揮〇高精度〇バックラッシ0.05(3分)の高精度シリーズ〇コンパクト〇大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化〇省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上〇長寿命〇潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長時間メンテナンスの必要がありません。(約20,000時間)
エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ)
ニデックドライブテクノロジー¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷から62日以内出荷「静音」「高剛性」「高精度」サーボモータ用精密減速機VRGシリーズ。 振動、騒音低減に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用。その強みを最大限に生かし、静音化を実現しました。減速機ケースにインタナルギヤを直接歯切りして高剛性化しました。コンパクト頑強なボディから高い出力トルクを発揮します。バックラッシ 0.05°(3分)の高精度シリーズ。精密な位置決めに威力を発揮。高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化。省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上します。潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長期間メンテナンスの必要がありません。全機種とも密閉充填方式なので、取付姿勢が自由自在に選択できます。工場出荷時に規定量のグリースを充填しているので、到着後そのままご使用いただけます。また、各社サーボモータ、各シリーズの取付に対応しており、モータと減速機の取付も簡単です。タイプ延長軸出力取付方式フランジ取付フランジタイプTYPE3変速機タイプ遊星ギア
電動アクチュエータ LEY16C
SMC¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY32C-5
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEDプレゼンター
日本プリメックス¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷紙ジャムの解消を追及した高信頼性。赤、青 2 色のLEDで、様々なステイタスを表現。回収機能付きプレゼンタ。用紙のクランプ動作、回収動作、クランプ解除動作が制御可能。小型でシンプルな構造長さ(mm)用紙:60~250対応機種NP-2511D-3、 2611D-3、 -3511D-3、-3611D-3、 -3711D、 -3911D/E、-3A11UK、 -3C11DK、-KV20DM/DK/BM/BK、-KV30DM/DK/BM/BK紙厚(μm)59~105紙幅(mm)58~80
ジョグ系シャイニングブルースプリング強化リアショック 230mm
ALBA(アルバ)(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット欠品中230mm汎用ヤマハ用カスタムリアショック。スプリングロード5段階調整機能付き。ボディはクロムメッキを採用した高級感溢れる仕様となっています。スプリングロード調整工具付き長さ(mm)230色シャイニングブルーメーカーYAMAHA適合車種(3YK)スーパージョグZ、(3YK)スーパージョグZR、(3YJ)ジョグ、(3KJ)メットインジョグ、(4JP)アプリオ、(4LV)アプリオEX、(4LV)アプリオType-Ⅱ、(SA11J)アプリオ、(5AU)ビーノ(VINO)、(SA10J)ビーノ(VINO)、ベーシックジョグ(BJ)、(2JA)ジョグ、(27V)ジョグ、(5EM)ジョグZⅡ、(5BM)ジョグCアクシス50(3CP)ジョグスポーツ用リアショック、(5.2pc)チャンプ用リアショック、(3RY)ジョグ用リアショック、(5KN)リモコンジョグ用リアショック、(5SU)リモコンジョグ、(3YJ)ジョグ、(2EX)ジョグ、(3KJ)ジョグポシェ適合排気量(cc)50
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-100BM
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-300BM)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)300駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY32C-250BM)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)250駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY32C-3
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ジョグ(JOG)(5BM)用マフラー
ALBA(アルバ)¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷純正よりも抜けが良く、純正から交換するとスピードアップが期待できます。メーカーYAMAHA適合車種(5BM)ジョグ、(5KN)ジョグ SA16J、(5PT)ジョグ SA16J、(5EM)ジョグ、(SA11J)アプリオ、(SA16J)リモコンジョグ、(SA01J)ジョグC、(SA10J)ビーノ、(5AU1-8)ビーノ適合排気量(cc)50