カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「bm-11c」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VAIO Pro BM (C5/16/256/W11P/16.0WUXGA) VAIO

    VAIO Pro BM (C5/16/256/W11P/16.0WUXGA)

    VAIO
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
  • VAIO Pro BM (C7/16/1TB/W11P/16.0WUXGA) VAIO

    VAIO Pro BM (C7/16/1TB/W11P/16.0WUXGA)

    VAIO
    269,800税込296,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:Core 7 150U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●その他インターフェース:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1●その他無線データ転送:Bluetooth(R) 5.3準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分/17.6kWh/年/AA●グラフィックコントローラ:インテル(R) グラフィックス●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 1TB×1●ストレージ容量:1024GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:あり、16.0型ワイド(16:10)、WUXGA 1920×1200ピクセル、アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット搭載、カメラプライバシーシャッター搭載、顔認証搭載 Windows Hello対応●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●プロセッサーテクノロジー:インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー対応。●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり、SDメモリーカードスロット×1●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:On Board●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●外部ディスプレイ出力:あり、USB Type-C(R)、HDMI●外部ディスプレイ解像度:USB Type-C(R)(5120×2880ピクセル/60Hz)、HDMI(4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約幅358.3mm×高さ16.6~19.9mm×奥行255.6mm●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)5電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(kg)1.58最大消費電力(W)65解像度WUXGA 1920×1200ピクセルスピーカー内蔵ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列(かな文字あり)、テンキー搭載(キーピッチ 約15.5~16.5mm)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き)Webカメラあり HDカメラ Windows Hello顔認証対応(92万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)1.2TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E適合、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0) port×2、USB Type-C(R)搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
  • VAIO Pro BM (C5/16/256/W11P/16.0WUXGA) VAIO

    VAIO Pro BM (C5/16/256/W11P/16.0WUXGA)

    VAIO
    209,800税込230,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様●ストレージタイプ:SSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB×1●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●スリープ時消費電力:約1.2W●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●WWAN:なし●電波法:適合●エネルギー消費効率:12区分/11.9kWh/年/AAA●標準消費電力:約5W●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードスロット×1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●リカバリ用データ保存場所:Win11Pro64 ストレージに格納●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●プロセッサーテクノロジー:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●附属品:ACアダプター(VJ8AC19V82)●メモリタイプ:On Board●外部ディスプレイ解像度:4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz、5120×2880ピクセル/60Hz●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●その他環境及び安全規格:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●外部ディスプレイ出力:HDMI出力、USB Type-C搭載●メモリスロット(空/全):0/0●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、カメラプライバシーシャッター●ディスプレイ詳細:WUXGA 1920×1200、Wide(16:10)、アンチグレア●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):約幅358.3mm×高さ16.6~19.9mm×奥行255.6mm電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.57最大消費電力(W)65メモリー容量16GB解像度WUXGA 1920×1200使用CPUCore 5-120Uスピーカー内蔵ステレオスピーカー画面サイズ16型OSWindows 11 Proチップセットなしキーボードあり 日本語配列(かな文字あり)テンキー搭載(キーピッチ 約15.5~16.5mm)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き)Webカメラあり HDカメラ Windows Hello顔認証対応(92万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E適合(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠)USBUSB 5Gbps(USB 3.0) port×2、USB Type-C×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
  • エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ) ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ)

    ニデックドライブテクノロジー
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    「静音」「高剛性」「高精度」サーボモータ用精密減速機VRGシリーズ。 振動、騒音低減に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用。その強みを最大限に生かし、静音化を実現しました。減速機ケースにインタナルギヤを直接歯切りして高剛性化しました。コンパクト頑強なボディから高い出力トルクを発揮します。バックラッシ 0.05°(3分)の高精度シリーズ。精密な位置決めに威力を発揮。高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化。省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上します。潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長期間メンテナンスの必要がありません。全機種とも密閉充填方式なので、取付姿勢が自由自在に選択できます。工場出荷時に規定量のグリースを充填しているので、到着後そのままご使用いただけます。また、各社サーボモータ、各シリーズの取付に対応しており、モータと減速機の取付も簡単です。
    タイプ延長軸出力取付方式フランジ取付フランジタイプTYPE3変速機タイプ遊星ギア
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車
    429税込472
    1枚ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • エイブル減速機 Nidec

    エイブル減速機

    Nidec
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • エイブル減速機 Nidec

    エイブル減速機

    Nidec
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • LEDプレゼンター 日本プリメックス

    LEDプレゼンター

    日本プリメックス
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    紙ジャムの解消を追及した高信頼性。赤、青 2 色のLEDで、様々なステイタスを表現。回収機能付きプレゼンタ。用紙のクランプ動作、回収動作、クランプ解除動作が制御可能。小型でシンプルな構造
    長さ(mm)用紙:60~250対応機種NP-2511D-3、 2611D-3、 -3511D-3、-3611D-3、 -3711D、 -3911D/E、-3A11UK、 -3C11DK、-KV20DM/DK/BM/BK、-KV30DM/DK/BM/BK紙厚(μm)59~105紙幅(mm)58~80
  • ジョグ系シャイニングブルースプリング強化リアショック 230mm ALBA(アルバ)

    ジョグ系シャイニングブルースプリング強化リアショック 230mm

    ALBA(アルバ)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    欠品中
    230mm汎用ヤマハ用カスタムリアショック。スプリングロード5段階調整機能付き。ボディはクロムメッキを採用した高級感溢れる仕様となっています。スプリングロード調整工具付き
    長さ(mm)230シャイニングブルーメーカーYAMAHA適合車種(3YK)スーパージョグZ、(3YK)スーパージョグZR、(3YJ)ジョグ、(3KJ)メットインジョグ、(4JP)アプリオ、(4LV)アプリオEX、(4LV)アプリオType-Ⅱ、(SA11J)アプリオ、(5AU)ビーノ(VINO)、(SA10J)ビーノ(VINO)、ベーシックジョグ(BJ)、(2JA)ジョグ、(27V)ジョグ、(5EM)ジョグZⅡ、(5BM)ジョグCアクシス50(3CP)ジョグスポーツ用リアショック、(5.2pc)チャンプ用リアショック、(3RY)ジョグ用リアショック、(5KN)リモコンジョグ用リアショック、(5SU)リモコンジョグ、(3YJ)ジョグ、(2EX)ジョグ、(3KJ)ジョグポシェ適合排気量(cc)50
  • ジョグ(JOG)(5BM)用マフラー ALBA(アルバ)

    ジョグ(JOG)(5BM)用マフラー

    ALBA(アルバ)
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    純正よりも抜けが良く、純正から交換するとスピードアップが期待できます。
    メーカーYAMAHA適合車種(5BM)ジョグ、(5KN)ジョグ SA16J、(5PT)ジョグ SA16J、(5EM)ジョグ、(SA11J)アプリオ、(SA16J)リモコンジョグ、(SA01J)ジョグC、(SA10J)ビーノ、(5AU1-8)ビーノ適合排気量(cc)50