カテゴリ

  • 空調・電設資材(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 切削工具(8)
  • 清掃用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm-28」の検索結果

関連キーワード
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタルホールソー ニコテックバイメタルホールソーニコテック(145件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
サイレンサ 真鍮製 モノタロウサイレンサ 真鍮製モノタロウ(13件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
金属製のサイレンサです。
用途コンパクトで取付けスペースをとりません。接続口R材質(本体)真鍮最大使用圧力(MPa)1消音効果(dB)18使用流体空気流体温度範囲(℃)5~150
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ三桂製作所
869税込956
1個
当日出荷から7日以内出荷
PF管用 ベルマウス(PF単層波付管用) 未来工業PF管用 ベルマウス(PF単層波付管用)未来工業(1件のレビュー)
829税込912
1袋(10個)
当日出荷
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造島田電機(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ規格(構造規格)d2G4
Hyper Meta ポリ袋 ハウスホールドジャパンHyper Meta ポリ袋ハウスホールドジャパン
92税込101
1冊(10枚)
4日以内出荷
Hyper Metaとは、強力素材で柔軟性があるメタロセンポリエチレンを配合した次世代ポリ袋です。薄くても強力で、CO2の削減にも効果があります。引き裂き強度、引っ張り強度、突き刺し強度がより優れています。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
規格d2表面処理ニッケルメッキ
SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCOSBMシャックル(ステンレス製)TRUSCO
45,980税込50,578
1個
当日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
高耐食めっき鋼板 サドルベースキット 外山電気高耐食めっき鋼板 サドルベースキット外山電気
3,898税込4,288
1箱(10個)
翌日出荷
高耐食性・低コストの新素材採用
適合鋼製電線管用サイズアンカープラグ:M5×30、トラスビス:M4×6
水拭きモップ ダイト水拭きモップダイト
7,598税込8,358
1台
翌々日出荷
業界初 常にきれいな水で洗浄、しっかり脱水浄水汚水分離式で常にきれいな水でモップを洗浄(実用新案登録済み)研究開発された、浄水と汚水が分かれる設計で常にきれいな水でモップの洗濯が可能です。手を汚さず、モップの洗浄、脱水が可能かんたん洗浄、脱水前後・左右180度可動のフレキシブルヘッドスリム設計で省スペース
材質バケツ:ABS、PP、ステンレス、モップ:マイクロファイバー、PP質量(kg)バケツ:約1.0、モップ:約0.60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:220×220×375、モップ:320×120×1380繰り返し・詰め替え対応
CD管用ベルマウス 未来工業CD管用ベルマウス未来工業
729税込802
1セット(10個)
翌々日出荷
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
材質自己消火性樹脂製
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。1種場所、2種場所でご使用ください。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
SUS セルスペーサー(ホソケイ DF 大阪魂SUS セルスペーサー(ホソケイ DF大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
材質ステンレス鋼寸法D(mm)4.15寸法B(mm)5最小距離(mm)取付穴中心と板端:5.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)4.2最小板厚(mm)1
水拭きモップ スペア ダイト水拭きモップ スペアダイト
2,998税込3,298
1袋(5枚)
当日出荷
3カ-ユニ セルスペーサー 大阪魂3カ-ユニ セルスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ 大阪魂3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
材質快削鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
操作用押釦 露出形 (防雨型) Panasonic(パナソニック)操作用押釦 露出形 (防雨型)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
IP65レベルの防塵・防雨構造。 キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類露出形/防雨形ボタン数2定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25材質(ケース)プラスチック開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)タイプPW-2端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm)材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2力率(投入・遮断電流)0.6~0.7適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)接点構成1a+1bねじ寸法M3.5準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529)接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3商品番号BM28300N
サンフレキロボ用コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ用コネクタ三桂製作所
529税込582
1個
当日出荷から21日以内出荷
SBMシャックル 水本機械製作所SBMシャックル水本機械製作所
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類SBRoHS指令(10物質対応)対応
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷から25日以内出荷
SBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。
表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
ノックアウト接続用コネクタ 三桂製作所ノックアウト接続用コネクタ三桂製作所
899税込989
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー防水保護等級IP67
吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルト途中・先端用) 未来工業吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルト途中・先端用)未来工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10本)
翌々日出荷
ボルトの途中又は先端に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。 フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。
ボルト長さ(mm)(適合)300まで
SUS セルスペーサー DFSB 大阪魂SUS セルスペーサー DFSB大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
-
材質(本体)亜鉛合金ダイカストタイプ移動機器用表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム関連資料(0.09MB)
高頻度電気チェーンブロック 電動トロリ結合式 DAM型・DBM型 象印チェンブロック高頻度電気チェーンブロック 電動トロリ結合式 DAM型・DBM型象印チェンブロック
799,800税込879,780
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
高頻度作業、電動トロリ・2速式・高速式・低速式また横行レールの回転半径が小さいトロリ等、種々組合せができます。作業に合った機種をご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
ケイフレックス90°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス90°コネクタ三桂製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
3/8"sqx8.0mm[-]ビットソケット エスコ3/8"sqx8.0mm[-]ビットソケットエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687BM-28先端形状マイナス(-)
SUS セルスペーサー DFSB 大阪魂SUS セルスペーサー DFSB大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
この商品は三価ユニクロです。
材質ステンレス鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
8.0x230mm [Hexagon]T型レンチ エスコ8.0x230mm [Hexagon]T型レンチエスコ
1,660税込1,826
1本
翌日出荷
寸法(mm)8.0軸長(mm)230
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び28mm 水本機械製作所ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び28mm水本機械製作所
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のしゃっくるではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2535材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(kg)3寸法L(mm)112ねじ径M30寸法d(mm)60寸法t(mm)28寸法D(mm)28寸法B(mm)56使用荷重(kN)39.20
パッド(L) フロント クッション (BB) MAZDA(マツダ)パッド(L) フロント クッション (BB)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
スクリュー タッピング (BBM2) MAZDA(マツダ)スクリュー タッピング (BBM2)MAZDA(マツダ)
82税込90
1個
翌々日出荷
リベット シート ナックル (BB) MAZDA(マツダ)リベット シート ナックル (BB)MAZDA(マツダ)
309税込340
1個
翌々日出荷
バンド (BB) MAZDA(マツダ)バンド (BB)MAZDA(マツダ)
109税込120
1個
翌々日出荷
スプリング リターン (BB) MAZDA(マツダ)スプリング リターン (BB)MAZDA(マツダ)
859税込945
1個
翌々日出荷
スクリュー (BBM2) MAZDA(マツダ)スクリュー (BBM2)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷
パッド(R) フロント クッション (BB) MAZDA(マツダ)パッド(R) フロント クッション (BB)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ノブ1 5BM-2836X-00 YAMAHA(ヤマハ)ノブ1 5BM-2836X-00YAMAHA(ヤマハ)
239税込263
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ホック 1 5BM-28257-00 YAMAHA(ヤマハ)ホック 1 5BM-28257-00YAMAHA(ヤマハ)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YV50H(5GD4)