カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 制御機器(12)
  • 作業工具(4)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「bm-2p」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックカッター替刃 NTカッター

    プラスチックカッター替刃

    NTカッター(2件のレビュー)
    309税込340
    1個(6枚)
    当日出荷
    プラスチックカッター替刃。
    材質(刃)SKS-7色(刃)
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    859税込945
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状-回路-
  • 押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    鍵抜け-
  • 押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
  • 根切りチェンソー用ガイドバー oregonチェン規格「75」タイプ スギハラ(SUGIHARA)

    根切りチェンソー用ガイドバー oregonチェン規格「75」タイプ

    スギハラ(SUGIHARA)
    19,980税込21,978
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ハードチップ・バーをグレードアップし、泥の排出孔を設けました。
    ピッチ3/8ゲージ.063”(1.6mm)
  • HE3B形 イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)

    HE3B形 イネーブルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    49,980税込54,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    仕様端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:500N以上(ボタン全面押し)適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100-1、-2/EN12100-1、-2、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1接点構成3ポジションスイッチ:2端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)125適合電線(mm2)0.5以下(1本)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)16.7Hz、片振幅1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):1・0.7(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V)、0.2・0.1(DC125V)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上電気的耐久性10万回以上条件付短絡電流50A(125V)[短絡保護装置として250V/10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)1.5汚染度(使用環境)2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側)定格通電電流(A)3開閉頻度(回/時)1200推奨締付トルク範囲(N・m)0.68~0.88(ロックナット)推奨締付トルク(N・m)0.68~0.88(ロックナット)定格使用電圧(V)30/125端子強度(N)20以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • HE5B形 イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)

    HE5B形 イネーブルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    59,980税込65,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    イネーブルスイッチは、機械の予期しない動作に驚いた作業者が、無意識の操作で危険を回避するためのスイッチです。 機械の手動運転中に、突然の予期しない機械の動作に対して、驚いた作業者がイネーブルスイッチから手を離したり、または強く握り込んでしまっても、イネーブルスイッチが回路を遮断し、機械を停止します。 丸形操作部タイプで取付が容易なΦ16穴取付 小形のティーチングペンダントに最適な2接点3ポジションスイッチ。
    仕様端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:250N以上(ボタン全面押し)種別ゴムカバー付質量(g)約9保護構造IP65(IEC 60529)適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1接点構成3ポジションスイッチ:2端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)125適合電線(mm2)0.5以下(1本)相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):0.5・0.3(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上電気的耐久性10万回以上条件付短絡電流50A(125V)[短絡保護装置として125V/10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)1.5汚染度(使用環境)2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側)定格通電電流(A)3開閉頻度(回/時)1200推奨締付トルク範囲(N・m)0.29~0.49(ロックナット)推奨締付トルク(N・m)0.29~0.49(ロックナット)端子強度(N)20以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • プラスチックカッター NTカッター

    プラスチックカッター

    NTカッター(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    アクリル、塩ビなどのプラスチック板を切断できるプラスチックカッター。板厚の1/3程度まで数回に分けてかき切り溝をつくり、曲げて切断します。プラ板切り用の刃(BM-1P)と小刀刃(BM-2P)がセットになった工作用ナイフです。アクリル板、デコラやアルミ、真ちゅうなどの薄板を簡単にかき切り、切断できます。
    用途プラスチックのカットやバリ取りに。学校工作や模型作りにトラスコ品番439-0725材質(本体)ABS樹脂質量(g)35寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)130×24×16色(本体)アズワン品番64-8251-05適合替刃BM-1P,BM-2P
  • チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量

    スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
    接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)110温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ 富士電機

    マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ

    富士電機(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。
    種類制御盤用リレー
  • プラ板円切りカッター NTカッター

    プラ板円切りカッター

    NTカッター(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    中心にピン穴をあけずにカットが出来ます。アクリルなどのプラ板を直径5cm~20cmの円形に切れます
    用途アクリルなどのプラ板。筒状のものに合わせたフタや、筒が通る丸穴をプラ板に開けたり、円を使ったオブジェなどの製作に。トラスコ品番856-2112適合替刃BM-2P
  • レバー式マグネットスタンド 中央精機

    レバー式マグネットスタンド

    中央精機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。中央部にはM6タップ穴(BM-45K)、またはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M2タップ穴(BM-45K)またはM4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。吸着力は研磨面に対しての値です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンエア型 イヤホンマイク アルインコ

    オープンエア型 イヤホンマイク

    アルインコ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    マイク部分がスリムな小型イヤホンマイクです。PTTロックがないため誤操作で送信し続けてしまう心配がありません。 イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。 360度回転式金属製クリップ付きなので、マイクの装着場所にも困りません。 EME-762PAは2ピン、EME-764PAは防水ねじ込み式4極プラグの無線機に対応します。
    付属品360度回転式金属製クリップコード長さ(mm)マイクコード長:約900、イヤホンコード長:約400
  • セレクタスイッチ A22NSP omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NSP

    omron(オムロン)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66
  • セレクタスイッチ A22NWP omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NWP

    omron(オムロン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66
  • iPhone 13 mini Perfect Fit メタリックケース/ブラック レイ・アウト

    iPhone 13 mini Perfect Fit メタリックケース/ブラック

    レイ・アウト
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    TPUの弾力性で衝撃吸収ソフト素材で耐衝撃。カメラ周りギリギリまで保護する精密設計。フラッシュ撮影時も光が写り込みにくい。衝撃をやわらげる柔らか素材。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。
  • コロミルプルーラ 重切削フライス加工用超硬エンドミル サンドビック

    コロミルプルーラ 重切削フライス加工用超硬エンドミル

    サンドビック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • コロミルプルーラ サンドビック

    コロミルプルーラ

    サンドビック
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    刃数4枚表面処理PVD
  • 50Vバッテリーバンドソー 新ダイワ

    50Vバッテリーバンドソー

    新ダイワ
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(。2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
  • iPhone 16e Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / ブラック レイ・アウト

    iPhone 16e Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / ブラック

    レイ・アウト
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    カメラ周りを極限まで保護する。高い透明感、クリア長持ち。密着痕が出にくいマイクロドット加工。フチが画面より高いので傷付きにくい。
    材質熱可塑性ポリウレタン対応機種iPhone 16e
  • iPhone 17 ソフトケース 精密設計 フレームメッキ/ブラック レイ・アウト

    iPhone 17 ソフトケース 精密設計 フレームメッキ/ブラック

    レイ・アウト
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    艶のあるメタリックな光沢感が魅力のソフトケース。全体をTPU素材で仕上げ、やわらかく端末にフィットします。マイクロドット加工により、密着痕がつきにくく、見た目もすっきり。カメラ周りまでしっかり保護する精密設計で、毎日の使用に安心をプラス。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
  • iPhone 17 Pro ソフトケース 精密設計 フレームメッキ/ブラック レイ・アウト

    iPhone 17 Pro ソフトケース 精密設計 フレームメッキ/ブラック

    レイ・アウト
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    艶のあるメタリックな光沢感が魅力のソフトケース。全体をTPU素材で仕上げ、やわらかく端末にフィットします。マイクロドット加工により、密着痕がつきにくく、見た目もすっきり。カメラ周りまでしっかり保護する精密設計で、毎日の使用に安心をプラス。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
  • iPhone Air ソフトケース 精密設計 フレームメッキ/ブラック レイ・アウト

    iPhone Air ソフトケース 精密設計 フレームメッキ/ブラック

    レイ・アウト
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    艶のあるメタリックな光沢感が魅力のソフトケース。 全体をTPU素材で仕上げ、やわらかく端末にフィットします。
    用途マイクロドット加工により、密着痕がつきにくく、見た目もすっきり。 カメラ周りまでしっかり保護する精密設計で、毎日の使用に安心をプラス。
  • iPhone 17 Pro Max ソフトケース 精密設計 フレームメッキ/ブラック レイ・アウト

    iPhone 17 Pro Max ソフトケース 精密設計 フレームメッキ/ブラック

    レイ・アウト
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    艶のあるメタリックな光沢感が魅力のソフトケース。全体をTPU素材で仕上げ、やわらかく端末にフィットします。マイクロドット加工により、密着痕がつきにくく、見た目もすっきり。カメラ周りまでしっかり保護する精密設計で、毎日の使用に安心をプラス。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
  • プラスチック切断用カッター NTカッター

    プラスチック切断用カッター

    NTカッター
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    付属品BM-1P・BM-2P刃各1枚付仕様ブリスターパック入り、対応刃:BM-1P・2P刃厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • iPhone 17 Pro ソフトケース 精密設計 フレームメッキ / ブラック レイ・アウト

    iPhone 17 Pro ソフトケース 精密設計 フレームメッキ / ブラック

    レイ・アウト
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    艶のあるメタリックな光沢感が魅力のソフトケース。全体をTPU素材で仕上げ、やわらかく端末にフィットします。マイクロドット加工により、密着痕がつきにくく、見た目もすっきり。カメラ周りまでしっかり保護する精密設計で、毎日の使用に安心をプラス。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
  • iPhone 12 Perfect Fit メタリック レイ・アウト

    iPhone 12 Perfect Fit メタリック

    レイ・アウト
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    超精密設計・ソフト素材で耐衝撃。スピーカー穴も精密なのでホコリが入りにくい。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。衝撃をやわらげる柔らか素材。液晶を下向きに置いても傷が付きにくい。
    用途スマホケース材質熱可塑性ポリウレタン樹脂質量(g)25タイプケース型対応機種iPhone 12寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.9×7.2×1.1特性耐衝撃、ストラップホール付
  • 形堀放電加工用フィルター(ソディック) オーエスエンジニアリング

    形堀放電加工用フィルター(ソディック)

    オーエスエンジニアリング
    17,980税込19,778
    1セット(4本)
    5日以内出荷
    適合メーカーソディック
  • キー形セレクタスイッチ A22NKP omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A22NKP

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66動作方式セレクタキー番号NO.1
  • スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(95TXL)セット スギハラ(SUGIHARA)

    スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(95TXL)セット

    スギハラ(SUGIHARA)
    14,980税込16,478
    1セット
    7日以内出荷
    チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
    適合国産メーカー中型(40ccクラス)チェンソー用品番(ガイドバー):BM2M-0H40P/(ループチェーン):95TXL-66E長さ(cm)(ガイドバー):40(16インチ)適合メーカーシングウ、ゼノア
  • マツダ車純正サウンドアップ用コード(24P) カナテクス

    マツダ車純正サウンドアップ用コード(24P)

    カナテクス
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
    主な適合車輌型式(マツダ)CX-3[H27/2~現在](DK5AW,DK5FW,DK8AW,DK8FW,DKEAW,DKEFW)、CX-5[H27/1~H29/2](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEFW)、[H24/2~H27/1](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEAW,KEEFW)、CX-7[H21/9~H23/12](ER3P)、MAZDA2[R1/9~現在](DJ5AS,DJ5FS,DJLAS,DJLFS)、MPV[H18/2~H28/3](LY3P)、[H14/4~H18/2](LW3W,LWFW)、[H13/10~H14/4](LW5W,LWEW)、[H11/6~H13/10](LW5W,LWEW)、RX-7[H12/10~H14/8](FD3S)、RX-8[H20/3~H25/4](SE3P)、[H15/4~H20/3](SE3P)、アクセラ[H25/11~R1/5](BM2AP,BM2FP,BM5AP,BM5FP,BMLFP)、[H21/6~H25/11](BL5FP,BLEAP,BLEFP,BLFFP)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラスポーツ[H25/11~R1/5](BM2FS,BM5AS,BM5FS,BMEFS)、[H21/6~H25/11](BL3FW,BL5FW,BLEAW,BLEFW,BLFFW)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラ[H25/11~R1/5(ハイブリッド)](BYEFP)、アテンザスポーツ[H20/1~H24/11](GH5AS,GH5FS,GHEFS)、[H14/5~H20/1](GG3S,GGES)、アテンザスポーツワゴン[H20/1~H24/11](GH5AW,GH5FW,GHEFW)、[H14/6~H20/1](GY3W,GYEW)、アテンザセダン[H27/1~H28/8](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H24/11~H27/1](GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H20/1~H24/11](GH5AP,GH5FP,GHEFP)、[H14/5~H20/1](GG3P,GGEP)、アテンザワゴン[H27/1~H28/8](GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、[H24/11~H27/1](GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、カペラ[H13/2~H14/8](GF8P,GFEP,GFER)、カペラワゴン[H13/2~H14/8](GW5R,GW8W,GWER,GWEW)、デミオ[H26/9~R1/7](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H26/9~H28/11](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H23/6~H26/9](DE3AS,DE3FS,DE5FS,DEJFS)、[H19/7~H23/6](DE3AS,DE3FS,DE5FS)、[H17/4~H19/7](DY3R,DY3W,DY5R,DY5W)、[H12/9~H14/8](DW3W,DW5W)、トリビュート[H15/12~H17/10](EP3W,EPFW)、[H12/11~H15/12](EPEW,EPFW)、ビアンテ[H25/5~H30/3](CCEAW,CCFFW)、[H20/7~H25/5](CC3FW,CCEAW,CCEFW)、ファミリア[H12/10~H15/10](BJ3P,BJ5P)、ファミリアS-ワゴン[H12/10~H15/10](BJ5W,BJFW)、プレマシー[H22/7~H30/3](CWEAW,CWEFW,CWFFW)、[H21/7~H22/7](CREW)、[H19/9~H21/7](CR3W,CREW)、[H17/2~H19/9](CR3W,CREW)、[H13/7~H17/2](CP8W,CPEW)、ベリーサ[H22/7~H27/10](DC5R,DC5W)、[H16/6~H22/7](DC5R,DC5W)、ボンゴフレンディ[H12/9~H17/11](SG5W,SGE3,SGEW,SGL3,SGL5,SGLR,SGLW)、マツダスピードアテンザ[H17/6~H20/1](GG3P)、マツダスピードアクセラ[H21/6~H25/11](BL3FW)、[H18/6~H21/6](BK3P)、ミレーニア[H12/7~H15/8](TA5P,TAFP)、ロードスター[H30/7~現在](ND5RC,NDERC)、[H27/5~H30/7](ND5RC,NDERC)、[H18/8~H27/5](NCEC)、[H17/8~H18/8](NCEC)、[H12/7~H17/8](NB6C,NB8C)構成部品スピーカー信号入出力コード(24P)適合メーカーマツダ
  • ジョグ系リア用 (ブレーキシュー) ALBA(アルバ)

    ジョグ系リア用 (ブレーキシュー)

    ALBA(アルバ)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    9日以内出荷
    材質オーガニック(ノンアスベスト)メーカーYAMAHA適合車種BJ/5XN1-5(フロント)、ベルーガ80/全車種(フロント)、ベルーガ50/全車種(リア)、ジョグ/3KJ全車種(リア)、ジョグスポーツ Z/3RY全車種(リア)、ジョグ/3YJ全車種(リア)、ジョグ EX/-Z スーパージョグZ/ZR/3YK全車種(リア)、ジョグ アプリオ/4JP1-9(リア)、ジョグ アプリオ/4JPA(リア)、ジョグ アプリオEX タイプⅡ/4LV1-4(リア)、ジョグ C/5BM全車種(リア)、ジョグ Z Ⅱ/5EM1-4(リア)、ジョグ ポシェ/5GD1(99)(リア)、ジョグ ポシェ/5GD2(99)(リア)、ジョグ ZR/5PT全車種(リア)、ジョグ/5KN全車種(リア)、ジョグZR ZⅡ/5SW(リア)、ジョグ リモコンジョグ/5SU(リア)、ジョグ4ST/3P31-(リア)、ジョグ デラックス/3P32-(リア)、BJ/5XN1-5(リア)、AXIS プロフィット/3VP全車種(リア)、ビーノ/5AU(97-00)(リア)、ジョグ90/3WF全車種(リア)、AIXIS90 プロフィット/3VR全車種(リア)、RZ50/5R6/1HK(リア)、DT50/3LM1-5(リア)、メイト50/4AU1(リア)、タウンメイト50/3EJ/3EL7-9(リア)、ベルーガ80/全車種(リア)、YSR80/全車種(リア)、メイト80/4AW1-4(リア)、ジョグ90/(90-97)(リア)、AXIS 90/(90-97)(リア)、TW200/2JL/4CS1-6(リア)、TW200/E/5LB全車種(リア)主な適合車種ジョグ系(リア)3KJ/3RY/3YJ/3YK/4JP1-9/4JPA/4LV1-4/5BM/5EM1-4/5GD1/5GD2/5PT/5KN/5SW/5SU/3P31-/3P32/3WF、BJ/5XN1-5(フロント)、ビーノ/5AU(97-00)(リア)適合排気量(cc)50
  • iPhone 15 TPU META Perfect レイ・アウト

    iPhone 15 TPU META Perfect

    レイ・アウト
    1,798税込1,978
    1個
    11日以内出荷から17日以内出荷
    カメラ周りを極限まで保護する精密設計。カメラレンズに傷が付きにくい。ボタンやスピーカー穴まで保護しホコリが入りにくい。密着痕が出にくいマイクロドット加工。
    材質熱可塑性ポリウレタン対応機種iPhone 15
  • iPhone 14 TPU META Perfect/ブラック レイ・アウト

    iPhone 14 TPU META Perfect/ブラック

    レイ・アウト
    1,698税込1,868
    1個
    11日以内出荷
    ソフト素材で耐衝撃。カメラ周りを極限まで保護する精密設計。カメラレンズに傷が付きにくい。ボタンやスピーカー穴まで保護しホコリが入りにくい。密着痕が出にくいマイクロドット加工。
    材質熱可塑性ポリウレタン素材ブラックタイプケース型対応機種iPhone 14特性ストラップホール付/耐衝撃
  • iPhone 17 Pro Max ソフトケース 精密設計 フレームメッキ / ブラック レイ・アウト

    iPhone 17 Pro Max ソフトケース 精密設計 フレームメッキ / ブラック

    レイ・アウト
    1,998税込2,198
    1個
    17日以内出荷
    艶のあるメタリックな光沢感が魅力のソフトケース。全体をTPU素材で仕上げ、やわらかく端末にフィットします。マイクロドット加工により、密着痕がつきにくく、見た目もすっきり。カメラ周りまでしっかり保護する精密設計で、毎日の使用に安心をプラス。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
  • iPhone 14 Pro Max TPU META Perfect/ブラック レイ・アウト

    iPhone 14 Pro Max TPU META Perfect/ブラック

    レイ・アウト
    1,798税込1,978
    1個
    17日以内出荷
    ソフト素材で耐衝撃。カメラ周りを極限まで保護する精密設計。カメラレンズに傷が付きにくい。ボタンやスピーカー穴まで保護しホコリが入りにくい。密着痕が出にくいマイクロドット加工。
    質量(g)31寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.4×8.2×1.4