カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(658)
  • メカニカル部品(135)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 制御機器(20)
  • 測定用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • バイク部品(11)
  • 切削工具(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 物流用品(5)
  • 医療(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 作業工具(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm-32」の検索結果

951件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 32極 2.0mm 2列 BM32B-PUDSS-TFC (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 32極 2.0mm 2列 BM32B-PUDSS-TFC (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2極数32シリーズPUD定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250.0 、 800.0 ac結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)銅, 錫接続方向ストレート
  • 樹脂つまみ(ナールドノブ) ノーブランド

    樹脂つまみ(ナールドノブ)

    ノーブランド(8件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    汎用性の高い樹脂つまみです。
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理三価クロメート(ネジ部)取付部おねじ材質(取付部)SS400
  • 面打ボールキャスター BM型 LAMP(スガツネ工業)

    面打ボールキャスター BM型

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    面付のボールキャスターです。
    材質(本体)鋼(SPCC)仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨きRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンチネンタル・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    コンチネンタル・ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品](5件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    旧タイプの欧州車ヒューズ。
    用途電装品の保護寸法(mm)25×Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • サーキットブレーカー MTA

    サーキットブレーカー

    MTA(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途自動車の電装整備に電圧(V)12~48
  • メタルロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルロックナット

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    5,498税込6,048
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    メタルロックナット(M12×1.5)
    用途VBA-M12×1.5用ロックナット光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mネジ変換アダプタ 日本シーム工業

    Mネジ変換アダプタ

    日本シーム工業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    コネクタの取付ネジをMネジに変換する場合にご使用下さい。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    ねじ長さ(mm)【取付】15
  • SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    SBMシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
  • マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32 LAMP(スガツネ工業)

    マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    マグナロックM32型(M32-M、BM、FM、FBM)のストライクプレート(付属品)をガラス扉に取り付けるためのブラケットです。 ガラス加工不要です。 ガラス扉に挟み固定するだけで簡単に取り付けできます。 そのため新築・改築問わず施工費を抑えられます。 適用ガラス厚:5+5mmまたは6+6mm強化合わせガラスです。
    トラスコ品番225-0198質量(g)3020
  • 3カ-ユニ セルスペーサー 大阪魂

    3カ-ユニ セルスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
    材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
  • SSB-B・SSBS-B ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSB-B・SSBS-B ストッパボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    329税込362
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • セルフクリンチングブラインドナットTB(鉄/3価ホワイト)(小箱) ボーセイ

    セルフクリンチングブラインドナットTB(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    ボーセイ
    139,800税込153,780
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • クラシック生物顕微鏡 アズワン

    クラシック生物顕微鏡

    アズワン
    83,900税込92,290
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)5.3電源AC100V 50/60Hz調整範囲(mm)眼幅範囲:55~75mm照明20Wハロゲンライト(光量調節可)焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil)本体サイズ(mm)約187×231×385mm鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角30°アズワン品番1-3348-01ステージ寸法(mm)124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm)コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP66ボタン形状キノコ(大形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)22
  • クラシック生物顕微鏡 40~1000× BMシリーズ アズワン

    クラシック生物顕微鏡 40~1000× BMシリーズ

    アズワン
    70,900税込77,990
    1セット
    翌々日出荷
    照明にハロゲンランプを使用しています。
    付属品フィルター(青・黄色・緑)、油浸オイル(5mL)、ダストカバー、交換用ハロゲンランプ寸法(mm)約187×231×385電源(V)AC100 50/60Hz総合倍率40~1000×電源コード(m)約1.7(3Pプラグ)照明20Wハロゲンライト(光量調節可)焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)接眼レンズWF10×(視野数18)ステージ寸法(mm)124×140(前後移動50×左右移動75)コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
  • 3カ-ユニ ボブナット 大阪魂

    3カ-ユニ ボブナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(34個)
    翌々日出荷
    この商品は三価ユニクロです。
    材質炭素鋼表面処理3価ユニクロメッキ
  • サンフレキロボ用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキロボ用コネクタ

    三桂製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • ノックアウト接続用コネクタ 三桂製作所

    ノックアウト接続用コネクタ

    三桂製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    袋ナット緩み止め機構付き
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー防水保護等級IP67
  • セルフクリンチングブラインドナット TB 小箱(鉄) ボーセイ

    セルフクリンチングブラインドナット TB 小箱(鉄)

    ボーセイ
    71,455税込78,601
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。粉状の物質など異物の進入も防止。
    用途薄板への圧入に。材質表面処理亜鉛めっき三価RoHS指令(10物質対応)対応
  • SBMシャックル 水本機械製作所

    SBMシャックル

    水本機械製作所
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類SBRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形

    IDEC(和泉電気)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
  • SUS セルスペーサー DFSB 大阪魂

    SUS セルスペーサー DFSB

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
    種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
  • 3カーユニFABクリンチングスペーサー 大阪魂

    3カーユニFABクリンチングスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
    表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
  • 3カ-ユニ セルスペーサー 大阪魂

    3カ-ユニ セルスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    この商品は三価ユニクロです。
    材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
  • サンパイプ用コネクタ 三桂製作所

    サンパイプ用コネクタ

    三桂製作所
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • サンパイプ用ねじなしコネクタ 三桂製作所

    サンパイプ用ねじなしコネクタ

    三桂製作所
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • ボブナット BOB 小箱(鉄) ボーセイ

    ボブナット BOB 小箱(鉄)

    ボーセイ
    9,900税込10,890
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    六角タイプの圧入ナットです。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。薄板のねじ立てが容易に可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
    用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lブラケット MB-M32 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    Lブラケット MB-M32

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • BSセルボードファスナー 大阪魂

    BSセルボードファスナー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    この商品は三価ユニクロです。
    材質真ちゅう寸法h(mm)1.5最小板厚(mm)1.5
  • ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    47,980税込52,778
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • クリンチングスペーサーブラインドタイプFKSB(ステンレス)(小箱) ファブエース

    クリンチングスペーサーブラインドタイプFKSB(ステンレス)(小箱)

    ファブエース
    119,800税込131,780
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス最小板厚(mm)1.0
  • メートルおねじ付き(PA製) 三桂製作所

    メートルおねじ付き(PA製)

    三桂製作所
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ミニボールバルブ EA425BMシリーズ エスコ

    ミニボールバルブ EA425BMシリーズ

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
    仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):67
  • 3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ 大阪魂

    3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
  • ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び32mm 水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び32mm

    水本機械製作所
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のしゃっくるではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2537材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(kg)5寸法L(mm)134ねじ径M36寸法d(mm)72寸法t(mm)32寸法D(mm)35寸法B(mm)64使用荷重(kN)49.00
  • サンフレキロボ90°コネクタ 三桂製作所

    サンフレキロボ90°コネクタ

    三桂製作所
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
...