クラシック生物顕微鏡 LEDライト式 セット BMシリーズ
クラシック生物顕微鏡(LEDライト式)と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。
- 付属品
- フィルター3種(青、緑、黄)、油浸オイル、ダストカバー
- 寸法(mm)
- 250×360×500
- 電源
- AC100~240V 50/60Hz 3Pプラグ
- 総合倍率
- 40~1000×
- 照明
- LED(光量調節可)
- 焦点調整
- 一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク:2μm(前後)
- コンデンサー(開口数)
- アッべ式(N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き)
- ステージ寸法(mm)
- 132×140(前後移動50×左右移動76)
- 対物レンズ(倍)
- アクロマート4×・10×・S40×・S100×(oil)
- 接眼レンズ(倍)
- WF10×(視野数18)
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
生物顕微鏡 の新着商品
カテゴリ

























