カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 空調・照明・電設資材(12)
- バイク部品(11)
- 測定用品(9)
- 制御機器(8)
- 切削工具(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 物流用品(4)
- 電気材料(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 建築金物(4)
- 作業工具(4)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 救急・衛生(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(11)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- 大阪魂(7)
- IDEC(和泉電気)(4)
- エスコ(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- 河淳(4)
- 美和ロック(4)
- ケミカルスクリュー(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3)
- ボーセイ(3)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- 佐藤計量器製作所(2)
- サンドビック(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bm-32」の検索結果

バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
樹脂つまみ(ナールドノブ)
ノーブランド(8件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷汎用性の高い樹脂つまみです。材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理三価クロメート(ネジ部)取付部おねじ材質(取付部)SS400
面打ボールキャスター BM型
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷面付のボールキャスターです。材質(本体)鋼(SPCC)仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨きRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応![コンチネンタル・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52260889-191216-02.jpg)
コンチネンタル・ヒューズ
BRIDGE[自動車用品](5件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷旧タイプの欧州車ヒューズ。用途電装品の保護寸法(mm)25×Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
メタルねじ込みホールプラグ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥14,980税込¥16,4781袋(10個)当日出荷から8日以内出荷金属製で耐衝撃など剛性に優れています。用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。材質真鍮(ニッケルメッキ)色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
メタルロックナット
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥5,498税込¥6,0481袋(10個)当日出荷から9日以内出荷メタルロックナット(M12×1.5)用途VBA-M12×1.5用ロックナット色光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
Mネジ変換アダプタ
日本シーム工業¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷コネクタの取付ネジをMネジに変換する場合にご使用下さい。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができますねじ長さ(mm)【取付】15
SBMシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥72,980税込¥80,2781個当日出荷から翌々日出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
3カ-ユニ セルスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷マグナロックM32型(M32-M、BM、FM、FBM)のストライクプレート(付属品)をガラス扉に取り付けるためのブラケットです。 ガラス加工不要です。 ガラス扉に挟み固定するだけで簡単に取り付けできます。 そのため新築・改築問わず施工費を抑えられます。 適用ガラス厚:5+5mmまたは6+6mm強化合わせガラスです。トラスコ品番225-0198質量(g)3020
クラシック生物顕微鏡
アズワン¥83,900税込¥92,2901個翌々日出荷質量(kg)5.3電源AC100V 50/60Hz調整範囲(mm)眼幅範囲:55~75mm照明20Wハロゲンライト(光量調節可)焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil)本体サイズ(mm)約187×231×385mm鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角30°アズワン品番1-3348-01ステージ寸法(mm)124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm)コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形
IDEC(和泉電気)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷種類非照光式保護構造IP66ボタン形状キノコ(大形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)22
ノックアウト接続用コネクタ
三桂製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷から16日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色ライトグレー防水保護等級IP67
セルフクリンチングブラインドナット TB 小箱(鉄)
ボーセイ¥71,455税込¥78,6011箱(1000本)4日以内出荷ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。粉状の物質など異物の進入も防止。用途薄板への圧入に。材質鉄表面処理亜鉛めっき三価RoHS指令(10物質対応)対応
SUS セルスペーサー DFSB
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
3カーユニFABクリンチングスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形
IDEC(和泉電気)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から14日以内出荷ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
ボブナット BOB 小箱(鉄)
ボーセイ¥9,900税込¥10,8901箱(1000本)4日以内出荷六角タイプの圧入ナットです。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。薄板のねじ立てが容易に可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び32mm
水本機械製作所¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のしゃっくるではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2537材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(kg)5寸法L(mm)134ねじ径M36寸法d(mm)72寸法t(mm)32寸法D(mm)35寸法B(mm)64使用荷重(kN)49.00
片手すり(EA903BM-3用)
エスコ¥29,500税込¥32,4501個翌日出荷左右共通。手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。適合【作業台】EA903BM-3エスコ品番EA903BM-32材質アルミ合金質量(kg)3.2









![コンチネンタル・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52260889-191216-02.jpg)