24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所排水口まわり 材質(本体)ステンレス 線径(Φmm)0.25 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。 種別防災面 グリーン 質量(g)230 材質(フレーム)アルミニウム 遮光度#2 相当 材質(レンズ)ポリカレンズ 適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 取付金具BM-TK トラスコ品番231-6013 種類ヘルメット 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
形状角形 種類ACプロペラファン シリーズMRE 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 特性長寿命 期待寿命(時間)100000
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1台
74,980 税込82,478
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (1980種類の商品があります)

1台
66,980 税込73,678
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (1980種類の商品があります)











MP帽、溝付帽、野球帽、各種のヘルメットに使用できます。左右ネジで簡単に取付、取外しができます。
適合ヘルメット取付型防災面:BM-HC、BM-HG、BM-HW トラスコ品番231-6030 質量(g)91
1組(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。
適合本体BM-KG、BM-KW、BM-HG、BM-HW レンズ色グリーン レンズ濃度#2 質量(g)109 仕様BM-KG、BM-KW、BM-HG、BM-HW用替プレート。 トラスコ品番415-4339 材質レンズ:ポリカーボネート(傷付防止加工)、レンズ:ポリカーボネート 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

肌触りの良いナイロン編みです。手袋の手の平側にウレタン樹脂をコーティングしているので柔らかで且つムレにくく、長時間の作業も快適です。伸縮性が良く手にピッタリフィットし滑りにくい手袋です。指先を使う細かな作業に適しています。長繊維のナイロンを使用していますので、手袋からのホコリが少なくクリーンな作業にも適しています。サニタイズ加工による抗菌機能
用途農作業・ガーデニングや草取り・精密作業に 厚さ(mm)0.9 ゲージ数15
1双
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロッドスタンドBM-250Light専用オプションパーツ「マルチホルダーBM-25」。BM-250Lightに装着して使用する、オプションパーツを進化させるユニットパーツ。本体正面、左右に「ハードドリンクホルダーBM」・「パーツケースBM-100」・「FグリップBM」・「ルアーホルダーBM」を装着可能。ロッドスタンドを使用しながら、その他オプションパーツが使えるので、アレンジの幅が広がります。オプションパーツ以外にも、カラビナ等を吊り下げることができるので、アングラーのフィッシングスタイルに合わせて多種多様な使い方ができます。※マルチホルダー使用時は、ロッドスタンドの高さ調整は2段階までとなります。<ロッドスタンドBM-250Light専用>※その他ロッドスタンドでは使用できません。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 寸法(mm)W83×D78×H73 備考BM-250Light専用/その他ロッドスタンドには使用不可/HG
1個
559 税込615
7日以内出荷

スリットがハッキリ見える、特殊技術のスリット加工を採用。シリーズ最大サイズで余裕の収納力を発揮。スリットにフックを差し込めるので、ロックフィッシュ、ブラックバス、エリアや鮎釣りに最適です。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:ポリプロピレン/マット:発泡ポリエチレン/止具:ABS 寸法(mm)255×190×28 クリア 備考VW-2070、VS-7070下段にシステム収納可能/BM-7000にシステム収納可能/HG
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

ロッドスタンドBM-300Light専用オプションパーツ「マルチホルダーBM-30」。BM-300Lightに装着して使用する、オプションパーツを進化させるユニットパーツ。本体正面、左右に「ハードドリンクホルダーBM」・「パーツケースBM-100」・「FグリップBM」・「ルアーホルダーBM」を装着可能。ロッドスタンドを使用しながら、その他オプションパーツが使えるので、アレンジの幅が広がります。オプションパーツ以外にも、カラビナ等を吊り下げることができるので、アングラーのフィッシングスタイルに合わせて多種多様な使い方ができます。※マルチホルダー使用時は、ロッドスタンドの高さ調整は2段階までとなります。<ロッドスタンドBM-300Light専用>※その他ロッドスタンドでは使用できません。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 寸法(mm)W96×D86×H82 備考BM-300Light専用/その他ロッドスタンドには使用不可/HG
1個
559 税込615
7日以内出荷

明邦化学トレイ BM-L
釣り場で使用頻度の高い小物など、ちょっと置いておくのに便利なトレイ。交換したルアー等もトレイに置いておけば、釣行後にまとめて水洗いできます。さらに、BM-5000とVS-7080のインナートレイとしても使用可能です。<インナートレイ適合商品:BM-5000、VS-7080>。<BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055に装着可能>
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:ポリカーボネート樹脂/アタッチメント:POM樹脂 寸法(mm)245×147×45 ブラック 備考インナートレイ適合商品/BM-5000、VS-7080/HG
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

スリットがハッキリ見える、特殊技術のスリット加工を採用。厚さ15mmのフォームでフックをガッチリホールド。ビッグベイトの収納にも安心の深さを採用。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:ポリプロピレン/マット:発泡ポリエチレン/止具:ABS 寸法(mm)255×190×60 クリア 備考VW-2070、VS-7070下段にシステム収納可能/BM-7000にシステム収納可能/HG
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

関連キーワード