カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 物流用品(8)
  • 機構部品(5)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)

「bm15s」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドパレットトラック ビシャモン

    ハンドパレットトラック

    ビシャモン(18件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
  • ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式) ビシャモン

    ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)

    ビシャモン(2件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
    用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプ
  • フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ スギヤス

    フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ

    スギヤス
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から25日以内出荷
    軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
    タイプ標準タイプ
  • 切断ライダー BIGMAN(ビッグマン)

    切断ライダー

    BIGMAN(ビッグマン)
    149税込164
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。
    用途ステンレス、一般鋼用砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
  • 切断ライダー BIGMAN(ビッグマン)

    切断ライダー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1セット(8枚)
    当日出荷
    ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。8枚セットタイプ。
    用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.5砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558入数(枚)8硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
  • フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ スギヤス

    フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ

    スギヤス
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
  • リングロックチューブ 1.7ml BM-15シリーズ ビーエム機器

    リングロックチューブ 1.7ml BM-15シリーズ

    ビーエム機器
    2,998税込3,298
    1個(250本)
    4日以内出荷
    ロック(2段)キャップ付マイクロチューブ。煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがない様特に工夫。250μl刻みの目盛付。オートクレーブ不可
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.1mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)アズワン品番65-3803-42
  • リングロックチューブ 1.7ml BM-15シリーズ ビーエム機器

    リングロックチューブ 1.7ml BM-15シリーズ

    ビーエム機器
    29,980税込32,978
    1セット(10個×250本)
    4日以内出荷
    ロック(2段)キャップ付マイクロチューブ。煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがない様特に工夫。250μl刻みの目盛付。オートクレーブ不可
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.1mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)アズワン品番65-3803-43
  • フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ ユニペックス(UNI-PEX)

    フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷から21日以内出荷
    軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
    タイプ低床タイプ
  • フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ ユニペックス(UNI-PEX)

    フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
    タイプ標準タイプ
  • ハンドパレット 標準式 ビシャモン

    ハンドパレット 標準式

    ビシャモン
    129,800税込142,780
    1台
    11日以内出荷から61日以内出荷
    ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
    用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ標準タイプ
  • ビシャモン ハンドパレットトラック(早送り装置付タイプ) ビシャモン

    ビシャモン ハンドパレットトラック(早送り装置付タイプ)

    ビシャモン
    139,800税込153,780
    1台
    36日以内出荷
    タイプ早送り装置付タイプ
  • ミーティングチェアー(ハイ) ナイキ

    ミーティングチェアー(ハイ)

    ナイキ
    37,980税込41,778
    1脚
    26日以内出荷
    カフェエリアなどに調和する、軽く、薄く、シンプルなフォルムのチェアーです。カジュアルさと軽快さを備えたチェアーは、カフェエリアなどにぴったりです。軽快なフォルムと薄く仕上げた背もたれが印象的なデザインです。
    幅(mm)530高さ(mm)994奥行(mm)519座面高さ(mm)730座幅(mm)415グリーン購入法適合キャスター有無
  • ミーティングチェアー ナイキ

    ミーティングチェアー

    ナイキ
    27,980税込30,778
    1脚
    26日以内出荷
    カフェエリアなどに調和する、軽く、薄く、シンプルなフォルムのチェアーです。カジュアルさと軽快さを備えたチェアーは、カフェエリアなどにぴったりです。軽快なフォルムと薄く仕上げた背もたれが印象的なデザインです。
    幅(mm)437高さ(mm)723奥行(mm)465座面高さ(mm)458座幅(mm)415グリーン購入法適合キャスター有無
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
  • ハイスバイメタル貫通型ホールソー ニコテック

    ハイスバイメタル貫通型ホールソー

    ニコテック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。
    用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。材質M42コバルトハイス適合板厚(mm)3.2
  • アジャスタプレート DC SS キット SUS(エスユーエス)

    アジャスタプレート DC SS キット

    SUS(エスユーエス)
    1,199税込1,319
    1セット
    当日出荷
    セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、アジャスタBM12×1、TナットSS(M5)×6、六角穴付ボルトM5×15(ユニクロ)×6材質アルミダイカストADC12質量(g)322表面処理-
  • ハイストッパシリンダ (RSH20~) SMC

    ハイストッパシリンダ (RSH20~)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
  • RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH20) SMC

    RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH20)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)20
  • ハイストッパシリンダ RSHシリーズ RSH20 SMC

    ハイストッパシリンダ RSHシリーズ RSH20

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)20
  • フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-15S SMC

    フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-15S

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式(S) 押出し単動形チューブ内径(Φmm)6リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CU_S/CDU_S - フリーマウントシリンダ/単動:押出し・引込み SMC

    CU_S/CDU_S - フリーマウントシリンダ/単動:押出し・引込み

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-150Z) SMC

    CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-150Z)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
  • CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-150BZ) SMC

    CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-150BZ)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)150配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S15 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S15

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
  • レベルアジャスタキットキャスター付 60 SUS(エスユーエス)

    レベルアジャスタキットキャスター付 60

    SUS(エスユーエス)
    5,998税込6,598
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタキャスタープレート50(ステンレス)×1、キャスターB×1(ステンレス)、六角穴付ボルト(M6×15)ステンレス×8、アジャスタBM16(ステンレス)×1、STナットS(M6)×8、六角穴付ボルト(M8×10)ステンレス×4
  • レベルアジャスタキット60(ステン) SUS(エスユーエス)

    レベルアジャスタキット60(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    5,159税込5,675
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタキャスタープレート60(ステンレス)×1、アジャスタBM16(ステンレス)×1、STナットS(M6)×8、六角穴付ボルト(M6×15)ステンレス×8
  • アジャスタプレート DC SS ステンレスキット SUS(エスユーエス)

    アジャスタプレート DC SS ステンレスキット

    SUS(エスユーエス)
    1,640税込1,804
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、アジャスタBM12×1、TナットSS(M5)×6、六角穴付ボルトM5×15(ユニクロ)×6材質アルミダイカストADC12質量(g)319表面処理-
  • アジャスタプレート DC SS ブラックキット SUS(エスユーエス)

    アジャスタプレート DC SS ブラックキット

    SUS(エスユーエス)
    1,199税込1,319
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、アジャスタBM12×1、TナットSS(M5)×6、六角穴付ボルトM5×15(ユニクロ)×6材質アルミダイカストADC12質量(g)322表面処理ブラックアニオン電着塗装
  • マツダ車純正サウンドアップ用コード(24P) カナテクス

    マツダ車純正サウンドアップ用コード(24P)

    カナテクス
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
    主な適合車輌型式(マツダ)CX-3[H27/2~現在](DK5AW,DK5FW,DK8AW,DK8FW,DKEAW,DKEFW)、CX-5[H27/1~H29/2](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEFW)、[H24/2~H27/1](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEAW,KEEFW)、CX-7[H21/9~H23/12](ER3P)、MAZDA2[R1/9~現在](DJ5AS,DJ5FS,DJLAS,DJLFS)、MPV[H18/2~H28/3](LY3P)、[H14/4~H18/2](LW3W,LWFW)、[H13/10~H14/4](LW5W,LWEW)、[H11/6~H13/10](LW5W,LWEW)、RX-7[H12/10~H14/8](FD3S)、RX-8[H20/3~H25/4](SE3P)、[H15/4~H20/3](SE3P)、アクセラ[H25/11~R1/5](BM2AP,BM2FP,BM5AP,BM5FP,BMLFP)、[H21/6~H25/11](BL5FP,BLEAP,BLEFP,BLFFP)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラスポーツ[H25/11~R1/5](BM2FS,BM5AS,BM5FS,BMEFS)、[H21/6~H25/11](BL3FW,BL5FW,BLEAW,BLEFW,BLFFW)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラ[H25/11~R1/5(ハイブリッド)](BYEFP)、アテンザスポーツ[H20/1~H24/11](GH5AS,GH5FS,GHEFS)、[H14/5~H20/1](GG3S,GGES)、アテンザスポーツワゴン[H20/1~H24/11](GH5AW,GH5FW,GHEFW)、[H14/6~H20/1](GY3W,GYEW)、アテンザセダン[H27/1~H28/8](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H24/11~H27/1](GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H20/1~H24/11](GH5AP,GH5FP,GHEFP)、[H14/5~H20/1](GG3P,GGEP)、アテンザワゴン[H27/1~H28/8](GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、[H24/11~H27/1](GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、カペラ[H13/2~H14/8](GF8P,GFEP,GFER)、カペラワゴン[H13/2~H14/8](GW5R,GW8W,GWER,GWEW)、デミオ[H26/9~R1/7](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H26/9~H28/11](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H23/6~H26/9](DE3AS,DE3FS,DE5FS,DEJFS)、[H19/7~H23/6](DE3AS,DE3FS,DE5FS)、[H17/4~H19/7](DY3R,DY3W,DY5R,DY5W)、[H12/9~H14/8](DW3W,DW5W)、トリビュート[H15/12~H17/10](EP3W,EPFW)、[H12/11~H15/12](EPEW,EPFW)、ビアンテ[H25/5~H30/3](CCEAW,CCFFW)、[H20/7~H25/5](CC3FW,CCEAW,CCEFW)、ファミリア[H12/10~H15/10](BJ3P,BJ5P)、ファミリアS-ワゴン[H12/10~H15/10](BJ5W,BJFW)、プレマシー[H22/7~H30/3](CWEAW,CWEFW,CWFFW)、[H21/7~H22/7](CREW)、[H19/9~H21/7](CR3W,CREW)、[H17/2~H19/9](CR3W,CREW)、[H13/7~H17/2](CP8W,CPEW)、ベリーサ[H22/7~H27/10](DC5R,DC5W)、[H16/6~H22/7](DC5R,DC5W)、ボンゴフレンディ[H12/9~H17/11](SG5W,SGE3,SGEW,SGL3,SGL5,SGLR,SGLW)、マツダスピードアテンザ[H17/6~H20/1](GG3P)、マツダスピードアクセラ[H21/6~H25/11](BL3FW)、[H18/6~H21/6](BK3P)、ミレーニア[H12/7~H15/8](TA5P,TAFP)、ロードスター[H30/7~現在](ND5RC,NDERC)、[H27/5~H30/7](ND5RC,NDERC)、[H18/8~H27/5](NCEC)、[H17/8~H18/8](NCEC)、[H12/7~H17/8](NB6C,NB8C)構成部品スピーカー信号入出力コード(24P)適合メーカーマツダ
  • マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    11日以内出荷
    最高使用ピストン速度 800mm/s。(※ショックアブソーバ使用時のみ)。(※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性あり
    タイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2ポートねじの種類Mねじ最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
  • CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-400Z) SMC

    CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-400Z)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)400配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着