曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-400Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-400Z) - SMC
ストローク(mm)
400
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
15
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39612676CY1S15-400Z-X2423
41,030
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612685CY1S15-400Z-XB13
43,230
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612694CY1S15-400Z-A93
44,440
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612703CY1S15-400Z-A93V
45,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612712CY1S15-400Z-A93L
45,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612728CY1S15-400Z-M9B
46,640
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612737CY1S15-400Z-M9BM
46,970
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612746CY1S15-400Z-M9BW
47,190
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612755CY1S15-400Z-M9BL
47,300
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612764CY1S15-400Z-A93L-XB13
47,300
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612773CY1S15-400Z-M9NL
47,520
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612782CY1S15-400Z-M9BWL
47,850
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612798CY1S15-400Z-M9BVM
47,850
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612807CY1S15-400Z-M9BWVM
48,180
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする