カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
- メカニカル部品(28)
- 物流用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 機構部品(2)
- 厨房用品(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ
ユニペックス(UNI-PEX)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷から30日以内出荷軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプタイプ標準タイプ
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ
スギヤス¥179,800~税込¥197,780~1台5日以内出荷から30日以内出荷軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプタイプ標準タイプ
ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式
ビシャモン¥139,800税込¥153,7801台11日以内出荷ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。タイプ標準タイプ
ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式
ビシャモン¥149,800税込¥164,7801台11日以内出荷ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。タイプ標準タイプ
ハンドパレット 標準式
ビシャモン¥199,800税込¥219,7801台11日以内出荷から61日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ標準タイプ
ハンドパレットトラック 低床式 均等荷重2500kg
Bishamon(スギヤス)¥169,800税込¥186,7801台15日以内出荷ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。作業の容易なニュートラル弁です。鮮かな焼付塗装です。全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪トラスコ品番429-9213タイプ低床式ブレーキ有無無全高(mm)1178寸法A(mm)955均等荷重(kg)2500フォーク高さ(mm)65(最低)、165(最高)寸法B(mm)1085フォーク幅W(mm)153ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×100(シングル車輪)フォーク長さ(mm)1220ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)175×63フォーク外幅(mm)685フォーク内幅(mm)379
フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ
ユニペックス(UNI-PEX)¥179,800~税込¥197,780~1台5日以内出荷から21日以内出荷軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプタイプ低床タイプ
ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)
ビシャモン(2件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1台当日出荷から61日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプ
ボードマスター専用カートリッジ
パイロット(53件のレビュー)¥69税込¥761本当日出荷ボードマスター専用カートリッジ 取替方法:インクが残っていないことを確認し、まっすぐ引き抜く。新しいカートリッジを回すことなく置くまで同様にまっすぐ押し付ける。 ※対応品番:WMBM-25J-色(極太)、WMBM-18BM-色(太字丸芯)、WMBM-18BMC-色(太字平芯)、WMBM-12L-色(中字丸芯)、WMBM-12LC-色(中字平芯)、WMBM-12FM-色(中細字) ※ボードマスターSシリーズには使用できません。用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談質量(g)7.8種類ボードマスター専用カートリッジインキエコマーク認定認定インク油性顔料(アルコール系)6.0mL商品タイプ交換用カートリッジエコマーク認定番号17 112 232繰り返し・詰め替え対応
L Series(LEY25C-200BM)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)200駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY25B-200BM)
SMC¥97,980税込¥107,7781個9日以内出荷ストローク(mm)200駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY25B-250BM)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)250駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY25C-150BM)
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)150駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY25C-100BM)
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個9日以内出荷ストローク(mm)100駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY25A-150BM)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷ストローク(mm)150駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-30BM)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷ストローク(mm)30駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-30BM)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)30駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100BM)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷ストローク(mm)100駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-50BM)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷ストローク(mm)50駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-400BM)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)400駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-350BM)
SMC¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷ストローク(mm)350駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-300BM)
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個9日以内出荷ストローク(mm)300駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-50BM)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷ストローク(mm)50駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-30BM)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷ストローク(mm)30駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-250BM)
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷ストローク(mm)250駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしコントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなし
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-50BM)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷ストローク(mm)50駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-300BM)
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷ストローク(mm)300駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-200BM)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷ストローク(mm)200駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-300BM)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)300駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-100BM)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)100駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
吸引器 BM BM-1000W(1000ML)
ブルークロスエマージェンシー1台3日以内出荷待望の1000mL標準搭載のハイパワーモデル。在宅・施設・病院におすすめです!。やさしさを込めた”斜めメーター”で視認性アップ。新型ポンプを搭載した排気流量25L/minの吸引力、2.4kgの軽さ。BMは”ちょうどいい”を形にしました。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AGBZX00037000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら