SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-350BM)
ストローク(mm)
350
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 6
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38074006
LEY25B-350BM
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
81,680
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38074015
LEY25B-350BM-S51P5D
CADデータダウンロード
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
¥
128,760
取扱い終了
返品不可
38074024
LEY25B-350BM-S5MJS
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
¥
123,350
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください