カテゴリ

  • 切削工具(71)
  • 機構部品(35)
  • メカニカル部品(34)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • オフィス家具(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 制御機器(21)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 保管用品(19)
  • 電動工具(19)
  • 測定用品(17)
  • 物流用品(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • バイク部品(13)
  • 農業機械(9)
  • カー用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 縫製用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 研磨材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 梱包用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建築金物(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 作業服(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「bm6」の検索結果

472件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1857件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    5,388税込5,927
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
  • グリースニップル B型 (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル B型 (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(22件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°
    用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプB型仕様黄銅メッキ付
  • ノブスターN 黒 コノエ

    ノブスターN 黒

    コノエ(26件のレビュー)
    54税込59
    1個ほか
    当日出荷
    用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
    材質ナイロンキャップ色耐熱温度(℃)75
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • 樹脂つまみ(ナールドノブ) ノーブランド

    樹脂つまみ(ナールドノブ)

    ノーブランド(8件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    汎用性の高い樹脂つまみです。
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付部おねじ種類丸形表面処理三価クロメート(ネジ部)
  • 速乾快適バスマット アイリスオーヤマ

    速乾快適バスマット

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    珪藻土が水をしっかり吸い込む速乾快適バスマットです。 水分の吸収に優れ濡れても素早く乾くので、サラサラで快適な状態を保つことができます。 珪藻土は調湿効果に優れており、常に表面が乾いている状態を保ち、カビやダニの繁殖を抑制します。 また、ニオイ成分のガスを吸着する作用があり、嫌なニオイの発生を抑制します。
  • 沈めフライス(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工)

    沈めフライス(六角穴付ボルト用)

    FKD(フクダ精工)(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4外径公差(mm)0~+0.2リード角右フレ25°案内径公差(mm)0~-0.05
  • ツマミ 東京測定器材

    ツマミ

    東京測定器材(7件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ねじサイズM4
  • インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
  • グリースニップル B型 (黄銅生地) ノーブランド

    グリースニップル B型 (黄銅生地)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです
    用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプB型仕様黄銅生地
  • バスマット アイリスオーヤマ

    バスマット

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    柔らかく弾力のあるバスマットです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×600×20耐熱温度(℃)60
  • シンビ ボトル札 シンビ

    シンビ ボトル札

    シンビ(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    品名・タイプボトルキーパー
  • 3Dカーボンシート BRAITH(ブレイス)

    3Dカーボンシート

    BRAITH(ブレイス)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    貼り付けるだけのシールタイプなので色々な物をカーボン調に変身できます。
    材質塩化ビニールブラック寸法(cm)50×75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビットインサート TRUSCO

    ビットインサート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(6個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
    用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
  • STB ターンバックル・汎用おねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    STB ターンバックル・汎用おねじタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途スライドの位置調整などの用途にタイプ汎用おねじタイプ
  • プラ丸杭 WB トンボ工業

    プラ丸杭 WB

    トンボ工業(13件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
    寸法a(mm)60
  • トグラーパワーアンカー(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    トグラーパワーアンカー(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    24,980税込27,478
    1箱(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
    適合壁厚(mm)9~64材質表面処理三価クロメート
  • CTFEルアーフィッティング アズワン

    CTFEルアーフィッティング

    アズワン
    6,930税込7,623
    1個
    当日出荷
    オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。
    使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
  • 六角ビット 100L TRUSCO

    六角ビット 100L

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
    用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。全長(mm)100シルバーシャンク径(Φmm)6.35硬さH級マグネット先端マグネット付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ MTR

    RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ

    MTR(6件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじおねじ材質モールドライナー:ミネロン(自己潤滑性樹脂)タイプRBM-E材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)
  • ルートバン まとめ買い TRUSCO

    ルートバン まとめ買い

    TRUSCO(2件のレビュー)
    26,980税込29,678特価
    1セット(6台)
    当日出荷から4日以内出荷
    メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。種別平台車車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • スパークプラグ BM-6A BIGM(丸山製作所)

    スパークプラグ BM-6A

    BIGM(丸山製作所)
    679税込747
    1個
    8日以内出荷
    規格NGKBM6A図解NoBC1840U クランクケース、シリンダ部品 スパークプラグ BM-6A_No.32、MKF-320 K エンジン1(カワサキ)部品_No.83、BC1840L クランクケース、シリンダ部品 スパークプラグ BM-6A_No.32
  • 刈払機用プラグBM-6A BIGMAN(ビッグマン)

    刈払機用プラグBM-6A

    BIGMAN(ビッグマン)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    100時間または2ー3シーズンごとのプラグ交換に
    用途刈払機用の替えプラグ
  • SBMシャックル 水本機械製作所

    SBMシャックル

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス SUS304・SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • SBMシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)

    SBMシャックル ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
    材質ステンレス(SUS304)
  • グリスニップルB型 TRUSCO

    グリスニップルB型

    TRUSCO
    699税込769
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
  • スパークプラグ BM-6A BIGM(丸山製作所)

    スパークプラグ BM-6A

    BIGM(丸山製作所)
    679税込747
    1個
    8日以内出荷
    規格NGKBM6A図解Noグリーンクロス2A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 スパークプラグ BM-6A_No.40、MBS3302K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、JA251 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.40、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、SP-M055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM-6A_No.51、BC2400 クランクケース、シリンダ部品 スパークプラグ BM-6A_No.58、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 スパークプラグ BM-6A_No.40、MS055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.51など
  • スパークプラグ No.5 SK11

    スパークプラグ No.5

    SK11
    599税込659
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BM6A・チャンピオン/CJ8・デンソー(ND)/W20M-U適合機種パワーメイトチェンソー(PMS290・PMS305・PMS340・PMS355・PMS405),リョービ刈払機(EK201・EK226・EK256・EK17・EK26A・EK32A),日立チェンソー(CS30E・CS35EB/E),マキタ刈払機(EM-162・EM-220/R・EM-221),タス刈払機(TBL-162・TBL-205),タスチェンソー(ECS290・ECS350・ECS351)
  • グリーンボルト(アース端子用ボルト) ユーボン

    グリーンボルト(アース端子用ボルト)

    ユーボン(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用下さい。 平ワッシャ、Sワッシャがネジに組み込まれています。
    材質ボルトワッシャ:真鍮製(頭部グリーン塗装付)、スプリングワッシャ:りん青銅製寸法L(mm)15
  • グリルメッシュ BK BRAITH(ブレイス)

    グリルメッシュ BK

    BRAITH(ブレイス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    グリルやエアロの加工や補修に!加工のしやすいアルミ製だからニッパー等で簡単にカット!
    用途グリル/エアロの補修やカスタムに材質アルミニウムブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ビットセット 100L TRUSCO

    六角ビットセット 100L

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    両頭タイプで1本で長寿命の使用が可能です。インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
    用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。トラスコ品番524-2303セット内容2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0各1本、ビットホルダシルバー硬さH級材質(ビット)特殊鋼材質(ホルダー)ポリエチレン樹脂マグネット先端:マグネット付きシャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製グリーンボルト(セムス仕様) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅製グリーンボルト(セムス仕様)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。
    用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質黄銅線(C2700W)表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
  • バックアップ材 丸 アイネット

    バックアップ材 丸

    アイネット
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性があり、復元力に優れています。軽量で、耐水性です。無毒性であり、耐薬品性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
    用途土木建材目地材。ドア戸当たり等や包装の緩衝材として。食器、ガラス等のパッキング材。材質高発泡ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • 沈めフライス CB FKD(フクダ精工)

    沈めフライス CB

    FKD(フクダ精工)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • SUB ウレタン付ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SUB ウレタン付ストッパボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L1(mm)3
  • グリースニップルB型 THK

    グリースニップルB型

    THK
    749税込824特価
    1個
    当日出荷
    直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
    タイプB型
  • スパークプラグ BM-6A BIGM(丸山製作所)

    スパークプラグ BM-6A

    BIGM(丸山製作所)
    679税込747
    1個
    8日以内出荷
    規格NGKBM6A図解NoMK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.33、SP-M055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM-6A_No.22、MBS3302-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、AB300-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、G220P MS153EMM クランクケース,シリンダ部品_No.62、DB-S332 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MP2500E2-M332123 ピストン,クランクシャフト,リコイルスタータ部品 スパークプラグ BM-6A_No.17、BC3300 エンジン クランクケース、シリンダ部品 スパークプラグ BM-6A_No.41、AB200-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、MS055A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、MB2400M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MK055 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、MS065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.33、DB-S242 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、MBS2402-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MBS3302 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MBS2402 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26
  • スパークプラグ BM-6A BIGM(丸山製作所)

    スパークプラグ BM-6A

    BIGM(丸山製作所)
    679税込747
    1個
    8日以内出荷
    規格NGKBM6A図解NoMKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.14、KM23 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MB2015MU フライホイールマグネトシステム部品_No.6、MB2603ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、MB2013MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、MB2303MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、MB2303MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、MB2603ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MB2305MU フライホイールマグネトシステム部品_No.6、MB2605ML エンジン フライホイールマグネトシステム部品_No.6、MB2303ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、MB2604MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、MB2601ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26など
...