カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(518)
    • ステップレール/ホルダー類(241)
    • 船舶電装品(43)
    • 船体艤装品(114)
    • その他備品(27)
    • 舷窓/扉/ハッチ(5)
    • 燃料タンク(23)
    • 船灯/信号器具/形象物(11)
    • その他係留用品/金具(1)
    • ボート用オイル(3)
    • 船外機(21)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 梱包用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「bmo japan」の検索結果

527件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートカバー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シートカバーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
シートを黒ずみから守る、保管時の必需品!! BMOJAPAN取扱いのシートに対応したポリエステル生地のシートカバーです。
生地厚(mm)0.2材質ポリエステル
リチウムイオンバッテリー13.2Ah (チャージャーセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー13.2Ah (チャージャーセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
セット内容バッテリー本体、チャージャー、ベルト、取扱説明書、保証書バッテリー容量(Ah)13.2バッテリー電圧(V)14.4寸法(mm)(バッテリー)209×112×70.5、(チャージャー)127×67×38質量(kg)(バッテリー)1.5、(チャージャー)0.4防水性IP65温度範囲(℃)充電時:10~45使用温度範囲(℃)-10~60機能(バッテリー)過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、(チャージャー)逆接・ショート保護出力電圧(V)(チャージャー)16.8出力電流(A)(チャージャー)2入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240(50/60Hz)コード長さ(m)1.8仕様PSE:取得済み
Tジョイント BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)TジョイントBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
469税込516
1個
欠品中
T-トップライト・デッキトップ用アフターパーツ
適合パイプ径(Φmm)32
クランプベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
ワンタッチで設置完了アルミ製万力ベース BMOフィッシングギア「極み」シリーズのアタッチメント対応 万力タイプのベースなので工具を使わずボートのブルワークなどに取付け、取り外しができます。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメントを装着してフィッシングスペースを自由にカスタムすることができます
材質【万力部】アルミ取付板厚(mm)~75
ロッドホルダー(2連~4連) 一体型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ロッドホルダー(2連~4連) 一体型BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。
材質樹脂寸法(mm)【ホルダー間(心・心)】126外径(Φmm)【ホルダー】50内径(Φmm)【ホルダー】45取付け方法ねじ固定
エクステンドアーム BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エクステンドアームBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
BMOフィッシングギアの取付ベース~アタッチメントの距離を延長ができます。 取付ベースとアタッチメント(ロッドホルダーなど)の間に組み合わせる事で、取付ベースからアタッチメントまでの距離を拡張する事が可能です。 ロッドホルダーの高さが足りない場合や、横方向にアタッチメントをオフセットしたい場合などにご利用ください。
材質樹脂/アルミ付属品ノブねじ1個
エクステンションチラーハンドル BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エクステンションチラーハンドルBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
スモールボートの走行性を向上させる画期的アイテム! エクステンションハンドルは、小型ボート1人乗り時の後ろ重心を解消し滑走状態への移行を早め、安定した走行を可能にします。 同じ力でも重心が違うだけで、走行性が格段に違います。 ハンドコントロールの船外機やエレキモーターなどのハンドルを延長することができます。ヤマハ・スズキなどの大型ハンドルの船外機にも使用可能です。 キルスイッチの延長コートが付属しています。
全長(mm)620~1020ハンドル径(Φmm)36~54
BMベース BM-A3DB-100 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMベース BM-A3DB-100BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
BMOフィッシングギア「極み」対応。 釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。 ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ビスでしっかりと固定することが可能です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)68×36ねじ穴(Φmm)6.2
つりピタレール取付パーツ 600レールセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタレール取付パーツ 600レールセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,598税込5,058
1セット
7日以内出荷から8日以内出荷
BMO「アルミレール」システムに取付可能な「つりピタレール600」と「つりピタレール取付パーツ」のセット品です。 ワカサギレールシステムやインフレータブルボート用レールシステムにカップホルダーやトレイなど、「つりピタ」シリーズの小物を取付することが可能になります
材質ステンレス/アルミ/樹脂レール(mm)【付属】600レールタイプ【付属】つりピタ600
拡散LEDデッキライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散LEDデッキライトBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
艇の壁面などへの取付にピッタリな拡散ライト!高輝度なLEDを52個も使用したLEDライトです。様々な艇のデッキを照らすのに最適な光量です。IP68の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
仕様LEDチップ:OSRAM質量(g)261消費電力(W)19入力電圧(V)DC10-30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×39.5×47コード長さ(mm)450色温度(K)6000光束(Lm)2296防水性IP67
アルミラダーステップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アルミラダーステップBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理のΦ25mmアルミパイプと強化プラスチックのパーツを採用! コンパクトに折り畳み可能!
幅(mm)【フック】200、【折り畳み】80
レンタルボート用万力(ソケットなし) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レンタルボート用万力(ソケットなし)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,998税込5,498
1セット
10日以内出荷
材質ステンレスタイプソケットなし取付方向垂直のみ取付板厚(mm)~60
コンパクトレール IF640 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コンパクトレール IF640BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
6日以内出荷
長さが640mmとコンパクトになって登場。ゴムボートに付いているラバーベースに被せて簡単に脱着が出来ます。両サイドの脚でしっかりとゴムボート押さえ込むように取り付けられるので安定感もしっかり出ます。
ベースIFベース高さ調節スタンド部:68~106mmレールタイプ640mm
ノブMスライド板セット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ノブMスライド板セットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
559税込615
1セット
当日出荷
アルミレールにパーツを取付する際に使用するスライド板とノブネジのセットです。レールスライダーベース、コマセホルダー、PS魚探マウントなどのスペアパーツとしてご利用いただけます。
材質樹脂/ステンレスタイプノブMねじ規格M6
ボートフックテレスコピック BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートフックテレスコピックBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
欠品中
約1.2~2mで長さ調節可能なボートフック。 保管時には約1.2mとコンパクトなため、収納スペースも小さくすみます。 シャフト部分はアルミ製。 グリップとフック部分は高強度のプラスチック製です。
材質アルミ/プラスチック長さ(mm)1180~2040パイプ径(Φmm)25/30
クランプベース用ギア BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプベース用ギアBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
849税込934
1個
6日以内出荷
材質樹脂
ステンレスベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
欠品中
ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ハードなフィッシングライフに最適なステンレス製です。また、ビスでしっかりと固定することができるので安心です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
材質ステンレス
バッテリーBOX(インジケーター付) C11517-1 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バッテリーBOX(インジケーター付) C11517-1BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
多機能満載!こだわりのバッテリーボックス。 シガーソケットと、ターミナルから簡単に12V電源が取り出し可能!
質量(kg)1.8タイプインジケーター付出力電圧(V)【USB】DC5出力電流(A)USB1:1、USB2:2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×335内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225適合バッテリー105A
BMO JAPAN ステッカー(白) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMO JAPAN ステッカー(白)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
799税込879
1枚
8日以内出荷
耐候・耐光・耐水性に優れたBMOロゴの白色のカッティングシートです。屋外対応なので、船舶、自動車、ツールボックスなど、様々な対象で使用できます。
材質PVC
ゴリッタ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ゴリッタBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
予備燃料の持ち運びに最適です。ポリタンクなのでサビの心配がなく、軽くて持ち運びもラクラクです。 付属のノズルは燃料が注ぎやすいように、先端が湾曲しています。
容量(L)5仕様消防法:適合品材質HDPE高密度ポリエチレン寸法(mm)265×250×135口径(mm)40
BMO JAPAN ステッカー(黒) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMO JAPAN ステッカー(黒)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
799税込879
1枚
8日以内出荷
耐候・耐光・耐水性に優れたBMOロゴの黒色のカッティングシートです。屋外対応なので、船舶、自動車、ツールボックスなど、様々な対象で使用できます。
材質PVC
オイルチェンジャー用パイプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)オイルチェンジャー用パイプBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷
オイルチェンジャー用のパイプです。 本体の吸出出口に取付けるメインパイプ。エンジンのオイルレベルゲージ穴に差し込む吸入用の7mmパイプ、6mmパイプ、4mmパイプをご用意しました。 オイルチェンジャーには、メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプが付属しています。付属パイプの交換用(スペアパーツ)が必要な場合にご利用ください。 付属の6mmパイプよりエンジンのオイルレベルゲージ穴径が細い場合は4mmパイプをご利用ください。
バッテリーオンオフターミナルスイッチ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バッテリーオンオフターミナルスイッチBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
バッテリーターミナル(マイナス側)に取付けるオンオフスイッチです。 ノブを緩めたり締めたりすることで電源のオンオフができます。
径(Φmm)【ダイヤル】35、【ターミナル内部】17寸法(長さL×幅W)(mm)86×27
ベイラー(あかくみ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ベイラー(あかくみ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
船底にたまった水を汲み出す際に使用します。 0.75L(Sサイズ)は底面が平らになっているのでしっかり水を汲み出したい時や狭い場所に。 1.75L(Mサイズ)は底面に凹凸があるので、大雑把に水を汲み出したい場合にぴったりです。
容量(L)0.75
レールクランプアタッチメントN BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レールクランプアタッチメントNBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
材質樹脂
オイルチェンジャーOR BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)オイルチェンジャーORBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
係留艇の必需品!海を汚さず簡単オイルチェンジ!! 軽量コンパクトで、驚きの吸引力! 電源不要の手動式なので、場所を選ばず使用可能なオイルチェンジャーです。 ポンピングすることにより、タンク内が強力な真空状態になり、オイルが吸引されるので、手間がかからず便利です。
付属品メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプ
配線カプラー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)配線カプラーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
7ピンタイプのトレーラ側配線カプラーです。 磨耗や錆など、経年劣化での交換の際などにご使用ください。
ピン数(ピン)7
プライマーホース 汎用タイプ C34634 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)プライマーホース 汎用タイプ C34634BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
両端にコネクターがない汎用タイプのホースセットです。
全長(mm)2100タイプ汎用内径(inch)3/8
スイベルベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)スイベルベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
船舶・ボートなどに設置するキャスティングシートやフォールディングシートなどに使用するスイベルベースです。 軽量なアルミ、頑丈なステンレス、安価なスチールの3タイプをご用意しました。
ステンレスタンク BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスタンクBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
板厚(mm)0.8
モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応タイプ丸型アーム長さ(mm)230材質(カップ部)ラバーカップサイズ径90mm
配線ソケット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)配線ソケットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
7ピンタイプの配線ソケットです。 ソケット本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属しています。
ピン数(ピン)7
インスペクションハッチ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)インスペクションハッチBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シール材により水の侵入しにくい設計になっています。 4インチタイプと6インチタイプの2サイズをラインアップ。
取付穴6箇所
電圧計 C30247 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)電圧計 C30247BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
壁面へ埋め込み取り付けるタイプの電圧計です。ボートのバッテリー上がり防止にご使用ください。
電圧(V)DC2.5-30表示3桁ディスプレイ接続クリックターミナル
配線キット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)配線キットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
7ピンタイプの配線ソケットと配線(1.5m)のセットです。 ソケットの本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属し、配線時に必要となる圧力端子6個も付属しています。
付属品圧着端子×6コード長さ(m)1.5ピン数(ピン)7
ワンタッチバッテリークリップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワンタッチバッテリークリップBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
エレキ電源の取付、取り外しが簡単に! ターミナルに被せてカバーを押し下げるだけで簡単にバッテリーに接続できるワンタッチバッテリークリップです。
材質PE(カバー)・真鍮メッキ(ターミナル接続部)電圧(V)DC12許容電流(A)最大100電線仕様-太さ(mm)2~16
ステンレスクリート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスクリートBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
高級感のあるステンレスクリートです。ステンレスのため強度も抜群!クリートの交換、増設にご使用ください。
材質ステンレス
ヒッチボール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ヒッチボールBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スチール(クロームメッキ)製ボール径2インチのヒッチボールです。
ボール径(inch)2
エアーフェンダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エアーフェンダーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
PVC製のエアーフェンダーです。小型艇や中型艇に最適。しなやかに衝撃を吸収し艇を安全に守ります。
バッテリーBOX(105A用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バッテリーBOX(105A用)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×290内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225適合バッテリー105A
...