カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(541)
- ステップレール/ホルダー類(266)
- 船舶電装品(42)
- 船体艤装品(106)
- その他備品(27)
- 船灯/信号器具/形象物(13)
- 舷窓/扉/ハッチ(4)
- 燃料タンク(23)
- その他係留用品/金具(2)
- 船外機(20)
- ボート用オイル(3)
- 安全標識(4)
- 清掃用品(2)
- 梱包用品(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「bmo japan」の検索結果

シートカバー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷シートを黒ずみから守る、保管時の必需品!! BMOJAPAN取扱いのシートに対応したポリエステル生地のシートカバーです。材質ポリエステル生地厚(mm)0.2
リチウムイオンバッテリー13.2Ah (チャージャーセット)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。仕様PSE:取得済みセット内容バッテリー本体、チャージャー、ベルト、取扱説明書、保証書寸法(mm)(バッテリー)209×112×70.5、(チャージャー)127×67×38質量(kg)(バッテリー)1.5、(チャージャー)0.4使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45コード長さ(m)1.8出力電圧(V)(チャージャー)16.8入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)(チャージャー)2機能(バッテリー)過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、(チャージャー)逆接・ショート保護バッテリー容量(Ah)13.2バッテリー電圧(V)14.4防水性IP65
クランプベース
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥7,998税込¥8,7981個10日以内出荷ワンタッチで設置完了アルミ製万力ベース BMOフィッシングギア「極み」シリーズのアタッチメント対応 万力タイプのベースなので工具を使わずボートのブルワークなどに取付け、取り外しができます。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメントを装着してフィッシングスペースを自由にカスタムすることができます材質【万力部】アルミ取付板厚(mm)~75
BMベース BM-A3DB-100
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷BMOフィッシングギア「極み」対応。 釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。 ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ビスでしっかりと固定することが可能です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)68×36ねじ穴(Φmm)6.2
エクステンションチラーハンドル
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷スモールボートの走行性を向上させる画期的アイテム! エクステンションハンドルは、小型ボート1人乗り時の後ろ重心を解消し滑走状態への移行を早め、安定した走行を可能にします。 同じ力でも重心が違うだけで、走行性が格段に違います。 ハンドコントロールの船外機やエレキモーターなどのハンドルを延長することができます。ヤマハ・スズキなどの大型ハンドルの船外機にも使用可能です。 キルスイッチの延長コートが付属しています。全長(mm)620~1020ハンドル径(Φmm)36~54
ロッドホルダー(2連~4連) 一体型
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。材質樹脂寸法(mm)【ホルダー間(心・心)】126内径(Φmm)【ホルダー】45外径(Φmm)【ホルダー】50取付け方法ねじ固定
つりピタレール取付パーツ 600レールセット
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥4,598税込¥5,0581セット7日以内出荷から8日以内出荷BMO「アルミレール」システムに取付可能な「つりピタレール600」と「つりピタレール取付パーツ」のセット品です。 ワカサギレールシステムやインフレータブルボート用レールシステムにカップホルダーやトレイなど、「つりピタ」シリーズの小物を取付することが可能になります材質ステンレス/アルミ/樹脂レール(mm)【付属】600レールタイプ【付属】つりピタ600
エクステンドアーム
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,898~税込¥2,088~1本6日以内出荷から10日以内出荷BMOフィッシングギアの取付ベース~アタッチメントの距離を延長ができます。 取付ベースとアタッチメント(ロッドホルダーなど)の間に組み合わせる事で、取付ベースからアタッチメントまでの距離を拡張する事が可能です。 ロッドホルダーの高さが足りない場合や、横方向にアタッチメントをオフセットしたい場合などにご利用ください。付属品ノブねじ1個材質樹脂/アルミ
ゴリッタ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷予備燃料の持ち運びに最適です。ポリタンクなのでサビの心配がなく、軽くて持ち運びもラクラクです。 付属のノズルは燃料が注ぎやすいように、先端が湾曲しています。仕様消防法:適合品材質HDPE高密度ポリエチレン寸法(mm)265×250×135容量(L)5口径(mm)40
拡散LEDデッキライト
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷艇の壁面などへの取付にピッタリな拡散ライト!高輝度なLEDを52個も使用したLEDライトです。様々な艇のデッキを照らすのに最適な光量です。IP68の防水性能があるので、マリンユースに最適です。仕様LEDチップ:OSRAM質量(g)261消費電力(W)19入力電圧(V)DC10-30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×39.5×47コード長さ(mm)450色温度(K)6000光束(Lm)2296防水性IP67
ノブMスライド板セット
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥559税込¥6151セット当日出荷アルミレールにパーツを取付する際に使用するスライド板とノブネジのセットです。レールスライダーベース、コマセホルダー、PS魚探マウントなどのスペアパーツとしてご利用いただけます。材質樹脂/ステンレスタイプノブMねじ規格M6
コンパクトレール IF640
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット6日以内出荷長さが640mmとコンパクトになって登場。ゴムボートに付いているラバーベースに被せて簡単に脱着が出来ます。両サイドの脚でしっかりとゴムボート押さえ込むように取り付けられるので安定感もしっかり出ます。ベースIFベース高さ調節スタンド部:68~106mmレールタイプ640mm
ボートフックテレスコピック
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481本欠品中約1.2~2mで長さ調節可能なボートフック。 保管時には約1.2mとコンパクトなため、収納スペースも小さくすみます。 シャフト部分はアルミ製。 グリップとフック部分は高強度のプラスチック製です。材質アルミ/プラスチック長さ(mm)1180~2040パイプ径(Φmm)25/30
極みグリップ ヘッドパーツ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷から10日以内出荷極みグリップのロッド固定用のヘッドパーツです。増設用にご使用ください。
プライマーホース 汎用タイプ C34634
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷両端にコネクターがない汎用タイプのホースセットです。全長(mm)2100タイプ汎用内径(inch)3/8
パラソル(単品)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷パラソル支柱は軽量なアルミ製!フレームは頑丈なグラスファイバーを採用!パラソルの内側はブラックのUVコーティングされており、しっかり紫外線をカットする釣り用のパラソルです。材質アルミ/グラスファイバー/ポリエステル質量(kg)2.5色ブルー(おもて)/ブラック(うら)長さ(m)折り畳み:1.1寸法(m)パラソル弧長さ:2.2、パラソル直径:1.97生地撥水加工高さ(m)2.07
オイルチェンジャー用パイプ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷オイルチェンジャー用のパイプです。 本体の吸出出口に取付けるメインパイプ。エンジンのオイルレベルゲージ穴に差し込む吸入用の7mmパイプ、6mmパイプ、4mmパイプをご用意しました。 オイルチェンジャーには、メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプが付属しています。付属パイプの交換用(スペアパーツ)が必要な場合にご利用ください。 付属の6mmパイプよりエンジンのオイルレベルゲージ穴径が細い場合は4mmパイプをご利用ください。
連ロッドホルダー用クランプ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,298税込¥2,5281セット8日以内出荷BMOフィッシングギアベース対応 複数連ロッドホルダーが壁面取付以外でも使用可能に!外径(Φmm)【取付可能ロッドホルダー】50
バッテリースイッチ(ON/OFF 2ポジション)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷1系統のON/OFFの切り替えができるバッテリースイッチです。OFFにした状態でON/OFF切り替え用のノブを外して、ロックすることが可能です。「actuator out」機能付き寸法(mm)69×69×75質量(g)230電流(A)【クランキング】1000定格【連続】200A / 12~50V DC【許容】300取付ねじ穴サイズ(mm)5.2接触抵抗(mΩ)最大50サイズ(mm)【端子】10ねじ穴間隔(mm)55×55絶縁抵抗DC 1000V / 100MΩ耐電圧(V)【瞬間】DC 2000(1分) / AC 1000(1分)
インスペクションハッチ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷シール材により水の侵入しにくい設計になっています。 4インチタイプと6インチタイプの2サイズをラインアップ。取付穴6箇所
BMO JAPAN ステッカー(白)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥799~税込¥879~1枚8日以内出荷耐候・耐光・耐水性に優れたBMOロゴの白色のカッティングシートです。屋外対応なので、船舶、自動車、ツールボックスなど、様々な対象で使用できます。材質PVC色白
レール用プラロッドホルダー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。 ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。 また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。材質樹脂長さ(mm)210内径(Φmm)45取付可能パイプ径(Φmm)21~25
バッテリーBOX(105A用)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×290内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225適合バッテリー105A
BMO JAPAN ステッカー(黒)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥799~税込¥879~1枚8日以内出荷耐候・耐光・耐水性に優れたBMOロゴの黒色のカッティングシートです。屋外対応なので、船舶、自動車、ツールボックスなど、様々な対象で使用できます。材質PVC色黒
6.6Ah用チャージャー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷出力電圧が16.8V、出力電流が2Aの充電器です。BMOのリチウムイオンバッテリー6.6Ah用です。寸法(mm)127×67×38質量(g)400コード長さ(m)1.8出力電圧(V)16.8入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz出力電流(A)2機能逆接・ショート保護
ヒューズボックス
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷自動車やマリン用途で最も一般的なATC/ATO/ATPブレードヒューズ用のヒューズボックスです。材質樹脂(本体)/錫、銅メッキ(ターミナル)寸法(mm)137×62×40サイズ【端子】M4質量(g)107定格電圧32V DC(最大)定格電流(A)【ヒューズあたり】最大30対応ATC/ATO/ATPブレードヒューズ取付ねじ穴サイズ(mm)4.1ねじ穴間隔(mm)120スロット数(個)【ヒューズ】6
オイルチェンジャーOR
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷係留艇の必需品!海を汚さず簡単オイルチェンジ!! 軽量コンパクトで、驚きの吸引力! 電源不要の手動式なので、場所を選ばず使用可能なオイルチェンジャーです。 ポンピングすることにより、タンク内が強力な真空状態になり、オイルが吸引されるので、手間がかからず便利です。付属品メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプ
パイプトップアイキャップ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプの先端に装着し、フォーク(ナックル)と組み合わせて使用するパイプエンドです。材質ステンレス316寸法H(mm)58寸法D1(mm)6.6寸法T(mm)7仕上鏡面仕上げ
パイプフォーク クランプ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプ同士を繋ぎ合わせる際に、アイキャップタイプのパイプエンド(パイプトップ)と組み合わせて使用するジョイントパーツです。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のパイプフォークが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。材質ステンレス316D1M6仕上鏡面仕上げ
バッテリートレイ 105A用(ストラップ固定)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個欠品中105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。 トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。 振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。タイプストラップ固定内寸(mm)175×320
アクセスハッチ C137
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から10日以内出荷ボートのデッキや壁面に取付けて、デットスペースを有効に! シール材により水が侵入しづらい!取付穴(mm)5開き角度(度)100
ステンパイプベース用スペーサー単品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥299税込¥3291個当日出荷ステンパイプベース用の樹脂製スペーサーです。ステンパイプベースの固定力をUPします。材質樹脂寸法(mm)Φ30×40対応ステンパイプベース適合パイプ径(Φmm)22~25
...