カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • 梱包用品(1)
  • 防災用品(1)

「bmo japan led」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
拡散スーパーLEDライト15灯 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散スーパーLEDライト15灯BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
大型船のデッキライトにピッタリな超高輝度の拡散ライト!超高輝度なLEDを15個も使用した角型タイプのLEDライトです。 大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)867消費電力(W)27入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×73×89コード長さ(mm)400色温度(K)6000LED【チップ】OSRAM光束(Lm)6750防水性IP67
ナビゲーションLEDライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ナビゲーションLEDライトBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
照射方向が360度なので、航海灯用のLEDライトとしても使用可能。 消費電力は従来のライトの1/4以下の省エネです。
電圧(V)DC12消費電力(W)1.5LED使用数(個)10
拡散LEDデッキライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散LEDデッキライトBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
艇の壁面などへの取付にピッタリな拡散ライト!高輝度なLEDを52個も使用したLEDライトです。様々な艇のデッキを照らすのに最適な光量です。IP68の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
仕様LEDチップ:OSRAM質量(g)261消費電力(W)19入力電圧(V)DC10-30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×39.5×47コード長さ(mm)450色温度(K)6000光束(Lm)2296防水性IP67
スポットスーパーLEDライト14灯 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)スポットスーパーLEDライト14灯BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
サーチライトにピッタリな超高輝度のスポットライト!LEDを14つ使用した丸型タイプのLEDライトです。 約200~300mの照射距離があり、船のサーチライトとして充分な明るさを確保できます。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)1500消費電力(W)39入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×83×168色温度(K)6000LED【チップ】OSRAM光束(Lm)8400防水性IP67
LEDライト取付金具 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDライト取付金具BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
899税込989
1個
10日以内出荷
スタンダードなタイプの頑丈なステンレス製の取付金具です。
材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×24角穴(mm)【LED取付ねじ】8.7×8.7ねじ穴間隔(mm)26.5×69.5取付ねじ径(Φmm)6.5
拡散LEDライト6灯 II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散LEDライト6灯 IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
従来品より大幅に光度UP!小型船のデッキライトに最適なスタイリッシュ横型LEDライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。小型のプレジャーボートのデッキを照らすのに最適な光量です。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)530消費電力(W)25.7入力電圧(V)DC10~30取付ボルトM8コード長さ(mm)520色温度(K)6000照射モード拡散寸法(縦×横×奥行)(mm)159.8×47.5×63光束(Lm)3143灯数6防水保護等級IP67
LED小型船舶用船灯 第二種白灯 (アンカーライト) KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種白灯 (アンカーライト)KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色定格電圧(V)12/24定格電力(W)2角度(°)水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度光源LED型式承認番号第5178号光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船光達距離(海里)2
LEDオーバルサイドマーカー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDオーバルサイドマーカーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
LED4連を使用したオーバルタイプのトレーラー用車幅灯です。
電圧(V)DC12ねじ穴間隔(mm)75寸法(高さ×幅×奥行)(mm)45×100×28
スポットLEDライト6灯 II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)スポットLEDライト6灯 IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
従来品より大幅に光度UP!サーチライトとしても使用可能なスLEDポットライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。約100mの照射距離があり、船のサーチライトとしても使用できる明るさです。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
仕様●サイズ(横×縦×奥行)(mm):159.8×47.5×63●取り付けボルトサイズ:M8:●照射タイプ:スポット質量(g)530灯数6
LED小型船舶用船灯3個セット 白灯、舷灯(緑・紅) KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯3個セット 白灯、舷灯(緑・紅)KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
適合船舶プレジャーボート、 漁船
LEDスイッチパネル BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDスイッチパネルBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
LEDランプ表示のパネルスイッチです。オンオフスイッチ・リセットボタンとも、防水カバーされています。 対応電圧:12V ブレーカー付(DC12Vで15A以上の電流が流れた場合に遮断します。)
クランプベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
ワンタッチで設置完了アルミ製万力ベース BMOフィッシングギア「極み」シリーズのアタッチメント対応 万力タイプのベースなので工具を使わずボートのブルワークなどに取付け、取り外しができます。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメントを装着してフィッシングスペースを自由にカスタムすることができます
材質【万力部】アルミ取付板厚(mm)~75
スーパーLEDライト(拡散) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)スーパーLEDライト(拡散)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
24,980税込27,478
1セット
8日以内出荷
船舶向けに設計された高耐久マリンLEDライト。大型艇のデッキ照明や夜間作業に最適なマリン仕様のLEDライトです。広範囲を照らす横長バータイプを採用し、プレジャーボートから業務船・漁船まで幅広く対応。高光量LEDによる優れた照射性能に加え、IP67防水性能やアルミダイキャストボディを備え、過酷な海上環境でも安心して使用できます。また、DC10~30V対応のため、12V・24Vバッテリーシステムで使用可能。船舶はもちろん、キャンピングカーや作業車両など幅広い用途で活躍します。
用途船舶、プレジャーボートのデッキ照明、漁船・業務船の作業灯、夜間作業時の補助照明、キャンピングカーの外部照明、作業車両やトレーラーの作業灯、農業機械・建設機械の補助照明
LEDパイプ取付ベースN II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDパイプ取付ベースN IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,898税込5,388
1セット
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズの純正パーツ同士を組み合わせた、LEDライト取付専用マウントセットです。船のレール(パイプ)にしっかり固定できる「パイプベース(ソケット)II」と、。LEDライトを装着するための「LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット)」がセットになっています。LEDライトアタッチメントNは、BMOオリジナルLEDライト(別売)をスマートに取付けできるブラケットです。視認性の向上や作業灯の設置に最適です。パイプベース(ソケット)IIはレール(パイプ)への取付に工具不要。ノブネジでレール(パイプ)にしっかり固定でき、船上でも安定した取り付けが可能です。LEDライトの機能を最大限に引き出し、ナイトフィッシングや夜間作業の安全性と快適性をしっかりサポートします。 パイプベース(ソケット)II 。?ノブネジで工具不要の簡単固定 。?対応パイプ径:Φ22・Φ25・Φ32mm 。?新形状スペーサーでズレにくく、安定した取付が可能 。?BMOフィッシングギア各種アタッチメントに対応。 LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット) 。?BMO製LEDライト(別売)をスマートに装着 。?樹脂製で、耐候性・耐久性に優れる。【こんな方におすすめ】。?レール付きボートでLEDライトの取り付け位置を自在に調整したい方 。?工具不要・脱着簡単なライト設置システムを求める方 。?BMOフィッシングギアシリーズでシステムを統一したい方
セット内容LEDアタッチメントN、パイプベース(ソケット)II材質樹脂ねじ穴M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
リチウムイオンバッテリー13.2Ah (チャージャーセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー13.2Ah (チャージャーセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
セット内容バッテリー本体、チャージャー、ベルト、取扱説明書、保証書バッテリー容量(Ah)13.2バッテリー電圧(V)14.4寸法(mm)(バッテリー)209×112×70.5、(チャージャー)127×67×38質量(kg)(バッテリー)1.5、(チャージャー)0.4防水性IP65温度範囲(℃)充電時:10~45使用温度範囲(℃)-10~60機能(バッテリー)過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、(チャージャー)逆接・ショート保護出力電圧(V)(チャージャー)16.8出力電流(A)(チャージャー)2入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240(50/60Hz)コード長さ(m)1.8仕様PSE:取得済み
スーパーLEDライト24灯(スポット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)スーパーLEDライト24灯(スポット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
24,980税込27,478
1セット
8日以内出荷
遠方を力強く照らすマリン仕様サーチライト。遠距離照射に特化したスポットタイプのマリンLEDライトです。高輝度LEDを24灯搭載し、横長バータイプながら遠方まで光を届ける照射設計を採用。航行時の障害物確認や目標物の探索、夜間の監視業務などに適したサーチライトとして活躍します。IP67防水性能や高耐久アルミダイキャストボディを備え、プレジャーボートから業務船・漁船まで幅広い船舶に対応。過酷な海上環境でも安心して使用できます。また、DC10~30V対応のため、12V・24Vバッテリーシステムで使用可能です。
用途船舶、夜間航行時の前方確認、航路上の障害物確認、港湾設備やブイの確認、漁船での探索・監視用途、業務船のサーチライト、キャンピングカーや作業車両の補助照明、農業機械・建設機械の遠距離照明
USB付スイッチパネル C91359LED BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)USB付スイッチパネル C91359LEDBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
3口の電源スイッチと2口のUSBソケットが付いたスイッチパネルです。スイッチ使用時にはLEDが点灯しON/OFFがわかりやすくなっています。
仕様USBソケット口:2個タイプUSB付電圧(V)DC12出力USB出力:1A/2A外寸(mm)107×96取付ねじピッチ:94.5×87.5mmヒューズ容量(A)15スイッチ数3個ねじ穴(Φmm)3.5カットサイズ(mm)99×88
LEDライトステー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDライトステーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
Tトップヘビーに対応したLEDライトステーです。
材質樹脂/アルミ適合パイプ径(Φmm)44
LED取付パーツ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LED取付パーツBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
LEDライトを各種取付ベースに装着するための台座となるアタッチメントです。 M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。
材質樹脂寸法(mm)90×68取付高(mm)71取付ボルトの呼びM8/M10
LEDスリムドームライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDスリムドームライトBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
夜間は目に優しい赤灯でキャビン内を照らします。 夜間航行中にキャビン内が明る過ぎるのは操縦に支障が出ます。 必要最低限の明るさで夜間航行に優しいLEDライトです。 停泊中は白灯、航行中は赤灯と使い分けられます。
電圧(V)12色温度(K)5000~5500防塵防水性能IP66
LEDデッキ取付ベースN BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDデッキ取付ベースNBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,498税込2,748
1セット
10日以内出荷
デッキベースを取付けておけば、ボタンを押してワンアクションでLEDライトの取付・取り外しが可能です。 360度角度調節も簡単。 M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。
材質樹脂寸法(mm)90×68取付高(mm)71取付ボルトの呼びM8/M10ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)68×36ねじ穴(Φmm)6.2
BMベース BM-A3DB-100 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMベース BM-A3DB-100BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
BMOフィッシングギア「極み」対応。 釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。 ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ビスでしっかりと固定することが可能です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)68×36ねじ穴(Φmm)6.2
防滴スイッチセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)防滴スイッチセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,998税込2,198
1セット
6日以内出荷
LEDに最適な防水仕様のスイッチです。
アイソレーター BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アイソレーターBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
従来のバッテリーアイソレーターと比較して、電圧の降下がない、。ガラス繊維強化ナイロンクロージャーを採用したアイソレーター!。本製品はメインバッテリーとサブバッテリーを搭載した船舶向けの電圧感知リレースイッチ(VSR)です。エンジン稼働時にオルタネーターの発電を利用して2つのバッテリーを自動的に結合し、充電が行われるように制御します。エンジン停止時には接続を絶縁し、メインバッテリーの電力を確保する事で、確実なエンジン再始動をサポートします。・メインバッテリーの電圧が12.8V以上の場合、メイン/サブバッテリー両方の充電を開始。・メインバッテリー電圧が12.8V以下になると、サブバッテリーの充電自動でストップ。・エンジンが始動していない場合は、2つのバッテリーを分離してバッテリー上がりを防ぎます。・従来のバッテリーアイソレーターと比較して、電圧の降下がありません。・堅牢なガラス繊維強化ナイロンエンクロージャー採用。・LEDインジケーター内蔵。(アイソレーターが始動しているときに点灯。)
用途・船舶:メインバッテリーとサブバッテリーの自動管理 。・キャンピングカー:走行充電によるサブバッテリーの効率的な充電 。・車両(RV・トラックなど):補助バッテリーへの自動給電その他【技適】CEマークセット内容アイソレーター、取扱説明書、タッピングビス4本、圧着済配線質量(g)200電圧(V)12許容電流(A)最大140端子種別M6定格電流(A)【連続】125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×58消費電力(mA)【待機時】10【接続時】330防塵防水性能IP67使用条件13.3V(カットイン)・12.8V(カットアウト)
ワークライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワークライトBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
広範囲をムラなく照らせる拡散タイプの船舶用照明です。小スペースの作業灯にピッタリな小型タイプです。小型ながら十分な光量がるため、小型ボートの作業灯にピッタリです。BMOのLEDライトは安心のマリン仕様です。錆や振動に強いアルミダイキャストのボディと。長寿命なLEDで荒れた海での長期使用にも耐えることができます。遊漁船だけでなく、業務艇や漁船などのハードなマリンライフでの使用にも耐えるIP67の防塵・防水性能です。漁船・業務艇・遊漁船でも安心して取付・使用できるように、ノイズ対策が施されています。
入力電圧(V)DC9-32色温度(K)6000防塵防水性能IP67照射方式拡散
エクステンションチラーハンドル BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エクステンションチラーハンドルBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
スモールボートの走行性を向上させる画期的アイテム! エクステンションハンドルは、小型ボート1人乗り時の後ろ重心を解消し滑走状態への移行を早め、安定した走行を可能にします。 同じ力でも重心が違うだけで、走行性が格段に違います。 ハンドコントロールの船外機やエレキモーターなどのハンドルを延長することができます。ヤマハ・スズキなどの大型ハンドルの船外機にも使用可能です。 キルスイッチの延長コートが付属しています。
全長(mm)620~1020ハンドル径(Φmm)36~54
ロッドホルダー(2連~4連) 一体型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ロッドホルダー(2連~4連) 一体型BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。
材質樹脂寸法(mm)【ホルダー間(心・心)】126外径(Φmm)【ホルダー】50内径(Φmm)【ホルダー】45取付け方法ねじ固定
つりピタレール取付パーツ 600レールセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタレール取付パーツ 600レールセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,598税込5,058
1セット
7日以内出荷から8日以内出荷
BMO「アルミレール」システムに取付可能な「つりピタレール600」と「つりピタレール取付パーツ」のセット品です。 ワカサギレールシステムやインフレータブルボート用レールシステムにカップホルダーやトレイなど、「つりピタ」シリーズの小物を取付することが可能になります
材質ステンレス/アルミ/樹脂レール(mm)【付属】600レールタイプ【付属】つりピタ600
LED小型船舶用船灯 第二種 両色灯 KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種 両色灯KOITO(小糸製作所)
13,980税込15,378
1個
欠品中
高品質低価格 40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現 安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上 デザイン性向上 コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ 耐候性・耐食性向上 レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用 防塵/防水性向上 レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56) 取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能 長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減
規格国土交通省型式承認品、日本小型船舶検査機構検定合格品定格電力(W)4定格電圧(V)12/24角度(°)水平射光:112.5、垂直射光:50消費電力1/10発光色舷灯(右):緑、舷灯(左):紅光源LED防塵防水性能IP56光度(cd)0.9LED寿命(時間)素子:4万色(ボデー)ホワイト適合船舶プレジャーボート、漁船、帆船光達距離(海里)1
エクステンドアーム BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エクステンドアームBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
BMOフィッシングギアの取付ベース~アタッチメントの距離を延長ができます。 取付ベースとアタッチメント(ロッドホルダーなど)の間に組み合わせる事で、取付ベースからアタッチメントまでの距離を拡張する事が可能です。 ロッドホルダーの高さが足りない場合や、横方向にアタッチメントをオフセットしたい場合などにご利用ください。
材質樹脂/アルミ付属品ノブねじ1個
シートカバー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シートカバーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
シートを黒ずみから守る、保管時の必需品!! BMOJAPAN取扱いのシートに対応したポリエステル生地のシートカバーです。
生地厚(mm)0.2材質ポリエステル
ゴリッタ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ゴリッタBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
予備燃料の持ち運びに最適です。ポリタンクなのでサビの心配がなく、軽くて持ち運びもラクラクです。 付属のノズルは燃料が注ぎやすいように、先端が湾曲しています。
容量(L)5仕様消防法:適合品材質HDPE高密度ポリエチレン寸法(mm)265×250×135口径(mm)40
消防/特殊 車両用 60W  LEDサーチライトセット 岩崎製作所消防/特殊 車両用 60W LEDサーチライトセット岩崎製作所
14,980税込16,478
1セット
欠品中
消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。 ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。 取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。 前方約200m先の家屋へも十分照射できます。 。 ボディ材質:アルミダイキャスト ステー材質:ステンレス 重量:1.84Kg(ステーを除く) 動作電圧:12V/24V 兼用タイプ 消費電力:60W 防水性能:IP68 明るさ:6,000LM バルブ寿命:30,000時間以上 配線長さ:約30cm 取付:M8 ノブボルト ライト部寸法:Φ180×奥行100mm ステーの軸長:400mm。長寿命・高程度LED
寸法(mm)ライト部:Φ180×奥行100質量(kg)1.84(ステーを除く)軸長(mm)ステー:400消費電力(W)60取付ボルトM8ノブボルト材質(ボディ)アルミダイキャスト配線長約30cm動作電圧12V/24V兼用タイプLED寿命(時間)30000以上明るさ(Lm)6000防水保護等級IP68照射距離(m)約200材質(ステー)ステンレス
レンタルボート用万力(ソケットなし) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レンタルボート用万力(ソケットなし)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,998税込5,498
1セット
10日以内出荷
材質ステンレスタイプソケットなし取付方向垂直のみ取付板厚(mm)~60
LI4278ワイヤレスCCDバーコードリーダーセット Bluetooth/USBモデル Zebra TechnologiesLI4278ワイヤレスCCDバーコードリーダーセット Bluetooth/USBモデルZebra Technologies
98,980税込108,878
1本
当日出荷
LI4278-USBRは高性能リニアイメージャ搭載により0.076mmの高分解能と最大6mの読取距離、 毎秒547スキャンの高速読取を実現したワイヤレスCCDバーコードリーダーセットUSBモデルです。 Bluetoothの通信距離約90m、落下1.8mの優れた落下耐久性を誇り、POSシステムを初め、物流システム、製造システムなど幅広い用途に使用できます。 通信エリアは見通し距離約100mのBluetooth V2.1+EDR。 携帯電話やスマートフォンに表示したバーコードの読取可能。 0.076mmの高分解能によりプリント基板などに貼ってある極小のバーコードの読み取りが可能。 大きなサイズのバーコードは最大6m離れた先からの読み取りが可能。 547スキャン/秒の高速スキャンにより、高速読取を実現。 約72時間、57,000回の読み取りが可能。 1.5mから落下100回の耐久性試験をクリア。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(POS)セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル角度(°)(スキャン)水平35、(ピッチ)±65、(スキュー)±65速度547スキャン/秒保証期間(無償)3年間光源(nm)617(可視光LED)保存温度範囲(℃)-40~70安全規格【電気】Electrical Safety C22.2 No.60950-1、EN 60950-1、IEC 60950-1、UL 60950-1、LED クラス1、【EMI/RFI】FCC Part 15 Class B、ICES 003 Class B、IEC 60601-1-2、Japan VCCI動作時間72時間、または57000スキャンバッテリー容量(mAh)750強度(耐落下衝撃性能)1.8mの高さからコンクリートへ落下後、正常動作、1.5mの高さから100回以上の落下後、正常動作コントラストMRI15%特性【外乱光】最大108000Lux、【耐移動性】63.5cm/秒無線Bluetooth Class 1、V2.1+EDR通信距離(m)クレードルから見通し約100動作温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)5~85(非結露)