カテゴリ
- 制御機器(318)
- バイク部品(77)
- パソコン/周辺機器(48)
- 測定用品(37)
- 家電(31)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
- 作業工具(23)
- オフィス家具(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- メカニカル部品(15)
- 自転車部品(13)
- 梱包用品(12)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 電気材料(10)
- 厨房用品(9)
- 鈑金・塗装(9)
- 切削工具(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 食品・飲料(6)
- 電動工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- カー用品(5)
- 事務用品(5)
- 防災用品(4)
- 物流用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 安全保護具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業機械(3)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- EBM PAPST(301)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(97)
- NAC(長堀工業)(20)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- Panaracer(パナレーサー)(13)
- CKD(12)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(12)
- ダイアモンドヘッド(12)
- PROST's(10)
- BRADY(8)
- THANKO(サンコー)[電子機器](7)
- アートレイ(7)
- TRUSCO(6)
- ANMO(6)
- EPSON(5)
- コガネイ(5)
- EBM(江部松商事)(5)
- 日本電産テクノモータ(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- ブランドをもっと見る
「bmp」の検索結果

プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS樹脂色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
木製取付ベース BMP-Wシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷から3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄寸法t(mm)15
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鋼板 SECC寸法t(mm)1.6表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
BMP 上敷鋲
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥389~税込¥428~1パック(50本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。材質針部分:スチール、頭部分:ポリスチレン寸法d(mm)1.5線径(Φmm)1.5
Grove-気圧センサー(BMP280)
Seeed Studio¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷Groveシステム気圧センサー Bosch製のBMP280を搭載した高精度の環境センサーです。気圧だけでなく、環境の温度も正確に測定します。気圧は±1.0hPaの精度で300hPa~1100hPaの範囲を測定でき、温度は±1℃の精度で-40℃~+85℃の範囲を測定できます。I2CとSPIの両方をサポートし、Arduino BMP280ライブラリを使用することができます。 ・気圧測定は絶対精度で±1.0hPa、温度測定は±1℃精度 ・使いやすいGrove互換インターフェース ・I2CとSPIの両方をサポート ・±1mの精度で高度計として使用可能寸法(mm)20×40測定範囲【気圧】範囲: 300hPa~1100hPa、精度: ±1.0hPa質量(g)3温度測定範囲(℃)-40~+85(±1)インターフェースI2C、SPIRoHS指令(10物質対応)対応消費電流0.6mA供給電圧(V)3.3 / 5
かぶり型防災面
TRUSCO(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。用途草刈り・刈払い作業。仕様ANSI規格品 Z87トラスコ品番299-7878形状かぶり型防災面質量(g)251レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート(傷付防止加工)レンズ厚さ(mm)1替レンズBM-PC-C装着方法直かぶり適合頭囲(cm)56~65
ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】
ブリタ・ジャパン(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(3個)当日出荷・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)仕様総ろ過水量(1個):150L幅(mm)100質量(kg)0.111高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)浄水能力15+1項目除去
ランドリーバスケット
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷別売品のバスケットラック(BTR-780)と組み合わせて使えるランドリーバスケットです。少人数向けのサイズです。トラスコ品番836-0042材質ポリプロピレン(PP)色ピュアホワイト高さ(mm)270奥行(mm)320間口(mm)440
防災面BM-PC用 替レンズ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷耐衝撃性に優れたポリカーボネート製。トラスコ品番329-1472適合機種BM-PC材質ポリカーボネート質量(g)88品名防災面用替レンズレンズ色クリア
ゴリッタ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷予備燃料の持ち運びに最適です。ポリタンクなのでサビの心配がなく、軽くて持ち運びもラクラクです。 付属のノズルは燃料が注ぎやすいように、先端が湾曲しています。仕様消防法:適合品材質HDPE高密度ポリエチレン寸法(mm)265×250×135容量(L)5口径(mm)40
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(12件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
インパクト用ソケットMP(マグネットタイプ)
NAC(長堀工業)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷強力マグネット希士類を使用し、ボルトナットの脱落の防止がはかれ、作業効率が大幅アップします。マグネット希士類です。マグネットはドライバーソケットに固定、ボルト専用タイプ。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。用途インパクトドライバー・インパクトレンチでの使用。組み立て現場でのボルトナットの脱落防止。六角軸対辺(mm)6.35
ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ2個入【日本正規品】
ブリタ・ジャパン¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)仕様総ろ過水量(1個):150L幅(mm)100質量(kg)0.125高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)浄水能力15+1項目除去
セフマルチポケット 折りたたみ
タジマツール(TJMデザイン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。セフフック付。セフツールボックスや腰周りへの着脱ができ、床置きすることも可能。折りたたみ式なので、狭い場所や入れる道具に応じてサイズ調整が可能用途工具収納用適合機種タジマ セフボックスシリーズ材質セフパーツ:ナイロン、伸縮部:TPE材質(本体)PP外寸法・幅(mm)235外寸法・高さ(mm)210収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×80×210外寸法・奥行(mm)157総質量(kg)【セフ取付】3以下![ボードアンカー 先鉄三ぶ六くん コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07403965-241129-02.jpg)
ボードアンカー 先鉄三ぶ六くん
コクサイ[ねじ・ボルト・釘]¥3,500税込¥3,8501パック(21本)当日出荷先端に切れ味バツグンの鋼刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能です。石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、この1種類で対応可能です。太さ3~6ミリビスに対応している為、使用するビスを選びません。ビスだけを取り外したい場合にありがちな「ボードアンカーの共回り」がありません。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。その他最大横荷重:【けいかる板6mm】37kg【ベニヤ板3mm】39kg【石膏ボード12.5mm】34kg【石膏ボード9.5mm】24kg材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼長さ(mm)約25頭部径(Φmm)13適合ビス頭径(mm)3~6
カット帳票/3分割/6穴カラー
ナカバヤシ(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781パック(1000枚)当日出荷無駄なく使いやすいミシン目入り。 インクジェットプリンタでもレーザープリンタでも使えるマルチタイプのカット帳票です。色青・黄・桃サイズA4タイプカラー厚さ90マイクロメートル/並口穴数6穴寸法(縦×横)(mm)99×210×3段白色度(%)70紙質再生上質紙坪量(g/m2)64面付3面用紙サイズA4素材再生上質紙ミシン目あり
かくれん棒・マルチパテ
建築の友¥699税込¥7691セット翌々日出荷穴・カケ・へこみに「型どり材」併用でキレイな凸凹を表現!用途熱・水に強く、屋外OK!10分硬化で作業性抜群!セット内容かくれん棒・マルチパテ(12g)2個、手袋×1組危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース部品MB-B用主柱
カネテック¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マグネットベースMB-B用部品適合機種MB-B、MB-BV種別主柱主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176RoHS指令(10物質対応)対応
カット帳票/3分割/6穴無地
ナカバヤシ(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781パック(1000枚)当日出荷無駄なく使いやすいミシン目入り。 インクジェットプリンタでもレーザープリンタでも使えるマルチタイプのカット帳票です。色白サイズA4質量(g)450タイプ無地厚さ90マイクロメートル/並口穴数6穴寸法(縦×横)(mm)99×210×3段白色度(%)70紙質再生上質紙坪量(g/m2)64面付3面素材再生上質紙ミシン目あり
コロニーカウンターライト台
アズワン¥27,400税込¥30,1401個当日出荷仕様照光面サイズ(mm):147×115、照光面高さ(mm):13、照度:約7500Lux、消費電力(W):6電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番TLB-MPサイズ(mm)161.5×136.5×13アズワン品番2-4216-01
転倒防止ベルト ビヨンタ
リンテック21¥3,398税込¥3,7381パック(2本)当日出荷地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収するので壁や家具に優しくなっています。 強力接着パッド使用で、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。 取り外しはドライバー1本でクルッと水平に回して剥離可能 壁や家具にマッチする「モカ」と「ライトグレー」の2色がります。 本製品は1セット2本入りです。 1セット2本を使い対象物の転倒を防止して下さい。用途家具・冷蔵庫等の転倒防止付属品アルコールパッド:2枚種別転倒防止ベルト材質接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂長さ(mm)190幅(mm)42高さ(mm)20質量(g)120耐震性震度6強相当設置条件対象物1台につき2本
カラーブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥549税込¥6041パック(65本)ほか当日出荷から4日以内出荷ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上りもスマートです。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
メガパネセット
エバーブライト¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷小型家電(ミニ冷蔵庫・電気毛布・扇風機等)を使え、携帯電話を約8回も 充電できる大容量。 豊富な出力端子・機能:(1)ACソケット2個 (2)USB出力5個(2A・1A 各2/Cタイプ1)で携帯電話5台同時充電 (3)DC出力1で車載器具動作 (4)急速・普通・常時点滅スポットライト (5)LEDランタン。 6種類の保護機能(ショート保護・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流 防止)で安全対策万全。 ☆ポータブル 21Wソーラーパネル。 停電でも安心の太陽光発電は、パワーステーション充電、携帯電話やノートPCも直接充電で経済的。独自のパワーステーション・アクセサリー収納ポケット・バックパック吊下用カラビナ付きで携帯・移動に便利。用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。付属品【メガパワーステーション】ACアダプター、カーシガレットライターアダプター(出力用)、出力用USBケーブル (USBプラグーiPhoneライトニング/マイクロUSB/タイプC)、合同取扱説明書、【21Wソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用 プラグ、ノートPC用プラグアダプター(11個)、 カラビナ(2個)、ストラップ(123cm)適合(LEDライト)ランタン:弱(37/100H)・強(73/60)、スポットライト:強~点滅~SOS(202/40H~80H)明るさ(ルーメン)材質ABS樹脂寸法(mm)【メガパワーステーション】144×77×105、【21Wソーラーパネル】(開)800×290×25/(閉)290×195×35質量(g)【メガパワーステーション】1030、【21Wソーラーパネル】900出力AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W)、【メガパワーステーション】DC 1個(12-16.8V/10A、最大:13A)、【21Wソーラーパネル】18V/1.1A、USB:【メガパワーステーション】USB 2個(5V/2.4A、合計最大:4.8A)、USB QC3.0 2個(5-12V/2A、最大:18W、合計最大:5V/3.4A)、USB-C 1個(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、PD2.0、最大18W)、【21Wソーラーパネル】USB 5V/2.4A表示(使用可能充電中):LEDインジケーター点滅、満充電:点灯入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、 DC15-24V/1.2A(ソーラーパネル)バッテリーリチウムイオン電池充電時間(時間)【フル充電】付属ACアダプター:5/21Wソーラーパネル:25~28(晴天時)バッテリー容量(mAh)24000充電可能回数約500回バッテリー容量(Wh)88.8
照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷ICと同じ端子形状。丸洗い洗浄が可能。2.54mmピッチのPC基板用。用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式使用温度範囲(℃)-25~70ボタン形状角端子形状PC端子耐電圧AC250動作方式モメンタリ照光種別照光式耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)接点材質銀機能動作OFF-<ON>回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応
ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ1個入【日本正規品】
ブリタ・ジャパン¥1,588税込¥1,7471個当日出荷・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)100質量(kg)0.125高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間浄水能力15+1項目除去
タッチナイフR
オルファ¥189税込¥2081個当日出荷刃が自動で戻る安心設計。バネの力で刃が戻るので安心。スライダーをストッパーまで押し込むと刃を固定できます。刃は水洗い可能。サビにくく、切れ味が長持ちする 高品質ステンレス刃を採用。便利なマグネット付き。裏はマグネット付きで、よく使う場所にくっつけて 保管できます。※素材によってはくっつかない場合があります。コンパクトなサイズ。本体は縦35mm×横40mmの手のひらに収まるサイズなので、 邪魔になりません。用途届いた荷物の開梱、パッケージの開封、袋の開封、ラベルのカット仕様マグネット付寸法(縦×横)(mm)35×40RoHS指令(10物質対応)対応
パイプベース
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷バウレールなどに取り付けることが可能なパイプベースです。取付パイプの径に合わせて無段階調節が可能です。各アタッチメントの取付ベースとしてご使用ください。
カット帳票/2分割/4穴無地
ナカバヤシ(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781パック(1000枚)当日出荷無駄なく使いやすいミシン目入り。 インクジェットプリンタでもレーザープリンタでも使えるマルチタイプのカット帳票です。 再生紙配合の白色度70%ですのでやや薄グレーに近い色味になります。色白サイズA4質量(g)450タイプ無地厚さ90マイクロメートル/並口穴数4穴寸法(縦×横)(mm)148×210×2段白色度(%)70紙質再生上質紙坪量(g/m2)64面付2面用紙サイズA4素材再生上質紙ミシン目あり
小型樹脂台車こまわり君専用カバー
TRUSCO¥529税込¥5821枚当日出荷小型樹脂製運搬車「こまわり君」を車のトランクなどに積む際に、他の荷物などをキャスターの汚れから保護できます。 運搬車本体がホコリなどがつくのを軽減します。用途小型樹脂製運搬車「こまわり君」専用カバー。トラスコ品番360-9928材質不織布(ポリプロピレン)長さ(mm)400色ブラック高さ(mm)600質量(g)100奥行(mm)140寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)約400×140×600生地厚(mm)約1
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど質量(g)38種類軸型長さL(mm)55幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製携帯ミニワンタッチポンプ
Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷小型軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。無理な力でバルブを損傷しない伸長式ホース。 軽量85g。自転車フレーム取付用アタッチメント付属。ワンタッチで脱着できる便利な口金。 差し込むだけでバルブへ取付けができ、取外しも反対側を押し込むだけ。米・仏式バルブ。材質アルミ質量(g)85収納時寸法(mm)170アズワン品番64-9555-37最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ米式、仏式
...
























![ボードアンカー 先鉄三ぶ六くん コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07403965-241129-02.jpg)