カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 自動車補修部品(3)

「bmr4a」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1857件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • スパークプラグ No.16 SK11

    スパークプラグ No.16

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BMR-4A・チャンピオン/RCJ14・デンソー(ND)/W14MR-U
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • ロビン汎用エンジン(EHシリーズ) EH092F スバル

    ロビン汎用エンジン(EHシリーズ) EH092F

    スバル
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    クリーンエンジン 米国排気ガス規制(EPA Phase2)、欧州排気ガス規制 (97/68/EC SN2 StageⅡ)、LEMA自主規制 をクリアーしています。 高い耐久性能 ランマー搭載にも耐えうる高い耐久性能を備えています。 エンジンの理想を徹底的に追求した、エンジンです。 優れた始動性 進角付点火装置とメカニカルデコンプを組合せて、優れた始動性を確保。 リコイル引き力は、他社同クラスエンジンに対して軽く、楽に始動できます。 搭載に優れた軽量・コンパクトデザイン 高出力、耐久性、トータル性能を最小のパッケージに納めました。 機器への搭載性を高める為、薄形リコイルを採用。
    仕様燃料消費率:定格出力・定格回転速度において460g/kW・h以下、エンジン回転セット:(高速)3800+-100rpm/(低速)1600+-100rpm、調速方式:遠心重錘式、エアクリーナー方式:半湿式形式空冷4サイクル立形単気筒OHV式ガソリンエンジン排気量(mL)86使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力1.5kW{2.0PS}/3600rpm乾燥質量(kg)9.9最大出力2.1kW{2.8PS}/4200rpm燃料タンク容量(L)1.5回転方向左(出力軸側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート式点火方式無接点式マグネト点火始動方式リコイル式潤滑油ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル、SAE#20~#30SEクラス以上(寒冷時 SAE10W-30)潤滑油量(L)約0.3点火プラグNGK BMR4Aシリンダ径×行程×数(mm)51×42×1寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)249×380×299
  • (065)スパークプラグ,BMR4AEY08 スバル

    (065)スパークプラグ,BMR4AEY08

    スバル
    769税込846
    1個
    6日以内出荷
  • スパークプラグ BIGM(丸山製作所)

    スパークプラグ

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    規格BMR4A部品名称スパークプラグ図解NoMI-A402-1 カバー,リコイルスタータ,フライホイール,イグニッションコイル部品_No.27
  • スパークプラグ BIGM(丸山製作所)

    スパークプラグ

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    規格BMR4A図解NoGS17EBSR エンジン ファンカバー、スタータ部品 スパークプラグ_No.32、GKP254E ファンカバー,スタータ部品 スパークプラグ_No.31、GS17EB エンジン ファンカバー、スタータ部品 スパークプラグ_No.32、MP4030E-S ファンカバー,スタータ部品 スパークプラグ_No.32、GKP400E ファンカバー,スタータ部品 スパークプラグ_No.31、GKP254E-1 ファンカバー,スタータ部品 スパークプラグ_No.31、MP2530E-S ファンカバー,スタータ部品 スパークプラグ_No.32、GKP401E ファンカバー,スタータ部品 スパークプラグ_No.31