カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全保護具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 照明(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bmsl」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組み立て式ノートPC用スタンド STEP STAND BY ME ARCHISS組み立て式ノートPC用スタンド STEP STAND BY MEARCHISS(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
疲れにくい高さとスペースの有効活用 組み立て式ノートパソコン用アルミスタンド 手軽に姿勢の改善とデスクスペースを手に入れる。 組み立て式ノートパソコン用アルミスタンド登場。 見やすい高さ スペースの確保 液晶モニターと並べて 熱対策 簡単組み立て
仕様組み立て式スタンド本体一式材質アルミ合金、シリコンゴム質量(g)890耐荷重(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260 x 220 x 148保証期間ご購入日より6ヶ月対応インチサイズ10~16(ノートパソコン)
ノートPCスタンド LIFT UP STAND BY ME ARCHISSノートPCスタンド LIFT UP STAND BY MEARCHISS(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
セット内容スタンド本体材質アルミ合金、シリコンゴム質量(g)約950耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×250×52~210対応10~16インチノートパソコン
スマホ・タブレット用アルミスタンド ダブルスイングスタンドバイミー シルバー アーキサイトスマホ・タブレット用アルミスタンド ダブルスイングスタンドバイミー シルバーアーキサイト(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
角度を変える、折りたたむ、自由自在。持ち運べるスマホ、タブレット用アルミスタンド。スマホのみならずタブレットやゲーム機も置けて、コンパクトに折りたためます。2本の軸で角度や高さを自由に調整、簡易的な三脚としても使えます。見やすい角度で動画視聴やビデオチャットに。商品アンボックス動画やSNS用動画撮影スタンドとして。名刺撮影スタンドとして。ケーブルを挿したまま置くこともできます。折りたたむと厚さがたったの1.8cmで 旅行や出張にも気軽に携帯できます。
適合10インチタブレットor約600gまでセット内容スタンド本体、取扱説明書 兼 保証書、クッションシート材質アルミ合金、シリコン、プラスチック質量(g)約195保証期間ご購入日より6ヶ月(保証書必要)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:84×130×18(突起部除く)使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:84×104×124
ボタン文字 COBMSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ボタン文字 COBMSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
57税込63
1個
当日出荷から27日以内出荷
COBシリーズ保守用部品アクセサリー
LEDワークライト シバタ(フォークリフト)LEDワークライトシバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
小型・軽量で使いやすい!
材質アルミダイカスト・ポリカーボネート質量(g)380(本体のみ)消費電力(W)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103.5×84×51.5取付ボルト8mm保護等級IP67色温度(K)6000明るさ(Lm)1800(理論値)許容電圧(V)DC10~80ビームタイプ集光タイプ
Amphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS-08BMMM-SL7X01 AMPHENOLAmphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS-08BMMM-SL7X01AMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = ストレートM12コネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 8コネクタAのコンタクト数 = 8コネクタBのコンタクト数 = 8許容電流値 = 500 mAシース色 = 緑IP レーティング = IP67許容電圧 = 50 V ac、60 V dcケーブル形状 = 丸型シース材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
49-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200556シリーズ ビーエム機器49-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200556シリーズビーエム機器
9,998税込10,998
1パック(5個)
7日以内出荷
フリーザーボックスフタ付排水のための孔付付~2.0mlチューブの保存用超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能識別しやすい英数字付
仕様●収容本数:49本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:125x125x43mmアズワン品番65-3822-74
49-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200556シリーズ ビーエム機器49-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200556シリーズビーエム機器
39,980税込43,978
1セット(4パック×5個)
7日以内出荷
1.2mlチューブDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen freeオートメーションシステムに対応し、標準マイクロプレートのSBSフットプリント(8x12フォーマット)寸法の基準を満たします。耐薬品性未滅菌
仕様●収容本数:49本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:125x125x43mmアズワン品番65-3822-75
Dyson V12s Detect Slim Submarine ダイソンDyson V12s Detect Slim Submarineダイソン
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
これ1台で水拭きまで!Submarineウェットローラーヘッドで回転するたびに床を水拭きしながら汚れをかき取ります。
付属品Submarine(TM)ウェットローラーヘッド、Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、コンビネーションノズル、毛絡み防止スクリューツール、隙間ノズル、ツールクリップ、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー寸法(mm)(本体)121×342×234、(スティック時)250×1095×234質量(kg)(本体)1.5、(スティック時)2.2シリーズダイソン連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/約60、中モード:約30/約30、強モード:約5/約5集塵方式サイクロン充電時間(時間)約3.5グリーン購入法適合電源スイッチの種類ボタン式
BIG DOUBLE-SWING-STAND BY ME 折り畳み式タブレットスタンド ARCHISSBIG DOUBLE-SWING-STAND BY ME 折り畳み式タブレットスタンドARCHISS
2,798税込3,078
1個
当日出荷
タブレット・ゲーム機・モバイル機専用アルミスタンド。 7インチから13インチ程度までの大きさにも安心のビッグサイズ。 2本の可動軸で思いのまま。角度や高さを自由に調整可能です。
材質アルミ合金、シリコン、ABS寸法(mm)約120×140×155(使用時)、約120×150×33(折畳時)、突起部除く質量(g)約320適合サイズ7~13インチタブレット保証期間6か月耐荷重(g)約900
インナーバッグ インナーケース Surface Laptop 4 13.5インチ 収納ポケット ハンドル付 エレコムインナーバッグ インナーケース Surface Laptop 4 13.5インチ 収納ポケット ハンドル付エレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
本体と周辺機器をまとめて収納!シーンを選ばず使えるカジュアルタイプ。 Surface Laptop 4 13.5インチモデルのために設計されたインナーバッグ。
適合機種Surface Laptop(2017年発売モデル)/Surface Laptop 2(2018年発売モデル)/Surface Laptop 3 13.5インチ(2019年発売モデル)/Surface Laptop 4 13.5インチ(2021年発売モデル)/Surface Laptop 5 13.5インチ(2022年発売モデル)材質本体:ポリエステル質量(g)約225ポケット数【前面ポケット】小物ポケット×3幅W×厚さ×高さH(mm)約345×25×265寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】約310×230×20※参考収容寸法
胴ベルト型墜落制止用器具 DB-M DENSAN(デンサン/ジェフコム)胴ベルト型墜落制止用器具 DB-MDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない 墜落制止用器具の規格 新規格品 胴ベルト型墜落制止用器具 アルミスライドバックル スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替 ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和 ストラップの2WAY切替 [1]ストラップを常に巻取り(落下距離と墜落制止時の衝撃荷重を最小に抑える) [2]ストラップを任意の長さに固定(巻き取る力がかからないので、定位置作業時に束縛感がない・巻き取るときは、巻取りスイッチを操作)
胴ベルト幅(mm)50種類巻取式ベルト色ランヤード(長さ)(mm)約1650材質(ストラップ)アラミド繊維製帯ロープ(ショックアブソーバ、軽量56フック付)ロック機構ロック式ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
ノートPC/タブレットスタンド L SWING STAND BY ME ARCHISSノートPC/タブレットスタンド L SWING STAND BY MEARCHISS
4,298税込4,728
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×250×18~111質量(g)約730耐荷重(kg)2.5対応ノートパソコン:10~16インチ、タブレット:9~13インチ材質アルミ合金、シリコンセット内容スタンド本体、保証書
インナーバック SurfaceLaptopGo 12.4インチ ACアダプタ マウス 収納 起毛素材 フロントポケット エレコムインナーバック SurfaceLaptopGo 12.4インチ ACアダプタ マウス 収納 起毛素材 フロントポケットエレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体と周辺機器をまとめて収納!使用シーンを選ばず使えるカジュアルタイプのSurface Laptop Go専用インナーバッグ。
適合機種Surface Laptop Go(2020年発売モデル)/Surface Laptop Go 2(2022年発売モデル)/Surface Laptop Go 3(2023年発売モデル)材質本体:ポリエステル質量(g)約210ポケット数【前面ポケット】小物ポケット×3幅W×厚さ×高さH(mm)約300×25×225寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】約278.2×205.7×16.0※参考収容寸法
マイクロBluetoothスピーカー withライト 充電式 BIGMAN(ビッグマン)マイクロBluetoothスピーカー withライト 充電式BIGMAN(ビッグマン)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
僅か4cm!手のひらサイズの小型Bluetoothスピーカーです。自分の半径数メートル以内で快適に音楽が聞こえる設計により、騒音影響を最小限に抑えます。Bluetooth接続簡単。ライト付きで手元を照らしながら音を流すことが可能です。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な場面に対応。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP65)。
用途家庭から大工現場、作業現場、アウトドアまで使用範囲は無限大!作業時のBGM再生やアウトドアでの動物除け超音波の再生等、幅広く活躍します。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS+ステンレス寸法(mm)40×29.4×40質量(g)34機能電池残量表示/磁石/クリップ充電時間1時間10分(電池残量・充電器によって異なります)電池リチウムポリマー電池/500mAhLED【搭載】白色COB明るさ(Lm)白色[HI] 250 [LOW] 70Bluetooth接続距離(m):10点灯時間[HI] 約2時間 [LOW] 3.5時間再生時間(時間)音楽:約7
カーボンパーツ ベリーパン 左側 - BMW R 1200 R (LC) ('15-) / R 1200 RS (LC) ('15-) | MSL.014.R1 ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ ベリーパン 左側 - BMW R 1200 R (LC) ('15-) / R 1200 RS (LC) ('15-) | MSL.014.R1ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
66,980税込73,678
1個
36日以内出荷
適合車種BMW、R 1200 R (LC) (2015-2022)、R 1200 RS (LC) (2015-2022)
81-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200557シリーズ ビーエム機器81-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200557シリーズビーエム機器
32,980税込36,278
1セット(4パック×5個)
93日以内出荷
ディープウェルプレートDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen freeハイスループット対応英数字の印字付リムによりシールがしっかり密着
仕様●収容本数:81本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:125x125x43mmアズワン品番65-3822-77
ASUS Pro WS W790E-SAGE SE EEB インテルXeon W-3400/2400 対応ワークステーションマザーボード ASUS(エイスース)ASUS Pro WS W790E-SAGE SE EEB インテルXeon W-3400/2400 対応ワークステーションマザーボードASUS(エイスース)
199,800税込219,780
1台
22日以内出荷
・Intel LGA 4677ソケット: インテル Xeon W-3400 & W-2400 プロセッサーに対応。・CPUとメモリのオーバークロックを実現: 最大2TBのECC R-DIMM DDR5メモリ(1DPC)をサポートします。・超高速接続:PCIe 5.0 x16スロット×7、Dual Intel X710-AT2 10G LAN、M.2×3、USB 3.2 Genx2 Type-C、SlimSAS×2・サーバーグレードのIPMIリモート管理: AST2600 BMCコントローラへの専用LANポートリンクとリアルタイム監視・管理ソフトウェアASUS Control Center Expressを備えたハードウェアおよびソフトウェアレベル・堅牢な電源および熱設計:14+1+1電源ステージ、8ピンと6ピンのPCIe電源コネクタ、Massive VRM、チップセット、M.2ヒートシンク、M.2バックプレート・信頼できる安定性:確かなQVLリストと24時間365日稼働のテスト、広範な互換性を検証された最新技術との高い互換性
OSWindows 11, Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek S1220A 7.1サラウンド高品位オーディオCODEC搭載。- フロントとリアのヘッドホン出力にインピーダンスセンスを搭載。- ヘッドホンやスピーカーの音質を向上させるオーディオアンプを内蔵。- サポートします: ジャック検知、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスキング- 高音質120dB SNRステレオ再生出力、113dB SNR録音入力(ライン入力)- 最大32ビット/192kHzの再生に対応。オーディオ機能- パワー・プリ・レギュレーターにより、電源入力ノイズを低減し、安定した性能を発揮します。- リアオプティカルS/PDIF出力端子- プレミアムオーディオコンデンサー- オーディオ専用PCBレイヤー- 独自のデポップ回路を搭載 HDAの帯域制限により、32ビット/192kHzの7.1chサラウンド音声には対応していません。サラウンド・サウンド・オーディオには対応していません。RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプリアUSB(計8ポート)1 x USB 3.2 Gen 2×2ポート(1 x USB Type-C)5 x USB 3.2 Gen 2ポート(4 x Type-A + 1 x USB Type-C)。USB 2.0ポート×2 (Type-A×2)。フロントUSB(計7ポート)USB 3.2 Gen 2コネクタ×1(USB Type-C 対応)1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーに対応 2 x USB 3.2 Gen 1ポートを追加搭載2 x USB 2.0ヘッダーは、4つの追加USB 2.0ポートをサポートします。ストレージ合計でM.2スロット×3、SlimSASスロット×2、SATA 6Gb/sポート×8をサポート。インテル Xeon W-3400シリーズ・プロセッサーM.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 5.0×4モード対応)。M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 5.0×4モード対応)。インテル W790 チップセット搭載M.2_3スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 4.0×4モード対応)SlimSAS_1ポートは、PCIe 4.0×4モードのNVMeデバイスをサポートします。SlimSAS_2ポートは、PCIe 4.0×4モードのNVMeデバイスをサポートします。SATA 6Gb/sポート×8基 Intel Virtual RAID on CPU (Intel VROC) および Intel Volume Management Device (Intel VMD) をサポートします。 Intel VROC TechnologyはPCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10に対応しています。VROC_HW_Keyは別途ご購入ください。 インテル Xeon W-2400 シリーズ・プロセッサーを搭載すると、M.2_1 および M.2_2 スロットは使用できなくなります。内蔵グラフィックスAST2600のVGAポート×1個
FreezerBox w/ lid, no wells/slots BMSC0200555シリーズ ビーエム機器FreezerBox w/ lid, no wells/slots BMSC0200555シリーズビーエム機器
32,980税込36,278
1パック(5個)ほか
93日以内出荷
フリーザーボックスフタ付、ディバイダーなし~2.0mlチューブの保存用超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能
仕様●材質:ポリプロピレン製●サイズ:125x125x43mm
81-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200557シリーズ ビーエム機器81-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200557シリーズビーエム機器
8,298税込9,128
1パック(5個)
93日以内出荷
フリーザーボックスフタ付排水のための孔付付~2.0mlチューブの保存用超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能
仕様●収容本数:81本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:125x125x43mmアズワン品番65-3822-76
墜落制止用器具(胴ベルト型・ダブルフックタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)墜落制止用器具(胴ベルト型・ダブルフックタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
墜落制止用器具の規格:新規格品 巻取式墜落制止用ストラップ+巻取式補助ロープ ダブルフックで掛け替え時の無胴綱状態をなくす 巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替 ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和
用途ダブルフックの胴ベルト型墜落制止用器具材質バックル:アルミ、墜落制止用ストラップ・補助ロープ:アラミド芯入りテトロン、巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金長さ(mm)約1660(ストラップ収納時:約560)、約1150(ストラップ収納時:約420)、約1200(胴ベルト)幅(mm)17、50(胴ベルト)質量(g)1750フック口開き(mm)50フックNo.56H(U字つり防止コブ付)、No.56A(軽量タイプ)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種
ケーブルグランド ビメッド(Bimed)ケーブルグランドビメッド(Bimed)
6,298税込6,928
1セット(50個)ほか
3日以内出荷
Apple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm マグネットシリコンループバンド ライラックグレー トリニティApple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm マグネットシリコンループバンド ライラックグレートリニティ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
肌に馴染む素材感に加え、金具の凹凸をなくしたバックルレス設計とマグネットによる無段階調整で、デスクワークからリラックスタイムまで長時間快適に過ごせます。
ライラックグレー質量(g)60.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.90×200.70×2.20対応機種Apple Watch Series 11 / 10(42mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(41mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(40mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(38mm)手首回り(mm)約163~207(Apple Watch Series 11にて計測)
片側バーハンドル(シャインニッケル)ラシッサ用 TOSTEM(LIXIL)片側バーハンドル(シャインニッケル)ラシッサ用TOSTEM(LIXIL)
12,880税込14,168
1個
7日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM5x30:2本)、バーハンドル片面+引手適合シリーズ18ラシッサ、19大開口、21ラシッサUD
チェア ジロフレックス 353 ミーティング 4本脚 プラス[家具]チェア ジロフレックス 353 ミーティング 4本脚プラス[家具]
58,980税込64,878
1台
31日以内出荷
高さ(mm)906奥行(mm)568キャスターなし使用脚4本脚座高(mm)450材質(座面)樹脂成型品/モールドウレタン/布張り材質(背)樹脂成型品/メッシュ張りグリーン購入法適合スタッキング不可メモ台なし色(座面)ブラックサービス分類組立・設置・取付
チェア ジロフレックス 353 ミーティング 4本脚キャスタータイプ プラス[家具]チェア ジロフレックス 353 ミーティング 4本脚キャスタータイププラス[家具]
65,980税込72,578
1台
31日以内出荷
材質キャスター=ナイロン双輪キャスター高さ(mm)906奥行(mm)568キャスターあり使用脚キャスター脚材質(座面)樹脂成型品/モールドウレタン/布張り材質(背)樹脂成型品/メッシュ張りグリーン購入法適合スタッキング不可色(座面)ブラックサービス分類組立・設置・取付
押し込み型固定具 耐熱性 PBMSL-H25-M30 PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 耐熱性 PBMSL-H25-M30PANDUIT(パンドウイット)
39,980税込43,978
1袋(1000個)
95日以内出荷
用途ケーブルの保持、固定材質耐熱性ナイロン66トラスコ品番868-8050寸法(mm)(表面)Φ10.7×2.0質量(g)460使用温度範囲(℃)-60~115固定方法押し込み取付穴径(Φmm)(パネル)6.4適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)7.2
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら