カテゴリ
- 自転車部品(41)
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連(8)
- 自転車ギヤ・チェーン関連(10)
- 自転車ブレーキ関連(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(14)
- 転倒時保護(1)
- サイクルハウス・サイクルスタンド(2)
- 自転車メンテナンスツール(11)
- 電動工具(1)
- 充電式マルノコ(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(697)
- 測定用品(114)
- オフィス家具(70)
- 制御機器(27)
- 学童・教育用品(26)
- 完成車(12)
- 切削工具(8)
- メカニカル部品(6)
- バイク純正部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 安全用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- トラック純正部品(4)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 医療(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SHINKO(シンコータイヤ)(1)
- IRC(5)
- KMC(3)
- Panaracer(パナレーサー)(1)
- WINTEC(ウインテック)(1)
- DIA-COMPE(9)
- YBN(ヤーバン)(2)
- モトユキ(1)
- ParkTool(パークツール)(8)
- MINOURA(箕浦)(2)
- SMC(702)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(99)
- オカムラ(岡村製作所)(70)
- シュナイダーエレクトリック(25)
- EVANS(24)
- 住友電工ハードメタル(8)
- カネテック(5)
- スズキ(5)
- MKS(三ヶ島)(5)
- ブランドをもっと見る
サイズ
タイプ
エコロジープロダクト
「bmx」の検索結果

BMX-A/長尺GB用ホルダー
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619031
充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ
モトユキ¥65,980~税込¥72,578~1台ほか翌々日出荷から7日以内出荷従来機(MX-180)より速くてパワフル。さらに焼けにくい。各種加工・解体に最適。AC機以上の粘り強さ、AC機以上の切断スピード。1チャージあたりの切断数:34カット。(SS400 鋼板 450mm×4.5mmをUW-180で切断)。BMX-7SETは、蓄電池と充電器がついたすぐ使えるセットになります。風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減する防じん用メッシュフィルタを採用。キックバック軽減システム、高輝度LEDライト付、スピンドルロック付、ソフトスタート機能、ステンレスベース採用。質量(kg)4.5(電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:3700、サイレントモード時:2000モーター直流ブラシレスモーター最大切込深さ(mm)60.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)337×277×257切断板厚(mm)最大:12(軟鋼材)最大切断能力(mm)角パイプ:60×60適合バッテリーマルチボルト蓄電池最大切断能力(Φmm)丸パイプ:60.5(50A)適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)180~185×20(または19)
クランプコマ/BMX用
Mitutoyo(ミツトヨ)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷クランプコマを使用し、長尺ゲージブロックB/C/Dに各種ジョウを取り付けることができます。入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619036
Schneider Electric シリアルModbus BMX
シュナイダーエレクトリック¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:BMX併用可能製品:M340 Seriesモジュールスロット:2取り付けタイプ:DIN Rail重量(無負荷):0.2kg長さ:100mm深さ:93mm動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+60℃Modicon M340 CPU, Level 1. Standard and Performance processors from the Modicon M340 automation platform manage an entire PLC single-rack station on which a maximum of 11 slots can be equipped with:. Discrete I/O modules Analog I/O modules Application-specific modules (counter, Ethernet TCP/IP communication). 個 processor is supplied with a memory card used for:. Backing up the application (program, symbols and constants) Activating a standard web server for the Transparent Ready B10 class integrated ethernet port (depending on the model). Max 510 discrete I/O Max 128 Analogue I/O. 66 in single-rack configuration (4I/2Q x 11) 20 counter channels 2,048Kb Total internal user RAM (1664Kb Program, constants and symbols + 128Kb Data)RoHS指令(10物質対応)対応
884 キャリパーブレーキ BMX用
DIA-COMPE¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷オールドスタイル BMXブレーキアーチ。884 は上引き付き。ナット式。68mm~86mm。OPC-30。アルミ冷間鍛造寸法(mm)68~86色SL質量(g)200(pc)
BMX-D/長尺GB用ホルダー
Mitutoyo(ミツトヨ)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619034
MX1000 キャリパーブレーキ BMX用
DIA-COMPE¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷から11日以内出荷オールドスクール BMXファン待望の復刻モデル。73mm~92mm。クイックリリース機構。MX1000N-PAD。アルミ冷間鍛造寸法(mm)73~92質量(g)210(pc)
BMX-E/長尺GB用ホルダー
Mitutoyo(ミツトヨ)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619035
BMX-C/長尺GB用ホルダー
Mitutoyo(ミツトヨ)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619033
BMX37 KK HE 20×2.125
IRC(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本欠品中耐久性の高いゴムサイド仕様 耐摩耗性のコンパウンドを採用(現行74型と同仕様)仕様HE 20×2.125サイズHE 20×2.125質量(g)680
BMX-B/長尺GB用ホルダー
Mitutoyo(ミツトヨ)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619032
MX890 キャリパーブレーキ BMX用
DIA-COMPE¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷から6日以内出荷オールドスクール BMXファン待望の復刻モデル。68mm~86mm。MX1000N-PAD。アルミ冷間鍛造寸法(mm)68~86質量(g)160(pc)
884Q キャリパーブレーキ BMX用
DIA-COMPE¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷から6日以内出荷オールドスタイル BMXブレーキアーチ。884Qはクイックリリース機構付き。ナット式。68mm~86mm。OPC-30。アルミ冷間鍛造寸法(mm)68~86色SL質量(g)210
883Q キャリパーブレーキ BMX用
DIA-COMPE¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷ブルドッグの異名を持つ BMXブレーキアーチ。883Q は上引きでクイックリリース機構付き。ナット式。68mm~86mm。OPC-30。アルミ冷間鍛造寸法(mm)68~86色SL質量(g)210(pc)
FS996 Hombre キャリパーブレーキ BMX用
DIA-COMPE¥3,098~税込¥3,408~1個5日以内出荷から6日以内出荷BMX 用の定番フロントブレーキ。デュアルスプリングテンションアジャスター。Hombre-PAD。アルミ冷間鍛造質量(g)216(pc)前後区分フロント
Schneider Electric PLC I/Oモジュール BMXシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:BMX入力数:6出力数:2入力タイプ:Encoder出力タイプ:Configurable併用可能製品:Modicon M340入力/出力数:6/2電圧カテゴリ:24 V dc出力電流:2 A長さ:503.2mm幅:100mm深さ:150mm寸法:503.2 x 100 x 150 mm電源電圧:10 → 30 VModicon M340 Counter Modules. The counter modules for the Modicon M340 automation platform are used to count the pulses generated by a sensor or to process the signals from an incremental encoder. 2-wire 24V proximity sensors 3-wire 24V proximity sensors 10/30V output signal incremental encoders with push-pull outputsRoHS指令(10物質対応)対応
BMXーS1/GBホルダーセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥219,800税込¥241,7801セット4日以内出荷呼び寸法125mm以上の標準サイズゲージブロックにはすべて継ぎ足し用の穴加工を施してあります。この穴を利用し、締め付けによる誤差を押さえ、長尺ゲージブロック間の連結やジョウなどの取り付けができるホルダセットです。セラブロックにも使用できます。セット内容619031、619032、619033、619034、619035、619036×3、619009、619018×2、619013×2、619019RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-605
MX-2 BMX用 スレッドヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷強靭なクロモリボディー。クラシック BMXに。対応。サイズ1"質量(g)172スタックハイト(mm)34.4(上23.9、下10.5)
SR-173 BMX用タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,998税込¥2,1981本8日以内出荷20 x 2.125の太いサイズのタイヤに大きなブロックパターンはハードな走りに最適。サイズ20×2.125H/E色ブラック
FS996 Hombre キャリパーブレーキ BMX用
DIA-COMPE¥3,098~税込¥3,408~1個6日以内出荷から8日以内出荷BMX 用の定番リアブレーキ。デュアルスプリングテンションアジャスター。Hombre-PAD。アルミ冷間鍛造質量(g)216(pc)前後区分リア
KMC HL1 WIDE BMX/ピスト用チェーン
KMC¥3,698~税込¥4,068~1本6日以内出荷BMXのフラットランドやピストバイクに最適な半コマタイプのシングル用チェーンです。 半コマなので細かな調整が出来るチェーンになります。付属品BULLET PINサイズ1/2×1/8接続バレットピン取付け対応シングルスピードに対応リンク数100リンク
S-700 20 CP ハブ径Φ10 BMX シングルスタンド 20インチ メッキ
昭和インダストリーズ(2件のレビュー)¥799税込¥8791本8日以内出荷BMX用一本スタンド。詳細:BMX用 20型 一本スタンドとなります。Φ10ハブ用 BMX用一本スタンド。正爪フレームエンドの20型自転車にも装着可能です材質スチール色メッキサイズ20インチ質量(g)269.5
S-700 20 ED ハブ径Φ10 BMX シングルスタンド 20インチ ブラック
昭和インダストリーズ¥699税込¥7691本8日以内出荷BMX用一本スタンド。詳細:BMX用 20型 一本スタンドとなります。Φ10ハブ用 BMX用一本スタンド。正爪フレームエンドの20型自転車にも装着可能です材質スチール色ブラックサイズ20インチ質量(g)269.5
S-700B4 20 CP ハブ径Φ14 BMXシングルスタンド 20インチ メッキ
昭和インダストリーズ¥799税込¥8791本8日以内出荷BMX用一本スタンド。Φ14ハブ用 BMX用一本スタンド。詳細:BMX用 20型 一本スタンドとなります。材質スチール色メッキサイズ20インチ質量(g)269.5
S-700B4 20 ED ハブ径Φ14 BMXシングルスタンド 20インチ ブラック
昭和インダストリーズ¥779税込¥8571本8日以内出荷BMX用一本スタンド。Φ14ハブ用 BMX用一本スタンド。詳細:BMX用 20型 一本スタンドとなります。材質スチール色ブラックサイズ20インチ質量(g)269.5
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1213
CST(チェンシンタイヤ)¥2,088税込¥2,2971本4日以内出荷BMXやアシスト自転車にも最適!色黒/黒サイズ20×1.95タイプアシスト・BMX包装1本巻圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1213耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5ETRTO規格50-406
フリーホイールツール 1/8用
BIKEHAND¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷BMX 1/8 インチ フリーホイール用 厚歯(1/8)のBMXのスプロケットを着脱する工具 小ギア(固定ギア)を外すのに必要な工具です。 ロックリングの取り外し、取付。 厚歯対応です(ナロ-チェ-ンには使用できません)
フレキシブルスタンド
シグマ光機¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から10日以内出荷クランプハンドルを緩めることにより、ホールド部をフレキシブルに動かし任意の位置にアクセサリー等を固定することができます。固定はカム式構造のため、クランプハンドルにより全体の関節を一度に固定・解除できます。
ハイロックベース(メカロック式)
カネテック¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。機能微動調整機構メカロック式仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
タフトップFTフロア
永大産業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781ケース(6枚)当日出荷仕様摩擦に強い、凹み傷に強い、キャスター対応、抗菌仕様、ひび割れに強い長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材タフトップベース(2.7mm)+針葉樹合板+裏面突板加工縦3本溝表面オークツキ板工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)面積(m2)3.3
ハンディメガホン折りたたみ式アラーム付
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個当日出荷単2形乾電池×4本で使えるハンディメガホンです。(乾電池別売)。有効距離は約100m。電池寿命は約6時間。警報アラーム機能付き。
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230
SMC(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から16日以内出荷耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
エアーチャック(二輪車用/丸型)
IZUMI(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ヘッドのバルブ口金とパイプが直角になってますので、二輪車に最適です。タイプ片口、グリップ無丸型接続方式Φ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)
...