カテゴリ
- 自転車部品(41)
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連(8)
- 自転車ギヤ・チェーン関連(10)
- 自転車ブレーキ関連(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(13)
- 転倒時保護(1)
- サイクルハウス・サイクルスタンド(2)
- 自転車メンテナンスツール(10)
- 電動工具(1)
- 充電式マルノコ(1)
- 測定用品(112)
- オフィス家具(34)
- 学童・教育用品(25)
- 制御機器(22)
- 切削工具(8)
- 安全用品(4)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- 完成車(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SHINKO(シンコータイヤ)(1)
- IRC(5)
- KMC(3)
- Panaracer(パナレーサー)(1)
- WINTEC(ウインテック)(1)
- DIA-COMPE(9)
- YBN(ヤーバン)(2)
- モトユキ(1)
- ParkTool(パークツール)(7)
- MINOURA(箕浦)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(98)
- オカムラ(岡村製作所)(34)
- EVANS(24)
- シュナイダーエレクトリック(20)
- 住友電工ハードメタル(8)
- カネテック(5)
- MKS(三ヶ島)(5)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
- 昭和インダストリーズ(4)
- ブランドをもっと見る
サイズ
タイプ
エコロジープロダクト
「bmx」の検索結果

BMX-A/長尺GB用ホルダー
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619031
充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ
モトユキ¥65,980~税込¥72,578~1台ほか翌々日出荷から7日以内出荷従来機(MX-180)より速くてパワフル。さらに焼けにくい。各種加工・解体に最適。AC機以上の粘り強さ、AC機以上の切断スピード。1チャージあたりの切断数:34カット。(SS400 鋼板 450mm×4.5mmをUW-180で切断)。BMX-7SETは、蓄電池と充電器がついたすぐ使えるセットになります。風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減する防じん用メッシュフィルタを採用。キックバック軽減システム、高輝度LEDライト付、スピンドルロック付、ソフトスタート機能、ステンレスベース採用。質量(kg)4.5(電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:3700、サイレントモード時:2000モーター直流ブラシレスモーター最大切込深さ(mm)60.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)337×277×257切断板厚(mm)最大:12(軟鋼材)最大切断能力(mm)角パイプ:60×60適合バッテリーマルチボルト蓄電池最大切断能力(Φmm)丸パイプ:60.5(50A)適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)180~185×20(または19)
クランプコマ/BMX用
Mitutoyo(ミツトヨ)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷クランプコマを使用し、長尺ゲージブロックB/C/Dに各種ジョウを取り付けることができます。入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619036
Schneider Electric シリアルModbus BMX
シュナイダーエレクトリック¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:BMX併用可能製品:M340 Seriesモジュールスロット:2取り付けタイプ:DIN Rail重量(無負荷):0.2kg長さ:100mm深さ:93mm動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+60℃Modicon M340 CPU, Level 1. Standard and Performance processors from the Modicon M340 automation platform manage an entire PLC single-rack station on which a maximum of 11 slots can be equipped with:. Discrete I/O modules Analog I/O modules Application-specific modules (counter, Ethernet TCP/IP communication). 個 processor is supplied with a memory card used for:. Backing up the application (program, symbols and constants) Activating a standard web server for the Transparent Ready B10 class integrated ethernet port (depending on the model). Max 510 discrete I/O Max 128 Analogue I/O. 66 in single-rack configuration (4I/2Q x 11) 20 counter channels 2,048Kb Total internal user RAM (1664Kb Program, constants and symbols + 128Kb Data)RoHS指令(10物質対応)対応
884 キャリパーブレーキ BMX用
DIA-COMPE¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷オールドスタイル BMXブレーキアーチ。884 は上引き付き。ナット式。68mm~86mm。OPC-30。アルミ冷間鍛造寸法(mm)68~86色SL質量(g)200(pc)
BMX-D/長尺GB用ホルダー
Mitutoyo(ミツトヨ)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619034
MX1000 キャリパーブレーキ BMX用
DIA-COMPE¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷から11日以内出荷オールドスクール BMXファン待望の復刻モデル。73mm~92mm。クイックリリース機構。MX1000N-PAD。アルミ冷間鍛造寸法(mm)73~92質量(g)210(pc)
BMX-E/長尺GB用ホルダー
Mitutoyo(ミツトヨ)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619035
BMX-C/長尺GB用ホルダー
Mitutoyo(ミツトヨ)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619033
BMX37 KK HE 20×2.125
IRC(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本欠品中耐久性の高いゴムサイド仕様 耐摩耗性のコンパウンドを採用(現行74型と同仕様)仕様HE 20×2.125サイズHE 20×2.125質量(g)680
BMX-B/長尺GB用ホルダー
Mitutoyo(ミツトヨ)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619032
MX890 キャリパーブレーキ BMX用
DIA-COMPE¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷から6日以内出荷オールドスクール BMXファン待望の復刻モデル。68mm~86mm。MX1000N-PAD。アルミ冷間鍛造寸法(mm)68~86質量(g)160(pc)
884Q キャリパーブレーキ BMX用
DIA-COMPE¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷から6日以内出荷オールドスタイル BMXブレーキアーチ。884Qはクイックリリース機構付き。ナット式。68mm~86mm。OPC-30。アルミ冷間鍛造寸法(mm)68~86色SL質量(g)210
883Q キャリパーブレーキ BMX用
DIA-COMPE¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷ブルドッグの異名を持つ BMXブレーキアーチ。883Q は上引きでクイックリリース機構付き。ナット式。68mm~86mm。OPC-30。アルミ冷間鍛造寸法(mm)68~86色SL質量(g)210(pc)
FS996 Hombre キャリパーブレーキ BMX用
DIA-COMPE¥3,098~税込¥3,408~1個5日以内出荷から6日以内出荷BMX 用の定番フロントブレーキ。デュアルスプリングテンションアジャスター。Hombre-PAD。アルミ冷間鍛造質量(g)216(pc)前後区分フロント
Schneider Electric PLC I/Oモジュール BMXシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:BMX入力数:6出力数:2入力タイプ:Encoder出力タイプ:Configurable併用可能製品:Modicon M340入力/出力数:6/2電圧カテゴリ:24 V dc出力電流:2 A長さ:503.2mm幅:100mm深さ:150mm寸法:503.2 x 100 x 150 mm電源電圧:10 → 30 VModicon M340 Counter Modules. The counter modules for the Modicon M340 automation platform are used to count the pulses generated by a sensor or to process the signals from an incremental encoder. 2-wire 24V proximity sensors 3-wire 24V proximity sensors 10/30V output signal incremental encoders with push-pull outputsRoHS指令(10物質対応)対応
BMXーS1/GBホルダーセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥219,800税込¥241,7801セット4日以内出荷呼び寸法125mm以上の標準サイズゲージブロックにはすべて継ぎ足し用の穴加工を施してあります。この穴を利用し、締め付けによる誤差を押さえ、長尺ゲージブロック間の連結やジョウなどの取り付けができるホルダセットです。セラブロックにも使用できます。セット内容619031、619032、619033、619034、619035、619036×3、619009、619018×2、619013×2、619019RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-605
MX-2 BMX用 スレッドヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷強靭なクロモリボディー。クラシック BMXに。対応。サイズ1"質量(g)172スタックハイト(mm)34.4(上23.9、下10.5)
SR-173 BMX用タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,998税込¥2,1981本8日以内出荷20 x 2.125の太いサイズのタイヤに大きなブロックパターンはハードな走りに最適。サイズ20×2.125H/E色ブラック
FS996 Hombre キャリパーブレーキ BMX用
DIA-COMPE¥3,098~税込¥3,408~1個6日以内出荷から8日以内出荷BMX 用の定番リアブレーキ。デュアルスプリングテンションアジャスター。Hombre-PAD。アルミ冷間鍛造質量(g)216(pc)前後区分リア
KMC HL1 WIDE BMX/ピスト用チェーン
KMC¥3,698~税込¥4,068~1本6日以内出荷BMXのフラットランドやピストバイクに最適な半コマタイプのシングル用チェーンです。 半コマなので細かな調整が出来るチェーンになります。付属品BULLET PINサイズ1/2×1/8接続バレットピン取付け対応シングルスピードに対応リンク数100リンク
S-700 20 CP ハブ径Φ10 BMX シングルスタンド 20インチ メッキ
昭和インダストリーズ(2件のレビュー)¥799税込¥8791本8日以内出荷BMX用一本スタンド。詳細:BMX用 20型 一本スタンドとなります。Φ10ハブ用 BMX用一本スタンド。正爪フレームエンドの20型自転車にも装着可能です材質スチール色メッキサイズ20インチ質量(g)269.5
S-700 20 ED ハブ径Φ10 BMX シングルスタンド 20インチ ブラック
昭和インダストリーズ¥699税込¥7691本8日以内出荷BMX用一本スタンド。詳細:BMX用 20型 一本スタンドとなります。Φ10ハブ用 BMX用一本スタンド。正爪フレームエンドの20型自転車にも装着可能です材質スチール色ブラックサイズ20インチ質量(g)269.5
S-700B4 20 CP ハブ径Φ14 BMXシングルスタンド 20インチ メッキ
昭和インダストリーズ¥799税込¥8791本8日以内出荷BMX用一本スタンド。Φ14ハブ用 BMX用一本スタンド。詳細:BMX用 20型 一本スタンドとなります。材質スチール色メッキサイズ20インチ質量(g)269.5
S-700B4 20 ED ハブ径Φ14 BMXシングルスタンド 20インチ ブラック
昭和インダストリーズ¥779税込¥8571本8日以内出荷BMX用一本スタンド。Φ14ハブ用 BMX用一本スタンド。詳細:BMX用 20型 一本スタンドとなります。材質スチール色ブラックサイズ20インチ質量(g)269.5
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1213
CST(チェンシンタイヤ)¥2,088税込¥2,2971本4日以内出荷BMXやアシスト自転車にも最適!色黒/黒サイズ20×1.95タイプアシスト・BMX包装1本巻圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1213耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5ETRTO規格50-406
フリーホイールツール 1/8用
BIKEHAND¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷BMX 1/8 インチ フリーホイール用 厚歯(1/8)のBMXのスプロケットを着脱する工具 小ギア(固定ギア)を外すのに必要な工具です。 ロックリングの取り外し、取付。 厚歯対応です(ナロ-チェ-ンには使用できません)
ハイロックベース(メカロック式)
カネテック¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。機能微動調整機構メカロック式仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
ハンディメガホン折りたたみ式アラーム付
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個当日出荷単2形乾電池×4本で使えるハンディメガホンです。(乾電池別売)。有効距離は約100m。電池寿命は約6時間。警報アラーム機能付き。
エアーチャック(二輪車用/丸型)
IZUMI(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ヘッドのバルブ口金とパイプが直角になってますので、二輪車に最適です。タイプ片口、グリップ無丸型接続方式Φ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)
BRIDGECOM X10コンパクト
B-EAR¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷小電力同時通話トランシーバー。ヘルメットにも装着可能。X10の遺伝子を引き継ぐ小さな野獣。・無線機。・インカム。・最大10人でハンズフリー同時通話。・100dBの騒音下でもクリアに通話。・通話距離最大300m、中継機能最大900m。・登録、免許不要・傍聴防止機能。・VOX機能。・認証:工場設計認証 TELEC、FCC, CE。・引っ掛かりのない内部アンテナ、通信時の不要な音を抑制、さまざまなシーンや屋外。・屋内等のシチュエーションに合わせて、最適な切り替えが可能な2つのモードを搭載。付属品USB充電ケーブル Type-C質量(g)98※バッテリー装着時種類小電力同時通話使用温度範囲(℃)-10~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×100×32チャンネル数40連続使用時間(時間)およそ8(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります)機能最大同時通話数:10人周波数特性50Hz~7KHz通信方式周波数ホッピングバッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7出力(mW)10容量(mA)1100周波数(GHz)ISM 2.402~2.490防水性IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて)受信感度-95dBm通信距離(m)約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)
ののじ 18-8調理用ビッグミキサ
レーベン販売¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷ワイヤサイズ:Φ5。接合部のワイヤー並びが一直線ですので 内側の洗浄も簡単。柄長さ(mm)800材質18-8ステンレス サテン仕上げワイヤー径(Φmm)5
BRIDGECOM X10アスリート
B-EAR¥66,390税込¥73,0291箱翌々日出荷同時通話トランシーバー。「X10 Athlete(エックステン アスリート)」登場。・無線機。・インカム。・最大10人でハンズフリー同時通話。・100dBの騒音下でもクリアに通話。・通話距離最大300m、中継機能最大900m。・登録、免許不要・傍聴防止機能。・VOX機能。・認証:工場設計認証 TELEC、FCC, CE。・引っ掛かりのない内部アンテナ、通信時の不要な音を抑制、さまざまなシーンや屋外。・屋内等のシチュエーションに合わせて、最適な切り替えが可能な2つのモードを搭載。質量(g)106使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×53×18.5チャンネル数40連続使用時間およそ8時間(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります。)定格出力10mW機能最大同時通話数:10人周波数特性50 Hz ~ 7 KHz通信方式周波数ホッピング電池1100mA / DC3.7V 充電式リチウムイオン電池周波数(GHz)ISM 2.400~2.483防水性IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて)受信感度-95dBm通信距離(m)約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)
X4 折り畳み式万能ハンドル
insta360¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷手持ち撮影と三脚撮影の両方に対応した多機能アクセサリー。収納時は15cm以下とコンパクトで、持ち運びやすくポケットにも収まるサイズ感が魅力。展開すれば内蔵ミニ三脚として安定した撮影が可能です。快適なソフトラバーグリップにより、長時間の撮影でも疲れにくく、ハンドヘルド・プロテクション機能でX4本体をしっかり保護。さらに、ハンドル底部を開けばUSB充電も可能で、収納中でもカメラの充電ができます。付属品折り畳み式万能ハンドル、リストストラップ材質プラスチック、ステンレス鋼、磁石、ファブリック寸法(mm)145.5×56.5×46質量(g)90適合品番X4
パーフェクト墨つぼ BOM 6m X
タジマツール(TJMデザイン)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷極小墨つぼボムシリーズです。用途墨汁による墨付け作業に。糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)6タンク容量(mL)7(最大墨タンク容量)トラスコ品番753-7824外形寸法(mm)縦156×横63×奥39本体質量(g)118糸の太さ(mm)0.6
SnackBox MICRO XL
JunkFood¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷膝置きプレイスタイルに最適。MICRO XLはコントローラー本体を膝の上に置いて格闘ゲームをプレイするスタイルに最適なレバーレスコントローラーです。発売中のMICRO本体と比較してMICRO XLはサイズを約1.5倍大きく、重さも約2.2倍の810gに増やすことで、膝置き操作でもコントローラーがズレにくく安定性が大幅に向上しています。ロープロファイル メカニカルスイッチ最速クラスの「Amber」搭載。12個のアクションボタンには、リニアタイプのスピード軸で作動点1mmのKailh〔カイル〕ロープロファイルスイッチ「Amber」〔アンバー〕を独占契約で採用。通常のロープロファイルスイッチ(作動点1.5mm)と比較して0.5mm短く、一瞬の操作スピードが勝敗に直結する格闘ゲームで最大限の威力を発揮します。また、スイッチ部品は、ネジを外すことなくホットスワップでお好みのスイッチに交換してカスタマイズを楽しむことが可能です。さらに、専用アプリでスイッチの機能をカスタマイズして、より自分好みの操作性を追求することもできます。専用スマホアプリ「JF Connect」。専用スマホアプリ「JF Connect」を iOS App Store / Google Playからダウンロードして、MICRO XLとBluetoothで接続すれば、ボタン機能の設定、LED色や点灯モードなどの各種カスタマイズから、ファームウェアアップデートまでスマホで簡単に設定できます。アートワーク(フェイスプレート)もカスタマイズ可能。MICRO XL本体に装着しているブラックイメージのアートワークを、お好みの絵柄のプリントに取り替えることで、コントローラーの天板デザインをカスタマイズすることができます。(アートワークを取り替えるには、裏面からケースのネジを外す必要があります)。豊富なカスタマイズ部品(オプション品)を用意。MICRO XLを開発・販売しているJunkFood Custom Arcades社は、カスタマイズの自由度にこだわっており、ボタンカバー部品の色、表面の形状違い(凹型と凸型)や、スイッチ部品の感触や押下圧を変更するMICRO XL用のカスタマイズ部品を数多く取り揃えています。セット内容コントローラー本体、USBケーブル(L型USB Type-C ⇔ USB Type-A)、商品説明カード、JunkFood Custom Arcadesロゴステッカー、保護バッグ寸法(mm)153×320×17質量(g)810スイッチ作動点:1mm、押下圧:45gケーブル長(m)1.8対応機種PC、PlayStation 5、PlayStation 4、PlayStation 3、Nintendo Switch、Android、Steam Deck接続I/F:USB保証期間購入後90日間ボタン数アクションボタン:12、コントロールボタン:7RoHS指令(10物質対応)対応