カテゴリ
- トラック純正部品(285)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- 制御機器(41)
- 電気材料(27)
- 自動車純正部品(25)
- 医療(23)
- 事務用品(14)
- 保管用品(13)
- 研磨材(13)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 安全保護具(10)
- 物流用品(9)
- 測定用品(9)
- 住設機器(9)
- 作業工具(7)
- バイク部品(6)
- 機構部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- オフィス家具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(309)
- PISCO(ピスコ)(61)
- TRUSCO(53)
- ビー・ブラウンエースクラップ(23)
- SCHMERSAL(15)
- オムロンソーシアルソリューションズ(14)
- uni(三菱鉛筆)(13)
- アメリカン電機(13)
- ミドリ安全(10)
- 昭和コーポレーション(8)
- omron(オムロン)(6)
- TOTO(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- Schutzinger(5)
- 日本精器(4)
- 未来工業(3)
- Janis(ジャニス工業)(3)
- DIGILENT(3)
- SMC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bn sc」の検索結果

コードブッシング BNノズル
アメリカン電機(32件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から4日以内出荷貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
BNキャップ
アメリカン電機¥169税込¥1861個5日以内出荷あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN20S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。材質ナイロン色黒質量(g)2.5難燃性UL94 V-2
BNキャップ
アメリカン電機¥199税込¥2191個当日出荷あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN26S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。材質ナイロン色黒質量(g)3.9難燃性UL94 V-2
ベークノズルブッシング
共和化学工業所¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷ナイロン製。ROHS対応。耐衝撃性。耐熱性。耐油性。耐摩耗性。用途ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護用。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング)
未来工業(4件のレビュー)¥70~税込¥77~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。色ベージュ
安全キャップ 使用禁止ラベル付
アメリカン電機(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(10個)当日出荷使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。 引掛形20A 250Vの接地形3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。仕様引掛形20A 250Vの接地形3P専用質量(g)4.2規格RoHS対応
絶縁ゴムブッシング
ELPA(25件のレビュー)¥226~税込¥249~1パック(4個)ほか当日出荷埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
ヘルメット 内装一式 SC-1BN/1PRA用
ミドリ安全(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷内装、耳紐、あご紐のセットです。トラスコ品番396-5007適合機種SC-1BN、1PRA用材質ポリエチレン樹脂など質量(g)95
BNキャップ
アメリカン電機¥559税込¥6151個5日以内出荷あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN80S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。材質ナイロン色白質量(g)28.1難燃性UL94 V-2
接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用)
omron(オムロン)¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用) ※Xserve RAIDとの接続、自動シャットダウン制御にも使用可能※適合機種BL100T/BL75T/BL50T/BN300RA/BN150RA/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T
BNキャップ
アメリカン電機¥429税込¥4721個5日以内出荷あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN70S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。材質ナイロン色黒質量(g)22.9難燃性UL94 V-2
防水シーロックプレート大丸穴
アメリカン電機¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷大きな衝撃・振動でも開きにくい、高密閉性能に優れる「ロック方式」を採用した、カバー開閉式のプレートです。 取付方法によって、カバー全閉時にIP65(耐じん・噴流形)仕様にもなります。仕様1ケ用ボックス用適合埋込コンセントボス径Φ40.5埋込コンセント全般
コンセントカバー(15A引掛形)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(20個)当日出荷使用しないコンセントの差し込み口からチリ、ホコリなどが入るのを防止します。色乳白色
BNキャップ
アメリカン電機¥559税込¥6151個当日出荷あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN80S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。材質ナイロン色黒質量(g)28.1難燃性UL94 V-2
SC-ELフラット吊バンド
昭和コーポレーション¥599~税込¥659~1個4日以内出荷エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド材質【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板幅(mm)25
BNキャップ 白
アメリカン電機¥189税込¥2081個3日以内出荷あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN26S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。材質ナイロン製色白色
SC-ELフラット立バンド
昭和コーポレーション¥589~税込¥648~1個4日以内出荷エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド材質【ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28寸法C(mm)47寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
BNキャップ
アメリカン電機¥429税込¥4721個5日以内出荷あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN70S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。材質ナイロン色白質量(g)22.9難燃性UL94 V-2
SC三連タンバックル
昭和コーポレーション¥669~税込¥736~1個4日以内出荷三連クサリが管の伸縮を吸収しつつ吊配管金具を支持し続けます。用途本製品は蒸気配管など伸縮のある配管に使用する配管吊金具用タンバックルです。材質ユニクロメッキ
BNキャップ
アメリカン電機¥169税込¥1861個5日以内出荷あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN20S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。材質ナイロン色白質量(g)2.5難燃性UL94 V-2
ステンレス SC三連タンバックル
昭和コーポレーション¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷三連クサリが管の伸縮を吸収しつつ吊配管金具を支持し続けます。用途本製品は蒸気配管など伸縮のある配管に使用する配管吊金具用タンバックルです。材質ステンレス
ステンレスSC-ELフラット吊バンド
昭和コーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド材質【タンバックル/ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板幅(mm)25
ステンレスSC-ELフラット立バンド
昭和コーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド材質【ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28寸法C(mm)47寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
ドブメッキ SC三連タンバックル
昭和コーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷三連クサリが管の伸縮を吸収しつつ吊配管金具を支持し続けます。用途本製品は蒸気配管など伸縮のある配管に使用する配管吊金具用タンバックルです。材質ドブメッキ
SCキープハンガー ボルト吊下げタイプ
昭和コーポレーション¥269~税込¥296~1個4日以内出荷ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。電線の独立専用スペースの保護カバーは軟質塩ビ製です。用途本製品は冷媒被覆銅管を、全ネジ先端部から吊下げるタイプの配管支持具です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板サイズ【吊りボルトD】W3/8板厚(mm)1.6板幅(mm)30締付BN6×25mm
ピュアレストEX 手洗付密結タンク 寒冷地用
TOTO¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷から19日以内出荷付属品止水栓仕様防露タンク、手洗い付、抗菌種別寒冷地用洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
ピュアレストEX 密結タンク 寒冷地用
TOTO¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷から19日以内出荷付属品止水栓仕様防露タンク、抗菌種別寒冷地用洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
接点信号入出力カード(BN-S/BU-SW/BU-Rシリーズ用)
omron(オムロン)¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷リレー接点出力信号カード(BN-Sシリーズ/BU-SWシリーズ/BU-Rシリーズ用)適合機種BN-S/BU-SW/BU-Rシリーズ
消息子 Φ2.0mm BNシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。仕様●Φ2.0mm 20cmアズワン品番65-9049-74医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218153001医薬品医療機器等法一般医療機器
ナイロンブッシング UBN-Nシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から4日以内出荷割れにくいナイロン樹脂製。。耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性、耐油性、耐薬品性に優れています。 内面両端を面取り。貫通物表面にキズが付きにくくなっています。 ねじ嵌合により、容易に固定できます。 ノズルおよびナットは、耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 ノズルとナットは、ねじ込みだけのワンタッチ・スクリューで、容易な作業で嵌合・固定できます。 内径はΦ8~Φ100の小口径から大口径まで、幅広いサイズをラインナップしています。 色調は、どのような物にも組み合わせることができる黒色とアイボリー色の2タイプを用意しました。 ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。材質ナイロン
...