カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(599)
- バイク純正部品(319)
- 自動車純正部品(202)
- 制御機器(197)
- 住設機器(153)
- 配管・水廻り設備部材(72)
- メカニカル部品(23)
- 農業機械(20)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 作業工具(15)
- 物流用品(13)
- 切削工具(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 電気材料(11)
- バイク部品(8)
- オフィス家具(5)
- 建築金物(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 事務用品(3)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- カー用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(530)
- Kawasaki(305)
- MAZDA(マツダ)(201)
- INAX(LIXIL)(170)
- 渡辺電機工業(150)
- 日本精器(46)
- 昭和コーポレーション(40)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- 富士コンプレッサー(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- フジキン(10)
- 神保電器(9)
- ダイヤトレンド(9)
- イスカル(7)
- TRUSCO(7)
- 水本機械製作所(7)
- Janis(ジャニス工業)(7)
- タカチ電機工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bn-08」の検索結果

BISONくさび スプリッティングウェッジツイスト
BISON¥4,598税込¥5,0581本当日出荷薪割り用のひねりが入ったクサビ。固く割れにくい原木を割る場合に使用します。 回転しながらクサビが入り込むため効率よく作業できます。長さ(mm)215質量(g)2270
メインブロック ニップル
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から翌々日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途組立用ネジ変換パーツ材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ニップルタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
一般鋼管用Uボルト ナット付
HI-LEAD¥109~税込¥120~1個当日出荷ナット付なのですぐに使用できます。安定性や強度面で配管支持に最も多く使用される支持金具になります。セット内容三価(白)メッキ1種ナット2個付材質材料:SS400相当/表面処理:ユニクロメッキ
...