カテゴリ
- 制御機器(189)
- 住設機器(76)
- 配管・水廻り設備部材(65)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
- 農業機械(20)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- メカニカル部品(13)
- 切削工具(13)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 作業工具(11)
- 物流用品(10)
- 電気材料(10)
- バイク部品(8)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- 事務用品(3)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- カー用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業(150)
- INAX(LIXIL)(95)
- 日本精器(43)
- 昭和コーポレーション(40)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- フジキン(9)
- ダイヤトレンド(9)
- 神保電器(8)
- イスカル(7)
- 大阪魂(7)
- タカチ電機工業(6)
- 水本機械製作所(5)
- CKD(4)
- TRUSCO(4)
- 横田機工(3)
- NTB(3)
- ネオプロト(NEOPLOT)(3)
- ABB(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bn-08」の検索結果

BISONくさび スプリッティングウェッジツイスト
BISON¥4,598税込¥5,0581本当日出荷薪割り用のひねりが入ったクサビ。固く割れにくい原木を割る場合に使用します。 回転しながらクサビが入り込むため効率よく作業できます。長さ(mm)215質量(g)2270
メインブロック ニップル
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から翌々日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途組立用ネジ変換パーツ材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ニップルタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
一般鋼管用Uボルト ナット付
HI-LEAD¥109~税込¥120~1個当日出荷ナット付なのですぐに使用できます。安定性や強度面で配管支持に最も多く使用される支持金具になります。セット内容三価(白)メッキ1種ナット2個付材質材料:SS400相当/表面処理:ユニクロメッキ
一般鋼管用Uボルト ナット付
HI-LEAD¥109税込¥1201個当日出荷ナット付なのですぐに使用できます。安定性や強度面で配管支持に最も多く使用される支持金具になります。セット内容三価(白)メッキ1種ナット2個付材質材料:SS400相当/表面処理:ユニクロメッキ
バイオデリカ 枠重 1 OC
リスパック¥1,298税込¥1,4281袋(50点)5日以内出荷フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。結露漏れ防止で売場が汚れにくい。2点式だから保管や作業負担も軽減。「枠重」用のフタ。本体は別売りです。[原産国]日本。材質OPS寸法(mm)166×123×30質量(g)4.7
Connecting Link
ABB¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = Link併用可能製品 = AF09 to AF38 Series, MS116 Series, MS132 Seriesシリーズ = BX4シリーズBX4RoHS指令(10物質対応)対応併用機器AF09 to AF38 Series, MS116 Series, MS132 SeriesアクセサリタイプLink
(純正パーツ)17 ソアレCI4+ 500S ドラグノブ組 【03715/13BN8 】
SHIMANO(シマノ)¥1,998税込¥2,1981個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
Connection Set for Reversing Starter
ABB¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = Connector併用可能製品 = AF09 to AF16 Seriesシリーズ = BERシリーズBERRoHS指令(10物質対応)対応併用機器AF09 to AF16 SeriesアクセサリタイプConnector
ABB リンク
ABB¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = Link併用可能製品 = AF09 to AF16 Series, MS116 Series, MS132 Seriesシリーズ = BEAシリーズBEARoHS指令(10物質対応)対応併用機器AF09 to AF16 Series, MS116 Series, MS132 SeriesアクセサリタイプLink
フッ素コートアルミふわっとタイトランチボックス 850ml シルバー AFT8BN
スケーター¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷フタと本体の内側にフッ素コート加工をしており、汚れが落ちにくく、つきにくい、撥水性がよくお手入れしやすいです。シンプルで使いやすい、毎日の定番に。軽くて丈夫なアルミランチボックス。材質本体・フタ:アルミニウム合金(板厚1mm) / 止め具:ステンレス寸法(mm)122×192×61容量(mL)850
キャンパスノート
コクヨ(71件のレビュー)¥399税込¥4391冊当日出荷特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。製本無線とじ
ステンレスバンド W2 (SUS430)
Gemi(20件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷ドイツ工業規格(DIN3017)に基づいて作られた。ホースバンドです。 バンド及びハウジングはEN100088-1にもとづく1.4016(ASi430) または同等のステンレス鋼。スクリューは被覆加工(BN176にもとづき8μ亜鉛めっきし不動態化してシーリング処理)材質本体:ステンレスSUS430 スクリュ:炭素鋼・亜鉛メッキ
コードブッシング BNノズル
アメリカン電機(32件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
棚付2連紙巻器
INAX(LIXIL)(62件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。収納数2
温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱消費電力(W)300給水方式水道直結式
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
エアフィルタ
日本精器(16件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷大容量ねじ込みシリーズ全長(mm)176質量(g)450取付方式ブラケット別売使用圧力(MPa)0.05~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
真空ポンプ 真空ポンプ PCL.S1BN.S.08D.SV(99 04 047)
Piab(ピアブ)¥70,980税込¥78,0781個22日以内出荷特許技術COAXを採用。優れたエネルギー効率で真空を発生します。Siカートリッジは、多流量を必要とするアプリケーションに最適です。多孔質ワークの取扱いやリークがある場合に適しています。メンテナンスのための分解が容易です。トラスコ品番690-2717材質PUR,PA,Al,SS,NBR(FKM),CuZn最大流量(NL/min)(真空)360到達真空度(kPa)最大75RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(推奨)0.6
レギュレータ
日本精器(16件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から10日以内出荷ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計なし
転がり軸受用ナット
横田機工(15件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から5日以内出荷用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
シャワートイレ Hシリーズ
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から4日以内出荷洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.67(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温定格消費電力(W)350安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45定格電源AC100V操作パネル袖リモコン型給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのときグリーン購入法適合脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
シャワートイレ RGシリーズ
INAX(LIXIL)(7件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)0.63定格消費電力(W)300給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45操作パネル袖リモコン型洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)省エネ基準達成率(%)111%(目標年度2012年度)清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
クリンプナット(平頭・ステンレス製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(3個)当日出荷から翌々日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
大引受金物(OJH-90)
カナイ(5件のレビュー)¥388税込¥4271個当日出荷土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要ですので、施工性に優れています。2×4工法の土台との取り合いに適した規格になっています。用途大引材の上面を平らにして土台を接合する金物です。付属品スクリューくぎ(BN-60)×8本仕様90角用材質JIS G 3131 SPHC表面処理Z27板厚(mm)2.0耐力試験短期基準耐力7.0kN
ステンレス組式立バンド
昭和コーポレーション(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304
...