カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
- バイク純正部品(20)
- 住設機器(17)
- 制御機器(12)
- 農業機械(11)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 自動車純正部品(5)
- 物流用品(4)
- 測定用品(4)
- 電気材料(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(87)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- INAX(LIXIL)(19)
- 日本精器(14)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- タカチ電機工業(6)
- HydraForce(6)
- エスコ(4)
- コフロック(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- アズワン(2)
- パイロット(2)
- ホンダ(2)
- 水本機械製作所(2)
- 神保電器(2)
- ホシモト(2)
- イスカル(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bn-23」の検索結果

ルブリケータ BN-23T5
日本精器(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。 レギュレータの後にセットします。 金属ボトルを標準装備です。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。全長(mm)195質量(kg)0.55使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60貯油量(mL)200
Φ30 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
精密流量計 RK1200
コフロック¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から34日以内出荷フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。最高使用温度(℃)60材質真鍮(ブロック)接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)精度(%)±2F.S.材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り
クリップボード 伝票サイズ縦
TRUSCO¥289税込¥3181枚当日出荷耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。生産現場や店舗での伝票管理に使用できます。仕様裏面マグネットなしトラスコ品番380-3584材質耐衝撃性ポリスチレン幅(mm)113色ブラック高さ(mm)235質量(g)71タイプ伝票タテ型寸法(幅W×高さH)(mm)113×235RoHS指令(10物質対応)対応
パージ流量計 RK1600R
コフロック¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から34日以内出荷圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。接続口径(Rc)1/8最高使用温度(℃)60精度(%)±5F.S.接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等目盛10:1(有効)精度±5%FS(計測ポイント)バルブ有り
精密流量計 RK1400
コフロック¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から47日以内出荷フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。最高使用温度(℃)60接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)
ルブリケータ BN-2301A
日本精器(4件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレータの後にセットします。使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60
草刈チップソー 農家の番長
高芝ギムネ製作所¥1,998税込¥2,1981枚翌日出荷メーカー比1.5倍の大型チップを採用し、長寿命で切れ味が抜群です。材質(台金)高級炭素工具鋼厚さ(mm)1.25穴径(Φmm)25.4材質(チップ)高硬度特殊チップ
ルブリケータ
日本精器¥4,598税込¥5,0581個当日出荷圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。トラスコ品番226-1644接続口径Rc1/4全長(mm)182使用圧力(MPa)0~1貯油量(cm3)200使用流体圧縮空気処理空気流量(m3/min)(ANR)0.4
#180 プレスカップブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途曲面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。溶接後の焼け取り、金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業、サビ落とし。ねじ径(Φmm)10P1.5金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
11.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエロー
エスコ¥920税込¥1,0121個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色イエロー質量(g)97使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気タケノコ径(Φmm)11
ガイド ケーブル 5BN-23389-10
YAMAHA(ヤマハ)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷主な適合純正品番5BN-23389-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
カバー ロワ 1 5BN-23123-01
YAMAHA(ヤマハ)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷主な適合純正品番5BN-23123-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ステー ヘッドライト 5BN-23174-01
YAMAHA(ヤマハ)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷主な適合純正品番5BN-23174-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ガスケット 5BN-23163-00
YAMAHA(ヤマハ)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
カバー ロワ 2 5BN-23133-01
YAMAHA(ヤマハ)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷主な適合純正品番5BN-23133-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ピストン フロントフォーク 5BN-23171-00
YAMAHA(ヤマハ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ダンパ 1 5BN-2317J-00
YAMAHA(ヤマハ)¥319税込¥3511個3日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ステー 8 5BN-2317V-00
YAMAHA(ヤマハ)¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
スプリング フロントフォーク 5BN-23141-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
インナチューブコンプリート 1 5BN-23110-01
YAMAHA(ヤマハ)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷主な適合純正品番5BN-23110-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
シリンダコンプリート フロントフォーク 5BN-23170-00
YAMAHA(ヤマハ)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷主な適合純正品番5BN-23170-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)