カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(44)
  • 電気材料(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)

「bn-40s」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール TRUSCOボルトンパック クリンプナット(平頭) スチールTRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1パック(19個)ほか
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質/仕上スチール仕様平頭
真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセットPISCO(ピスコ)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ナスカン 日本紐釦貿易ナスカン日本紐釦貿易
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質ダイキャストブラックニッケル高さ(mm)42サイズ(mm)22内径(mm)(ひも取付部分)22
コードブッシング BNノズル アメリカン電機コードブッシング BNノズルアメリカン電機(32件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
BNキャップ 黒 アメリカン電機BNキャップ 黒アメリカン電機
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷
クリンプナット平頭(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂クリンプナット平頭(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部平頭
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63ParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
寸法LF(mm)80寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法TV(mm)□69寸法WF(mm)13種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)13寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ20寸法KL(mm)33
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から72日以内出荷
寸法A(mm)30(45)寸法C(mm)7寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法N(mm)10寸法Y(mm)27耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)8.6寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ9寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ14寸法KL(mm)20寸法LF(mm)65寸法LL(mm)55寸法MM(mm)Φ22寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)16寸法TV(mm)□52寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)40クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N40 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N40ParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)40内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50ParkerTAIYO
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
寸法A(mm)35(50)寸法C(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)10.8寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ11寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ17.5寸法KL(mm)24寸法LF(mm)71寸法LL(mm)60寸法MM(mm)Φ28寸法TV(mm)□58寸法WF(mm)11種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)50クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N15 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N15ParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダストローク(mm)15内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応  互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【CASIO カシオ】★キーボードWK-110WK-200WK-500WK-210WK-220WK-245WK-3800WK-6500WK-6600CTK-800CTK-810CTK-2000CTK-2200CTK-3500CTK-4000CTK-5000CTK-4200CTK-4400CTK-7000CTK-7500CTK-7200CTK-6000CTK-6500CTK-6200CTK-6250★Casiotone 光ナビゲーションキーボードLK-515LK-41LK-105LK-107LK-108LK-111LK-113LK-114LK-115LK-116LK-118LK-121LK-122LK-123LK-180TVLK-201TVLK-202TVLK-203TVLK-205LK-207LK-208LK-211LK-215LK-218LK-221LK-222LK-223LK-228LK-280CDTVLK-301BBLK-511LK-512LK-516CT-XCT-X3000CT-X5000CT-X700CDPCDP-S100BKCDP-S110BKCDP-S110WECDP-S150★CELVIANO Grand HybridGP-300BKGP-300WEGP-310BKGP-310WEGP-500BPGP-510BPGP-1000★シンセサイザーXW-G1XW-P1★PriviaPX-3PX-3BKPX-3SBKPX-5SPX-7WEPX-1200PX-130BKPX-130WEPX-135WEPX-135BKPX-150PX-1500GPPX-160PX-200PX-320PX-330BKPX-350MPX-360MPX-400RPX-410RPX-560MPX-730BKPX-730CYPX-735BKPX-735WEPX-735BNPX-750BKPX-750WEPX-750BNPX-760PX-770BKPX-770BNPX-770WEPX-800PX-830BPPX-850BKPX-850WEPX-860PX-870BKPX-870BNPX-A100RDPX-A100BEPX-A800BNPX-S1000BKPX-S1000RDPX-S1000WEPX-S1100BKPX-S1100RDPX-S1100WEPX-S3000BKPX-S3100BKPX-S6000PX-S6000BKPX-S7000PX-S7000BKPX-S7000HMPX-S7000WE★デジタルピアノPL-40R★CELVIANOAP-6BPAP-80RAP-220BNAP-250BNAP-260AP-270BNAP-270WEAP-420BKAP-420BNAP-450BKAP-450BNAP-450WEAP-460AP-470BKAP-470BNAP-470WEAP-620BKAP-650MBKAP-700AP-710BK★ラベルライターKL-E20★デジタル ダンスミュージック ギアXW-DJ1XW-PD1★プロジェクターXJ-F100WXJ-F10XXJ-F200WNXJ-F210WNXJ-H1650XJ-H1750XJ-ST145XJ-ST155XJ-UT310WNなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N25 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N25ParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダストローク(mm)25内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32ParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)25(40)寸法C(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法N(mm)10寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)6.5寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ6.6寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ11寸法KL(mm)15寸法LF(mm)64寸法LL(mm)54寸法MM(mm)Φ18寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)14寸法TV(mm)□47寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)32クッションクッションなし
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N50 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N50ParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダストローク(mm)50内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)ParkerTAIYO
71,980税込79,178
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
BNキャップ 白 アメリカン電機BNキャップ 白アメリカン電機
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
NLDFT-1-BN-L-S120-M40A ITT CANNONNLDFT-1-BN-L-S120-M40AITT CANNON
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NLS-1-BN-S120-M40A ITT CANNONNLS-1-BN-S120-M40AITT CANNON
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BN-6105シリーズ アルミチューブシリンダ 日本精器BN-6105シリーズ アルミチューブシリンダ日本精器
8,798税込9,678
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
仕様アルミチューブシリンダ種類一般シリンダクッション両側クシション付作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N40 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N40ParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)40内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA63 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA63ParkerTAIYO
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
寸法KL(mm)33寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法PL(mm)13寸法PJ(mm)24寸法TF(mm)124種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FA形(ロッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法F(mm)20寸法N(mm)10寸法R(mm)65寸法W(mm)13寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FE(mm)98仕様●寸法UF(mm):150
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N20 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N20ParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)20内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N40 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N40ParkerTAIYO
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)40内径(Φmm)63取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N100 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N100ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)100内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB63 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB63ParkerTAIYO
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法F(mm)20寸法N(mm)10寸法R(mm)65寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FE(mm)98寸法KL(mm)33寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法PL(mm)13寸法PJ(mm)24寸法TF(mm)124寸法WF(mm)13種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):150
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD80 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD80ParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)60(80)寸法C(mm)14寸法D(mm)41寸法E(mm)□114耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)15.2寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc3/8寸法FB(mm)Φ16寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ23寸法KL(mm)36寸法LF(mm)95寸法LL(mm)78寸法MM(mm)Φ45寸法PL(mm)18寸法TV(mm)□86寸法WF(mm)17種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)80クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N60 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N60ParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)60内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB) ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB)ParkerTAIYO
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB100 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB100ParkerTAIYO
94,900税込104,390
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)75(95)寸法C(mm)22寸法D(mm)50寸法E(mm)□138寸法F(mm)30寸法N(mm)15寸法R(mm)109寸法Y(mm)42耐圧力(MPa)20寸法EERc3/8寸法FB(mm)Φ22寸法FE(mm)150寸法KL(mm)45寸法LL(mm)96寸法MM(mm)Φ56寸法PL(mm)28寸法PJ(mm)26寸法TF(mm)190寸法WF(mm)26種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)100クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):230
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N40 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N40ParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)40内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N80 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N80ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)80内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB50 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB50ParkerTAIYO
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)35(50)寸法C(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法F(mm)20寸法N(mm)10寸法R(mm)58寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FE(mm)85寸法KL(mm)24寸法LL(mm)60寸法MM(mm)Φ28寸法PL(mm)13寸法PJ(mm)19寸法TF(mm)108寸法WF(mm)11種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)50クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):135
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N90 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N90ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)90内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N40 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N40ParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)40内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N40 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N40ParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)40内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA80 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA80ParkerTAIYO
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)60(80)寸法C(mm)14寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法F(mm)25寸法N(mm)15寸法R(mm)87寸法W(mm)17寸法Y(mm)35耐圧力(MPa)20寸法EERc3/8寸法FB(mm)Φ18寸法FE(mm)118寸法KL(mm)36寸法LL(mm)78寸法MM(mm)Φ45寸法PL(mm)18寸法PJ(mm)25寸法TF(mm)154種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FA形(ロッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)80クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):185
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N70 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N70ParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)70内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB32 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB32ParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)25(40)寸法C(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)□62寸法F(mm)15寸法N(mm)10寸法R(mm)40寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ6.6寸法FE(mm)62寸法KL(mm)15寸法LL(mm)54寸法MM(mm)Φ18寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)14寸法TF(mm)80寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)32クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):95