カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(398)
  • 制御機器(63)
  • メカニカル部品(18)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 物流用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 医療(5)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn150」の検索結果

関連キーワード
538件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用バッテリーパック(BN150R用) omron(オムロン)交換用バッテリーパック(BN150R用)omron(オムロン)
86,980税込95,678
1台
翌日出荷
付属品取扱説明書(日本語版・英語版)適合機種BN150R幅(mm)210質量(kg)バッテリ:約10.5高さ(mm)70種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)電圧(V)DC48(12×4)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×312×70保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)8.5×4動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:8、90%:4電池寿命(年)5(周囲温度25℃)/4(周囲温度30℃)
交換用バッテリ(BN150RA用) omron(オムロン)交換用バッテリ(BN150RA用)omron(オムロン)
81,980税込90,178
1台
欠品中
BN150RA用交換バッテリ。※BN150RAに対して、BNB150RAは1個必要。
仕様●電圧/容量×個数:DC12V/8.5Ah×4個適合機種BN150RA質量(kg)12電圧(V)48圧(パック1 台当たり)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×313×69保存温度(℃)-15~50充電時間増設バッテリユニット無し:4 時間/90%、8 時間/満充電増設バッテリユニット1 台:17 時間/90%、26 時間/満充電増設バッテリユニット2 台:36 時間/90%、46 時間/満充電増設バッテリユニット3 台:50 時間/90%、70 時間/満充電増設バッテリユニット4 台:66 時間/90%、92 時間/満充電使用周囲温度(℃)0~40寿命25℃:5年、40℃:2年使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
交換用バッテリーパック(BN300T、BN220T、BN150T、BN100T用) omron(オムロン)交換用バッテリーパック(BN300T、BN220T、BN150T、BN100T用)omron(オムロン)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
交換バッテリパック(BN300T、BN220T、BN150T、BN100T用)
付属品取扱説明書(日本語版・英語版)適合機種BN300T、BN220T、BN150T、BN100T幅(mm)153質量(kg)約11(バッテリ)高さ(mm)136種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)電圧(V)DC48(12×4)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×202×136保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)8.5×4動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:8、90%:4電池寿命(年)5(長寿命)
接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用) omron(オムロン)接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用)omron(オムロン)
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用) ※Xserve RAIDとの接続、自動シャットダウン制御にも使用可能※
適合機種BL100T/BL75T/BL50T/BN300RA/BN150RA/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T
縦置スタンド(BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW/BN300RA/BN150RA用) omron(オムロン)縦置スタンド(BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW/BN300RA/BN150RA用)omron(オムロン)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
縦置スタンド(BU75RW、BU100RW、BU200RW、BU300RW、BN300RA、BN150RA用)
適合機種BU75RW、BU100RW、BU200RW、BU300RW、BN300RA、BN150RA
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
結束バンドニッパー TSUNODA(ツノダ)結束バンドニッパーTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
配線の結束をスピーディーにこなす。
用途配線の締め、カットをこれ1本で。種類その他プライヤ全長(mm)158切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm2) より線VSF5.5材質神戸製鋼機械構造用炭素鋼質量(g)135材質(柄部)塩化ビニール硬度HRC(刃部)(高周波焼き入れ)58~64焼入硬度(無酸化全体焼き入れ)HRC42~50
ソリッドステート・リレー 放熱器 G3NA omron(オムロン)ソリッドステート・リレー 放熱器 G3NAomron(オムロン)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から61日以内出荷
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR15V150W BN 150W USHIOハロゲンランプ(ミラー付) JCR15V150W BN 150WUSHIO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)150定格電圧(V)15口金GZ.6.35外寸法(mm)50×45×36アズワン品番0-8194-04平均寿命(時間)500
ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304) シンコーステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)シンコー
67,980税込74,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(天板)SUS304パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)天板250 棚200ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558
無停電電源装置 BN-Tシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BN-Tシリーズomron(オムロン)
139,800税込153,780
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。 「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。 トータルランニングコストの低減を実現します。 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。 UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。 万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。 UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。 UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。 ※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック付属品接続ケーブル(RS-232C)、USBタイプ据置型種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)1.8保存温度(℃)-15~50機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命5年(長寿命)接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12切替時間(秒)10msec.以内安全規格UL1778取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ ユーボンネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズユーボン
3,198税込3,518
1袋(100本)
3日以内出荷から11日以内出荷
電線をパネル、壁、天井などに固定する時に使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
ナチュラル材質66ナイロン
表面保護テープ 331 3M(スリーエム)表面保護テープ 3313M(スリーエム)
1,698税込1,868
1巻
5日以内出荷
<特長>必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。
用途<用途>プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。厚さ(mm)0.1基材PVC粘着剤アクリル系
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式宇佐美工業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
一段圧縮機 明治機械製作所一段圧縮機明治機械製作所
769,800税込846,780
1台
3日以内出荷
一段圧縮機の本体は各種機械への組込み用あるいは定置形用にご使用いただけます。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
SUS304 ラック用ベタ棚 シンコーSUS304 ラック用ベタ棚シンコー
23,980税込26,378
1枚
3日以内出荷
SUS304 ラック用の棚です。選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
SUS304 作業台用ベタ棚 シンコーSUS304 作業台用ベタ棚シンコー
23,980税込26,378
1枚
3日以内出荷
SUS304 作業台用の棚です。頭文字がW型の作業台に適合します。 選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
床バンド 昭和コーポレーション床バンド昭和コーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。材質ユニクロメッキ
青銅 リフトチャッキ 150E-BN-N 150E-BN-Nシリーズ 東洋バルヴ青銅 リフトチャッキ 150E-BN-N 150E-BN-Nシリーズ東洋バルヴ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
ヘガール持針器 BNシリーズ 荒川製作所ヘガール持針器 BNシリーズ荒川製作所
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000014医薬品医療機器等法一般医療機器
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-WシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱表示器GOT対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
5,800税込6,380
1本
3日以内出荷
三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔Q/QnA計算機リンク(D-SUB25P)接続用RS-232Cケーブル
クロ規格RS-232C端子バラ線⇔D-SUB25P オス結線クロス
引出付作業台 WDBN-6045 ベタ棚 シンコー引出付作業台 WDBN-6045 ベタ棚シンコー
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
耐食性に優れています。 Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
仕様WDBN(ベタ棚)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)400(本体)・250(天板)・200(棚)
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
749,800税込824,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス翌営業日保守7年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
659,800税込725,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス翌営業日保守6年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
719,800税込791,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス当日保守6年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
569,800税込626,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス翌営業日保守5年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス無償保証7年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
469,800税込516,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス当日保守3年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス無償保証6年
カラーベンチ 1500 TRUSCOカラーベンチ 1500TRUSCO
29,980税込32,978
1脚
3日以内出荷から4日以内出荷
スタンダードなカラーベンチです。
仕様組立式材質背・座:樹脂成型品、脚:スチール幅(mm)1500肘掛なし組立時間1人15分座高(mm)400材質(脚)スチール材質(座面)樹脂成型品素材樹脂成型品2018年トラスコ掲載ページ10 0106
多機能キャスター(自在車・ストッパー付・特殊樹脂車輪) ハンマーキャスター多機能キャスター(自在車・ストッパー付・特殊樹脂車輪)ハンマーキャスター
16,980税込18,678
1個
当日出荷
特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。
用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。材質(車輪)特殊樹脂車輪仕様プレート式形状自在車S車輪幅(mm)50ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)13特性耐油性、耐薬品性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
引出付作業台 WDBN-6045 ベタ棚 シンコー引出付作業台 WDBN-6045 ベタ棚シンコー
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
耐食性に優れています。Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
仕様WDBN(ベタ棚)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)400(本体)・250(天板)・200(棚)
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス翌営業日保守3年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
639,800税込703,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス当日保守5年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
799,800税込879,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス当日保守7年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス無償保証4年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
509,800税込560,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス翌営業日保守4年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
549,800税込604,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス当日保守4年
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上バッテリの増設が可能「無停止バイパス機能」標準装備出力コンセント制御機能UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグBasic PDUをオプションで用意UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載通信用インタフェース USB標準装備UPS自動停止機能コールドスタート機能縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス無償保証5年
関連キーワード
...