「bnc コネクタ メス」の検索結果

397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mueller BNC メス → バナナプラグ, テストリード MUELLER ELECTRICMueller BNC メス → バナナプラグ, テストリードMUELLER ELECTRIC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCメスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC ジャック - ジャック, R191215000 RADIALLRadiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC ジャック - ジャック, R191215000RADIALL
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
Radiall のこの同軸シリーズ間アダプタは、同軸コネクタ間の接続用に設計されています。コンパクトでバヨネット接続システムを備えたこのBNC-SMBアダプタは、ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェイス接続にも対応します。
長さ(mm)27材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)4表面処理(本体)ニッケルコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプASMBアダプタタイプBBNCオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
RS PRO 同軸変換アダプタ マイクロBNC - BNC プラグ ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ マイクロBNC - BNC プラグ ジャックRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = マイクロBNC-BNCアダプタタイプA = マイクロBNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 18GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 30mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ ジャックRS PRO
1,498税込1,648
1個
予約販売
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCジャックアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 28.2mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック ジャックRS PRO
849税込934
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = BNCジャック対BNCジャックアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = ジャックオス/メス B = ジャックインピーダンス = 75Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック ジャックRS PRO
669税込736
1個
翌々日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCジャック対BNCジャックアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = ジャックオス/メス B = ジャックインピーダンス = 75Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック ジャックRS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCジャック対BNCジャックアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = ジャックオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ RS PRORS PRO 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - N型 プラグ - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - N型 プラグ - ジャックRS PRO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to NソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = Nオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 39mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - TNC プラグ - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - TNC プラグ - ジャックRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to TNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = TNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 31.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ RCA - BNC プラグ - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ RCA - BNC プラグ - ジャックRS PRO
649税込714
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = RCAプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = RCAアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 250Hz表面処理:コンタクト = 金長さ = 25mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - RCA プラグ - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - RCA プラグ - ジャックRS PRO
579税込637
1個
翌々日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-RCAソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = RCAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 250Hz表面処理:コンタクト = 銀長さ = 25.6mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮, 鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ FME - BNC プラグ - プラグ RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ FME - BNC プラグ - プラグRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = FMEプラグ to BNCプラグアダプタタイプA = FMEアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = プラグインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 0.9GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 26.2mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャックRS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ-BNCジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 28.8mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャックRS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAソケット-BNCプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 26.1mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ TNC - BNC プラグ - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ TNC - BNC プラグ - ジャックRS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = TNCプラグ to BNCソケットアダプタタイプA = TNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 31.3mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャックRS PRO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 250MHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.6mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = リン銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - ジャックRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 75Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, MHF4 SMA, 152mm RS PRORS PRO 同軸ケーブル, MHF4 SMA, 152mmRS PRO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )で、 IPEX-SMA で、 RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF などの用途に幅広く対応しています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ2ジェンダー = メス外径 = 1.13mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, MHF1 SMA, 152mm RS PRORS PRO 同軸ケーブル, MHF1 SMA, 152mmRS PRO
46,980税込51,678
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )で、 IPEX-SMA で、 RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF などの用途に幅広く対応しています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ2ジェンダー = メス外径 = 1.13mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, BNC7T-J-P-HN-ST-TH1 SAMTECSamtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, BNC7T-J-P-HN-ST-TH1SAMTEC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●表面処理:本体 : ニッケル●シリーズ : BNC7T●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングルスルーホール終端RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ ジャック パネルマウント TNCコネクタ, R143325000 RADIALLRadiall 同軸コネクタ ジャック パネルマウント TNCコネクタ, R143325000RADIALL
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : TNCコネクタ●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG142、RG223、RG400、RG58●動作周波数 : 0 to 11GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●ケーブルグランド付きストレートメス TNC プラグ. ケーブルグランド付きストレートメス TNC プラグ。 ねじカップリングにより、BNCコネクタよりも優れたHF性能が実現。 このプラグには、標準タイプ、角型フランジタイプ、ねじタイプがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, R143156000 RADIALLRadiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, R143156000RADIALL
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : RG141、RG142、RG223、RG400、RG58●動作周波数 : 0 to 11GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●ライトアングルオス TNC プラグ、ケーブルグランド付き. ライトアングルオス TNC プラグ、ケーブルグランド付き。 ねじカップリングにより、BNCコネクタよりも優れたHF性能が実現。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸変換アダプタ BNC - N型 ジャック - プラグ, R191421000 RADIALLRadiall 同軸変換アダプタ BNC - N型 ジャック - プラグ, R191421000RADIALL
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
仕様●アダプタタイプA : BNC●アダプタタイプB : N●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 34mm●表面処理:本体 : ニッケル●Radiall製品. すべてBNC - Nアダプタ、スタイルは多様RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸変換アダプタ 2B4 - BNC プラグ - ジャック, R191455000 RADIALLRadiall 同軸変換アダプタ 2B4 - BNC プラグ - ジャック, R191455000RADIALL
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様●アダプタタイプ : BNCソケットに2 x 4-mmプラグ●アダプタタイプA : 2B4●アダプタタイプB : BNC●オス/メス A : オス●オス/メス B : メス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 0GHz●長さ : 49mm●表面処理:本体 : ニッケル●BNC アダプタ 4 mm ソケット. シリーズ間同軸アダプタは、同軸接続とバナナプラグ間の接続用に設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 6dB, BNC プラグ to BNC ソケット 50Ω R412406124 RADIALLRadiall RFアッテネータ, 6dB, BNC プラグ to BNC ソケット 50Ω R412406124RADIALL
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : BNC プラグ to BNC ソケット●減衰 : 6dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 3GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : ベリリウム銅, 真鍮●種類 : BNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●Radiall 50 Ω RF 同軸 BNC. PTFE 誘電体、ニッケルめっき黄銅ボディ、及び金めっきセンターコンタクトを備えた、 50 Ω BNC プラグ - ソケット RF 同軸減衰器です。この 50 Ω BNC プラグ - ソケット RF 同軸減衰器は、動作周波数範囲が 3 GHz 、平均電力定格が 1 W ( 25 ° C )ですRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC プラグ - プラグ, R191209000 RADIALLRadiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC プラグ - プラグ, R191209000RADIALL
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
Radiall のこの同軸シリーズ間アダプタは、同軸コネクタ間の接続用に設計されています。コンパクトでバヨネット接続システムを備えたこの BNC-SMB アダプタは、ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェイス接続にも対応します。
長さ(mm)29材質(シェル)/処理真鍮/ニッケルの上に金動作周波数(GHz)4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプASMBアダプタタイプBBNCオス/メスAオスオス/メスBオス接続方向ストレート
Radiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC プラグ - ジャック, R191212000 RADIALLRadiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC プラグ - ジャック, R191212000RADIALL
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Radiall のこの同軸シリーズ間アダプタは、同軸コネクタ間の接続用に設計されています。コンパクトでバヨネット接続システムを備えたこの BNC-SMB アダプタは、ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェイス接続にも対応します。
長さ(mm)25材質(シェル)/処理ベリリウム銅/ニッケルの上に金動作周波数(GHz)4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプASMBアダプタタイプBBNCオス/メスAオスオス/メスBメス接続方向ストレート
Radiall 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ, R141703000 RADIALLRadiall 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ, R141703000RADIALL
359,800税込395,780
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプ : BNCプラグ to BNCプラグ●アダプタタイプA : BNC●アダプタタイプB : BNC●オス/メス A : オス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : 金●長さ : 32mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall R141862000 BNCコネクタ 真鍮 RADIALLRadiall R141862000 BNCコネクタ 真鍮RADIALL
389,800税込428,780
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ : BNC R14●表面処理 : ニッケル、ニッケルめっき●コードの有無 : あり●材質 : 真鍮●オス/メス : オス●種類 : 短絡キャップ●BNC保護キャップ. 小さいチェーン付きの保護キャップ(コードは品番 ; 721-0305 721-0305 を参照) 品番 ; 295-8125 295-8125 のキャップは短絡機能を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - ジャック, R141780000 RADIALLRadiall 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - ジャック, R141780000RADIALL
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
仕様●アダプタタイプA : BNC●アダプタタイプB : BNC●オス/メス A : オス●オス/メス B : メス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : チーズ●極性 : ノーマルGHz●表面処理:コンタクト : 金●長さ : 33.5mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : ベリリウム銅, 真鍮●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall R143812000 BNCコネクタ コネクタタイプ:TNC 真鍮 RADIALLRadiall R143812000 BNCコネクタ コネクタタイプ:TNC 真鍮RADIALL
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
仕様●表面処理 : ニッケル●コードの有無 : あり●種類 : TNC●材質 : 真鍮●オス/メス : オス●種類 : BNC コネクタ●TNC 保護キャップ. チェーン付きのオス保護キャップRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸変換アダプタ SMC - BNC ジャック - ジャック, R191123000 RADIALLRadiall 同軸変換アダプタ SMC - BNC ジャック - ジャック, R191123000RADIALL
17,980税込19,778
1個
予約販売
仕様●アダプタタイプA : SMC●アダプタタイプB : BNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : メス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 27.5mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : ベリリウム銅●BNC/SMC アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途や機器のインターフェース接続のさまざまなニーズを満たします。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 10dB, BNC プラグ to BNC ソケット 50Ω R412410124 RADIALLRadiall RFアッテネータ, 10dB, BNC プラグ to BNC ソケット 50Ω R412410124RADIALL
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : BNC プラグ to BNC ソケット●減衰 : 10dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 3GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : ベリリウム銅, 真鍮●種類 : BNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●Radiall 50 Ω RF 同軸 BNC. PTFE 誘電体、ニッケルめっき黄銅ボディ、及び金めっきセンターコンタクトを備えた、 50 Ω BNC プラグ - ソケット RF 同軸減衰器です。この 50 Ω BNC プラグ - ソケット RF 同軸減衰器は、動作周波数範囲が 3 GHz 、平均電力定格が 1 W ( 25 ° C )ですRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸変換アダプタ BNC - TNC ジャック - プラグ, R191405000 RADIALLRadiall 同軸変換アダプタ BNC - TNC ジャック - プラグ, R191405000RADIALL
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様●アダプタタイプ : BNCソケット-TNCプラグ●アダプタタイプA : BNC●アダプタタイプB : TNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : 金●長さ : 31.2mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : ベリリウム銅●BNC-TNC アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェース接続にも対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸変換アダプタ SMA - BNC ジャック - プラグ, R191305000 RADIALLRadiall 同軸変換アダプタ SMA - BNC ジャック - プラグ, R191305000RADIALL
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様●アダプタタイプ : SMAソケット-BNCプラグ●アダプタタイプA : SMA●アダプタタイプB : BNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : ニッケル●長さ : 29.5mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : ベリリウム銅●BNC/SMA アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途や機器のインターフェース接続のさまざまなニーズを満たします。RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ BNC XLR NEUTRIKNeutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ BNC XLRNEUTRIK
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
仕様●ジェンダーから変換: メス●タイプから変換: BNC●ジェンダーへ変換: メス●タイプへ変換: XLR●タイプ: オーディオ、ビデオ●終端1: メス BNC (1)●終端2: メス XLR (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●接続方向: ストレート●Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik (ノイトリック) AVアダプタ XLR BNC NEUTRIKNeutrik (ノイトリック) AVアダプタ XLR BNCNEUTRIK
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
仕様●ジェンダーから変換: オス●タイプから変換: XLR●ジェンダーへ変換: メス●タイプへ変換: BNC●タイプ: オーディオ、ビデオ●終端1: オス XLR (1)●終端2: メス BNC (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●接続方向: ストレート●Neutrik XLR AdaptorThe Neutrik XLR adaptor is a 3-pole XLR male to BNC socket converter. The pin 1 and pin 3 are connected to ground and pin 2 is the signal pin. This high-quality adaptor simplifies interconnect ability between a range of audio and AXR/XLR compatible devices. It is a versatile and easy to use adaptor ideal for various applications.Features and BenefitsProfessional look and compact space-saving design, based on the X Series (XLR worldwide accepted standard) Rugged die-cast shell for best reliability Versatile, pre-wired adapter to interlock various connector systemsRoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレート NAHDMI-W-B NEUTRIKNeutrik HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレート NAHDMI-W-BNEUTRIK
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
仕様●オス/メス: メス●極数: 19●サイズ: スタンダード●コンタクト材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: 金●接続方向: ストレート●結線方法: フィードスルー●ハウジング材質: 亜鉛ダイキャスト●色: 黒●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -25℃●BNC HDMIシャーシコネクタNeutrik メス HDMI シャーシコネクタは、 Durable フィードスルーアダプタで、両端に 19 極 HDMI レセプタクルが付いています。高精細デジタルテレビや PC ビデオの伝送に適しています。標準化された D 字型ハウジングを備えており、汎用性と信頼性の高いコネクタソリューションを実現します。このアダプタは、従来のHDMIプラグにもXLRタイプのシャーシにも適しています。特長と利点HDMI 1.4 の両端に 19 極レセプタクル付き HDTV伝送に適合 オプションのスクリーンからシャーシのアース 広く受け入れられている標準的な D 字型ハウジングです 終端方法はフィードスルーです認定IP65等級RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - SMA プラグ - ジャック, BU-P4289 MUELLER ELECTRICMueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - SMA プラグ - ジャック, BU-P4289MUELLER ELECTRIC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様●アダプタタイプ: BNCオス-SMAメス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: SMA●オス/メス A: オス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●動作周波数: 12.4GHz●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 31.75mm●表面処理:本体: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら