カテゴリ

  • 制御機器(51)
    • 同軸コネクタ(36)
    • 丸型コネクタ(6)
    • 基板用コネクタ(3)
  • 防犯用品(5)
    • コネクター 防犯カメラ用(4)
  • 測定用品(2)
  • 物流用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
コネクタタイプ
アダプタタイプ
特性インピーダンス(Ω)
結線方式
はんだ・圧着・締付
ブランド
トーコネ(旧:東洋コネクター)・サンワサプライ・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)・RS PRO・エスコ・コロナ電業・TOA・マザーツール・カナレ電気・ユウエツ精機・小野測器・リオン・T.SIN(テイシン電機)・CONTEC(コンテック)・AURORA(オーロラジャパン)・HUBER & SUHNER・LEMO・LINKMAN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc 中継」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNC中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC中継用アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
BNC中継コネクタ サンワサプライBNC中継コネクタサンワサプライ(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
種類中継コネクタアダプタタイプBNC-BNC嵌合部形状ジャック・ジャックコネクタBNCメス・メスアズワン品番64-0848-28
BNC変換アダプター(中継タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC変換アダプター(中継タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
849税込934
1個
当日出荷
BNCプラグから中継するアダプター!BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5267質量(g)20定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max周波数帯域(Hz)0~4G変換内容BNCジャック⇔BNCジャック(BNCケーブル同士を中継する時に使用)
T型コネクタ サンワサプライT型コネクタサンワサプライ(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
中継用のT型コネクタです。
種類コネクタインピーダンス(Ω)50形状T形コネクタBNCオス-メス・メスアズワン品番64-0848-29
BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタアダプタタイプBNC-BNC特性インピーダンス(Ω)75使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)中継用アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類アダプタ
中継用アダプタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)中継用アダプタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)
889税込978
1個ほか
当日出荷
BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。 変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。 2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。
特性インピーダンス(Ω)50耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム結合方式バヨネットロック方式
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC圧着タイプ コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(18件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
同軸アダプタ RS Pro ストレート BNC ジャック - 同軸 - ジャック ニッケル RS PRO同軸アダプタ RS Pro ストレート BNC ジャック - 同軸 - ジャック ニッケルRS PRO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCソケット-同軸プラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = 同軸ジェンダーA = メスジェンダーB = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート極性 = ノーマルコンタクトめっき = 金長さ = 32.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 75 Ω BNC RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラ. バヨネット固定具を備えた、75 Ω BNC RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラです。 この75 Ω BNCストレートRF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきのボディ、ナットとワッシャ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
BNC変換アダプター(中継タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC変換アダプター(中継タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
899税込989
1個
当日出荷
BNCプラグから分岐・中継するアダプター!BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5291定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max周波数帯域(Hz)0~4G変換内容BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)
同軸アダプタ RS Pro ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック ニッケル RS PRO同軸アダプタ RS Pro ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック ニッケルRS PRO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = メスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 32.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω BNC絶縁RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラ. バヨネット固定具とABS絶縁を備えた、50 Ω BNC RF同軸絶縁バルクヘッドジャック対ジャックカプラです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきのボディ、ナットとワッシャ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
BNCケーブル CONTEC(コンテック)BNCケーブルCONTEC(コンテック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブルインピーダンス(Ω)50ケーブル1.5D-2V(同軸)使用コネクタ(モジュール側)BNC
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック 銀 RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック 銀RS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = ソケットジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 銀長さ = 32.5mmボディめっき = 銀コンタクト材質 = 銅アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
BNC変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
BNCプラグから変換するアダプター!圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプターBNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着トラスコ品番366-5241形状ストレートタイプ丸型定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~4嵌合部形状プラグ・ジャック
中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)中継用アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状変換アダプター電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)コネクタタイプ(両端)BNC-SMB
変換アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック
RCA変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプターRCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック変換内容RCAプラグ⇔BNCジャック嵌合部形状プラグ・ジャック
RCA変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプターRCAジャック(メス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック変換内容RCAジャック⇔BNCプラグ嵌合部形状ジャック・プラグ
BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
特性インピーダンス(Ω)50定格電圧(V)AC500接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグRS PRO
799税込879
1個
当日出荷
仕様接続方向 = ストレート、動作周波数 = 1GHz、表面処理:コンタクト = 金、長さ = 32mm、表面処理:本体 = ニッケル、コンタクト材質 = 真鍮種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
BNC型プラグ BNCプラグ用アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型プラグ BNCプラグ用アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
BNCプラグ用のアダプターです。
用途BNCジャックをF型プラグにトラスコ品番366-5259形状ストレート質量(g)20タイプ丸型種類アダプタ定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)5以下結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用インピーダンス(Ω)75変換内容BNCジャック⇔Fプラグ耐電圧(V/min)AC500嵌合部形状ジャック・プラグ
RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャックRS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様オス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 26.1mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプSMAソケット-BNCプラグ嵌合部形状プラグ-ジャック
RCA変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1袋(2個)
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプターRCAジャック(メス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状オス形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック入数(個)2変換内容RCAジャック⇔BNCジャック嵌合部形状ジャック・ジャック
同軸-LANコンバーター(レシーバー側:1ch) i-PRO同軸-LANコンバーター(レシーバー側:1ch)i-PRO
25,980税込28,578
1台
当日出荷
PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。 長距離伝送が可能。メーカー指定PoE+カメラ使用時:300m、メーカー指定PoEカメラ使用時:500m、カメラを外部電源で動作させた場合、2.0kmの長距離伝送ができます。 (同軸ケーブル5C-2Vループ抵抗4Ω/100m以下を中継なしで使用した場合) 高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離2.0 km以下)の高速通信ができます。 設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備)材質/仕上本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト質量(g)約250消費電力(W)(同梱ACアダプター使用時)DC57V:700mA/約40、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器)電源(同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165接続(通信可能なカメラ側数)1台のカメラ側モデルを接続可能、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台までインターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×1使用電力(W)DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2)使用環境温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
BNC変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
種類アダプタタイプ丸型結合方式バヨネットロック
RCA変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター両側がRCAジャック(メス)の中継アダプターオーディオ・ビデオケーブルなどのRCAプラグ(オス)のケーブルを延長させる時に使用してください。
種類アダプタコンタクト形状メス形状ストレートタイプ丸型変換内容RCAジャック-RCAジャックアダプタタイプRCA嵌合部形状ジャック・ジャック
RCA変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプターRCAプラグ(オス)とFジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式ねじ変換内容RCAプラグ⇔Fジャック嵌合部形状プラグ・ジャック
RCA変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(2個)
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプターRCAプラグ(オス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状オス形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック変換内容RCAプラグ⇔BNCプラグ嵌合部形状プラグ・プラグ
変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
種類変換コネクター
[BNC型]同軸ケーブル中継用アダプター エスコ[BNC型]同軸ケーブル中継用アダプターエスコ
620税込682
1個
当日出荷
材質黄銅寸法(mm)Φ9.6×32.5質量(g)9.9アズワン品番64-7953-86
[BNC型]同軸ケーブル中継用T型アダプター エスコ[BNC型]同軸ケーブル中継用T型アダプターエスコ
745税込820
1個
当日出荷
材質黄銅寸法(mm)32.7×Φ14.5×Φ9.6質量(g)12.4アズワン品番64-7953-87
変換アダプタ ユウエツ精機変換アダプタユウエツ精機
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
変換アダプタ(ユウエツ精機)
種類アダプタボディ向きストレート
マイクロホン延長ケーブル 小野測器マイクロホン延長ケーブル小野測器
84,980税込93,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
LA-1411/1441A/4441A用マイク部延長のためのケーブル マイクと騒音計本体をBNCケーブルで延長。 MI-0301マイクロホンフォルダー付 延長ケーブルを複数つないで長くできます。
適合LA-1411/LA-1441A/LA-4441ARoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタ ユウエツ精機BNCコネクタユウエツ精機
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類変換アダプタインピーダンス(Ω)50動作周波数(GHz)0→2アダプタタイプABNC
Lemo 同軸変換アダプタ BNC - NIM-CAMAC CD/N 549 プラグ - ジャック, ABF.00.250.CTA LEMOLemo 同軸変換アダプタ BNC - NIM-CAMAC CD/N 549 プラグ - ジャック, ABF.00.250.CTALEMO
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
アダプタ、 00 プラグ -BNC コネクタ. 00 シリーズ Lemo プラグと 50 Ω タイプ UG 89/U BNC コネクタ(メス)で構成されたアダプタです。
仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = NIM-CAMAC CD/N 549オス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマル表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 36mm表面処理:本体 = クロムコンタクト材質 = 真鍮, 青銅種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RCA変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2個)
翌々日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプターRCAジャック(メス)とFプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式ねじ変換内容RCAジャック⇔Fプラグ嵌合部形状ジャック・プラグ
BNCメス-BNCメス中継コネクタ GB[制御機器]BNCメス-BNCメス中継コネクタGB[制御機器]
189税込208
1個
5日以内出荷
BNCケーブルの延長に使用する中継用コネクターです。 BNCジャック(メス)-BNCジャック(メス)
特性インピーダンス50Ω
BNCメス-BNCメス中継コネクタ LINKMANBNCメス-BNCメス中継コネクタLINKMAN
339税込373
1個
5日以内出荷
BNCメス-BNCメスの中継ジャックです。BNCケーブル同士を中継する際に使用します。
形状ストレートコネクタ形状中継用ジャックコネクターRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50パッケージBNC2
75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気75ΩBNC型リセプタクルカナレ電気
9,698税込10,668
1箱
3日以内出荷
75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付タイプ]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプは(~1GHz)BCJ-JRKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。
適合ケーブル-入数20個