カテゴリ

  • 制御機器(222)
  • 測定用品(55)
  • 防犯用品(13)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 電気材料(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc-a」の検索結果

324件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNC中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(9件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
    種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機

    コネクタ BNCシリーズ

    多治見無線電機(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
    接続方法バヨネットロック方式特性インピーダンス50Ω耐電圧AC1500V1分間周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下
  • BNCコネクター圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    BNCコネクター圧着工具

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
    用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB全長(mm)215質量(g)550
  • BNC型中継用アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型中継用アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    BNCコネクターの付いた同軸ケーブルの中継に使います。RG-58や3D-2Vなど50Ωのケーブル用です。 テレビや映像系に使われることの多い3C-や5C-のケーブルは75Ωなので注意してください。
    形状メス-メスコネクタ形状中継アダプター特性インピーダンス50Ω or 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC5
  • レール IDEC(和泉電気)

    レール

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
  • 中継用アダプタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    中継用アダプタ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。 変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。 2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。
    特性インピーダンス(Ω)50耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム結合方式バヨネットロック方式
  • BNC形同軸用SPD(監視カメラ用) 昭電

    BNC形同軸用SPD(監視カメラ用)

    昭電
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C5381-21)に適合しています。シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、BNC形同軸用は機械式の表示です。アースバーをスライドするだけで、複数のACMシリーズやサンダーブロッカーProとの連結接地(接地の共通化)が可能です。ACM-BNCAは、SPDの寿命を示す状態表示に連動して動作する警報接点出力を有しています。製品前面のスライドスイッチを左側(CHECK側)にスライドすることで、警報接点出力の動作確認も可能です。
    用途同軸ケーブル(BNCコネクタ)またはLANケーブルで接続する監視カメラ、ネットワークカメラの雷サージ対策に適合規格JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1定格電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8×71.6×101接続方法BNCコネクタ周波数DC~70MHz適合回路アナログカメラ、同軸コンバータ、アナログHDカメラ電圧防護レベル(V)線間:200以下、接地間:500以下RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス5kAインピーダンス(Ω)50/75状態表示正常時 緑表示最大連続使用電圧(V)DC70警報容量(無電圧a接点出力)定格DC30V 0.1A
  • BNCプラグ用圧着工具 交換用ダイス DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    BNCプラグ用圧着工具 交換用ダイス

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番366-5313
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)

    CKD
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)

    CKD
    21,413税込23,554
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)

    CKD
    17,013税込18,714
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)

    CKD
    16,263税込17,889
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ポート数5
  • アルコールランプ HARIO  AL-5B-NCA HARIO

    アルコールランプ HARIO AL-5B-NCA

    HARIO
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    アルコールランプ HARIO AL-5B-NCA
  • 同軸変換アダプタ BNCプラグ プラグ - ジャック HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ BNCプラグ プラグ - ジャック

    HUBER & SUHNER
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸アダプタの 4 GHz インピーダンス周波数はRF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インターフェイスの最大周波数 4 GHz 挿抜回数: 500 重量: 0.0192 kg 動作温度: -20 → 85 ℃
    仕様●アダプタタイプA:BNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-8961アズワン品番65-7580-79
  • A4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    A4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    8,350税込9,185
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~)

    CKD
    34,613税込38,074
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数5
  • RF 同軸 BNC R/A デュアル ジャック 50 Ω PCB AMPHENOL

    RF 同軸 BNC R/A デュアル ジャック 50 Ω PCB

    AMPHENOL
    6,098税込6,708
    1個
    13日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:1GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
  • RF/同軸 コネクタ BNC R/A ジャック 50 Ω PCB MT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RF/同軸 コネクタ BNC R/A ジャック 50 Ω PCB MT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1643-84
  • BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • Telegartner L00010A1845 テストリード BNC オス → バナナプラグ Telegartner

    Telegartner L00010A1845 テストリード BNC オス → バナナプラグ

    Telegartner
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様リード長 = 1mコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線素材 = ニッケルメッキ真鍮Telegartner RF Coaxial Cable Assemblies. a range of RF coaxial cable assemblies with a variety of RF coaxial connector and cable types.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ BNC XLR NEUTRIK

    Neutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ BNC XLR

    NEUTRIK
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様●ジェンダーから変換: メス●タイプから変換: BNC●ジェンダーへ変換: メス●タイプへ変換: XLR●タイプ: オーディオ、ビデオ●終端1: メス BNC (1)●終端2: メス XLR (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●接続方向: ストレート●Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro A/Vコネクタアダプタ RCA BNC RS PRO

    RS Pro A/Vコネクタアダプタ RCA BNC

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様終端1 = オス RCA (1)終端2 = メス BNC (1)タイプ = オーディオ、ビデオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = BNCジェンダーから変換 = オスジェンダーへ変換 = メス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 真鍮最低使用温度 = -65℃フォノ-BNCアダプタ. フォノコネクタとBNCコネクタの接続に適したアダプタ 連続的にシールドする全金属シェル 電圧: 50 V (最大) インピーダンス50Ω 類似のアダプタについては、品番 ; 546-2936 546-2936 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • RF 同軸 HD BNC ジャック R/A 75 Ω PCB AMPHENOL

    RF 同軸 HD BNC ジャック R/A 75 Ω PCB

    AMPHENOL
    3,798税込4,178
    1個
    11日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 バルクヘッド ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:12G-SDI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1637-26
  • CABLE ASSEMBLY BNC M/M KX6A STRAIGHT RADIALL

    CABLE ASSEMBLY BNC M/M KX6A STRAIGHT

    RADIALL
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:KX6A 、 特性インピーダンス:75 Ω 、 シース色:緑 、 動作温度 Min:-35℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6551A1-NT3G-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6551A1-NT3G-50

    AMPHENOL
    74,980税込82,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    パネルBNCはんだプラグ及びジャック
    インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
  • RF/同軸 BNC プラグ R/A 50 Ω クリンプ KEYSTONE[制御機器]

    RF/同軸 BNC プラグ R/A 50 Ω クリンプ

    KEYSTONE[制御機器]
    3,598税込3,958
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG55 RG142 RG223 RG400 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1488-01
  • RF 同軸 HD-BNC プラグ R/A 75 Ω AMPHENOL

    RF 同軸 HD-BNC プラグ R/A 75 Ω

    AMPHENOL
    7,098税込7,808
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 179DT RG179 コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1651-30
  • CABLE ASSEMBLY BNC M/M KX6A STRAIGHT 0 5 RADIALL

    CABLE ASSEMBLY BNC M/M KX6A STRAIGHT 0 5

    RADIALL
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:KX6A 、 特性インピーダンス:75 Ω 、 シース色:緑 、 動作温度 Min:-35℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/3m) DreamSound

    BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/3m)

    DreamSound
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(3m)
  • BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/10m) DreamSound

    BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/10m)

    DreamSound
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(10m)
  • BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/5m) DreamSound

    BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/5m)

    DreamSound
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(5m)
  • BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/20m) DreamSound

    BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/20m)

    DreamSound
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(20m)
  • BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/30m) DreamSound

    BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/30m)

    DreamSound
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(30m)
  • BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/1m) DreamSound

    BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/1m)

    DreamSound
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(1m)
  • BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/2m) DreamSound

    BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/2m)

    DreamSound
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(2m)
  • Amphenol 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1121A1-ND3G-3-75 AMPHENOL

    Amphenol 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1121A1-ND3G-3-75

    AMPHENOL
    129,800税込142,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    バヨネットカップリングと圧着終端を備えた75ΩBNCRF同軸プラグコネクタです。この75ΩBNCストレートRF同軸ケーブル圧着プラグコネクタは、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
    インピーダンス75Ω適合ケーブルRG59,RG59A/B,RG62A/B材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6721A1-NT3G-1-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6721A1-NT3G-1-50

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。
    適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着バルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1141A1-ND3G-3-75 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1141A1-ND3G-3-75

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    BNC圧着プラグ/ジャック
    適合ケーブルRG59,RG59A/B,RG62A/B材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to1表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75結線方法クランプオス・メスオスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート
  • Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1112A1-ND3G-1-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1112A1-ND3G-1-50

    AMPHENOL
    239,800税込263,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    インピーダンス50Ω適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C材質(コンタクト)真鍮表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着バルクヘッドなし実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ同軸:BNCコネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
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
"bnc-a" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷