2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類キャップ コンタクト形状メス 仕様チェーン付キャップ 形状ストレート タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃ 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 表面処理Ni 周波数範囲(MHz)0~4000 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
599 税込659
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

関連キーワード