カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
  • トラック純正部品(21)
  • 制御機器(16)
  • 自動車純正部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnj」の検索結果

205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNJ5シリーズ IDEC(和泉電気)

    BNJ5シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    仕様渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):12●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有通電電流(A)Max.30
  • BNJ2シリーズ IDEC(和泉電気)

    BNJ2シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    仕様渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):8●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有通電電流(A)Max.20
  • BNJ1シリーズ IDEC(和泉電気)

    BNJ1シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    仕様渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):7●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有通電電流(A)Max.10
  • (純正パーツ)18 ソアレBB 500S ドラグノブ組  【03936/13BNJ 】 SHIMANO(シマノ)

    (純正パーツ)18 ソアレBB 500S ドラグノブ組 【03936/13BNJ 】

    SHIMANO(シマノ)
    1,998税込2,198
    1個
    17日以内出荷
    こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
  • (純正パーツ)18 ソアレBB C2000SSHG ドラグノブ組  【03938/13BNJ 】 SHIMANO(シマノ)

    (純正パーツ)18 ソアレBB C2000SSHG ドラグノブ組 【03938/13BNJ 】

    SHIMANO(シマノ)
    1,998税込2,198
    1個
    17日以内出荷
    こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
  • (純正パーツ)18 ソアレBB C2000SSPG ドラグノブ組  【03937/13BNJ 】 SHIMANO(シマノ)

    (純正パーツ)18 ソアレBB C2000SSPG ドラグノブ組 【03937/13BNJ 】

    SHIMANO(シマノ)
    1,998税込2,198
    1個
    17日以内出荷
    こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
  • PVKボックス 未来工業

    PVKボックス

    未来工業(35件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕切り板(セパレート)が取り付けられます。 高耐候性。 耐衝撃性
    適合規格(PS)E
  • 渡り金具フォーク形 IDEC(和泉電気)

    渡り金具フォーク形

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    499税込549
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    端子形状フォーク形
  • キーレスハンドル Panasonic(パナソニック)

    キーレスハンドル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    キュービクル 関連パーツ。ハンドル型のキュービクルキーです
    材質SUS
  • 二口自在水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) KVK

    二口自在水栓(ツバ付ワンタッチニップル付)

    KVK(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    用途洗濯機用二口水栓口数2ハンドル形状三角ハンドル
  • 二口横水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) KVK

    二口横水栓(ツバ付ワンタッチニップル付)

    KVK(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    口数2ハンドル形状三角ハンドル
  • 横水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) KVK

    横水栓(ツバ付ワンタッチニップル付)

    KVK
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    付属品ツバ付ワンタッチニップル仕様洗濯機用水栓、固定コマ(JIS製品)
  • 自在ブッシュ(粘着付) シブタニ

    自在ブッシュ(粘着付)

    シブタニ
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    「コ」の字上部に切れ込みがありますので、様々な形状の板金穴部分の養生・カバーを簡単に行えます。内側に強粘着エラストマーが付いておりますので、そのまま取付が可能です。また、両面テープのようにゴミが出ません。難燃材(難燃規格UL94V-0相当)を使用しています。
    用途分電盤・配電盤・機械などの配線引出口など材質基材:難燃性オレフィン系エラストマー,粘着:強粘着エラストマー1巻長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 渡り金具丸形 IDEC(和泉電気)

    渡り金具丸形

    IDEC(和泉電気)
    549税込604
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    端子形状丸形
  • 壁埋込形子機 アイホン

    壁埋込形子機

    アイホン
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の壁埋込型子機です。呼出握りボタン(NBR-8A-C)と組み合わせて使用します。
    用途病院・施設向け仕様呼出確認表示灯付、2Pメタルコンセント材質樹脂形状壁埋込形(JIS用4個用スイッチボックス)寸法(mm)120×208×62
  • 単管パイプ用ジョイント ボルトナット JAPPY

    単管パイプ用ジョイント ボルトナット

    JAPPY
    879税込967
    1セット
    翌々日出荷
    単管パイプをがっちり固定!。単管パイプと組み合わせて様々な用途に!
    材質鉄(三価ユニクロめっき)規格M10(並目)、ボルト首下48mm
  • コンテナバッグ丸型 吉野

    コンテナバッグ丸型

    吉野
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    食品を輸送する際にも使える食品衛生法適合品です。
    用途食品などの輸送や貯蔵・保管に。仕様内袋ありトラスコ品番198-3765材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)、内袋;ポリエチレン(PE)質量(kg)2.3品名丸型 1t 内袋・排出口付投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800外径(mm)Φ1100アズワン品番64-8784-70最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ450×500ラミネートなし
  • 横水栓(ツバ付ワンタッチノズル付) KVK

    横水栓(ツバ付ワンタッチノズル付)

    KVK
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    付属品ツバ付ワンタッチノズル仕様洗濯機用水栓、固定コマ(JIS製品)
  • 吐水口回転形給水栓(ツバ付ワンタッチノズル付) KVK

    吐水口回転形給水栓(ツバ付ワンタッチノズル付)

    KVK
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • 12Vコードレス 4WAYデュアル枝切りツールセット (ハンディ・高枝ポール/2WAYバリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ) YARD FORCE

    12Vコードレス 4WAYデュアル枝切りツールセット (ハンディ・高枝ポール/2WAYバリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ)

    YARD FORCE
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    軽い、長い、家中の植木や雑草のお手入れがこれ1台で役に立つ!。2WAY電動のこぎりと2WAY電動バリカンの2つヘッドが交換可能な1台4役(4WAY)セットの高枝ポールバリカンソーが新登場!。伸びた垣根、高枝、植え込み、切り落とした枝の剪定など、お家中の木の剪定、片付けがこれ1台で出来る。デュアルモデル「12Vコードレス4WAYデュアル枝切りツールセット(ハンディ・ポール2WAY電動バリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ)」です。剪定時のあらゆる場面に対応するため、電動バリカンと電動のこぎりの優れた特徴を生かした2ヘッドを搭載。両ヘッド共に3D刃採用で軽量小型なのに抜群の切れ味を発揮。電動のこぎり装着モードは、シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。枝ロックバーを外せば約10cm径の太枝もラクラク切断できます。バリカン装着モードは、バリカンは刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能トリマー長は30cm、最大切断枝径は10mm※の小枝刈り込みができます。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。もちろん二つのヘッドモード共にWスイッチの安全装置付きで操作も安心です。高枝ポールをつけてもバリカンモード2Kg、のこぎりモード2.1Kgと軽量で、。両ヘッド共に延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。最長はバリカンモード約2.4m長、ノコギリモードは2.3m長になり、ポールは伸縮可能で身長を合わせれば高さ3mの生垣や高枝にも届きます。
    用途伸びた垣根、高枝、植え込み、芝刈り、草刈り、切り落とした枝の剪定などセット内容本体×2「バリカン、のこぎり(日本製3Dブレード刃150mm付)」、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)他材質樹脂、アルミ、スチール他質量(kg)バリカン/本体約1、のこぎり/本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8ストロークバリカン:1500rpm、のこぎり:2700rpm切断径(mm)【最大】バリカン:10 (樹木によって異なる) 刈り込みブレード長300、のこぎり:100寸法(cm)●バリカン/本体:幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) ●のこぎり/本体:幅7.5×高さ14×長さ52(ポール取付時:長さ166~232)バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間連続稼動:バリカン:約50分、のこぎり:約30分 (※無負荷時)
  • 真空パッド ZP3-T SMC

    真空パッド ZP3-T

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向
  • アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    基本性能を向上させた、シリンダ型近接センサのスタンダード商品
    材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)短絡保護装備汚染度(使用環境)汚損度:3使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
  • 送り座付吐水口回転形水栓(ツバ付ワンタッチノズル付) KVK

    送り座付吐水口回転形水栓(ツバ付ワンタッチノズル付)

    KVK
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    付属品ツバ付ワンタッチノズル仕様洗濯機用水栓、固定コマ(JIS製品)
  • レール IDEC(和泉電気)

    レール

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(10個)
    当日出荷から52日以内出荷
  • GPS用SPD 音羽電機工業

    GPS用SPD

    音羽電機工業
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    GPSアンテナポートに接続された機器を雷サージから保護。外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能 接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性。アンテナへのDC供給にも対応。低い挿入損失により高い通信の安定化を実現 GPSL1帯域 挿入損失:0.1dB以下 VSWR:1.1以下。RoHS規制物質対応
    周波数伝送帯域:1575.42±
  • YARDFORCE 24Vコードレス ハンディ草刈り&バリカンセット YARD FORCE

    YARDFORCE 24Vコードレス ハンディ草刈り&バリカンセット

    YARD FORCE
    15,000税込16,500
    1セット
    3日以内出荷
    生垣や芝刈りの手入れがラクに出来ると大人気の2WAYコードレスリカンに。24Vタイプのハンディ草刈り&バリカンセットが登場。「もっとパワーがあればいいのに」というお客様の声に応えられるプロ仕様モデルです。24Vとパワフルなのに片手で誰にでも手軽に使え、。ワンタッチで付け替えできる2種類の刃で生垣も草刈りもラクラク剪定でき、。気になった時にサッとお手入れが出来ます。1250rpmのストロークで軽くなぞるだけで手強い雑草もバリバリ刈れます。コードレスなので、広い家や持ち運んでも使え、細かいきわ刈りまで残さず美しくカットできます。
    用途気になった時にサッと取り出して生垣も草刈りもスピーディなラクラクお手入れ剪定にセット内容本体、バリカン用刃、草刈用刃、バリカン刃プラスチックカバー、草刈刃プラスチックカバー、24V2.0Ahバッテリー(残量ゲージ付)、充電器、取扱説明書(保証書)材質ABS樹脂、TPE、他質量(kg)(約)ヘッド1kg、バッテリー440gストローク1250rpm刈込み幅(mm)草刈刃最大:(約)120切断径(mm)バリカン刃最大枝:(約)7.8寸法(cm)(約)幅50×奥行13×高さ15時間連続稼働:バリカン60分、草刈り60分 (無負荷時/回転スピード、切断能力、定格時間は使用状況や木の材質によって異なります)回転数(モーター)21000rpm充電時間フル:(約)80分急速充電
  • マグネット付アナログテスタ JAPPY

    マグネット付アナログテスタ

    JAPPY
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
  • Z Series(ZP3-T04) SMC

    Z Series(ZP3-T04)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向
  • Z Series(ZP3-T08) SMC

    Z Series(ZP3-T08)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向
  • ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:横) SMC

    ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:横)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向
  • Z Series(ZP3-T06) SMC

    Z Series(ZP3-T06)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向
  • 真空パッド (ZPR08~) SMC

    真空パッド (ZPR08~)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • Z Series(ZP3-T13) SMC

    Z Series(ZP3-T13)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向
  • 真空パッド (ZPT08B~) SMC

    真空パッド (ZPT08B~)

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • Z Series(ZP3-T16) SMC

    Z Series(ZP3-T16)

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向
  • 真空パッド (ZPT06B~) SMC

    真空パッド (ZPT06B~)

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • 真空パッド (ZPT10B~) SMC

    真空パッド (ZPT10B~)

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • 真空パッド (ZPT16B~) SMC

    真空パッド (ZPT16B~)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • Φ16押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ) YIJIA

    Φ16押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ)

    YIJIA
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NC接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁抵抗>100MΩ絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85