カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 卓上消耗品(5)
- 切削工具(5)
- 制御機器(3)
- 店舗什器・備品(3)
- メカニカル部品(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 機構部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)(2)
- HEADS(ヘッズ)(8)
- IDEC(和泉電気)(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NACHI(不二越)(1)
- SMC(17)
- TOTO(1)
- ぺんてる(アストラム)(2)
- サンドビック(1)
- タンガロイ(1)
- ナベヤ(1)
- フジトク(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 住友電工ハードメタル(2)
エコロジープロダクト

ボヌールクールバッグ(5枚)
HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581パック(5枚)当日出荷から6日以内出荷シンプルな欧文デザインが人気のボヌールシリーズの保冷バッグです。 ケーキ用のサービス箱がすっぽり入る大き目のマチと、保冷剤を入れるポケットがついていて機能性もバツグン。 エコバッグとしてリユースにもおすすめです。 落ち着いた色味と飽きの来ないデザインで、年齢や性別を問わずご愛用していだだけます。材質不織布厚さ(g/m2)不織布:75+アルミ蒸着
ぺんてるえふで ネオセーブル 丸筆 10号
ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)¥289税込¥3181本当日出荷コシがあって、水含みがよい/毛が抜けにくい/すべり止め、ころがり止め付き/水彩えのぐ・アクリル系えのぐ両方に使える種別丸筆寸法(mm)12×182サイズ10号エコマーク認定認定アズワン品番65-0354-69グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 084
横水栓 胴長 13mm
TOTO¥6,798税込¥7,4781台当日出荷から5日以内出荷仕様胴長、節水こま付、鉛低減、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無取付方式壁付き呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状三角ハンドル操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)35
グラットンベアコットンリボン-1
HEADS(ヘッズ)¥1,398税込¥1,5381巻6日以内出荷オフホワイトのコットン素材に手書きの文字をあしらったグラットンベアシリーズのコットンリボンです。 コットンのナチュラルな風合いと手書き文字の相性がバツグンで、様々なテイストのギフトラッピングに活躍します。 【デザイン中のテキスト和訳】Getting rid of pressure,I can forgive anything.Something nice is about to happen.今、ほのぼのとした気分です。素敵な予感。仕様片面デザイン材質綿幅(mm)13色オフホワイト長さ(m)15
ボヌールクリアロールシール
HEADS(ヘッズ)¥1,398税込¥1,5381パック(500枚)6日以内出荷シンプルな欧文デザインがカッコいい、ボヌールシリーズのロールシールです。透明なシールにデザインが印刷されているので、カップスイーツにぴったりです。仕様ロール材質PET[透明]直径(Φmm)38
レベリングエレメント BNR
ナベヤ¥8,198~税込¥9,018~1個7日以内出荷から47日以内出荷ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用 BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用 BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRタイプ円形寸法D(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH16RB)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 5モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16RAB
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16LAB
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1100BNR)
SMC¥8,298税込¥9,1281個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BNR) 高速応答タイプ + マイナスコモン + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ボヌールカップ
HEADS(ヘッズ)(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(100個)当日出荷から6日以内出荷仕様食品対応 耐熱温度70℃/耐冷温度-20℃規格食品衛生法適合商品耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20





ボヌールカップ1 100枚入
HEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(100個)当日出荷生ケーキやアイス、焼き菓子などにぴったりの紙カップです。シンプルなデザインは中に入れるものを選ばず、中身やイベント時期に合わせてお好きな色をお選びいただけます。中身の乾燥を防いだり、テイクアウト時のくずれを防ぐドーム型のフタも販売しています。仕様食品対応 耐熱温度70℃/耐冷温度-20℃容量(mL)約140規格食品衛生法適合商品寸法(直径Φ×高さH)(mm)76(61)×48耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20
ボヌールカップフタ(50個)
HEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)¥449税込¥4941パック(50個)当日出荷仕様食品対応 耐熱温度40℃/耐冷温度-20℃材質PET(透明)原産国(カップ・フタ):台湾規格食品衛生法適合商品耐熱温度(℃)40耐冷温度(℃)-20
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1141BNR)
SMC¥6,198税込¥6,8181個9日以内出荷リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ切換方式(1) 2位置シングル管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥48,685~税込¥53,554~1個翌々日出荷から42日以内出荷・極めて長寿命です。ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・切替音が低く静かです。ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・コイルはDINコネクタ方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 DINコネクタ形配線方式DINコネクタ形
VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2301BNR)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BNR) 高速応答タイプ + マイナスコモン + 外部パイロットマニュアル(B) ロック式(要工具形)
VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2101BNR)
SMC¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BNR) 高速応答タイプ + マイナスコモン + 外部パイロット
ボヌール窓付ランチボックス-1(20枚)
HEADS(ヘッズ)¥3,998税込¥4,3981パック(20枚)7日以内出荷仕様食品対応/内側のみ全面PP貼り(耐油・耐水)材質紙、PP(透明)原産国:中国寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×60×175
VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2201BNR)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BNR) 高速応答タイプ + マイナスコモン + 外部パイロット
VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2401BNR)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BNR) 高速応答タイプ + マイナスコモン + 外部パイロットマニュアル(B) ロック式(要工具形)
VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2501BNR)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BNR) 高速応答タイプ + マイナスコモン + 外部パイロットマニュアル(B) ロック式(要工具形)
5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2301BNR
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BNR) 高速応答タイプ + マイナスコモン + 外部パイロットマニュアル(B) ロック式(要工具形)
5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2101BNR
SMC¥8,798税込¥9,6781個20日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BNR) 高速応答タイプ + マイナスコモン + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら