カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
  • 制御機器(14)
  • 作業工具(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 縫製用品(1)

「bns3」の検索結果

関連キーワード
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9.5SQ クロウフットレンチ KTC9.5SQ クロウフットレンチKTC
2,098税込2,308
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5[3/8]寸法l(mm)30
ハケノズル BN-Sシリーズ 武蔵エンジニアリングハケノズル BN-Sシリーズ武蔵エンジニアリング
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ニードル型ノズルでは困難な、広範囲の面塗布を実現。
材質ハケ部/ポリエステル繊維、針元/ポリエチレン他
追加棚板ネオグレー TRUSCO追加棚板ネオグレーTRUSCO
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
ネオグレー均等荷重(kg)100
レール取付金具 IDEC(和泉電気)レール取付金具IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
材質
綿麻スタンプテープ 小巻 日本紐釦貿易綿麻スタンプテープ 小巻日本紐釦貿易
399税込439
1個
翌日出荷
織目がしっかり詰まったテープです。
材質綿70%麻30%
9.5SQ クロウフットセット (5個組) KTC9.5SQ クロウフットセット (5個組)KTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
差込角(mm)9.5[3/8]トラスコ品番448-4291
(9.5SQ) ネプロス・クローフィットレンチセット nepros(9.5SQ) ネプロス・クローフィットレンチセットnepros
23,980税込26,378
1セット(7個組)
当日出荷
トラスコ品番807-0576セット内容クローフットレンチ/NBNS3-08、10、12、13、14、17、19質量(g)400
超硬ドリルリーマ バニシング刃付 モノタロウ超硬ドリルリーマ バニシング刃付モノタロウ(1件のレビュー)
2,690税込2,959特価
1本
当日出荷
外周にバニシング刃が付いているので、穴加工と穴仕上げ加工を同時に実現できる作業効率性の高いドリルです。 一般鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に適しています。
用途リーマ作業の工程効率改善に。 精度の高い穴あけ加工に。材質超微粒子超硬合金タイプエンドミルシャンク先端角(°)140コーティングAlTiNドリルのシンニング形状Rシンニング刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:◎、工具鋼:○、ステンレス鋼:○、鋳鉄:○、調質鋼:△
3/8DR 10PC ノンスリップソケットセット Pro-Auto3/8DR 10PC ノンスリップソケットセットPro-Auto
5,698税込6,268
1セット
翌々日出荷
角が丸くすり減った、固く錆び付いたボルトやナットにガッチリと噛み込んで簡単に緩めること(締めること)ができる特殊ソケットです。約85%角が丸くなったボルトやナットに対応。
セット内容ノンスリップソケット(8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm)、ソケットハンガー質量(g)660仕上ブラックフィニッシュ仕上差込角(sq.)9.5
青銅 チャッキ 東洋バルヴ青銅 チャッキ東洋バルヴ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
Schmersal 安全スイッチ BNS300シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS300シリーズSCHMERSAL
34,030税込37,433
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:BNS300IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:30 (Dia.)mmEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS30 with integral evaluation) and magnet (BPS) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. BG, UL, CSA. The actuating magnet is not included with the sensor and must be ordered separately. BNS 300, Coded, Integral Evaluation. Control category 1 to EN954-1 Output function indicated at rear of switch by LED Ideal for lower risk applications, integral evaluation means no additional safety module is required IP67 protection Suitable for food processing industryRoHS指令(10物質対応)対応
鉛レス チャッキ LJ10-BNS LJ10-BNSシリーズ 東洋バルヴ鉛レス チャッキ LJ10-BNS LJ10-BNSシリーズ東洋バルヴ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
鉛レス
Schmersal 安全スイッチ BNS33シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS33シリーズSCHMERSAL
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS303シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS303シリーズSCHMERSAL
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網3M 壁汚れ低減タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網3M 壁汚れ低減タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
6,498税込7,148
1個
10日以内出荷
フード部および網部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS443J1(エアガイド:合成樹脂)(網:SUS304 粉体焼付塗装)(パイプガイド・取付脚:SUS304)
用途外壁用材質ステンレス仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし形状ギャラリタイプ壁汚れ低減タイプ
SUS製 軒天用ベントキャップ 網3M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ 網3Mメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) 網部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RA SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RASMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-800BN SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-800BNSMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(黒ナイロン車輪)ユーエイキャスター
299税込329特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式 SCHMERSALSchmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式SCHMERSAL
5,910税込6,501
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ,ステアリング NO.3(BN) MAZDA(マツダ)スイッチ,ステアリング NO.3(BN)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
Schmersal アクチュエータ BNS 260シリーズ 角度付き SCHMERSALSchmersal アクチュエータ BNS 260シリーズ 角度付きSCHMERSAL
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
仕様アクチュエータのタイプ:Angled素材:PlasticEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS260), magnet (BPS260) and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14. Actuating magnet not included, see accessories, for example ; 617-5374 617-5374 // ; 617-5380 617-5380. BNS 260, Miniature Coded. Smallest design Actuation only possible with BPS260, available separately Left-hand or right-hand side versions for door-mounting Control category up to 4 to EN954-1 IP67 protection Connector 8 mm, 6-pole, latching interlocking Dimensions: L13 x W26 x H36 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS250シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS250シリーズSCHMERSAL
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:BNS250IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:50mmIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soilingRoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SS5Q23-02) SMCS Series(SS5Q23-02)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ2000
SS5Q13-03 SMCSS5Q13-03SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
S Series(SS5Q13-03) SMCS Series(SS5Q13-03)SMC
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
Schmersal 安全スイッチ BNS260シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS260シリーズSCHMERSAL
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal スペーサ EX-BNS 250 Safety Switch SCHMERSALSchmersal スペーサ EX-BNS 250 Safety SwitchSCHMERSAL
2,010税込2,211
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:スペーサ併用:BNS 250シリーズ危険区域認証:ATEXIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soilingRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal ケーブル BNS 260シリーズ SCHMERSALSchmersal ケーブル BNS 260シリーズSCHMERSAL
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS16シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS16シリーズSCHMERSAL
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ BNS 33S Safety Switch 磁気式 SCHMERSALSchmersal アクチュエータ BNS 33S Safety Switch 磁気式SCHMERSAL
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータのタイプ:Magnetic素材:PlasticEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS33S), magnet (BPS33S) and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14. Actuator must be ordered separately. BNS 33S, Coded, Stainless Steel IP69K. Control category up to 4 to EN954-1 in combination with a safety monitoring module IP69K protection, cable connection suitable for food industry (LiYY) Coded switch, actuation only possible with BPS33S actuating magnet Dimensions: L7.5 x W27 x H88 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ BNS-B20 Safety Switch 磁気式 SCHMERSALSchmersal アクチュエータ BNS-B20 Safety Switch 磁気式SCHMERSAL
18,020税込19,822
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータのタイプ:Magnetic素材:PlasticEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS-B20), actuator and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. Actuator sold separately. BNS-B20, Safety Door Handle Style. Substitutes door handle and safety switch in one IP67 rated unit, no further door fittings required Ideal for small and light movable guards (rotating doors max. 5kg, sliding doors max. 3kg) Tamper-proof due to integral coded safety sensor Control category up to 4 to EN954-1 Latching force of approx. 100N (LED illuminated when door closed)RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNSB20シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNSB20シリーズSCHMERSAL
22,470税込24,717
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維、プラスチック接続タイプ:M12シリーズ:BNSB20IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:119.5mmEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS-B20), actuator and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. Actuator sold separately. BNS-B20, Safety Door Handle Style. Substitutes door handle and safety switch in one IP67 rated unit, no further door fittings required Ideal for small and light movable guards (rotating doors max. 5kg, sliding doors max. 3kg) Tamper-proof due to integral coded safety sensor Control category up to 4 to EN954-1 Latching force of approx. 100N (LED illuminated when door closed)RoHS指令(10物質対応)対応
プラグインユニット (VV5Q11-05C6F~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-05C6F~)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
S Series(SS5Q13-02) SMCS Series(SS5Q13-02)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
SS5Q23-02 SMCSS5Q23-02SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
V Series(VV5QC21-06C6) SMCV Series(VV5QC21-06C6)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5Q21-12C8) SMCV Series(VV5Q21-12C8)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000