カテゴリ

  • 制御機器(13)
    • 取付金具(1)
  • 作業工具(5)
    • クロウフットレンチ(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
  • メカニカル部品(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ

「bns3」の検索結果

関連キーワード
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハケノズル BN-Sシリーズ 武蔵エンジニアリングハケノズル BN-Sシリーズ武蔵エンジニアリング
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ニードル型ノズルでは困難な、広範囲の面塗布を実現。
材質ハケ部/ポリエステル繊維、針元/ポリエチレン他
9.5SQ クロウフットレンチ KTC9.5SQ クロウフットレンチKTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5[3/8]寸法l(mm)30
レール取付金具 IDEC(和泉電気)レール取付金具IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。 35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。 9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用) 電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで) 大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。 1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで) JIS C 8201-7-1に準拠、 NECA C 2811に準拠。 UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。
材質表面処理亜鉛メッキ三価クロメート準拠NECA C 2811参考準拠JIS規格JIS C 8201-7-1
追加棚板ネオグレー TRUSCO追加棚板ネオグレーTRUSCO
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
ネオグレー材質スチール均等荷重(kg)100
(9.5SQ) ネプロス・クローフィットレンチセット nepros(9.5SQ) ネプロス・クローフィットレンチセットnepros
23,980税込26,378
1セット(7個組)
当日出荷
トラスコ品番807-0576セット内容クローフットレンチ/NBNS3-08、10、12、13、14、17、19質量(g)400
9.5SQ クロウフットセット (5個組) KTC9.5SQ クロウフットセット (5個組)KTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
差込角(mm)9.5[3/8]トラスコ品番448-4291
3/8DR 10PC ノンスリップソケットセット Pro-Auto3/8DR 10PC ノンスリップソケットセットPro-Auto
5,698税込6,268
1セット
翌々日出荷
角が丸くすり減った、固く錆び付いたボルトやナットにガッチリと噛み込んで簡単に緩めること(締めること)ができる特殊ソケットです。約85%角が丸くなったボルトやナットに対応。
セット内容ノンスリップソケット(8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm)、ソケットハンガー質量(g)660仕上ブラックフィニッシュ仕上差込角(sq.)9.5
超硬ドリルリーマ バニシング刃付 モノタロウ超硬ドリルリーマ バニシング刃付モノタロウ(1件のレビュー)
2,690税込2,959特価
1本
当日出荷
外周にバニシング刃が付いているので、穴加工と穴仕上げ加工を同時に実現できる作業効率性の高いドリルです。 一般鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に適しています。
用途リーマ作業の工程効率改善に。 精度の高い穴あけ加工に。材質超微粒子超硬合金タイプエンドミルシャンク先端角(°)140コーティングAlTiNドリルのシンニング形状Rシンニング刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:◎、工具鋼:○、ステンレス鋼:○、鋳鉄:○、調質鋼:△
Schmersal 安全スイッチ BNS300シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS300シリーズSCHMERSAL
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:BNS300IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:30 (Dia.)mmEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS30 with integral evaluation) and magnet (BPS) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. BG, UL, CSA. The actuating magnet is not included with the sensor and must be ordered separately. BNS 300, Coded, Integral Evaluation. Control category 1 to EN954-1 Output function indicated at rear of switch by LED Ideal for lower risk applications, integral evaluation means no additional safety module is required IP67 protection Suitable for food processing industryRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS33シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS33シリーズSCHMERSAL
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS303シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS303シリーズSCHMERSAL
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RA SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RASMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-800BN SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-800BNSMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(黒ナイロン車輪)ユーエイキャスター
299税込329特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ,ステアリング NO.3(BN) MAZDA(マツダ)スイッチ,ステアリング NO.3(BN)MAZDA(マツダ)
11,580税込12,738特価
1個
当日出荷
Schmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式 SCHMERSALSchmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式SCHMERSAL
6,198税込6,818
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS250シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS250シリーズSCHMERSAL
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:BNS250IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:50mmIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soilingRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ BNS 260シリーズ 角度付き SCHMERSALSchmersal アクチュエータ BNS 260シリーズ 角度付きSCHMERSAL
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
仕様アクチュエータのタイプ:Angled素材:PlasticEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS260), magnet (BPS260) and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14. Actuating magnet not included, see accessories, for example ; 617-5374 617-5374 // ; 617-5380 617-5380. BNS 260, Miniature Coded. Smallest design Actuation only possible with BPS260, available separately Left-hand or right-hand side versions for door-mounting Control category up to 4 to EN954-1 IP67 protection Connector 8 mm, 6-pole, latching interlocking Dimensions: L13 x W26 x H36 mmRoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SS5Q23-02) SMCS Series(SS5Q23-02)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ2000
SS5Q13-03 SMCSS5Q13-03SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
S Series(SS5Q13-03) SMCS Series(SS5Q13-03)SMC
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
Schmersal 安全スイッチ BNS16シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS16シリーズSCHMERSAL
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal スペーサ EX-BNS 250 Safety Switch SCHMERSALSchmersal スペーサ EX-BNS 250 Safety SwitchSCHMERSAL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:スペーサ併用:BNS 250シリーズ危険区域認証:ATEXIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soilingRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ BNS-B20 Safety Switch 磁気式 SCHMERSALSchmersal アクチュエータ BNS-B20 Safety Switch 磁気式SCHMERSAL
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータのタイプ:Magnetic素材:PlasticEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS-B20), actuator and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. Actuator sold separately. BNS-B20, Safety Door Handle Style. Substitutes door handle and safety switch in one IP67 rated unit, no further door fittings required Ideal for small and light movable guards (rotating doors max. 5kg, sliding doors max. 3kg) Tamper-proof due to integral coded safety sensor Control category up to 4 to EN954-1 Latching force of approx. 100N (LED illuminated when door closed)RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNSB20シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNSB20シリーズSCHMERSAL
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維、プラスチック接続タイプ:M12シリーズ:BNSB20IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:119.5mmEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS-B20), actuator and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. Actuator sold separately. BNS-B20, Safety Door Handle Style. Substitutes door handle and safety switch in one IP67 rated unit, no further door fittings required Ideal for small and light movable guards (rotating doors max. 5kg, sliding doors max. 3kg) Tamper-proof due to integral coded safety sensor Control category up to 4 to EN954-1 Latching force of approx. 100N (LED illuminated when door closed)RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal ケーブル BNS 260シリーズ SCHMERSALSchmersal ケーブル BNS 260シリーズSCHMERSAL
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS260シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS260シリーズSCHMERSAL
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SS5Q13-02) SMCS Series(SS5Q13-02)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
SS5Q23-02 SMCSS5Q23-02SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
V Series(VV5QC21-06C6) SMCV Series(VV5QC21-06C6)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5Q21-12C8) SMCV Series(VV5Q21-12C8)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5Q21-09C8) SMCV Series(VV5Q21-09C8)SMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5Q21-06L8) SMCV Series(VV5Q21-06L8)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5Q21-04C8) SMCV Series(VV5Q21-04C8)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5Q11-07C6) SMCV Series(VV5Q11-07C6)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
V Series(VV5Q11-04C6) SMCV Series(VV5Q11-04C6)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
V Series(VV5Q11-04C4) SMCV Series(VV5Q11-04C4)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールドSMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
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
"bns3" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷