カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • 制御機器(7)
  • 建築金物(4)
  • 物流用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み

「bns4」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハケノズル BN-Sシリーズ 武蔵エンジニアリングハケノズル BN-Sシリーズ武蔵エンジニアリング
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ニードル型ノズルでは困難な、広範囲の面塗布を実現。
材質ハケ部/ポリエステル繊維、針元/ポリエチレン他
レール取付金具 IDEC(和泉電気)レール取付金具IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1パック(10個)
当日出荷
材質
板シャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)板シャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
399税込439
1個
4日以内出荷
ねじシャックルより手軽なステンレス製のシャックルです。
材質ステンレス(SUS304)
ホコリ飛ばし用可燃性ブロー サンハヤトホコリ飛ばし用可燃性ブローサンハヤト
1,998税込2,198
1個
当日出荷
逆さ吹きしても液漏れしにくい構造です。 集中噴射と拡散噴射が可能な「2Wayノズル」採用しています。 地球温暖化係数1のノンフロンタイプです。
トラスコ品番468-9453質量(g)228主成分DME、CO2危険物の類別非危険物
スイッチ,ステアリング NO.3(BN) MAZDA(マツダ)スイッチ,ステアリング NO.3(BN)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
青銅 チャッキ 東洋バルヴ青銅 チャッキ東洋バルヴ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
SUS製 ベントキャップ 網10M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 網10Mメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
鉛レス チャッキ LJ10-BNS LJ10-BNSシリーズ 東洋バルヴ鉛レス チャッキ LJ10-BNS LJ10-BNSシリーズ東洋バルヴ
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
鉛レス
メタルオスルアーコネクター アズワンメタルオスルアーコネクターアズワン
2,190税込2,409
1個
欠品中
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、オスルアー付きです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
Schmersal 安全スイッチ EX-BNS40Sシリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ EX-BNS40SシリーズSCHMERSAL
55,030税込60,533
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製 ベントキャップ 網5M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 網5Mメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし
SUS製 ベントキャップ 網3M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 網3Mメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし
スイッチ,ステアリング(BN) MAZDA(マツダ)スイッチ,ステアリング(BN)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
アングル式キャスター用ボルトナットセット TRUSCOアングル式キャスター用ボルトナットセットTRUSCO(1件のレビュー)
249税込274
1セット(4組)
当日出荷
用途アングル式キャスターの取り付けに。セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー×4組タイプアングル式材質(金具)スチール
Schmersal 安全スイッチ BNS33シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS33シリーズSCHMERSAL
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マニホールド SMCマニホールドSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
連数4連
マニホールド SMCマニホールドSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
連数4連
S Series(SS5Q13-03) SMCS Series(SS5Q13-03)SMC
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
Schmersal 安全スイッチ BNS260シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS260シリーズSCHMERSAL
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS303シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS303シリーズSCHMERSAL
20,570税込22,627
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ BNS 33S Safety Switch 磁気式 SCHMERSALSchmersal アクチュエータ BNS 33S Safety Switch 磁気式SCHMERSAL
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータのタイプ:Magnetic素材:PlasticEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS33S), magnet (BPS33S) and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14. Actuator must be ordered separately. BNS 33S, Coded, Stainless Steel IP69K. Control category up to 4 to EN954-1 in combination with a safety monitoring module IP69K protection, cable connection suitable for food industry (LiYY) Coded switch, actuation only possible with BPS33S actuating magnet Dimensions: L7.5 x W27 x H88 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS16シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS16シリーズSCHMERSAL
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SS5Q13-02) SMCS Series(SS5Q13-02)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
マニホールド SMCマニホールドSMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
連数2連
S Series(SS5Q23-03) SMCS Series(SS5Q23-03)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
マニホールド SMCマニホールドSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
連数3連
V Series(VV5QC21-08C4) SMCV Series(VV5QC21-08C4)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-04C4) SMCV Series(VV5QC21-04C4)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC11-06C) SMCV Series(VV5QC11-06C)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC21-12C4) SMCV Series(VV5QC21-12C4)SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-10C4) SMCV Series(VV5QC21-10C4)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5Q11-07C4) SMCV Series(VV5Q11-07C4)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q21-04C4~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-04C4~)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールドSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
V Series(VV5Q11-02C4) SMCV Series(VV5Q11-02C4)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
V Series(VV5Q11-08C4) SMCV Series(VV5Q11-08C4)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールドSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000