カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)

「bnt-02」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントHUBER & SUHNER
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。3 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 3 GHz センターコンタクトをはんだ付け 外部コンタクトクランプ付き 重量: 0.0256 kg 動作温度: -50 → 125 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_BNT-50-2-1/103_NE●コード番号:205-8912アズワン品番65-7706-75
アンギュラ玉軸受 BNT000形 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BNT000形NTN(エヌティーエヌ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 BNT NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BNTNTN(エヌティーエヌ)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
金属ネジ(黄銅六角ナット) 黒ニッケルメッキ(2種) 廣杉計器金属ネジ(黄銅六角ナット) 黒ニッケルメッキ(2種)廣杉計器
799税込879
1袋(50個)
9日以内出荷
材質黄銅規格2種表面処理ニッケル鍍金RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(3種) 廣杉計器金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(3種)廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅規格3種RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(2種) 廣杉計器金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(2種)廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質黄銅規格2種RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種) 廣杉計器金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種)廣杉計器(1件のレビュー)
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅規格1種表面処理ニッケル鍍金RoHS指令(10物質対応)対応