カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(9)
- ボールバルブ(5)
絞り込み
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 3(3)
- 4(3)
材質
- ステンレス(2)
- 塩化ビニール(PVC)(3)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(A)
- 8(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 80(3)
- 100(3)
使用流体
その他(2)
水(1)
空気(3)
薬品(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
- ストレート(1)
- ソケット形(1)
- フランジ形(1)
ハンドル形状
- レバー式(3)
レバー式
バルブ種類

ボールバルブ(6)
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
- 0.7
- 0~0.7(12)
- 0.5(34)
- 0.68(12)
- 0.9(58)
- 0.98(224)
- 1(335)
- 1.0(9)
- 1.37(10)
- 1.4(36)
- 1.96(51)
- 2(53)
- 2.75(28)
- 2.8(25)
- 3.92(38)
- 4.1(12)
- 4.12(41)
- 4.2(23)
- 5.49(13)
- 5.6(9)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- PISCO(ピスコ)(3)
- アサヒAV(3)
- 大阪サニタリー(3)
PISCO(ピスコ)・アサヒAV・大阪サニタリー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「bo-ru」の検索結果

手動2方ボールバルブFKM(1.0S~1.5S)ヘルール式
大阪サニタリー¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.7寸法E(mm)150材質(パッキング)FKM(フッ素ゴム)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
小口径手動 2方ボールバルブ(PTFE)ヘルール式
大阪サニタリー¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷質量(kg)0.7材質(本体)SUS316L最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)90寸法E(mm)70材質(パッキング)PTFE接続方式ストレートハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
手動2方ボールバルブFKM(2.0S~4.0S)ヘルール式
大阪サニタリー¥93,980~税込¥103,378~1個当日出荷から11日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.7寸法E(mm)160材質(ボール)AISI316Lハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ
PISCO(ピスコ)¥899~税込¥989~1個4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チェンジバルブ
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。コックを90°回すと、流路が切換わります。形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.7使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェックバルブ(ソケット形)
アサヒAV(9件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から5日以内出荷耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ソケット型使用流体海水・各種の酸・アルカリ・その他の化学薬品材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
ボールチェックバルブ(ねじ込み形)
アサヒAV(2件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から23日以内出荷耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
ボールチェックバルブ(フランジ形)
アサヒAV¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から5日以内出荷耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS10K材質(シール)EPDM接続方式フランジ形使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力JIS10Kバルブ種類ボールチェックバルブ
ボールバルブ エルボ 10シリーズ
PISCO(ピスコ)¥999税込¥1,0991個9日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。レバーに目盛が付いて、簡単な流量調整が可能です。材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)接続口径R1/8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.7使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)3使用真空圧力(kPa)-100