ボールバルブ

ボールバルブ - PISCO(ピスコ)ボールバルブ - PISCO(ピスコ)ボールバルブ - PISCO(ピスコ)ボールバルブ - PISCO(ピスコ)ボールバルブ - PISCO(ピスコ)ボールバルブ - PISCO(ピスコ)ボールバルブ - PISCO(ピスコ)ボールバルブ - PISCO(ピスコ)

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。

使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
全6種類を絞り込む
使用流体
有効断面積(mm2)
使用圧力(MPa)
形状
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
有効断面積(mm2)
使用圧力(MPa)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BVU603/83/8 8261213982612139BVU603/83/8559-9960ユニオンストレート600.9空気、水
¥1,980
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
BVU601/21/2 8261762682617626BVU601/21/2560-1591ユニオンストレート600.9空気、水
¥1,980
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
BVLU201/41/4 8262334882623348BVLU201/41/4559-8449ユニオンエルボ200.9空気、水
¥1,980
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
BVU1/81/8 8262864182628641BVU1/81/8559-6877ユニオンストレート100.7空気
¥1,100
¥899
¥989(税込)
4日以内出荷
返品不可
BVLM66 8262928982629289BVLM66559-5236隔壁ユニオンエルボ100.7空気
¥1,540
¥1,298
¥1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
BVU201/41/4 8263271082632710BVU201/41/4560-0048ユニオンストレート200.9空気、水
¥1,760
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする