カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- 溶存酸素計(DO計)(2)
- バイク部品(242)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(89)
- パソコン/周辺機器(83)
- 保管用品(31)
- 作業服(31)
- 作業工具(21)
- カー用品(9)
- 切削工具(7)
- 事務用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 日用品(4)
- 安全保護具(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 家電(4)
- 制御機器(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- ヘルスケア(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 理美容(1)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(304)
- KLEIN TOOLS(25)
- StarTech.com(24)
- ユニケース(21)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](20)
- アルトコーポレーション(12)
- サンコー(三甲)(9)
- 北川鉄工所(8)
- TRUSCO(8)
- j5 create(8)
- UGREEN(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- おたふく手袋(6)
- PanzerGlass(5)
- コヅチ(4)
- BAHCO(バーコ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bod」の検索結果

高性能ポータブルDO/BOD/気圧/℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥179,800税込¥197,7801セット翌々日出荷から46日以内出荷【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 DO(溶存酸素)は0.00~50.00ppm (mg/L)、酸素飽和度は0.0~600.0%までと広範囲の測定が可能 塩化物、気圧、温度補正機能を搭載しており、より精度の高い測定が可能 サンプル条件を入力することでDOの測定値から水質、環境調査の指標とされるBOD(生物化学的酸素要求量)、OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)の自動計算が可能(BODの測定方法はJIS K 0102による) 電極を接続すると自動で電極の調整(分極)を開始 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 電極内部液、メンブランキャップなど測定に必要なものはすべて標準付属 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)
TRUSCO(33件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
折りたたみ台車 ブレーキ付き 軽量 静音キャスター (積載荷重100kg)
YAMAZEN(山善)(13件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から5日以内出荷自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。 荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)TPR/PPブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター前輪自在×2、後輪固定×2荷台寸法(幅)(mm)385最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)795本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×620×795折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×750×125材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量、静音、自立機能荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ可動後輪タイプ固定
フリーマジック結束テープ
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1巻当日出荷から翌日出荷片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。材質ポリエステル
カセットフー タフまる
イワタニ¥9,998税込¥10,9981台当日出荷耐荷重20kg、ダッチオーブンOK、風に強いアウトドアクッキングをとことん楽しむカセットこんろ。持ち運びに便利で収納もスッキリ、専用キャリングケース付。用途アウトドア、キャンプ、バーベキュー、防災グッズとしても付属品専用キャリングケース質量(kg)本体:約2.4、ケース付:約3.6安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×283×129使用ガスイワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])最大3.3[2800]適合サイズ(cm)鍋底の直径が24以下(小さい鍋は鍋底が16cm以上)着脱方式マグネット方式収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×341×136連続燃焼時間(分)約75
薄型折りたたみコンテナ(フタなし)
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8
カセットフー タフまるJr.
イワタニ(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷小型サイズのタフまる。風を気にせずに使えるタフなコンロ。岩谷独自の「ダブル風防ユニット」搭載で、野外でも強い加熱性能が得られます。耐荷重10kgなので、重くて調理できなかったダッチオーブンにも使えます。小型ながら、2.3kW(2,000kcal/h)のアウトドアでも威力を発揮する新デザインバーナー搭載。コンロを衝撃から守り、安全に持ち運んだり、収納・保管が出来るキャリングケース付き。材質本体:SPCC(鋼板)、フレーム:SPCC(鋼板)、容器カバー:SPCC(鋼板)、トップパネル:SPP(ホーロー用鋼板)、バーナー:SUS430(ステンレス鋼板)、つまみ:ABS樹脂寸法(mm)286×196×122質量(kg)1.6安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、立ち消え安全装置点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000]着脱方式マグネット方式連続燃焼時間(分)岩谷カセットガス使用時:約66
帆布ショルダーバッグ
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ハードな工具をしっかりと収納するタフネスバッグです。トラスコ品番488-0633材質(生地)帆布幅(mm)240色OD高さ(mm)240質量(g)410奥行(mm)120容量(L)6.9ポケット数内2個、外2個
専用キャスター台 (C844dnw/835dnwt/835dnw/824dn)
沖データ(OKI)¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷転倒防止足付き。 C844dnw/C835dnw/C824dnを床置きでご使用の場合に取り付けてください。 増設トレイユニットを3段以上増設した場合は、必ず専用キャスター台を使用し、「転倒防止足」をセットしてご用ください。
専用キャスター台 B822dn/B842dn(t)用
沖データ(OKI)¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷プリンターと増設トレイを3段(B842dntは増設トレイ2段)を載せることが可能です。
プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2ボディのみ
仁礼工業(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷増し締め機能付きボディのみです。トラスコ品番815-7670材質ABS樹脂色イエロー質量(g)135
専用キャスター台(B433dn/B513dn)
沖データ(OKI)¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷転倒防止脚付き仕様●電波法備考:無線通信機能なしのため●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(備考):対象品目に該当しない為RoHS指令(10物質対応)対応
薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
ワンタッチバックルストレッチベルト
パイロットサービス¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ワンタッチで着脱可能な合金バックル(バックル前面の円形ダイヤルを回転させると差し込みがリリースされます)。ストレッチナイロン製で丈夫かつフィット性が高い。軽量な道具は装着でき、ストレッチ性によりズボンもしっかり保持します用途コンベックスや小物入れをベルトに装着
オイルドレインパン 16リットル
BAHCO(バーコ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷オイル交換用です。 16リットルまで対応しています。 持ち運びしやすいハンドル付です。用途自動車整備に。トラスコ品番498-1251材質ポリエチレン(PE)全長(mm)570質量(kg)1.24容量(L)16全幅(mm)150全高(mm)445危険物の類別非危険物
カセットフー タフまるJr.
イワタニ¥9,498税込¥10,4481台当日出荷小型サイズのタフまる。風を気にせずに使えるタフなコンロ。岩谷独自の「ダブル風防ユニット」搭載で、野外でも強い加熱性能が得られます。耐荷重10kgなので、重くて調理できなかったダッチオーブンにも使えます。小型ながら、2.3kW(2,000kcal/h)のアウトドアでも威力を発揮する新デザインバーナー搭載。コンロを衝撃から守り、安全に持ち運んだり、収納・保管が出来るキャリングケース付き。付属品専用キャリングケース質量(kg)本体:約1.6、ケース付:約2.5色ブラック安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×193×122使用ガスイワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、イワタニカセットガスジュニア点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])最大2.3[2000]着脱方式マグネット方式収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×252×135連続燃焼時間(分)約102
薄型折りたたみコンテナ フタなし
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷から翌々日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
ズンギリボルトカッター
HIT(ヒット)¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷から5日以内出荷ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。 刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。用途ダクト、アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断。 軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルトの切断。仕様本体のみで替え刃は付属しておりません全長(mm)740質量(kg)4タイプ替え刃が一組セット可能です。切断能力6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8再生紙使用マーク適合
補助帯用吊りベルト
ツヨロン(藤井電工)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷T-565用、追加・取替え用の吊りベルト。吊りベルトが190mm~230mmの間で調整できますので、自分にあった場所に取り付けできます。用途補助帯T-565用、追加・取替え用の吊りベルトです。長さ(mm)190~230(調節可能)色深緑材質(ベルト)ナイロン製材質(調節バックル)鉄製吊りベルト幅(mm)15吊りベルト長さ(mm)190~230(調節可能)
電工用腰袋
コヅチ¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷使い易さそもままの電工袋です。防水で、丈夫です。L型カッターが入ります。用途ドライバー等の道工具類の収納、携帯。寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)270×200×70
三菱表示器GT1030、GT1020対応コネクタ変換ケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701セット3日以内出荷DAFXIH-CABV、DFX0-CABV側:D-SUB9P プラグ⇔GOT側:バラ線 RS-232Cケーブル用途三菱表示器GT1030、GT1020のシーケンサ接続用RS-232CポートをD-SUB9P プラグに変換するためのインタフェースケーブルです色クロ規格RS-232Cケーブル端子D-SUB9P プラグ⇔バラ線
ズンギリボルトカッター ツインボディー ラージ
HIT(ヒット)¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷替刃が2サイズ取り付けが可能です。刃を取り付けられる箇所は2箇所です用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。仕様刃取り付け可能数:2全長(mm)885質量(g)6900適合替刃・カッターズンギリボルトカッター刃(mm):6、8、10、1/4、5/16、3/8、3/8S、10S、W1/2、12RoHS指令(10物質対応)対応
TA-EZドリル
DIJET(ダイジェット工業)¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から翌々日出荷インサート交換が容易で切削性能に優れる刃先交換式ドリル用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル溶存酸素計
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷用途フィールドのDO測定やBOD測定に。付属品ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書質量(g)約280(電池含む)消費電力(W)約0.014(電池3V使用時)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)測定方式隔膜式ガルバニ電池法アナログ出力(ch1)出力数/2、項目/測定値、温度プリンタ出力EPS-P30(オプション)接続可温度補償自動外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット電池寿命(時間)約400校正ゼロ・スパン、(温度)1点校正表示範囲【標準隔膜使用時】(溶存酸素)0~22.00mg/L、(飽和率)0~220%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)0~55.00mg/L、(飽和率)0~550%、(温度)-5~110.0℃繰返し性計器本体/【標準隔膜使用時】(溶存酸素)±0.03mg/L、(飽和率)±2%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)±0.2mg/L、(飽和率)±2%、(温度)±0.2℃表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃)出力仕様(溶存酸素/飽和率)0~1V FS(各レンジ)、(温度)0~1V(0~100℃)時計機能有(測定時常時表示)オートホールド有(安定判断値:固定)防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)アズワン品番61-8517-69メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)接続センサー(ch1)溶存酸素補正機能塩分補正、大気圧補正
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のボディキットです。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A構成部品ボディ
...