カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
    • 水質検査/改善試薬(1)
  • 自動車純正部品(14)
  • 保管用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bod」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MB03)GROMMET,BOD ミツビシ(MB03)GROMMET,BODミツビシ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所パックテスト[標準タイプ]共立理化学研究所(81件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50回分)ほか
当日出荷から10日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付) TRUSCO薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)TRUSCO(33件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
折りたたみ台車 ブレーキ付き 軽量 静音キャスター (積載荷重100kg) YAMAZEN(山善)折りたたみ台車 ブレーキ付き 軽量 静音キャスター (積載荷重100kg)YAMAZEN(山善)(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。 荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)TPR/PPブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター前輪自在×2、後輪固定×2荷台寸法(幅)(mm)385最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)795本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×620×795折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×750×125材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量、静音、自立機能荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ可動後輪タイプ固定
ボビン TOWA JAPANボビンTOWA JAPAN(56件のレビュー)
72税込79特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途各メーカー職業用ミシン用
フリーマジック結束テープ TRUSCOフリーマジック結束テープTRUSCO(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1巻
当日出荷
片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)
用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。材質ポリエステル
カセットフー タフまるJr. イワタニカセットフー タフまるJr.イワタニ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
小型サイズのタフまる。風を気にせずに使えるタフなコンロ。岩谷独自の「ダブル風防ユニット」搭載で、野外でも強い加熱性能が得られます。耐荷重10kgなので、重くて調理できなかったダッチオーブンにも使えます。小型ながら、2.3kW(2,000kcal/h)のアウトドアでも威力を発揮する新デザインバーナー搭載。コンロを衝撃から守り、安全に持ち運んだり、収納・保管が出来るキャリングケース付き。
材質本体:SPCC(鋼板)、フレーム:SPCC(鋼板)、容器カバー:SPCC(鋼板)、トップパネル:SPP(ホーロー用鋼板)、バーナー:SUS430(ステンレス鋼板)、つまみ:ABS樹脂寸法(mm)286×196×122質量(kg)1.6安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、立ち消え安全装置点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000]着脱方式マグネット方式連続燃焼時間(分)岩谷カセットガス使用時:約66
薄型折りたたみコンテナ(フタなし) TRUSCO薄型折りたたみコンテナ(フタなし)TRUSCO(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8
PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式 CKDPD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式CKD(1件のレビュー)
825税込908
1個
当日出荷から18日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc
プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2ボディのみ 仁礼工業プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2ボディのみ仁礼工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番815-7670材質ABS樹脂イエロー質量(g)135
ドッキングバケット コヅチドッキングバケットコヅチ(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
仕様フック付
送電工事向電工用腰袋デラックスタイプ コヅチ送電工事向電工用腰袋デラックスタイプコヅチ(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルクリーン(エンジン外部洗浄剤) ニューホープオイルクリーン(エンジン外部洗浄剤)ニューホープ(33件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(1L)ほか
当日出荷
従来の洗浄剤で落しづらかった汚れを強力に落し、速効性を重視して開発されたメーカー独自の製品です。ガンコな汚れ、油のコビリ付きの強い汚れも強力に落し、金属の風化、発錆の原因、合成ゴム質、樹脂質、塗装膜に対する悪材料も解決し、廃水処理のBOD,CODの規制考慮により毒性の強い物質が規制され、これらの問題も解決された、高性能な新開発の水溶型強力洗浄剤です。
用途各種の油、グリース、カーボン、タイヤ、ニコチン等の汚れを洗浄除去する。 電機部品系統、ゴム質、樹脂質に対して安定である。 エンジン廻りの金属に影響がなく、又防錆効果を有します。 洗浄後、再び油、グリース、その他の汚れが付着しにくいです。成分非イオン系界面活性剤・脂肪酸アミド活性剤液性アルカリ性、無色透明(コンパウンド無し)pH値13~14危険物の類別非危険物
セハーの重曹 セハージャパンセハーの重曹セハージャパン(3件のレビュー)
619税込669
1個
当日出荷
水に溶けやすく、焼きこげもしっかりと落とす粒子の大きさです。食品添加物なので、食品にも安心して使えます。水質汚染で問題とされるBOD/COD値がなく、環境ホルモンも含まないため、環境にやさしい洗浄剤です。
使用場所厨房成分炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)容量(kg)1
洗浄剤 シバタクリーンA SIBATA(柴田科学)洗浄剤 シバタクリーンASIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
2,660税込2,926
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤としてpH値6.5~8.5成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。材質(容器)ポリエチレン
アルカリ中和剤 セメントバスター 環境トータルシステムアルカリ中和剤 セメントバスター環境トータルシステム(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(1.8L)ほか
当日出荷
無機酸中和剤。有機酸を使用していないため、処理後のCOD・BODの数値が上がりません。 工事現場で排出(発生)するアルカリ性排水(セメント・モルタル・コンクリート・アルカリ添加剤)の中和処理にご使用下さい。その他、工場排水・ボイラー排水などアルカリ性排水全般に使用できます。 安全:劇物、危険物非該当のため、作業者への安全を確保できます。 確実:アルカリ排水の流出による二次汚染の防止と排水トラブルの解消に貢献します。水質事故防止対策に。 敏速:液体のため反応が早く高速で中和が可能で複雑な管理も必要なく取扱いが容易です。対象水に入れて混ぜるだけの簡単処理。 手軽:持ち運びができ必要な時にすぐ使用できます。使用に許可はいりません。装置不要、作業車に常備ですぐに誰でも手軽に使えます。
用途コンクリート打設器具洗浄水の中和、左官器具洗浄水の中和、塗装器具洗浄水の中和、工場ボイラー(ブロー水)の中和、清掃剥離排水の中和、メッキ排水の中和、アルカリ廃液の中和など。 ボイラー排水(アルカリ)の中和に適しています。中和後の水質を汚染しませんので排水処理施設へ負担をかけません。液性強酸性pH値1.0以下(強酸性)使用方法対象排水の量とpHを確認し、目安量の中和剤を少量ずつ投入して良く撹拌する。pHを測定して目的の数値になれば処理完了。タイプ液体使用の目安(例)セメント洗浄排水(1L当り):pH10以下=0.1mL、pH10~11=0.3mL、pH11~11.5=0.5mL、pH11.5~12=0.8mL、pH12以上=1.2mL外観透明
NVボックス バンパーグレード モノタロウNVボックス バンパーグレードモノタロウ(41件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
バンパーグレード樹脂を採用。 OD色(オリーブドラブ色)で、衝撃にも割れにくい丈夫なコンテナボックス。 優れた【耐寒性】。 低温環境でも割れにくく、丈夫で軽いコンテナボックスです。 スタッキング(積み重ね)でき便利です。
用途運搬・保管として生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く材質ポリプロピレン(バンパーグレード樹脂)質量(g)0.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×435×145外寸法・幅(mm)287外寸法・高さ(mm)145関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×365×140(底部)外寸法・奥行(mm)435コンテナ種類ベタ目積載段数(段)5まで収納可能質量(kg)(最大)15有効内寸法・奥行(mm)365有効内寸法・高さ(mm)140(底部)有効内寸法・幅(mm)245
エルボ DV 45° モノタロウエルボ DV 45°モノタロウ(7件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
形状エルボタイプDV
BODY TOUGHNESS ヒートブースト ヘビーウェイト ハイネックシャツ おたふく手袋BODY TOUGHNESS ヒートブースト ヘビーウェイト ハイネックシャツおたふく手袋(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
エアサンド構造が高い保温力を実現。 空気層を挟んだ2層構造に微細起毛と遠赤加工をプラスした、トリプル保温のコンプレッション。 首、脇、腕の内側部分には、伸縮性にすぐれたライトウェイト(薄地)の微細起毛ファブリックを使用。 縫い糸が気になる臭いをスピード消臭。
機能微細裏起毛・遠赤外線加工・スピード消臭・BTパワーストレッチ・吸汗速乾混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10RoHS指令(10物質対応)対応
ボクサーパンツ3枚組 BODYWILDボクサーパンツ3枚組BODYWILD(1件のレビュー)
2,390税込2,629
1セット(3枚)
当日出荷から10日以内出荷
【ボディワイルド】 綿混率95%で履き心地の良いボクサーパンツです。 シンプルで使いやすいボクサーパンツ3色組です。 人気カラーを集めた3枚組で腰ゴムのワンポイントがオシャレです。
アソート混率(%)綿95、ポリウレタン5
(74541)LABEL, BODY CAUTION トヨタ(74541)LABEL, BODY CAUTIONトヨタ(9件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
捕獲器ジャンボ D type No.302 栄ヒルズ捕獲器ジャンボ D type No.302栄ヒルズ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい対象動物タヌキ、ヌートリア仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)質量(kg)3線径(Φmm)2.0作動方式吊りエサタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×290×650メッシュ寸法(mm)18×29フレーム高さ(mm)360
(08887)BODY-G トヨタ(08887)BODY-Gトヨタ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
角ハンガージャンボD ニシダ角ハンガージャンボDニシダ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
スチール製なので丈夫で長持ち。日光や雨などで老化せず、割れる事がありません。フレームはサビに強い塩ビ鋼板。ピンチは強力バネを使用しているのでジーンズなどもしっかり挟みます。ピンチ先端にPPクッション付(衣類を傷めません。) おばあちゃんも使っていた 昔ながらの物干し。
ピンチ数30個付材質塩ビ鋼板青水玉質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×35×28
万能アルミボックス ODグリーン アルインコ万能アルミボックス ODグリーンアルインコ(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
丈夫で万能なアルミボックス。 南京錠取付け鍵座付。(南京錠は別途お買い求めください。) 軒先やお庭での収納BOXとしてだけではなく、作業用トラックにも積載可能です。
材質アルミODグリーン最大使用質量(kg)100
GOODRIDGE BANJO BOLT P1.00S (BREMBO対応) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]GOODRIDGE BANJO BOLT P1.00S (BREMBO対応)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から12日以内出荷
高耐久L型Lightning - USB-Aケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/L字アップルライトニング - USB Type-A充電同期ケーブル StarTech.com高耐久L型Lightning - USB-Aケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/L字アップルライトニング - USB Type-A充電同期ケーブルStarTech.com(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
高耐久性:アラミド繊維で補強した頑丈なLightningケーブル(2m)。引っ張りに強く、長期に渡り安定した性能を提供。180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア柔軟な同期充電ケーブル:自動車内での使用など、頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。摩耗に強い頑丈なワイヤーとコネクタを使用L字コネクタ:90度に曲がったコネクタがLightningポートにかかるテンションを取り除いて保護。iPhone 12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad Miniなどを車のダッシュボード、教室の机、POSシステム上での使用に最適Apple MFi認証:USB-A充電ポートからlightningデバイスへ安定した急速充電。Airpods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouseなどに対応。USB 2.0 480Mbpsデータ転送速度をサポートケーブル仕様:L型Lightning - USB-A/性能: USB 2.0(480 Mbps)/補強:アラミド繊維/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Lightningモバイル機器を充電同期メールその他の作業やゲーム中にケーブルが邪魔にならない設計画面を縦横どちら向きにしてもアクセスが簡単
(N244)HALF BODY COVER MAZDA(マツダ)(N244)HALF BODY COVERMAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
(SU003)LENS & BODY COM トヨタ(SU003)LENS & BODY COMトヨタ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
捕獲器ジャンボ D type No.202 栄ヒルズ捕獲器ジャンボ D type No.202栄ヒルズ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい対象動物イタチ(オス)仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)質量(kg)2.3線径(Φmm)2.0作動方式吊りエサタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×610メッシュ寸法(mm)15×36フレーム高さ(mm)270
(08887)CASTLE BODY GRE トヨタ(08887)CASTLE BODY GREトヨタ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
(MU46)SCREW,BODY ミツビシ(MU46)SCREW,BODYミツビシ(1件のレビュー)
369税込406
1個
3日以内出荷
(MF91)BOLT,BODY L ミツビシ(MF91)BOLT,BODY Lミツビシ(1件のレビュー)
169税込186
1個
3日以内出荷
(MF24)BOLT,BODY L ミツビシ(MF24)BOLT,BODY Lミツビシ(1件のレビュー)
359税込395
1個
3日以内出荷
(MR31)BODY,F/FLTR ミツビシ(MR31)BODY,F/FLTRミツビシ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
(22030)BODY ASSY, THROTTLE トヨタ(22030)BODY ASSY, THROTTLEトヨタ(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
GOODRIDGE パラレルマウントBOLT P1.25 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]GOODRIDGE パラレルマウントBOLT P1.25ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
MadJumperⅡ(マッドジャンパー2) CARBON HYBRID ZEALOT(ジーロット)MadJumperⅡ(マッドジャンパー2) CARBON HYBRIDZEALOT(ジーロット)(3件のレビュー)
37,900税込41,690
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
MadJumper2 CARBON HYBRID STD GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 カーボンハイブリッドスタンダード グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはカーボン+FRPのHYBRID製法を採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認タイプ:オフロード色[カラー]:グラフィックブルー
用途オフロード・モタード全般(レース対応)規格SG規格/MFJ公認材質CARBON+FRP備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能タイプオフロード
水質検査/改善試薬カテゴリ
関連カテゴリ