276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールポイント六角レンチ BONDHUS 動画あり
表面処理プロガードTM加工(黒染め) 材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン) 硬度HRC52~56 形状L型 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールドライバー・L-レンチセット BONDHUS 動画あり
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
加工プロガード 形状L型六角棒(先端:ボールポイント) 材質プロテニアム合金鋼 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1セット(6本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールドライバー・L-レンチセット BONDHUS 動画あり
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
形状L型六角棒(先端:ボールポイント) 材質プロテニアム合金鋼 先端形状ボールポイント付 加工プロガード RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ
1セット(7本組)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイントレンチ BONDHUS 動画あり
標準より2割長く、作業性に優れています。 ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。 プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。 ブライトガードメッキです。 硬度はHRC57~61です。
形状L型 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールポイント六角L-レンチセット BONDHUS 動画あり
プロ仕様の高品質・精密加工。次世代のメッキ仕上げブライトガードTM加工。
材質プロテニアム合金 形状L型 先端形状ボールポイント付 硬度HRC最大61 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1セット(6本組)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 表面処理黒染(プロガード加工) ハンドル長さ(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角L-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 形状L型 表面処理メッキ(ブライトガード加工) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

74999(PBLX9M) プロ・ホールド L-レンチセット BONDHUS 動画あり
ボールポイント式の9本組L型六角レンチ。収納に便利なホルダー付。プロチニアム合金鋼で他の合金より高い強度。プロガード表面処理で水分を強力にはねのけます
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型(先端:ボールポイント) トラスコ品番323-8300 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(15×79)、2(18×84)、2.5(20×92)、3(22×101)、4(26×115)、5(32×125)、6(37×145)、8(44×169)、10(49×197) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
4,998 税込5,498
当日出荷

付属のハンドルを使用しても耐えられる高い硬度のレンチです。すべてのサイズの硬度がHRC60に設定されています。 薄い表面処理を施しており、交差を非常に厳しくしています。 色判別とサイズ刻印のダブル表記です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(ハンドル付)
1セット(9本組)
7,098 税込7,808
欠品中

ボールポイント・L-レンチ BONDHUS 動画あり
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

六角L-レンチセット BONDHUS 動画あり
BONDHUS六角L-レンチセット
エコ商品
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 材質プロテニアム合金鋼 表面処理メッキ(ブライトガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本組)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーガード・L-レンチセット BONDHUS 動画あり
サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ボールポイント付 形状L型 材質プロテニアム合金鋼 表面処理カラーガード加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本組)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10937(BLX13) ボールドライバー・L-レンチセット BONDHUS 動画あり
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型六角棒(先端:ボールポイント) セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(15×74)、1/16(16×78)、5/64(18×83)、3/32(19×88)、7/64(21×94)、1/8(22×99)、9/64(24×105)、5/32(25×111)、3/16(29×119)、7/32(32×130)、1/4(35×140)、5/16(40×161)、3/8(45×180) 材質プロテニアム合金鋼 加工プロガード 組数13 硬度HRC50~61 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
4,998 税込5,498
当日出荷

六角ロングL-レンチセット BONDHUS 動画あり
14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
形状L型 タイプロング 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
BONDHUS六角T-ハンドル
エコ商品
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状T型 表面処理黒染(プロガード加工) ハンドル長さ(mm)79 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SBLX9M 六角ボールポイントスタビーL型レンチ(首下ショート) BONDHUS 動画あり
通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。 バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。 高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ首下ショート トラスコ品番381-6621 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(79×7)、2(84×10)、2.5(92×10)、3(101×11)、4(115×13)、5(125×16)、6(145×18)、8(169×23)、10(197×31) 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)360 硬度HRC54-61 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本組)
3,898 税込4,288
当日出荷

ボールポイント・T-ハンドル BONDHUS 動画あり
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 形状T型 表面処理黒染(プロガード加工) 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角L-レンチセット BONDHUS 動画あり
BONDHUS六角L-レンチセット
エコ商品
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 材質プロテニアム合金鋼 表面処理メッキ(ブライトガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS 動画あり
グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。
形状折りたたみ 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1個(7本組)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角ショート・L-レンチセット BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 材質プロテニアム合金鋼 表面処理メッキ(ブライトガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HLX13S 六角棒レンチセット ショート(インチ) BONDHUS 動画あり
表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57~61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプショート トラスコ品番356-8598 セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ) 質量(g)294 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
1,998 税込2,198
当日出荷

六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS 動画あり
1個(9本組)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子部品や弱電関係、模型やカメラなどのホビー用に適しています ボンダスオリジナルホルダーに収納されています
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。 トラスコ品番146-3324 先端形状六角
1セット(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷

表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。プロテニアム合金鋼使用のハイトルク六角レンチです。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。 トラスコ品番810-8347 材質プロテニアム[[TM上]]特殊合金、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め) 全長(mm)78 黒染め 対辺(mm)5 対辺寸法(mm)5 首下長(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119 税込131
当日出荷

JB1.27MM ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mm BONDHUS 動画あり
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.27 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4 適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5 トラスコ品番810-7794 全長(mm)74 首下長(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状ピボットヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)0.71 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(止ねじ)M1.4・M1.6・M1.8 トラスコ品番810-8009 質量(g)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199 税込219
当日出荷

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状ピボットヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP6-IC-10 ピボットヘッド六角レンチセット BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状ピボットヘッド トラスコ品番495-8241 セット内容3、4、5、6、8、10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,798 税込6,378
当日出荷

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4" 対辺寸法(inch)3/16 適合ねじサイズ(止ねじ)3/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16" トラスコ品番810-7875 質量(g)22 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状ピボットヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16" 対辺寸法(inch)1/4 適合ねじサイズ(止ねじ)1/2" 適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16" トラスコ品番810-7873 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"
1本
759 税込835
当日出荷

WL0.035 ショート六角レンチメッキ0.035インチ BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプショート 対辺寸法(inch)0.035 適合ねじサイズ(止ねじ)#1・#2 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#0 適合ねじサイズ(皿ボルト)#0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
4日以内出荷

ZL0.028 ロング六角レンチメッキ0.028インチ BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 対辺寸法(inch)0.028 適合ねじサイズ(止ねじ)#0 トラスコ品番810-7865 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469 税込516
8日以内出荷

六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上) BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 材質プロテニアム合金鋼 表面処理メッキ(ブライトガード加工)
1本
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4" 対辺寸法(inch)5/8 適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8" トラスコ品番810-7867 質量(g)530 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"
1本
3,498 税込3,848
当日出荷

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2" 対辺寸法(inch)3/8 適合ねじサイズ(止ねじ)3/4" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8" トラスコ品番810-7871 質量(g)130 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)9/16" 対辺寸法(inch)7/16 トラスコ品番810-7870 質量(g)206 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

HEX PRO ピボットヘッド六角レンチセット ミリ BONDHUS 動画あり
角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)