カテゴリ

  • 作業工具(24)
    • 六角棒レンチL型(16)
    • 六角棒レンチT型(7)
    • 六角棒レンチドライバー型(1)
絞り込み
ブランド
  • BONDHUS(24)
サイズ規格
  • ミリ(24)
先端形状
先端形状
ボールポイント(12)
先端形状
六角(11)
二面幅(mm)
  • 10(23)
タイプ
  • ショート(3)
  • ロング(2)
  • 首下ショート(1)
形状
  • L型(15)
  • T型(7)
  • ドライバー型(1)
  • ピボットヘッド(1)
L型・T型・ドライバー型・ピボットヘッド
全長(mm)
  • 152(1)
  • 180(1)
  • 197(1)
  • 223(3)
  • 229(1)
  • 231(1)
  • 274(1)
  • 310(2)
152・180・197・223・229・231・274・310
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M12(24)
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • M18(24)
  • M20(24)
M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • M14(24)
  • M16(24)
M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • M14
  • 1/4"(20)
  • 5/16"(19)
  • 3/8"(19)
  • 7/16"(21)
  • 1/2"(20)
  • 5/8"(22)
  • #1(11)
  • #3(12)
  • #4(12)
  • #8(18)
  • #10(18)
  • M3(21)
  • M4(21)
  • M5(23)
  • M6(24)
  • M8(23)
  • M10(25)
  • M12(24)
  • M16(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bondhus」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロガードスタビーダブルLレンチ BONDHUSプロガードスタビーダブルLレンチBONDHUS
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状L型材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼
ブライトスタビーダブルボールLレンチ BONDHUSブライトスタビーダブルボールLレンチBONDHUS
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状L型材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼先端形状ボールポイント
ピボットヘッド六角レンチ BONDHUSピボットヘッド六角レンチBONDHUS(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状ピボットヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUSループ・T-ハンドル スタンダードBONDHUS
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型軸長(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
ループ・T-ハンドル ロング BONDHUSループ・T-ハンドル ロングBONDHUS
2,598税込2,858
1本
当日出荷から30日以内出荷
先端形状六角形状T型軸長(mm)229RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントL-レンチ(ミリ) BONDHUSボールポイントL-レンチ(ミリ)BONDHUS
1,998税込2,198
1本
8日以内出荷
形状L型サイズ規格ミリ先端形状ボールポイント
六角ロング 10ミリ BONDHUS六角ロング 10ミリBONDHUS
1,398税込1,538
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)10形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16トラスコ品番810-8373質量(g)166RoHS指令(10物質対応)対応
六角ショート BONDHUS六角ショートBONDHUS(8件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ロングボールドライバー10mm BONDHUSロングボールドライバー10mmBONDHUS
2,798税込3,078
1本
8日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)10形状ドライバー型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16トラスコ品番810-7792RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ・スタビー10mm(首下ショート) BONDHUSメッキ・スタビー10mm(首下ショート)BONDHUS
2,398税込2,638
1本
8日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)10形状L型タイプ首下ショート適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16トラスコ品番810-7984RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントLーレンチ エクストラロング10mm BONDHUSボールポイントLーレンチ エクストラロング10mmBONDHUS
1,798税込1,978
1本
8日以内出荷
先端形状ボールポイント付
ボールポイント・ショートL-レンチ BONDHUSボールポイント・ショートL-レンチBONDHUS(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
カラーガード・L-レンチ BONDHUSカラーガード・L-レンチBONDHUS
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理カラーガード加工
全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル BONDHUS全長9インチ(229mm)六角T-ハンドルBONDHUS(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型全長(mm)229表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル BONDHUS全長6インチ(152mm)六角T-ハンドルBONDHUS(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)152表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角T-ハンドル BONDHUS六角T-ハンドルBONDHUS(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント・T-ハンドル BONDHUSボールポイント・T-ハンドルBONDHUS(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
プロホールド・T-ハンドル BONDHUSプロホールド・T-ハンドルBONDHUS(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ショート・L-レンチ BONDHUS六角ショート・L-レンチBONDHUS(3件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
六角L-レンチ BONDHUS六角L-レンチBONDHUS(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め BONDHUS六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染めBONDHUS(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
首下ショート 表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。
表面処理プロガード黒染め加工処理形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
プロホールドLレンチ BONDHUSプロホールドLレンチBONDHUS(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントレンチ BONDHUSボールポイントレンチBONDHUS(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
標準より2割長く、作業性に優れています。 ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。 プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。 ブライトガードメッキです。 硬度はHRC57~61です。
形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント六角レンチ BONDHUSボールポイント六角レンチBONDHUS(21件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
表面処理プロガードTM加工(黒染め)材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)硬度HRC52~56形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ