ボッシュDIY用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
用途ボッシュDIY用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め
付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース
質量(g)330
回転数(min-1[r.p.m])235
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
最大トルク(N・m)5.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×120×46
能力(mm)木ネジΦ5×45
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(時間)3(空→フル充電)
ビット寸法(mm)HEX6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
コンパクト且つケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです。
用途ボッシュ10.8Vリチウムイオンバッテリーの充電。
質量(g)0.45
使用温度範囲(℃)0~+45
充電時間(分)10.8V2.0Ahバッテリー約24(空→80%ターボ充電)/約35(空→フル充電)、10.8V3.0Ahバッテリー約36(空→80%ターボ充電)/約50(空→フル充電)
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
使いやすいコンパクトコードレスドライバー
家具などの組み立てに最適です
用途ネジ締め
付属品Micro-USB充電コード(USB/ACアダプター無し)、ビット5種計5本(PH1・2・3、 S4・6 各1本。内容は予告なく変更となる場合があります)
質量(g)320
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
最大トルク(N・m)4.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×118×46
能力(mm)木ネジΦ5×45
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(時間)4(空→フル充電)
ビット寸法(mm)使用:HEX6.35
回転数(min-1[回/分])215
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
内蔵式10.8V充電用ACアダプターです。
用途充電
トラスコ品番213-0838
適合機種DRL1108
電圧(V)100
充電時間(分)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容アダプターのみ、IXO別売
タイプライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)146
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70
アズワン品番65-1987-33
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
簡単に火おこしができるBBQファン
セット内容アダプターのみ、IXO別売
タイプライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)182
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×215×60
1台
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。
用途ネジの締め、緩め。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1
質量(g)320
回転数(min-1[r.p.m])360
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42
ねじ締め能力(mm)5
ねじ締め能力(mm) 小ねじ5
締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約120(空→フル充電)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
高速充電(高容量18V/6.0Ahバッテリーを35分で80%、55分でフル充電可能)
ケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです。
用途ボッシュプロ用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
トラスコ品番855-1467
質量(kg)0.7
質量(g)0.65
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)190
充電時間(分)18V2.0Ahバッテリー約15(空→80%ターボ充電)/約30(空→フル充電)、18V5.0Ahバッテリー約30(空→80%ターボ充電)/約45(空→フル充電)、ProCORE18V8.0Ahバッテリー約68(空→80%ターボ充電)/約79(空→フル充電)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
10段階にトルク調整可能でデリケートなネジ締めに対応。
用途機械などのデリケートなネジ締め
種別IXO3,IXO4,IXO4PLUS,IXO5型用
材質ハウジング:プラスチック工具鋼
アズワン品番65-1946-65
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
取付可能な製品:GWS14.4V/3B(標準付属品)、GWS14.4VH、PDR12V/NS、PSR12VE(標準付属品)、ART26(標準付属品)
仕様寸法(mm):154W×118D×79H
アズワン品番65-3429-44
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
IXOで穴あけ作業ができる!
用途鉄板・木材・プラスチック・アルミ等への穴あけ
セット内容DRILLアダプター本体、鉄工ドリルビット3本(2/3/4mmΦ各1)
最大トルク(N・m)1.7
本体質量(g)120
ねじ締め能力(mm)(最大)Φ4×38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×43
最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5.0×20
最大穴あけ能力(mm) 木工Φ5.0×38
回転数(min-1[回/分])0~440
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
micro-Bコネクタを搭載したスマホやタブレットに接続し、家庭用コンセントからそのまま充電できるAC充電器です。
ケーブル一体型なので、本製品だけで気軽にmicro-B搭載機器の充電が可能です。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。
スマートフォンを約2.5時間でフル充電できる急速充電タイプです。※バッテリー容量が2100mAのスマートフォンを充電する際の目安時間です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の時間で充電できない場合があります。
1.8Aの高出力タイプなので、タブレットも安心して充電可能です。
未使用時はプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。すっきりとコンパクトに収納可能です。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので、安心・安全にお使い頂けます。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。
ケーブル一体型、フラットタイプなので、オフィスでも配線するときに便利です。
規格PSE特定電気用品
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB-micro
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)1.8
対応機種USB-micro Bコネクタ搭載スマホ、及びAndroid スマートフォン、タブレット(※2016年4月現在)
幅W×厚さ×高さH(mm)50×22×50
使用環境0~40℃
定格出力電圧(V)5
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)約1.8
極性センタープラス
定格入力AC100V(50/60Hz)
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1台2役ISIO(アイシオ)は、芝生バリカンと園芸バリカンのセット。軽量コンパクト0.5kg。マルチクリックシステムでブレード交換がワンタッチ、手を汚さず安全に交換可能です。アンチブロッキングシステム搭載:ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いを本体が自己判断、負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止します。リチウムイオンバッテリー搭載。バッテリー残量表示で電池の残量がわかり作業時間の目安がわかります。別売の延長ハンドルで芝生だけでなく高所の生垣もお手入れ可能です。
用途植木、生垣の刈込み
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
付属品充電器、芝生バリカン用ブレード80mm、園芸バリカン用ブレード120mm
質量(g)500
充電時間(時間)約3.5(空→フル充電)
ストローク数(min-1[回/分])1000
連続使用時間(分)最大約40※作業条件によって異なります
最大切断枝径(Φmm)8(園芸バリカン)※切断材料によって異なります
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×120×85
刈込み幅(mm)80(芝生バリカン用ブレード)、120(園芸バリカン用ブレード)
電源タイプ充電式
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード