カテゴリ

  • 測定用品(37)
    • コンベックス・巻尺・距離測定(16)
  • 切削工具(350)
    • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(151)
    • ドリル(99)
  • 自動車補修部品(72)
    • フィルター・エレメント(32)
    • ブレーキパッド・足回り部品(16)
  • 電動工具(854)
    • 充電工具 本体(153)
    • バッテリー・充電器(21)
    • 電動工具・充電工具アクセサリー(532)
    • 電動工具 本体(63)
  • 研磨材(178)
    • マジックディスク・サンディングペーパー(81)
  • トラック純正部品(591)
  • 作業工具(210)
  • パソコン/周辺機器(100)
  • 測量用品(土木/建設)(42)
  • 油圧機器・油圧ホース(38)
  • 農業機械(33)
  • 制御機器(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • バッテリー・電装(23)
  • メカニカル部品(21)
  • 学童・教育用品(20)
  • 清掃用品(19)
  • 機構部品(16)
  • 自動車純正部品(14)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 梱包用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • バイク部品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 空圧工具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 家電(9)
  • 安全保護具(8)
  • 住設機器(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 厨房用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 建築金物(4)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「bosh」の検索結果

2,817件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 国産車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)

    国産車用オイルフィルター

    BOSCH(ボッシュ)(442件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
  • エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(185件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト! 高性能合成繊維不織不フィルター使用
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    グリーンレーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
    用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)160(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm、傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm、傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70メモリー数30
  • レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    レーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    コンパクトながら高精度±1.5mmで正確な測定ができます。最大測定距離30m。距離、面積、連続測定。見やすいディスプレイ、滑りにくいラバーグリップ
    用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定セット内容本体、単4形アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)90使用温度範囲(℃)-10~+45電源単4アルカリ乾電池×2本本体寸法(mm)43×100×24測定精度±1.5mm光源レーザーダイオード波長(nm)635測定単位1mm測定範囲(m)0.15~30オートパワーオフ約5分出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70
  • ジグソーブレード金工用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード金工用

    BOSCH(ボッシュ)(48件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
  • マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 BOSCH(ボッシュ)

    マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚ほか
    当日出荷
    マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
    用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
  • 充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)

    充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

    BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)
    649税込714
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
    用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:高密度超硬チップシャンク6.35mm六角軸
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • ホットボンダー BOSCH(ボッシュ)

    ホットボンダー

    BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
    付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本質量(g)350消費電力(W)(入力)16電源100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)185×160吐出量(接着剤)20g/minノズル口径(Φmm)2.7予熱時間約12分間接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤電源タイプAC電源式制御温度(℃)200アズワン品番65-2070-74危険物の類別非危険物硬化時間50~90秒主なワークパーツ
  • SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4 ロングタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
  • 放射温度計 BOSCH(ボッシュ)

    放射温度計

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    物体表面温度を非接触でワンタッチ、カンタン測定。コンパクトなガンタイプで、使いやすさ抜群!。3モード測定:3段階の放射率を選ぶことで、より正確な測定が可能です。液晶ディスプレイはバックライト付きで暗所でも測定結果が一目でわかります。
    用途表面温度の非接触式測定。車輛整備時の診断に:ポイントごとに非接触で温度の確認ができます。ビル設備の定期保守・検査に:部品交換、メンテナンスの必要性の予見に役立ちます。付属品キャリングバック、単3アルカリ乾電池×2本(モニター用)質量(g)220(乾電池含)電源単3アルカリ乾電池×2本測定範囲(℃)-30~+500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×54×101精度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1×周辺温度℃)、-10~0℃:±2.8℃、±0~+100℃;±1.8℃、+100~+500℃:±1.8% 4連続使用時間(時間)最大約9測定対象車輛整備時、食材搬入出時の品温検査、食材調理後の保存温度管理、ビル設備の定期保守・検査放射率0.75・0.85・0.95距離係数12:1放射率設定約0.75・0.85・0.95レーザー波長(nm)650<1mW クラス2測定距離(m)0.1~1.25
  • SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット X5L

    BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
    839税込923
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
  • SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4 ショートタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(36件のレビュー)
    729税込802
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    シャンクSDSプラス
  • 国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)

    国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
    用途国産用エアコンフィルター
  • 磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)

    磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    799税込879
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。 6.35mm六角軸シャンクを採用。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。 高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。 2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。
    用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼全長(mm)90有効長(mm)45シャンク6.35mm六角軸
  • エアロツイン J-Fit(+) BOSCH(ボッシュ)

    エアロツイン J-Fit(+)

    BOSCH(ボッシュ)(33件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    2004年の第一世代のフラットワイパー誕生以降、各OEメーカーでの採用等順調にマーケットシェアを拡大し、 フラットワイパーの基礎を築いてきました。純正品としてだけでなく、アフターマーケットでも最新技術を駆使した製品をお届けします。 また近年採用の多いトップロックタイプのアダプターに対応致しましたので、幅広い適合に対応致します。
    商品タイプスタンダード
  • セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本ほか
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。 幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。 バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
    用途金属厚物、重作業用。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断材質超硬チップ+エクストラコーティング刃厚(mm)1.251インチ当たり山数8
  • ボッシュ ウワバ BOSCH(ボッシュ)

    ボッシュ ウワバ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
  • コードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスクリーナー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台ほか
    当日出荷
    軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
    用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業付属品ノズル、マイクロフィルター(本体装着済み)、L-BOXXインレイ(ハーフサイズ)長さ(mm)273幅(mm)170質量(kg)0.9高さ(mm)77定格電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77風量(m3/min)0.9連続使用時間(分)約7.5/Ah真空度(hPa)45適合バッテリーボッシュプロ用充電式専用10.8Vバッテリー
  • ポリッシングフェルト BOSCH(ボッシュ)

    ポリッシングフェルト

    BOSCH(ボッシュ)(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    きれいな仕上げ磨きが可能です。
    用途木材・金属の仕上げ磨き。トラスコ品番378-4398質量(g)40外径(Φmm)128着脱方式マジックペーパー式
  • ドライバービットセット BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
  • クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ)

    クロスラインレーザー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
    用途水平、垂直出し作業質量(g)300防塵防水性能IP55RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲15m照射ライン水平、垂直レーザー光色グリーン
  • バイメタルホールソー(ストレートシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    バイメタルホールソー(ストレートシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。 振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。
    用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
  • 曲面アダプター BOSCH(ボッシュ)

    曲面アダプター

    BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)
    1,265税込1,392
    1個
    当日出荷
    曲面の研磨作業に最適です。
    用途曲面の研磨作業に。トラスコ品番378-4151質量(g)37外径(Φmm)125アズワン品番65-1946-34着脱方式マジックテープ式
  • ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード木工用

    BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)
    579税込637
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
  • BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用 BOSCH(ボッシュ)

    BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    D23/D26/D31は、トラック用専用カルシウム合金極板。 フルフレーム・スタンプ極板が強度と導電性を向上。 優れた減液特性と自己放電を抑制。 防爆フィルター付き液栓。 1年または走行距離3万キロ保証(いずれか早期到達時まで)
    用途国産商用車・トラック用定格電圧(V)12箱高(mm)200
  • コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
    用途ネジ締め付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース長さ(mm)147幅(mm)46質量(kg)0.32高さ(mm)120質量(g)330タイプ充電式ドライバーねじ径5mm回転数(min-1[r.p.m])235定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)最大トルク(N・m)5.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×46×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])235本体寸法(mm)147×46×120最大締付トルク(N・m)5.5充電時間3h能力(mm)木ネジΦ5×45バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)3(空→フル充電)ビット寸法(mm)HEX6.35RoHS指令(10物質対応)対応ライト機能LEDライトドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)3/5.5
  • データ転送グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    データ転送グリーンレーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
    用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定。Bluetoothによる測定結果の転送セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)170(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70メモリー数30
  • 鉄工ドリルビット 8本入り 2608577139 BOSCH(ボッシュ)

    鉄工ドリルビット 8本入り 2608577139

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(8本)
    当日出荷
    ツイストタイプです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでの穴あけ作業に。トラスコ品番213-5378セット内容2、3、4、5、6、7、8、10mm材質高速度鋼(HSS)質量(g)190溝長(mm)9シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
  • 国産車用エアコンフィルター アエリストフリー BOSCH(ボッシュ)

    国産車用エアコンフィルター アエリストフリー

    BOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
  • 輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用オイルフィルター

    BOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
  • バッテリー工具用ドリルチャックアダプター BOSCH(ボッシュ)

    バッテリー工具用ドリルチャックアダプター

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーで穴あけ作業ができます。 高品位チャック採用、耐久性抜群! ビットの噛み込みを防止。 チャック固定用逆ネジ、逆回転での使用の際、チャックの脱落を防ぎます。
    全長(mm)84二面幅(mm)6.35
  • マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】 BOSCH(ボッシュ)

    マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚ほか
    当日出荷
    マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
    用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。材質バイメタル
  • 振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)

    振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    799税込879
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
    用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸
  • レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    レーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)(62件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    光源レーザーダイオード波長(nm)635防塵防水性能IP54レーザー安全基準クラス2出力(mW)1以下
  • セーバーソーブレード金属用 BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード金属用

    BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
    用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
  • 18V リチウムイオン BOSCH(ボッシュ)

    18V リチウムイオン

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    18V リチウムイオン
  • ステンレス用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN

    ステンレス用ジグソーブレード ボッシュタイプ

    EARTH MAN
    459税込505
    1パック(2本)
    当日出荷
    ステンレス材に耐久力あり、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途ステンレス用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)ステンレス板0.3~3.0切断能力(mm)鉄板0.3~5
  • バイメタルホールソー(インパクト用シャンク) BOSCH(ボッシュ)

    バイメタルホールソー(インパクト用シャンク)

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    0.5mmの極薄刃で切削抵抗を大幅に低減します。 1回の充電で可能な穴あけ本数とスピードともに従来の約60%アップを実現しました。 ※コードレス工具で通常刃厚ホールソーを使用した場合との比較。(ボッシュデータ) 切削能力に優れたバイメタル構造です。 六角シャンク(二面幅6.35mm)だから、充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付けが可能です。
    用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ適合機種コードレスドライバードリル、コードレスインパクトドライバー、電気ドリル材質バイメタル、刃先:ハイス鋼全長(mm)69シャンク径(Φmm)六角軸6.35(二面幅)適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12刃厚(mm)0.51インチ当たり山数8
...