カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 梱包用品(5)
  • 清掃用品(1)
  • 切削工具(1)

「box cutter」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボックスカッター刃先自動収納式 Slice(スライス)

    ボックスカッター刃先自動収納式

    Slice(スライス)(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    自動収納式 両側刃Sliceセラミック刃1枚付属 スチールよりも10倍長持ち 道具無しで簡単に刃の交換可能 刃の使用数の減少は怪我の減少につながる レッド・ドット・デザイン賞受賞 グリップの内側はゴム製の滑り止め加工で、外側は丈夫なABSブラスチック 1重と2重壁段ボールの使用に最適
    材質ABS寸法(mm)177×85×18.2質量(g)96深さ(mm)8.5±0.2切込深さ(mm)~12.7(0.5インチ)材質(刃)酸化ジルコニウム(交換可)
  • 万能L型 オルファ

    万能L型

    オルファ(31件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    大型カッターの決定版。 紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
    仕様ネジロック式トラスコ品番360-7551全長(mm)150色イエロー材質(本体)ABS樹脂質量(g)70規格L型適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138)刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッター オートロックタイプ モノタロウ

    カッター オートロックタイプ

    モノタロウ(130件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版! 背面に替刃2枚を収納可能!
    付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚)仕様ロック機構付種別L型幅(mm)45(本体最大)厚さ(mm)16全長(mm)160材質(本体)樹脂規格L型刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール
  • スリムペンカッター 刃先調整固定式 Slice(スライス)

    スリムペンカッター 刃先調整固定式

    Slice(スライス)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    欠品中
    Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10404(ラウンド刃先)、10408(鋭角刃先)が対応しております。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10476は、ペンカッター 10513をさらにスリムにしたセラミックカッターです。 本体中央のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を2段階調整固定できます。 未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10404)の刃が組込まれております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
    用途カッターナイフ寸法(mm)139×21.7×12.15質量(g)21.2深さ(mm)切り口:12ブレード#10404×1枚が本体内蔵材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム材質(ボディ)グラスファイバー強化ナイロン適合替刃10404(ラウンド刃先),10408(鋭角刃先)
  • ボックスカッター刃先調整固定式 Slice(スライス)

    ボックスカッター刃先調整固定式

    Slice(スライス)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    3段階調節スライダーボタン 両側刃Sliceセラミック刃1枚付属 スチールよりも10倍長持ち 道具無しで簡単に刃の交換可能 刃の使用数の減少は怪我の減少につながる レッド・ドット・デザイン賞受賞 グリップの内側はゴム製の滑り止め加工で、外側は丈夫なABSブラスチック 1重と2重壁段ボールの使用に最適
    材質ABS寸法(mm)177×85×18.2質量(g)96深さ(mm)8.5±0.2切込深さ(mm)~12.7(0.5インチ)材質(刃)酸化ジルコニウム(交換可)
  • カッター オートロックタイプ グリップ付 モノタロウ

    カッター オートロックタイプ グリップ付

    モノタロウ(169件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
    種別L型全長(mm)168色黄色、黒材質(本体)ABS、PVCタイプオートロック式規格L型刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール
  • A型カッター 事務・軽作業用 NTカッター

    A型カッター 事務・軽作業用

    NTカッター(24件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1本
    当日出荷
    用途事務、軽作業用付属品刃折具付き(本体内蔵)仕様メタルボディーオートロック式左右両用トラスコ品番336-7053色オフホワイト質量(g)43.1規格A型適合替刃BA-150・BA-160/e・BA-160i(P)・BA-10P・BA-20P・BA-300・BA-50P・BA-51P・BA-1400・BA-4000・BA-100・BA-170
  • ボックスカッター セラミック刃 自動収納式 モノタロウ

    ボックスカッター セラミック刃 自動収納式

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    セラミック製の刃なのでスチール製の刃よりも数倍長持ち。 使い方は簡単で指でさっとスライドした状態で開梱作業をして指を離せばバネの力でさっと収納します。 1枚の刃で2か所使用できるので切れ味が悪くなってきたら反対側に入れ替えてご使用ください。
    用途段ボール等の開梱作業時に。全長(mm)153材質(本体)樹脂刃長(mm)13 (装着時)刃厚(mm)1.3材質(刃)セラミック
  • ハイパーL型 オルファ

    ハイパーL型

    オルファ(30件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
    仕様ネジロック式トラスコ品番276-6337色イエロー/ブラック質量(g)86規格L型適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパーAL型 オルファ

    ハイパーAL型

    オルファ(28件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
    仕様オートロック式(40kg)トラスコ品番276-6329色イエロー/ブラック質量(g)79規格AL型刃幅(mm)18適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
  • セラミック替刃 ラウンド刃先 Slice(スライス)

    セラミック替刃 ラウンド刃先

    Slice(スライス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(4枚)
    当日出荷
    1パックにつき両側刃セラミック刃4枚入り 丸みがかった刃先でより安全 1枚の刃で金属刃の20枚分相当 スチールよりも鋭利さ10倍長持ち セラミック段ボールカッターのみに使用可 従来の金属刃より安全 非導電性、非磁性 絶対に錆びず、化学薬品に不活性 刃の交換の減少= 怪我の減少
    寸法(mm)33.3×6.26×1.33質量(g)1材質(刃)酸化ジルコニウム
  • フラットモップ マイクロファイバー モノタロウ

    フラットモップ マイクロファイバー

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    水拭き、から拭きの両方に使用できる便利なフラットモップです。
    用途フロアの清掃に長さ(mm)900~1420幅(mm)450質量(kg)0.52材質(ハンドル部)PP材質(モップ)マイクロファイバー(ポリエステル)モップ寸法(mm)440繰り返し・詰め替え対応
  • カッター ストレッチフィルム・ダンボール用 モノタロウ

    カッター ストレッチフィルム・ダンボール用

    モノタロウ(67件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷
    スライド式により開梱作業がはかどります。 安全な設計で荷物を傷つけません。 携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。 ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
    用途PPバンドを切る。 ダンボールを開ける。 紐を切る。幅(mm)50厚さ(mm)20全長(mm)165色黄/紺材質(本体)樹脂
  • 段ボールのこ 物流くん 長谷川刃物

    段ボールのこ 物流くん

    長谷川刃物(21件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1本
    当日出荷
    段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がアップしました。 ストラップホール付
    トラスコ品番473-6257材質グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)(使用時)137、(収納時)110質量(g)29刃渡り(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 段ボールのこ ダンちゃん 長谷川刃物

    段ボールのこ ダンちゃん

    長谷川刃物(42件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    曲線切りもラクラク。 抗菌剤入り樹脂を使用。
    用途家庭・業務そしてホビーにて段ボールをカットする際にご使用ください。付属品保管用ケース(オレフィン樹脂)付き全長(mm)190刃長(mm)75材質(ボディ)PP樹脂材質(ブレード)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)75
  • セラミックカッター SK11

    セラミックカッター

    SK11(5件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードを使用しています。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。すべりにくいラバー付グリップです。便利なオートロック式カッターナイフです。
    用途厚紙・ゴム・粘着テープ・紙やすり・磁気テープ・ガラス繊維などの切断。仕様オートロック式・ラバー付グリップ材質(グリップ)ラバー材質(刃)セラミック
  • カッター 小型 モノタロウ

    カッター 小型

    モノタロウ(150件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版!
  • ダンボールカッター デザインフィル(ミドリ)

    ダンボールカッター

    デザインフィル(ミドリ)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ダンボールの開梱作業から、雑誌や新聞の一枚切りまで幅広く使えるカッターです。 錆びにくく耐久性に優れたセラミック製のカッター刃は、反転させることで新しい刃として使用可能。 替刃を利用することで半永久的に使用が可能なサステナブルなカッターです。 マグネットが内蔵されており、金属製のアイテムに留めてスマートな保管が可能です。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×50×12.5適合替刃35411006
  • 段ボールカッター ALLEX

    段ボールカッター

    ALLEX(4件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷
    ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。
    用途段ボール、厚紙、発泡スチロールのカットに。トラスコ品番381-5781全長(mm)240質量(g)35刃長(mm)128
  • セラミック製バリ取りツール ワークフィニッシャー

    セラミック製バリ取りツール

    ワークフィニッシャー(18件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。 また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。 刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。 刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。 初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。
    刃厚(mm)1.5材質(刃)セラミック材質(ボディ)プラスチック刃先角度(°)R30